カテゴリ
- パソコン/周辺機器(4)
- 制御機器(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「qi-2」の検索結果

クイックスタンプ専用インキ(顔料系)
サンビー(19件のレビュー)¥379税込¥4171本(10mL)当日出荷耐光性、耐水性に優れているので、印影が鮮明で、書類の長期保存が可能です。 にじみが少ないので、目の粗い紙にも使用できます。用途クイック6・クイック10・プチコール15・クイックスタンパー専用インキタイプ顔料系繰り返し・詰め替え対応
ワイヤレス充電器 Qi認証 Qi2対応 15W/7.5W/5W マグネット式 卓上スタンド 2Way ケーブル付属 1m
エレコム(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷マグネットで固定するだけでQi2対応スマートフォンを高速充電できる、Qi2規格ワイヤレス充電スタンドです。最大出力15WでiPhoneを充電できます。 。WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)2」に準拠した正規認証品です。 。※エレコムはワイヤレスパワーコンソーシアムの会員企業です。 。マグネットでぴったり固定することで縦・横いずれの向きでも設置でき、充電しながらスマートフォンを使えます。 。スタンドは柔軟に角度を調整できます。動画視聴やビデオ通話など、シーンに合わせて好みの角度で使えます。 。ワイヤレス充電のため、スマートフォン本体の充電ポートは使用しません。有線イヤホンやUSBメモリなどを挿した状態での充電も可能です。 。スマートフォンが濡れた直後でも、背面の水滴を拭き取ることですぐに充電できます。「コネクターが濡れてすぐに接続できない…」といったシーンでも活躍します。 。※本製品に防水機能はありません。 。スマートフォンが鳴っても、振動で充電部分がズレたり外れたりせず、安定して充電が可能です。 。便利な2WAYタイプ。スタンドを立ててマグネットで固定することでスマートフォンを、折りたたんで天面に置くことでAirPodsを充電できます。 。スタンド部分を折りたたんでコンパクトに。ポーチやかばんにも収まるサイズで持ち運びにも便利です。 。異物検知機能を搭載しており、安全にご利用いただけます。 。マグネット搭載ワイヤレス充電対応ケースを付けたままの充電が可能です。 。※※ワイヤレス充電対応ケースのみ。またマグネットでの固定は対応ケースのみ。左記に該当しても、その仕様や条件によっては充電できない場合があります。 。ワイヤレス充電対応ケース以外の、金属・磁石などを含むスマホリング・ケースなどはご利用いただけません。発熱の危険性があるため取り外してご利用ください。 。本体カラーと同色の、長さ約1mの一体型ケーブルを同梱。USB Type-C(TM)ポートに接続して充電できます。 。※本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器など)は付属しておりません。本製品をご利用いただくには、出力USB Power Delivery 20W以上に対応したUSB出力アダプターを別途ご用意ください。 。※充電対応機種は対応表をご確認ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品ケーブルその他本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器など)は付属しておりません。本製品をご利用いただくには、USB Power Delivery20W以上に対応したUSB出力アダプターを別途ご用意ください。質量(g)約168出力(W)5/7.5/15使用温度範囲(℃)0~40寸法(直径Φ×高さH)(mm)約90×25ケーブル長(m)約1対応機種Qi2(MPP)15W規格のワイヤレス充電に対応した機器入力最大5V/3Aまたは9V/2.2A(USB Power Delivery対応)保証期間1年間ケーブルUSB Type-C - USB Type-C入力端子USB Type-C(TM)ポート対象地域日本各種認証Qi2(MPP)
置くだけで高速充電 スタンド型Qiワイヤレス充電器
OWLTECH(オウルテック)(5件のレビュー)¥3,588税込¥3,9471台当日出荷スマホとiPhoneを置くだけで急速充電可能です。Quick Charge2.0対応のQi (チィー) ワイヤレス充電器です。角度を0~90度まで調整できるため、顔認証や動画鑑賞がしやすくなります。また、厚さ11.5mmの薄型デザインにより、持ち運びに便利です。スタンドとして使えるワイヤレス充電器なのでテレワークやリモート会議の時にも便利です。内部に充電コイルを2個搭載しているため充電範囲が広がり、縦置きだけでなく横置きも可能です。安心のQi規格認定製品です。付属品電源ケーブル(1.5m)質量(g)(本体)約120/(パッケージ込み)180出力(W)5/7.5/10(max)/、10はQuick Charge対応機種のみ使用温度範囲(℃)0~40規格Qi:WPC Version1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128.5×68.5×11.5対応機種iPhoneX/iPhone8/iPhone8Plus/galaxyS9/S9+/S8/S8+/S7Edge等 Android Qi対応機種保証期間2年間保護機能過電流保護、過電圧保護、過熱保護、短絡保護、異物検出端子電源:micro USBRoHS指令(10物質対応)対応入力電圧5V/9V
USB-シリアル変換ケーブル
共立プロダクツ(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷見た目ただのケーブル? 実は変換チップ内蔵ケーブル!USBコネクタ部分にFTDI社の[FT232R]チップが内蔵された、USB-シリアル変換ケーブルです。このケーブル1本でPCとマイコン間でシリアル通信[UART]を行うことができます。またマイコン側にUSBバスパワーで5Vの電源供給も可能です。信号線のレベルは、L=0V,H=3.3Vです。ケーブル長は1.8mあるので取り回ししやすくデバック作業に最適です。色黒ケーブル長(m)約1.8コネクタ形状USB Type-Aオス - QI 6P 2.54mmピッチメス出力電圧(V)約5出力電流(mA)最大75使用環境温度(℃)-40~85信号入出力方式L=0V,H=3.3V[CTS, TXD, RXD, RTS]オス形状USB Type-Aメス形状QI 6P 2.54mmピッチ変換タイプメス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2QI 6P 2.54mmピッチ
ワイヤレス充電器 レバー付吸盤取付
カシムラ(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。 Qiコイル検知センサー搭載。ワイヤレス充電(Qi)対応スマートフォンを置くだけで左右アームが自動でホールド。 タッチ式センサー搭載。スマートフォンを取り出す場合は、アーム開閉ボタンにふれるだけでアームが開きます。 キャパシタ内蔵。エンジンOFFの状態でも数回電動でアーム開閉が可能。 伸縮式の調節アーム採用。 ボールジョイント採用。取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。 ワイヤレス充電の規格「Qi」正規認証品。 手帳型ケース・ハード型ケース対応。しっかりホールド&充電。 最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。) 通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:本体通電中/ゆっくり青色点滅:充電時/赤点滅:異常時) 補助足の調節機構。スマホのワイヤレス充電位置に合わせて、高さ3段階に調節可能。 安全・安心の保護機能付き。 過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知。幅(mm)ホールド可能:約65~83以内厚さ(mm)ホールド可能:約19以内質量(g)235出力(W)最大10使用温度範囲(℃)0~45入力5V2A/9V1.67A/12V1.67A USB Type-C本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×170×145