カテゴリ
- 制御機器(2)
- カー用品(1)
絞り込み
「qi2mm-3」の検索結果

2mmピッチミニQIコネクタ
共立電子産業¥289税込¥3181パック(20個)当日出荷高密度配線が可能な2.0mmピッチQIコネクタのハウジングです。3ピン×1列、コンタクトピン別売。適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU幅(mm)6高さ(mm)2ピッチ(mm)2極数3奥行(mm)7.2定格電圧(V)250定格電流(A)1耐電圧(V/min)1000
QIコネクタ 2列
共立電子産業¥999税込¥1,0991パック(20個)当日出荷PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。6ピン(3pin×2列)、2.54mmピッチ、コンタクトピン別売。適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC幅(mm)7.62高さ(mm)2.5ピッチ(mm)2.54極数3ピン×2列(6ピン)奥行(mm)14温度範囲(℃)-40~105定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20耐電圧(V/min)1000
オートピックQi(チー)キャパシタ内蔵・バケットシート
DELTA(デルタ)¥5,998税込¥6,5981セット3日以内出荷スマホホルダーとコードレス充電器の機能を兼ね備えたスマホホルダー、スポーティーマインドをくすぐるバケットシート(スポーツシート)型。 便利なエアコン吹き出し口ホルダーも付属。 置くだけで充電を開始。スマホ本体に充電コードを差込む手間が省けます。 スマホ脱着は、安全なセンサータッチによるオート開閉。センサータッチで開き、スマホ本体を置くと自動でアームが閉じてしっかりとホールドします。 Qi規格対応 QC2.0、3.0対応 スマホ対応幅サイズ:最大 幅約80mm、最小 幅約67mm USB仕様:タイプC用途Qi(チ―)充電車載用スマートホンホルダー付属品吸盤付き伸縮ホルダー×1、吹き出し口用ホルダー×1、USB充電コード×1色ブラック&レッド取付方式吸盤、エアコン吹出口