カテゴリ

  • 電気材料(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
絞り込み

「qlx」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差し込みコネクタ(2点接触タイプ) QLXシリーズ ユーボン差し込みコネクタ(2点接触タイプ) QLXシリーズユーボン(1件のレビュー)
559税込615
1袋(10個)
当日出荷
信頼性の高い2点接触スプリング構造です。 電線被覆をむき、差込だけで接続が可能です。 透明カバーで結線が目視で確認出来ます。 (ポリカーボネート UL94V2) 電線をスムーズに挿入するために波形導電板を採用。
種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)300定格電流(A)20規格JIS C2813、〈PS〉E、内線規程JEAC、他適合品長さ(mm)(むき出し)11~13適合電線単線(銅)Φ1.6、Φ2.0
差込形電線コネクタ ニチフ差込形電線コネクタニチフ(137件のレビュー)
139税込153
1袋(5個)ほか
当日出荷
電線挿入状態が「目視確認」できる新形状 2点接触スプリング構造
差込形コネクタ JAPPY差込形コネクタJAPPY(25件のレビュー)
918税込1,010
1箱(50個)ほか
当日出荷
電線被覆を剥ぎ、コネクタに差し込むだけで接続できます。
適合電線範囲 単線(mm)(銅)1.6、2.0
差し込みコネクタ ネグロス電工差し込みコネクタネグロス電工(1件のレビュー)
899税込989
1箱(50個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
種類差込形電線コネクタ
防災用耐熱型 差込コネクタ ニチフ防災用耐熱型 差込コネクタニチフ(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(30個)ほか
当日出荷
従来工法の面倒なテーピング作業や、圧着作業不要。 電線被覆を剥ぎコネクタに挿入するだけ。 消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格。 定評の「2点接触」スプリング構造を採用。
種類差込形電線コネクタ特性耐熱定格電流(A)5定格電圧(V)100材質(本体)液晶ポリマ材質(コンタクト)銅合金電線抱合範囲(単線)(mm)0.9~1.2
クイックロック ニチフクイックロックニチフ
449税込494
1セット(4個)ほか
当日出荷
差込形電線コネクタ。目視で挿入状態が確認できます。信頼性の高い2点接触スプリング構造です。電線をスムーズに挿入するために波形導電板を採用。成形品のガイドで電線がまっすぐ挿入できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
クイックロック 差込形電線コネクタ ニチフクイックロック 差込形電線コネクタニチフ
229税込252
1袋(5個)
当日出荷から翌々日出荷
従来工法の面倒なテーピング作業や、圧着作業不要。電線被覆を剥ぎコネクタに挿入するだけ。消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格。定評の「2点接触」スプリング構造を採用
種類差込形電線コネクタ定格5A(MAX)100V端子形状差込形定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応
一般用差込コネクタ ニチフ一般用差込コネクタニチフ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(30個)ほか
当日出荷
従来工法の面倒なテーピング作業や、圧着作業不要。 電線被覆を剥ぎコネクタに挿入するだけ。 定評の「2点接触」スプリング構造を採用。
種類差込形電線コネクタ定格電流(A)5定格電圧(V)100材質(コンタクト)銅合金材質(本体)ポリカーボネイト
差し込みコネクター パック品 ニチフ差し込みコネクター パック品ニチフ
589税込648
1袋(2個)
翌日出荷
ホームセンターパック ニチフホームセンターパックニチフ
499税込549
1パック(2個)ほか
翌日出荷
V Series(VX222Q) SMCV Series(VX222Q)SMC
6,598税込7,258
1個
20日以内出荷
ポート数2使用流体
ワイヤレスマイク用ACアダプター SHUREワイヤレスマイク用ACアダプターSHURE
3,698税込4,068
1式
12日以内出荷
BLX4、BLX88、GLXD6、PGXD4、QLXD4、SLX4、SLX4L、SVX4、SVX88、P3T、UABIAST用電源