カテゴリ
- 建築金物(12)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 機構部品(1)
- 防犯用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
「qrio key」の検索結果

SADIOT LOCK2
ミネベアショウワ(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷スマートフォンを使用してカギを施解錠することが出来る後付け型無加工スマートロックです。 スマートフォンを持ってドアに近づくだけで簡単解錠(ハンズフリー機能)、閉め忘れ防止(オートロック機能)、スマートフォンのアプリ上ですべての設定作業が行えます。用途既設のカギ(サムターン部分)に設置するスマートロックです。付属品本体×1、CR123Aリチウム電池×2、サムターンホルダー(S/M/L)各×1、スペーサー(大/中/小)各×1、スペーサー用ネジ各種、オートロック用マグネット×1、NFCタグ×1、LOCK用両面テープ×2、マグネット用両面テープ×2、取扱説明書等質量(g)約168(本体のみ)、約202(CR123Aリチウム電池2本含む)電源(V)DC6(CR123Aリチウム電池2本)対応OS【IOS版】iPhone8以上、IOS13.X以上、Bluetooth5.0以上 ※iPhone SE第1世代は不可、iPhone SE第2世代は可【android版】OS android 9以上、Bluetooth5.0以上寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約61×70×124通信方式Bluetooth ver.5.1(Bluetooth low energy technology)※Bluetooth ver.5.0搭載のスマートフォンでもご利用いただけます。動作時間リチウム電池(CR123A)2本で約6ヶ月動作(1日10回の解施錠で想定)動作温度(℃)-10~50周波数帯域(Hz)2.4
液晶保護フィルム Qrio Pad カードリーダー部・ナンバーパッド周辺部 指紋防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181枚4日以内出荷クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。 高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。 色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。 指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。 タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。 しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Qrio Pad カードリーダー部・ナンバーパッド周辺部取付方式シリコン吸着入数(枚)1特性指紋防止
デジタルドアロック LC-105
ロックマンジャパン¥33,980税込¥37,3781セット当日出荷オートロック機能搭載。MIWA LA錠などから、加工・配線工事不要で取替可能。用途オフィス・非住宅向け自動施錠電池錠色ブラック適合扉厚(mm)30~43バックセット(mm)64
暗証番号式玄関錠 edロックPLUS
アルファ¥35,980税込¥39,5781台ほか当日出荷から4日以内出荷入居者がカギを紛失する心配がないので、カギ紛失に伴う緊急対応がなくなります。 カギ交換が発生しないため、費用削減が図れます。 建設中、空室案内、リフォーム時にカギを事務所から持ち出す必要がないので、受け渡しに伴うカギの紛失や複製の心配がありません。色シルバー
デジタルロック ジュニア DL4J220 両面ツマミ 面付錠
LILIEL(リリエル)(3件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷セットした番号ボタンを押すだけで解錠できる面付錠型のキーレス錠です。 ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。 防犯用の追加補助錠として最適です。 解錠番号の変更は可能です。材質亜鉛ダイカスト表面処理シルバー塗装
デジタルドアロック「ID-602Bhook」
ロックマンジャパン(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。 引き戸に取付可能、新発想構造。 扉に応じて選べるI型・L型の各ストライクを標準セット。 簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載。 解錠方式:暗証番号・カード(FeliCa/MIFARE)。用途戸建(玄関/勝手口)・マンション・企業・公共施設・寮・倉庫・店舗・病院など材質外側ボディ:AI、Zn、PC、内側ボディ:AI、Zn、ABS樹脂質量(g)室外機:約260、室内機:約745電源非常用:DC9(9V四角乾電池(別途購入)定格電圧DC6(アルカリ1.5V単3形乾電池4本)寸法(縦×横×厚さ)(mm)外側:縦163×横69×厚19内側:縦90×横163×厚49ストライク(I型):縦118×横26×厚32.7ストライク(L型):縦118×横55×厚34.5使用可能温度範囲-25~55電池寿命約1年(1日10回施錠/開錠操作を使用した場合)設置場所室内ドア(生活防水対応)ドア厚(mm)一般防火ドア/引戸:35~50バックセット(mm)60~105
キーレスロックシステム
ジョー・プリンス竹下¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から6日以内出荷・左右兼用型です。 ・木製扉対応です。 ・電子キー採用により、安全性が拡大しました。 ・3レベルによるキー管理が可能です。 ・乾電池方式で配線工事不要です。 ・暗証番号設定:1~9桁 ・4種類の作動モードがあります。 ・4種類のアラーム機能があります。 ・低電圧警告、非常時外部電源があります。 ・非常解錠キー(電子キー)で解錠できます。 ・非常時マスターコードで解錠可能です。用途鋼製ロッカー 、木製ロッカー等各種ロッカー材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+プラスチック
デジタルドアロック「ID-202TAB」
ロックマンジャパン(3件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷から4日以内出荷コストパフォーマンスに優れた暗証番号式 扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載 店舗などで使用する場合に手動ロック機能搭載、オートロック機能と切替可能 運用に応じて選べる、簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載 セキュリティーモードは、マスターパスワードを所有する管理者のみ設定変更が可能 非常キー3本標準装備、故障時や電池切れの場合に非常キーで本機を解錠可能 マナーモードや電池切れお知らせ機能など様々な安心便利機能を搭載 さらに便利に使いやすく!暗証番号式の定番製品用途戸建(玄関/勝手口)・マンション・企業・公共施設・寮・倉庫・店舗・病院など
デジタルロックDL1LB 両面レバーハンドル
LILIEL(リリエル)(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷セットした番号ボタンを押すだけで解錠できる両面レバーハンドル型のキーレス錠です。 ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。解錠番号の変更は可能です。材質亜鉛ダイカスト表面処理シルバー塗装
耐圧ホース用継手『スマートロック』
カクイチ¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から10日以内出荷エア・水・クーラントなどの耐圧ホース配管用の継手です。 従来のタケノコニップルと金属製ホースバンドによるホース接続配管と比較して、確実かつ安全に施工できます。 【労働災害防止】に寄与する画期的なホース継手です。 また、ホース接続部分の特殊構造により、確実にホースを締め込むことが出来るため、漏れや抜けなどのトラブル解消。 保守作業時間短縮の省力化など、非常に優れた効果を発揮します。 容易なホース挿入性を維持しながら、内径断面積の確保にも努めた製品で、圧力損失による省エネ効果が期待できます。 機器に「ニップル」を取り付ければ、「フクロナット」1個でホースを接続できるため、作業の簡素化・効率アップに寄与します。 スマートロックの部品はホース接続作業時の重要なポイントが「見える化」されているため、作業標準化が捗りやすく、作業者による「施工ムラ・ミス」を防ぎます。 タケノコ・バンド締めの様に、施工後に金属エッジ部分が吐出することがなく安全です。用途耐圧ホース用継手ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体水/空気/クーラント
自動施錠型テンキーカードロック(電池式) TK5LT
美和ロック¥62,980税込¥69,2781セット当日出荷から5日以内出荷解錠用カードを1,000枚まで登録可能。ローコストでオートロック化が可能。用途オフィス・非住宅向け自動施錠電池錠適合扉厚(mm)33~41バックセット(mm)51
自動施錠型テンキーカードロック(電池式) TK5LT
美和ロック¥62,980税込¥69,2781セット当日出荷解錠用カードを1,000枚まで登録可能。ローコストでオートロック化が可能。用途オフィス・非住宅向け自動施錠電池錠適合扉厚(mm)33~41バックセット(mm)64
電気錠
美和ロック¥41,980税込¥46,1781セット当日出荷施工・取付時に、通電時解錠または通電時施錠の機能を選択・切替できます。錠ケースのフロント部に内蔵されたスイッチで、機能の切替が簡単に行えます。用途マンション共用玄関/ビル通用口/非常口など仕様JLMA規格:C103-E21(外側)シリンダー空ノブ(施錠時固定)(内側)サムターン空ノブ(施錠時固定)使用温度範囲(℃)-10~+50(結露、氷結しないこと)定格電圧(V)DC24定格使用電流ソレノイド(解錠動作):0.3A(±20%)、マイクロスイッチ(扉開閉信号・施解錠信号)2mA~100mAリード線長さ(mm)400(9Pコネクタ付)、AWGー26 UL1007耐熱ビニール電線