カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 梱包用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「qrs8」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 下面ラックカバー対応振れ止め金具 ネグロス電工

    下面ラックカバー対応振れ止め金具

    ネグロス電工
    ¥689~税込¥758~
    1個
    5日以内出荷
  • 下面ラックカバー対応振れ止め金具 ネグロス電工

    下面ラックカバー対応振れ止め金具

    ネグロス電工
    ¥719~税込¥791~
    1個
    17日以内出荷
  • アングル用振れ止め金具 ネグロス電工

    アングル用振れ止め金具

    ネグロス電工
    ¥339~税込¥373~
    1個
    5日以内出荷から17日以内出荷
    SRS8、SRS13、QRS8、QRS13の上部金具にも組み合わせ可能です。
  • MS838 スーパーエコノミー QRコード対応二次元バーコードリーダー、RS232ケーブル unitech

    MS838 スーパーエコノミー QRコード対応二次元バーコードリーダー、RS232ケーブル

    unitech
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    当日出荷
    MS838二次元イメージャスキャナの232Cケーブルモデルです。 232C9ピンと給電用のUSBポートが付いた専用ケーブルが標準付属品です。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などセット内容MS838 スキャナ本体、RS232ケーブル、クイックガイド、保証書角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360センサー640×480 CMOS照準赤色LED読取(mm)【距離 (DOF PCS=80%)】60-360(13 mil PCS=90%)速度スキャン:60fps消費電流(mA)動作時: <142、スタンバイ時: <42照明白色LED相対湿度5~95(結露ないこと)解像度【光学的】(1D)≧3mil寿命スイッチ:百万回防塵防水性能IP42保存温度範囲(℃)-20~60動作モードトリガモード、 プレゼンテーションモード照度(Lux)周囲光:0~100000(自然光)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、 FCC、 BSMIインジケータブザー、LED動作温度範囲(℃)-10~50ESD保護8K コンタクト、 12K エアー、 テスト後正常動作
  • 上下カバークランプ ネグロス電工

    上下カバークランプ

    ネグロス電工
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    5日以内出荷から17日以内出荷
    底板カバークランプとの併用で、上下両面にカバーを取り付けできます。 底板カバーを外さずに、上面カバーを開閉して点検等ができます。 下面ラックカバー対応振れ止め金具(SRS8,13・QRS8,13)にも取り付けできます。吊りボルトによるハンガー吊り箇所で上下カバーの固定が可能です。(組み合わせ例は次ページ参照)
  • 斜め振れ止め補助金具 ネグロス電工

    斜め振れ止め補助金具

    ネグロス電工
    ¥599税込¥659
    1個
    5日以内出荷
    ケーブルラックの振れ止め金具との併用で傾斜部分での施工ができる補助金具です。
    適合(振れ止め金具)SRS1、SRS3、SRS8、SRS13、NRS1、NRS3、NRS8、NRS13、QRS1、QRS3、QRS8、QRS13、WRS1、WRS3、□ARS1、□ARS3、□FRS1材質ステンレス鋼
  • 上下カバークランプ ネグロス電工

    上下カバークランプ

    ネグロス電工
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    17日以内出荷
    底板カバークランプとの併用で、上下両面にカバーを取り付けできます。 底板カバーを外さずに、上面カバーを開閉して点検等ができます。 下面ラックカバー対応振れ止め金具(SRS8,13・QRS8,13)にも取り付けできます。吊りボルトによるハンガー吊り箇所で上下カバーの固定が可能です。(組み合わせ例は次ページ参照)