カテゴリ
- パソコン/周辺機器(123)
- SFPモジュール(20)
- SFPケーブル(15)
- ケーブル(39)
- PCセーフティ用品(2)
- 拡張インターフェース(1)
- 電気材料(24)
- 光ファイバーケーブル(24)
- 制御機器(19)
- クリーンルーム用品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
- StarTech.com(57)
- エイム電子(14)
- サンワサプライ(2)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(39)
- QNAP(17)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12)
- FXC(7)
- NETGEAR(5)
- SAMTEC(4)
- NEC三菱(3)
- TP-LINK(2)
- アライドテレシス(2)
- WatchGuard(2)
- タカチ電機工業(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 富士通(1)
- パナソニックEWネットワークス(1)
エコロジープロダクト
「qsfp」の検索結果

QSFP+モジュール/Dell EMC製品QSFP-40G-SR4互換/40GBASE-SR4準拠光トランシーバ/850nm/DDM
StarTech.com¥7,498税込¥8,2481個9日以内出荷Dell EMC製QSFP-40G-SR4と100%互換:Dell EMC製スイッチ/ルーターでの使用を想定した設計と検証により、安定した40GbE接続機能を提供。技術仕様:40GBASE-SR4 | 40Gbps | マルチモード(MMF)| MPOコネクタ | 850nm | デジタル診断モニタリング(DDM)| 最大転送距離 150m。メーカーホスト互換性を検証:Dell EMC製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。DDMサポートにより、一般的なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
DAC Twinaxケーブル/50cm/Juniper製品EX-QSFP-40GE-DAC-50CM互換/40GbE QSFP+ 銅線ダイレクトアタッチケーブル/Juniperスイッチ対応
StarTech.com¥4,798税込¥5,2781個当日出荷Juniper EX-QSFP-40GE-DAC-50CMと100%互換:Juniperスイッチ対応、MSA準拠40Gダイレクトアタッチケーブル。技術仕様:0.5m/40Gbps/パッシブTwinax(銅線)/2x QSFP+着脱式コネクター/100Ωインピーダンス/30AWG/PVCケーブル被覆/ホットスワップ対応/MSA準拠。OEMホスト互換性をテスト済み:Juniperルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。MSA準拠のスイッチで動作:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、コード化されていないモジュールやトランシーバーに対応するスイッチモデルにも対応する低消費電力40GbE DAC。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。用途40ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用。ラック内の2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続幅(mm)18色ブラック質量(g)100長さ(m)5消費電力(W)0.5 (接続端で)保存温度(℃)-40 ~ 80高さ(cm)1.3動作温度(℃)0 ~ 70データ転送速度(最大) 40GbpsコネクタAQSFP+コネクタBQSFP+
DAC Twinaxブレークアウトケーブル/5m/Cisco製品QSFP-4SFP10G-CU5M互換/40GbE QSFP+ - 4x SFP+ 銅線ダイレクトアタッチケーブル/Cisco Firepower C9300 C3850対応
StarTech.com¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷Cisco QSFP-4SFP10G-CU5M互換QSFP+ブレークアウトDACケーブル:Cisco Firepower、C9300、C3850、C9500などのスイッチで使用可能。技術仕様:5m/40Gbps/パッシブTwinax(銅線)/1x QSFP+ - 4x SFP+着脱式コネクター/100Ωインピーダンス/30AWG/PVCケーブル被覆/ホットスワップ対応/MSA準拠。サーバールーム向け設計:DACはラック内およびラック間で光ファイバーケーブルの代替となる費用対効果の高い銅線ケーブル。工場で終端処理済みのため、高い性能と信頼性を実現し、保守作業を軽減。MSA準拠のスイッチで動作:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、コード化されていないモジュールやトランシーバーに対応するスイッチモデルにも対応する低消費電力40GbE DAC。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。用途40Gb/10Gb混合イーサネットネットワークで使用。最大4台の10G SFP+機器をネットワークスイッチ/サーバーとラック内/ラック間で2点接続幅(mm)14色ブラック質量(g)500長さ(m)5消費電力(W)0.1以下(接続端にて)保存温度(℃)-40 ~ 80高さ(cm)1.2動作温度(℃)0 ~ 70データ転送速度(最大) 40(QSFP+)、10(SFP+)GbpsコネクタAQSFP+コネクタBSFP+
Direct Attach Cable QSFP 2m
エイム電子¥18,980税込¥20,8781本7日以内出荷Direct Attach Cable QSFP 、Ciscoサードパーティ品長さ(m)2
QSFP28 Transceiver 100GBASE-SR4
エイム電子¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷QSFP28 Transceiver 100GBASE-SR4 Ciscoサードパーティ品
デュアルポートQSFP+サーバーNICカード PCI Express対応 Intel XL710チップ
StarTech.com¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷デュアルポートQSFP+ネットワークカード:データセンターブリッジング(DCB)、仮想化、iSCSIオフロードに対応した2ポート40GbEコンバージドネットワークアダプタ;データセンターブリッジング(DCB)、仮想化、iSCSIオフロードサポート。仕様:2x 40 Gbps オープン QSFP+ ポート|MSA準拠|Intel XL710チップ|MMFおよびSMFファイバーサポート|PCIe 3.0 x8|PXEブート|9K ジャンボフレーム|VLAN|標準 & ロープロファイル。パフォーマンスの検証:Spirent SmartBitsを使用して、この40ギガビット・イーサネットカードのパフォーマンスを検証しています;Dell PowerEdge、HPE ProLiant、Lenovo ThinkSystemなどの主要なサーバーとの互換性有。高い柔軟性:MSA規格に準拠したQSFP+またはDACを使用することで、CiscoやHPEなどの主要ブランドのスイッチ、ルーター、デバイスに対応。幅広いOSに対応:Windows 7、8、8.1、10、11、Windows Server 2008 R2、2012、2012 R2、2016、2019、Linuxカーネル3.x +(LTSバージョン)に対応。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、Wi-Fiオートスイッチなど、パフォーマンスとセキュリティを向上させるアプリケーションを提供(英語でのみ利用可能)用途データベース、ファイルその他のサーバー、高性能ワークステーションに40Gbps対応の超高速ネットワーク機能を追加。銅線ケーブルよりも長距離に渡り、40Gbpsのフルスピードでリモート端末に転送。データセキュリティ、ダウンタイム・ゼロ、インフラのアップデートが必要とされるアジャイルかつハイデマンドなデータセンターに最適。安全なセットアップに対応。直接、光ファイバーケーブルで接続するので、RJ45ネットワークカードで問題になる電磁干渉の心配は無用。ネットワークストレージに40Gbpsでアクセスできる動画・音声編集コンソールを構成。産業用の遠隔監視システムや高速ビデオ監視システムに最適色ブラック質量(g)127ポート数2幅(cm)12.1長さ(cm)18.1湿度(%RH)5~95保存温度(℃)-20 ~ 85高さ(cm)2.1動作温度(℃)0~ 57
QSFP+モジュール/Cisco QSFP-40G-SR4互換/40GBASE-SR4 光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大150m/MPO/DDM対応
StarTech.com¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷Cisco QSFP-40G-SR4互換モジュール:Cisco Firepower、ASR1000、ASR9000、C9300、C3850などのスイッチで使用可能。仕様:40GBASE-SR4/40Gbps/マルチモード(MMF)/MPOコネクター(MPO Connector)/850nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:150m。OEMホスト互換性をテスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能用途Cisco製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFP+モジュールを交換。ネットワークをリモートセグメントに拡張
AOCブレークアウトケーブル/3m/Cisco製品QSFP-4X10G-AOC3M互換/アクティブ光ケーブル/C9300 C3850対応
StarTech.com¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷Cisco QSFP-4X10G-AOC3M互換QSFP+ブレークアウトAOCケーブル:Cisco C9300、C3850、C9500、C3650などのスイッチで使用可能。技術仕様:3mアクティブ光ケーブル/40Gbps/アクティブ光ファイバー/1x QSFP+ - 4x SFP+着脱式コネクター/PVCケーブル被覆/ホットスワップ対応/MSA準拠。サーバールーム向け設計:40GbE AOCはラック内およびラック間接続に適した、トランシーバーの代替となるアクティブ光ケーブル。工場で終端処理済みのため、高い性能と信頼性を実現し、保守作業を軽減。MSA準拠のスイッチで動作:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、コード化されていないモジュールやトランシーバーに対応するスイッチモデルにも対応する低消費電力40GbE AOC。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。用途40Gb/10Gb混合イーサネットネットワークで使用。ラック間またはラック内のネットワークスイッチ/サーバー2点接続で最大4台の機器に対応色ブラック質量(g)200消費電力(W)1.5 以下(per end)伝送速度(Gbps)QSFP+で最大40、SFP+で最大10オス形状QSFP+、SFP+変換タイプオス - オス
Direct Attach Cable QSFP28 2m
エイム電子¥23,980税込¥26,3781本7日以内出荷Direct Attach Cable QSFP28 、Ciscoサードパーティ品長さ(m)2
DAC Twinaxケーブル/Cisco互換/40GbE QSFP+ 銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower C9200 C9400対応
StarTech.com¥4,998~税込¥5,498~1個翌々日出荷から9日以内出荷技術仕様:40Gbps/パッシブTwinax(銅線)/2x QSFP+着脱式コネクター/100Ωインピーダンス/PVCケーブル被覆/ホットスワップ対応/MSA準拠。OEMホスト互換性をテスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。MSA準拠のスイッチで動作:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、コード化されていないモジュールやトランシーバーに対応するスイッチモデルにも対応する低消費電力40GbE DAC。Cisco互換モジュール:Cisco C9300、C9200、C9400、C9500、C9600などのスイッチで使用可能。ホットスワップ対応。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。用途40ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用。ラック間の2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続色ブラック保存温度(℃)-40~80動作温度(℃)0~70データ転送速度(最大) 40GbpsコネクタAQSFP+コネクタBQSFP+
Direct Attach Cable QSFP28 3m
エイム電子¥24,980税込¥27,4781本7日以内出荷Direct Attach Cable QSFP28 、Ciscoサードパーティ品長さ(m)3
DAC Twinaxブレークアウトケーブル/MSA対応アンコード/10GbE SFP+ 銅線ダイレクトアタッチケーブル/MSA準拠スイッチ対応
StarTech.com¥6,898~税込¥7,588~1個9日以内出荷技術仕様:10Gbps/パッシブTwinax(銅線)/2x SFP+着脱式コネクター/100Ωインピーダンス/30AWG/PVCケーブル被覆/ホットスワップ対応/MSA準拠。サーバールーム向け設計:Mini GBIC DACはラック内およびラック間で光ファイバーケーブルの代替となる費用対効果の高い銅線ケーブル。工場で終端処理済みのため、高い性能と信頼性を実現し、保守作業を軽減。MSA準拠スイッチ対応:低消費電力の10 GbE DACケーブル。Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなどのアンコードモジュールやトランシーバーに対応するネットワークスイッチにも対応。MSA対応アンコードSFP+ DACケーブル:MSA準拠スイッチ対応、アンコードトランシーバー/モジュール対応10Gダイレクトアタッチケーブル。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。用途ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用。ラック内の2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続
QSFP+モジュール/MSA互換/40GBASE-SR4 光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大100m/MPO/DDM対応
StarTech.com¥3,798税込¥4,1781個当日出荷互換性テスト済み:MSA準拠ルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要SNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能。MSA規格準拠 汎用QSFP+モジュール:互換性のあるMSA準拠スイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施した光トランシーバー。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な40GbEデータ転送を実現。仕様:40GBASE-SR4/40Gbps/マルチモード(MMF)/MPOコネクター(MPO Connector)/850nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:100m。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。用途故障または破損したQSFP+モジュールを交換。ネットワークをリモートセグメントに拡張
ポートダストカバー
サンワサプライ¥999税込¥1,0991セット(10個)当日出荷SFPポートへ塵やホコリが入るのを防ぐSFPポートダストカバーです。色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応ポートSFPポート
HPE FlexFabric 5901AF 48G 4XG 2QSFP+ Switch
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥999,800税込¥1,099,7801個5日以内出荷すべてのスイッチポートは、アクティブな状態にあり、認証ライセンスなしですぐに使用できます。
AOCケーブル/7m/MSA対応アンコード/アクティブ光ケーブル/MSA準拠スイッチ対応
StarTech.com¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能。MSAアンコード 対応アクティブ光ケーブル(AOC):アンコード トランシーバモジュール対応のMSA準拠スイッチで使用可能。技術仕様:7m アクティブ光ケーブル /40Gbps /アクティブ光ファイバー /2x QSFP+ コネクター /PVC被覆材 /ホットスワップ対応 /MSA準拠。サーバールーム用途:ラック内/ラック間でトランシーバの代わりに使用。性能と安定性に優れ、保守の手間が少ない終端処理済みケーブル。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。用途40ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用。ラック間での2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続幅(mm)18色ブラック質量(g)152長さ(m)7消費電力(W)1.5以下保存温度(℃)-40 ~ 80高さ(cm)1.3動作温度(℃)0~ 70データ転送速度(最大) 40GbpsコネクタAQSFP+コネクタBQSFP+
QSFPケージアセンブリ
SAMTEC¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様●種類:多目的ケージ●併用可能製品:4 列 HDI6 コネクタとかん合●シリーズ:HDC-035-01●コード番号:208-8629アズワン品番65-7692-61
200Gb QSFP56 to QSFP56 0.5m DACケーブル
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥71,980税込¥79,1781個5日以内出荷Direct Attach Cable。200Gb QSFP56 to QSFP56 0.5m DACケーブル。
200Gb QSFP56 to QSFP56 2m DACケーブル
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷Direct Attach Cable。200Gb QSFP56 to QSFP56 2m DACケーブル。
200Gb QSFP56 to QSFP56 2.5m DACケーブル
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷Direct Attach Cable。200Gb QSFP56 to QSFP56 2.5m DACケーブル。
200Gb QSFP56 to QSFP56 5m AOC ケーブル
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥599,800税込¥659,7801個5日以内出荷アクティブ光ケーブル。200Gb QSFP56 to QSFP56 5m AOC ケーブル。
200Gb QSFP56 to QSFP56 10m AOC ケーブル
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥639,800税込¥703,7801個5日以内出荷アクティブ光ケーブル。200Gb QSFP56 to QSFP56 10m AOC ケーブル。
200Gb QSFP56 to QSFP56 15m AOC ケーブル
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥649,800税込¥714,7801個5日以内出荷アクティブ光ケーブル。200Gb QSFP56 to QSFP56 15m AOC ケーブル。
Direct Attach Cable QSFP 1m
エイム電子¥17,980税込¥19,7781本7日以内出荷Direct Attach Cable QSFP、Ciscoサードパーティ品長さ(m)1
200Gb QSFP56 to QSFP56 1m DACケーブル
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥81,980税込¥90,1781個5日以内出荷Direct Attach Cable。200Gb QSFP56 to QSFP56 1m DACケーブル。
QSFP Transceiver 40GBASE-LR4
エイム電子¥169,800税込¥186,7801個7日以内出荷QSFP Transceiver 40GBASE-LR4 Ciscoサードパーティ品
Direct Attach Cable QSFP 5m
エイム電子¥28,980税込¥31,8781本7日以内出荷Direct Attach Cable QSFP 、Ciscoサードパーティ品長さ(m)5
Direct Attach Cable QSFP 3m
エイム電子¥19,980税込¥21,9781本7日以内出荷Direct Attach Cable QSFP 、Ciscoサードパーティ品長さ(m)3
ループバックモジュール/QSFP28/100Gパッシブ/QSFPポートテスター/ループバックテストプラグ/MSA準拠
StarTech.com¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷信頼性の高いQSFPテスト用:このループバックテスト接続を構築するQSFP28パッシブ電気ループバックモジュール。QSFP28ポートに直接接続し、100Gbps通信時の信号経路やリンク状態をテストし、機器の動作を簡単に確認可能。安定した信号テスト性能:1レーンあたり28Gbps、4レーン合計112Gbpsの通信に対応。100Ωインピーダンス設計により信号の反射を抑え、安定した伝送を維持。信号の乱れを抑えた設計で、複数ポート間でも安定した測定結果を得られる設計。耐久性を考慮した設計:コンパクトで低消費電力の設計により、繰り返しのテストにも対応。IEEE 802.3要件およびMSA規格に準拠し、幅広い機器との互換性と安定した動作を確保。現場作業を考慮した設計:ポート単位の診断やハードウェア検証を行う技術者に適したコンパクトなモジュール。システム保守やトラブルシューティング時に、QSFP28ポートの動作を素早く確認可能。光トランシーバーを使用せずにテストを実施仕様●コネクタ:1x QSFP28●アダプタのタイプ:パッシブ●対応規格:IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4、IEEE 802.3ba 40GBASE-LR4●色:シルバー●材質:メタル、プラスチック●製品長さ:126 mm●製品幅:19 mm●製品高さ:13 mm●製品質量:38 g●動作温度:-40℃~75℃●保存温度:-40℃~75℃RoHS指令(10物質対応)対応
Aruba 100G QSFP28 to QSFP28 2m AOC Cable
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥419,800税込¥461,7801個5日以内出荷AOCケーブル。Aruba 100G QSFP28 to QSFP28 2m AOC Cable。色グリーン
QSFP28 Transceiver 100GBASE-LR4
エイム電子¥319,800税込¥351,7801個7日以内出荷QSFP28 Transceiver 100GBASE-LR4 Ciscoサードパーティ品
DAC Twinaxブレークアウトケーブル/MSA対応アンコード/40GbE QSFP+ - 4x SFP+ 銅線ダイレクトアタッチケーブル
StarTech.com¥8,298~税込¥9,128~1個翌々日出荷から5日以内出荷技術仕様:40Gbps/パッシブTwinax(銅線)/1x QSFP+ - 4x SFP+着脱式コネクター/100Ωインピーダンス/30AWG/PVCケーブル被覆/ホットスワップ対応/MSA準拠。サーバールーム向け設計:DACはラック内およびラック間で光ファイバーケーブルの代替となる費用対効果の高い銅線ケーブル。工場で終端処理済みのため、高い性能と信頼性を実現し、保守作業を軽減。MSA準拠のスイッチで動作:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、コード化されていないモジュールやトランシーバーに対応するスイッチモデルにも対応する低消費電力40GbE DAC。MSA対応アンコードQSFP+ブレークアウトDACケーブル:MSA準拠スイッチ対応、アンコードトランシーバー/モジュール対応40Gダイレクトアタッチケーブル。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。用途40Gb/10Gb混合イーサネットネットワークで使用。最大4台の機器をネットワークスイッチ/サーバーとラック内またはラック間で2点接続色ブラック消費電力(W)0.1以下(接続端にて)コネクタAQSFP+コネクタBSFP+
Direct Attach Cable QSFP28 5m
エイム電子¥36,980税込¥40,6781本7日以内出荷Direct Attach Cable QSFP28 、Ciscoサードパーティ品長さ(m)5
HPE Aruba 100G QSFP28 to QSFP28 7m AOC Cable
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥439,800税込¥483,7801個5日以内出荷アクティブオプティカルケーブル。質量(kg)0.1905サイズ(cm)2.5×26.2×29.2ポートQSFP28ケーブルタイプAOCケーブル
QSFP28 Transceiver 100GBASE-CWDM4
エイム電子¥249,800税込¥274,7801個7日以内出荷QSFP28 Transceiver 100GBASE-CWDM4 Ciscoサードパーティ品
Direct Attach Cable QSFP28 1m
エイム電子¥22,980税込¥25,2781本7日以内出荷Direct Attach Cable QSFP28、Ciscoサードパーティ品長さ(m)1
QSFP28 100G LR4モジュール 動作温度:-40℃ to +85℃
FXC¥219,800税込¥241,7801個5日以内出荷100GBASE-LR4モジュール。2芯、LCコネクタ、SMF、伝送距離0~10km。