カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
- 電気材料(1)
絞り込み
「qsfp28 optical」の検索結果

Ethernet OAM対応 LEX3000シリーズ用100GBASE-R(QSFP28)to 100GBASE-R(QSFP28)メディアコンバータ
FXC¥1,198,000税込¥1,317,8001個5日以内出荷100GBASE-R<=>100GBASE-Rのトランスポンダカードです。超小型ながら、100ギガビットイーサネット伝送を可能にするメディアコンバータ。転送方式にはスイッチ方式を採用。内蔵ファン空冷により単体使用できます。※製品に光モジュールは含まれておりません。
100GbE QSFP28 to QSFP28 5m AOC ケーブル
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥169,800税込¥186,7801本8日以内出荷ケーブル長(m)5最小曲げ半径(mm)25ケーブル外径(Φmm)3ポートQSFP28
100Gb QSFP28 to QSFP28 DACケーブル 5m
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥89,980税込¥98,9781本8日以内出荷ケーブル長(m)5最小曲げ半径(mm)45ケーブル外径(Φmm)8.8+/-0.3遅延時間4.5nsec/mポートQSFP28
HPE Aruba 100G QSFP28 to QSFP28 15m AOC Cable
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥339,800税込¥373,7801台8日以内出荷質量(g)254サイズ(cm)2.5×26.2×29.2ケーブル長(m)15コネクタ形状QSFP28ケーブルタイプAOC