「qsfp28」の検索結果

69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • QSFP28 Transceiver 100GBASE-SR4 エイム電子

    QSFP28 Transceiver 100GBASE-SR4

    エイム電子
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    QSFP28 Transceiver 100GBASE-SR4 Ciscoサードパーティ品
  • QSFP28 Transceiver 100GBASE-LR4 エイム電子

    QSFP28 Transceiver 100GBASE-LR4

    エイム電子
    319,800税込351,780
    1個
    7日以内出荷
    QSFP28 Transceiver 100GBASE-LR4 Ciscoサードパーティ品
  • Direct Attach Cable QSFP28 5m エイム電子

    Direct Attach Cable QSFP28 5m

    エイム電子
    36,980税込40,678
    1本
    7日以内出荷
    Direct Attach Cable QSFP28 、Ciscoサードパーティ品
    長さ(m)5
  • QSFP28 Transceiver 100GBASE-CWDM4 エイム電子

    QSFP28 Transceiver 100GBASE-CWDM4

    エイム電子
    249,800税込274,780
    1個
    7日以内出荷
    QSFP28 Transceiver 100GBASE-CWDM4 Ciscoサードパーティ品
  • Direct Attach Cable QSFP28 3m エイム電子

    Direct Attach Cable QSFP28 3m

    エイム電子
    24,980税込27,478
    1本
    7日以内出荷
    Direct Attach Cable QSFP28 、Ciscoサードパーティ品
    長さ(m)3
  • Direct Attach Cable QSFP28 2m エイム電子

    Direct Attach Cable QSFP28 2m

    エイム電子
    23,980税込26,378
    1本
    7日以内出荷
    Direct Attach Cable QSFP28 、Ciscoサードパーティ品
    長さ(m)2
  • Direct Attach Cable QSFP28 1m エイム電子

    Direct Attach Cable QSFP28 1m

    エイム電子
    22,980税込25,278
    1本
    7日以内出荷
    Direct Attach Cable QSFP28、Ciscoサードパーティ品
    長さ(m)1
  • Aruba 100G QSFP28 to QSFP28 2m AOC Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Aruba 100G QSFP28 to QSFP28 2m AOC Cable

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    419,800税込461,780
    1個
    5日以内出荷
    AOCケーブル。Aruba 100G QSFP28 to QSFP28 2m AOC Cable。
    グリーン
  • HPE Aruba 100G QSFP28 to QSFP28 7m AOC Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE Aruba 100G QSFP28 to QSFP28 7m AOC Cable

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    439,800税込483,780
    1個
    5日以内出荷
    アクティブオプティカルケーブル。
    質量(kg)0.1905サイズ(cm)2.5×26.2×29.2ポートQSFP28ケーブルタイプAOCケーブル
  • HPE Aruba 100G QSFP28 to QSFP28 7m AOC Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE Aruba 100G QSFP28 to QSFP28 7m AOC Cable

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    319,800税込351,780
    1台
    8日以内出荷
    質量(g)190.5サイズ(cm)2.5×26.2×29.2ケーブル長(m)7コネクタ形状QSFP28ケーブルタイプAOC
  • Omada 100GBASE-SR4 QSFP28トランシーバー TP-LINK

    Omada 100GBASE-SR4 QSFP28トランシーバー

    TP-LINK
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    100GBASE-SR4対応マルチモードQSFP28トランシーバー。デジタル診断監視 (DDM) に対応。最大100mのデータ伝送距離。ホットプラグ機能でネットワークの柔軟性が向上。広い動作温度範囲。100G/40G QSFP28 (Quad Small Form-Factor Pluggable 28) と互換性あり
    適合コンプライアンス(法令遵守):CE、 FCCその他Extinction Ratio:>2dB @103.125Gbps、>3dB @41.2Gbps、Form Factor:QSFP28、Power Consumption(W):最大1.8 (@100Gbps)、最大1.54 (@40Gbps)、Receiver Overload:>2.4dBm @103.125Gbps、>2.4dBm @41.2Gbps、Receiver Sensitivity:<-10.3dBm @103.125Gbps、<-9.5dBm @41.2Gbps、Receiver Type:PIN、Transmitter Power:-8.4dBm~2.4dBm @103.125Gbps、-7.6dBm~2.4dBm @41.2Gbps、Transmitter Type:VCSEL 850nm電源(V)3.3ケーブル長(m)最大:70 (OM3)、 100 (OM4) @103.125Gbps (4×25.78Gbps)、100 (OM3)、 150 (OM4) @41.2Gbps (4×10.3 Gbps)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124 × 18.35 × 11.7対応DDM:対応、QSFP28 MSA:対応、ホットスワップ:対応構成製品:SM9110-SR4本体、設定ガイド波長(nm)850使用環境温度(℃)保存:-40-85℃ (-40-185°F)、動作:0-70 (32-158F)コネクタMTP/MPO-12使用環境湿度(%)保存:85 RH 結露を避けてください、動作:85% RH 結露を避けてくださいプロトコル規格:IEEE 802.3bm、 IEEE 802.3ba、 QSFP28 MSA、SFF-8665、 SFF-8636、 SFF-8436、CPRI、 eCPRI、TCP/IPファイバータイプ50/125umマルチモードファイバーデータレートデュアルレート103.125Gbps & 41.2Gbps
  • Ethernet OAM対応 LEX3000シリーズ用100GBASE-R(QSFP28)to 100GBASE-R(QSFP28)メディアコンバータ FXC

    Ethernet OAM対応 LEX3000シリーズ用100GBASE-R(QSFP28)to 100GBASE-R(QSFP28)メディアコンバータ

    FXC
    1,198,000税込1,317,800
    1個
    5日以内出荷
    100GBASE-R<=>100GBASE-Rのトランスポンダカードです。超小型ながら、100ギガビットイーサネット伝送を可能にするメディアコンバータ。転送方式にはスイッチ方式を採用。内蔵ファン空冷により単体使用できます。※製品に光モジュールは含まれておりません。
  • HPE Networking Comware 5720 6QSFP28 Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE Networking Comware 5720 6QSFP28 Switch

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    2,836,000税込3,119,600
    1個
    5日以内出荷
    固定ポートL3管理型Ethernetスイッチ。
  • Omada 100GBASE-SR4 QSFP28トランシーバー TP-LINK

    Omada 100GBASE-SR4 QSFP28トランシーバー

    TP-LINK
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    100GBASE-SR4対応マルチモードQSFP28トランシーバー。デジタル診断監視(DDM)に対応最大100mのデータ伝送距離ホットプラグ機能でネットワークの柔軟性が向上。
  • HPE Aruba Networking 8325P 32QSFP28 Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE Aruba Networking 8325P 32QSFP28 Switch

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    10,163,000税込11,179,300
    1個
    5日以内出荷
    固定ポートL3管理型Ethernetスイッチ。
  • HPE Networking Comware 5720 8SFP+ 6QSFP28 Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE Networking Comware 5720 8SFP+ 6QSFP28 Switch

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    2,976,000税込3,273,600
    1個
    5日以内出荷
    固定ポートL3管理型Ethernetスイッチ。
  • ループバックモジュール/QSFP28/100Gパッシブ/QSFPポートテスター/ループバックテストプラグ/MSA準拠 StarTech.com

    ループバックモジュール/QSFP28/100Gパッシブ/QSFPポートテスター/ループバックテストプラグ/MSA準拠

    StarTech.com
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    信頼性の高いQSFPテスト用:このループバックテスト接続を構築するQSFP28パッシブ電気ループバックモジュール。QSFP28ポートに直接接続し、100Gbps通信時の信号経路やリンク状態をテストし、機器の動作を簡単に確認可能。安定した信号テスト性能:1レーンあたり28Gbps、4レーン合計112Gbpsの通信に対応。100Ωインピーダンス設計により信号の反射を抑え、安定した伝送を維持。信号の乱れを抑えた設計で、複数ポート間でも安定した測定結果を得られる設計。耐久性を考慮した設計:コンパクトで低消費電力の設計により、繰り返しのテストにも対応。IEEE 802.3要件およびMSA規格に準拠し、幅広い機器との互換性と安定した動作を確保。現場作業を考慮した設計:ポート単位の診断やハードウェア検証を行う技術者に適したコンパクトなモジュール。システム保守やトラブルシューティング時に、QSFP28ポートの動作を素早く確認可能。光トランシーバーを使用せずにテストを実施
    仕様●コネクタ:1x QSFP28●アダプタのタイプ:パッシブ●対応規格:IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4、IEEE 802.3ba 40GBASE-LR4●色:シルバー●材質:メタル、プラスチック●製品長さ:126 mm●製品幅:19 mm●製品高さ:13 mm●製品質量:38 g●動作温度:-40℃~75℃●保存温度:-40℃~75℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • HPE X2A0 100G QSFP28 5m AOC Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE X2A0 100G QSFP28 5m AOC Cable

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    299,800税込329,780
    1個
    5日以内出荷
    アクティブ オプティカル ケーブル。HPE X2A0 100G QSFP28 5m AOC Cable。
    仕様アクティブ オプティカル ケーブル。HPE X2A0 100G QSFP28 5m AOC Cable。
  • HPE X2A0 100G QSFP28 30m AOC Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE X2A0 100G QSFP28 30m AOC Cable

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    349,800税込384,780
    1個
    5日以内出荷
    アクティブ オプティカル ケーブル。HPE X2A0 100G QSFP28 30m AOC Cable。
    仕様アクティブ オプティカル ケーブル。HPE X2A0 100G QSFP28 30m AOC Cable。
  • QSFP28 100G LR4モジュール 動作温度:-40℃ to +85℃ FXC

    QSFP28 100G LR4モジュール 動作温度:-40℃ to +85℃

    FXC
    219,800税込241,780
    1個
    5日以内出荷
    100GBASE-LR4モジュール。2芯、LCコネクタ、SMF、伝送距離0~10km。
  • QSFP28 100G SR4モジュール 動作温度:-40℃ to +85℃ FXC

    QSFP28 100G SR4モジュール 動作温度:-40℃ to +85℃

    FXC
    50,980税込56,078
    1個
    5日以内出荷
    100GBASE-SR4モジュール。MPOコネクタ、MMF、伝送距離 OM3:0~70m/OM4:0~100m。
  • QSFP28 100G ER4モジュール 動作温度:0℃ to +70℃ FXC

    QSFP28 100G ER4モジュール 動作温度:0℃ to +70℃

    FXC
    759,800税込835,780
    1個
    5日以内出荷
    100GBASE-ER4モジュール。2芯、LCコネクタ、SMF、伝送距離…FEC無:0~30km/FEC有:0~40km。
  • QSFP28 100G ZR4モジュール 動作温度:0℃ to +70℃ FXC

    QSFP28 100G ZR4モジュール 動作温度:0℃ to +70℃

    FXC
    1,498,000税込1,647,800
    1個
    5日以内出荷
    100GBASE-ZR4モジュール。2芯、LCコネクタ、SMF、伝送距離…FEC有:0~80km。
  • Aruba 200G QSFP-DD to 2x QSFP28 100G 7m AOC Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Aruba 200G QSFP-DD to 2x QSFP28 100G 7m AOC Cable

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    719,800税込791,780
    1個
    5日以内出荷
    長さ(m)7
  • HPE Aruba Networking 100G SR2 MPO QSFP28 100m MMF Transceiver HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE Aruba Networking 100G SR2 MPO QSFP28 100m MMF Transceiver

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    329,800税込362,780
    1個
    5日以内出荷
    MMF トランシーバー。HPE Aruba Networking 100G SR2 MPO QSFP28 100m MMF Transceiver。
  • Aruba 200G QSFP-DD to 2x QSFP28 100G 15m AOC Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Aruba 200G QSFP-DD to 2x QSFP28 100G 15m AOC Cable

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    969,800税込1,066,780
    1個
    5日以内出荷
    長さ(m)15
  • Aruba 200G QSFP-DD to 2x QSFP28 100G 3m AOC Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Aruba 200G QSFP-DD to 2x QSFP28 100G 3m AOC Cable

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    719,800税込791,780
    1個
    5日以内出荷
    長さ(m)3
  • Aruba 200G QSFP-DD to 2x QSFP28 100G 30m AOC Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Aruba 200G QSFP-DD to 2x QSFP28 100G 30m AOC Cable

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    969,800税込1,066,780
    1個
    5日以内出荷
    長さ(m)30
  • Aruba 200G QSFP-DD to 2x QSFP28 100G 50m AOC Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Aruba 200G QSFP-DD to 2x QSFP28 100G 50m AOC Cable

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    969,800税込1,066,780
    1個
    5日以内出荷
    長さ(m)50
  • Aruba 200G QSFP-DD to 2x QSFP28 100G 50m AOC Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Aruba 200G QSFP-DD to 2x QSFP28 100G 50m AOC Cable

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    999,800税込1,099,780
    1台
    8日以内出荷
    質量(g)730.3サイズ(cm)1.3×1.8×5024.9ケーブル長(m)50コネクタ形状QSFP28ケーブルタイプAOC
  • Aruba 200G QSFP-DD to 2x QSFP28 100G 7m AOC Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Aruba 200G QSFP-DD to 2x QSFP28 100G 7m AOC Cable

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    679,800税込747,780
    1台
    8日以内出荷
    質量(g)186サイズ(cm)1.3×1.8×724.9ケーブル長(m)7コネクタ形状QSFP28ケーブルタイプAOC
  • Aruba 200G QSFP-DD to 2x QSFP28 100G 15m AOC Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Aruba 200G QSFP-DD to 2x QSFP28 100G 15m AOC Cable

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    999,800税込1,099,780
    1台
    8日以内出荷
    質量(g)308.4サイズ(cm)1.3×1.8×1525ケーブル長(m)15コネクタ形状QSFP28ケーブルタイプAOC
  • Aruba 200G QSFP-DD to 2x QSFP28 100G 30m AOC Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Aruba 200G QSFP-DD to 2x QSFP28 100G 30m AOC Cable

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    999,800税込1,099,780
    1台
    8日以内出荷
    質量(g)485.3サイズ(cm)1.3×1.8×3024.9ケーブル長(m)30コネクタ形状QSFP28ケーブルタイプAOC
  • HPE Aruba Networking 8325P 32QSFP28 Back-to-Front 6xFan 2xAC PSU Bundle HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE Aruba Networking 8325P 32QSFP28 Back-to-Front 6xFan 2xAC PSU Bundle

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    11,030,000税込12,133,000
    1個
    5日以内出荷
    固定ポートL3管理型Ethernetスイッチ。
  • HPE Aruba Networking 8325P 32QSFP28 Front-to-Back 6xFan 2xAC PSU Bundle HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE Aruba Networking 8325P 32QSFP28 Front-to-Back 6xFan 2xAC PSU Bundle

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    11,030,000税込12,133,000
    1個
    5日以内出荷
    固定ポートL3管理型Ethernetスイッチ。
  • Aruba 200G QSFP-DD to 2x QSFP28 100G 3m AOC Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Aruba 200G QSFP-DD to 2x QSFP28 100G 3m AOC Cable

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    679,800税込747,780
    1台
    8日以内出荷
    質量(g)163.3サイズ(cm)1.3×1.8×325.1ケーブル長(m)3コネクタ形状QSFP28ケーブルタイプAOC
  • HPE Aruba Networking 8325P 32QSFP28 Back-to-Front 6xFan 2xDC PSU Bundle HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE Aruba Networking 8325P 32QSFP28 Back-to-Front 6xFan 2xDC PSU Bundle

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    11,771,000税込12,948,100
    1個
    5日以内出荷
    固定ポートL3管理型Ethernetスイッチ。
  • HPE Aruba Networking 8325P 32QSFP28 Front-to-Back 6xFan 2xDC PSU Bundle HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE Aruba Networking 8325P 32QSFP28 Front-to-Back 6xFan 2xDC PSU Bundle

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    11,771,000税込12,948,100
    1個
    5日以内出荷
    固定ポートL3管理型Ethernetスイッチ。
  • 100GBASE-SR4 QSFP28 富士通

    100GBASE-SR4 QSFP28

    富士通
    699,800税込769,780
    1個
    13日以内出荷
    100GBASE-SR4接続用
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:電波を発しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190614●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):対象外商品●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4219-59
  • QSFP28モジュール 100G-SR4 NEC三菱

    QSFP28モジュール 100G-SR4

    NEC三菱
    879,800税込967,780
    1式
    13日以内出荷
    QSFP28インタフェースを装備するボード用のQSFP28モジュール。 MPOコネクタ。
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20181112●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4198-85