カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
「qtm844」の検索結果
![多連式絶縁キャップ オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83277539-250529-02.jpg)
多連式絶縁キャップ
オーム電機[配線パーツ]¥4,298税込¥4,7281箱(5個)当日出荷電源・動力(モータ)の分岐配線に。 端子金具を取り外すことにより4~8Pに対応します。用途電源回路の分岐・並列同期運転の配線に色黒定格電圧(V)AC/DC600定格電流(A)30極数4~8P(端子台)端子ねじM4×10、フリータンシねじ適合電線径(Φmm)7×2本/端子ねじ使用温度範囲(℃)-20~80本体質量(g)約75
保護キャップ
オーム電機¥1,998税込¥2,1981箱(5個)翌日出荷OA-QTMに装着することでケーブルと電線を間にたまるホコリをブロック。適合電線径(Φmm)1段目:最大11×4本、2段目:最大14×4本適合品番OA-QTM844色黒本体質量(g)約26![絶縁キャップオプション オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87040676-191025-02.jpg)
絶縁キャップオプション
オーム電機[配線パーツ]¥3,298税込¥3,628特価1袋(10個)当日出荷から翌日出荷使用温度範囲(℃)-25~60材質(ケース)ポリプロピレン(難燃グレード UL94V-0)材質(パッキン)ウレタン(難燃グレード UL94HBF)色(本体)黒




![多連式絶縁キャップ オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83277539-250529-02.jpg)

![絶縁キャップオプション オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87040676-191025-02.jpg)