カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
エコロジープロダクト
「qwertz」の検索結果

Logitech キーボード USB接続 キー配列:QWERTZ
LOGITECH¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷仕様ワイヤレス/ワイヤー:ワイヤード●接続タイプ:USB●キーボードのタイプ:Standard●キー配列:QWERTZ●寸法:450 x 155 x 23.5mm●高さ:23.5mm●幅:450mm●深さ:155mm●*制限のある条件でテスト実施 (最大で60 mlの液体をこぼす) キーボードを液体に浸さないでください. LogitechキーボードK120. Logitechの業務用キーボードK120は、お手頃価格で長持ちする設計のキーボードです。ほとんど音を立てない低プロファイルキーを使用し、フルサイズのファンクションキーとテンキーを標準レイアウトで配置しているため、快適で静かなタイピングが可能. 実質的に音のしない低プロファイルキー フルサイズのファンクションキーとテンキーを備えた業界標準レイアウト すっきりした形で薄いプロファイルの防滴設計*キーボード プラグアンドプレイのUSB接続 太字で明るい白文字 頑丈で調節可能な傾斜脚 カーブしたスペースバー. システム要件:. WindowsベースのPC WindowsR XP、Windows VistaR、又はWindowsR 7 USBポート LinuxR LinuxRカーネル2.6+ USBポートRoHS指令(10物質対応)対応
Cherry キーボード / マウスセット
Cherry¥4,498~税込¥4,948~1個翌々日出荷から7日以内出荷色ブラック質量(g)キーボード:530、マウス:90外形寸法(mm)キーボード:458×170×20、マウス:109×62×37ケーブル長(m)キーボード:1.8、マウス:1.8接続方式(キーボード・マウス共)有線LED色赤解像度1200dpiボタン数マウス:3インターフェイスUSBRoHS指令(10物質対応)対応読取方式オプティカル(光学式赤色LED)