絞り込み
亜鉛末含有量
特性
主成分
「r-300ml」の検索結果

精密流量計 RK1200
コフロック¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から49日以内出荷フルスケールで±2%の精度を持つ面積式流量計です。微小流量から中流量まで高い精度を保証します。最高使用温度(℃)60材質真鍮(ブロック)接続口径Rc1/4(標準) Rc1/8、ホースニップル(オプション)等接続口径(Rc)1/4目盛10:1(有効)精度±2%FS(計測ポイント)精度(%)±2F.S.材質(接液部)真鍮、硬質ガラス、NBR、POM、SUS316、(PTFE)バルブ有り
精密流量計 RK1400
コフロック¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から49日以内出荷フルスケールで±2%の精度を持つ面積式流量計です。微小流量から中流量まで高い精度を保証します。最高使用温度(℃)60接続口径Rc1/4(標準) Rc1/8、ホースニップル(オプション)等目盛10:1(有効)精度±2%FS(計測ポイント)
樹脂製流量計 MODEL RK20T SERIES
コフロック(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から47日以内出荷水(H2O)用の小型軽量樹脂製流量計です。耐圧(MPa)0.7(G)最高使用温度(℃)65材質本体/ABS、テーパ管/アクリル、フロート/硬質ガラス、SUS316、継手/SUS304、シール材/フッ素ゴム接続口径RC1/4接続口径(Rc)1/4精度FS±6%精度(%)±6F.S.適合流体水(H2O)材質(接液部)ABS、アクリル、SUS303、FKM、POM、(硬質ガラス、SUS316、SUS304)
樹脂製流量計
コフロック¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から47日以内出荷流体にはAir/N2またはWATERを選択いただけます。耐圧(MPa)0.7(G)最高使用温度(℃)65接続口径Rc1/4(標準)、その他特殊接続可能(オプション)全長(mm)104接続口径(Rc)1/4(標準)、その他特殊接続可能(オプション)精度±6%FS精度(%)±6F.S.材質(接液部)ABS、アクリル、SUS303、FKM、POM、(硬質ガラス、SUS316、SUS304)
精密ニードルバルブ付フローメータ
コフロック(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から49日以内出荷微少流量から幅広い流量レンジに対応。±2%F.S.以下の高精度な計測が可能。非回転構造の精密ニードルバルブにより優れた制御性能、上部ニードルバルブ仕様対応最高使用温度(℃)60仕様有効目盛:10:1材質真鍮(ブロック)接続口径(Rc)1/4目盛10:1(有効)精度±2%F.S.接続Rc1/4精度(%)±2F.S.材質(接液部)真鍮、硬質ガラス、NBR、POM、SUS316、(PTFE)バルブ有り供給圧力(MPa)0.1出口圧力(MPa)0ニードル位置下部
ローバルR
ローバル(38件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本(300mL)当日出荷から翌々日出荷さび止めならこれ!40年来めっき補修のベストセラー 96%亜鉛含有の常温亜鉛めっき塗料。溶融亜鉛めっきと同等のさび止め硬化用途亜鉛めっきの補修に。普通の鉄材のさび止めに。古くなった亜鉛めっきの全面改修塗料に。成分96%亜鉛含有色グレー乾燥時間(分)30(23℃)膜厚(μm)80(40μm×2回塗)危険物の類別第四類特性さび止め危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量96
精密流量計 RK1200
コフロック¥52,980税込¥58,2781個(1個)36日以内出荷フルスケールで±2%の精度を持つ面積式流量計です。微小流量から中流量まで高い精度を保証します。精密流量制御のできるニードルバルブ付で微小流量の制御に適しています。仕様●ニードルバルブ:下部バルブ(標準) 供給圧力/0.1MPa 出口圧力/0MPa(標準)●有効目盛:10:1材質ブロック:SUS316接続口径Rc1/4(標準) Rc1/8、ホースニップル(オプション)等使用温度範囲(℃)最高温度60精度±2%FS(計測ポイント)
パージ流量計 RK1000
コフロック¥17,980~税込¥19,778~1個49日以内出荷圧力損失が少なく、高安定なローコスト流量計です。 小型化を実現しているため機器組込スペースを取りません。接続口径Rc1/8(標準) Rc1/4(オプション)等目盛10:1(有効)精度±5%FS(計測ポイント)最高使用温度(℃)60バルブ無し
コロミル300 フライス加工用チップ
サンドビック¥27,980~税込¥30,778~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷正面フライス及び倣い加工用のチップです。頑丈な丸コマチップのため、欠けにくいです。切削抵抗が低いため、不安定下や機械動力が低い場合も使用可能です。用途高硬度材の正面フライス、倣い加工用。
エンジョイハイカロリークリミール300 個 バナナ味
クリニコ¥289税込¥3121個4日以内出荷1本125mLで300kcal摂取可能!仕様125mlエネルギー:300キロkcal、たんぱく質7.5g、食物繊維3.0g/パック、シールド乳酸菌(R):100億個
エンジョイハイカロリークリミール300 個 コーヒー味
クリニコ¥289税込¥3121個4日以内出荷1本125mLで300kcal摂取可能!仕様125mlエネルギー:300キロkcal、たんぱく質7.5g、食物繊維3.0g/パック、シールド乳酸菌(R):100億個
エンジョイハイカロリークリミール300 個 コーンスープ味
クリニコ¥289税込¥3121個4日以内出荷1本125mLで300kcal摂取可能!仕様125mlエネルギー:300キロkcal、たんぱく質7.5g、食物繊維3.0g/パック、シールド乳酸菌(R):100億個
エンジョイハイカロリークリミール300 ケース コーンスープ味
クリニコ¥6,898税込¥7,4501ケース(24個)4日以内出荷1本125mLで300kcal摂取可能!仕様125mlエネルギー:300キロkcal、たんぱく質7.5g、食物繊維3.0g/パック、シールド乳酸菌(R):100億個
エンジョイハイカロリークリミール300 ケース バナナ味
クリニコ¥6,898税込¥7,4501ケース(24個)4日以内出荷1本125mLで300kcal摂取可能!仕様125mlエネルギー:300キロkcal、たんぱく質7.5g、食物繊維3.0g/パック、シールド乳酸菌(R):100億個
スロットルシャフト
BIGM(丸山製作所)¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷部品名称スロツトルシヤフト図解NoBSW-210-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.22、MSA413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K) エアクリーナ、キャブレタ部品_No.22、MRS60-300BSLT エンジン(GM182LE-13A)2004年1月生産分からエアクリーナ、キャブレタ部品_No.22、MRS60-300-3 エンジン(GM182LN-12D) エアクリーナ、キャブレタ部品_No.22、MFH-P300 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.22、MSV413B-M-1(8.5X130) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.22、MRS60-300BST エンジン(GM182LE-13A)2004年1月生産分からエアクリーナ、キャブレタ部品_No.22、MRS75-500 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.22、MSW1511-M エアクリーナ,キャブレタ,マフラ部品_No.24、HNJ-6ML2 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.22、MFH-P300EK エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.22、MS413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K)エアクリーナ、キャブレタ部品_No.22、MSW1511-M-1 エアクリーナ,キャブレタ,マフラ部品_No.24、MSA513R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K) エアクリーナ、キャブレタ部品_No.22
ニードルバルブ
BIGM(丸山製作所)¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷部品名称ニードルバルブ図解NoMRS60-300BST エンジン(GM182LE-13A)2004年1月生産分からエアクリーナ、キャブレタ部品_No.19、MS413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K)エアクリーナ、キャブレタ部品_No.19、MSW1511-M-1 エアクリーナ,キャブレタ,マフラ部品_No.21、MSA413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K) エアクリーナ、キャブレタ部品_No.19、MFH-P300EK エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.19、HNJ-6ML2 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.19、MRS75-500 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.19、MSA513R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K) エアクリーナ、キャブレタ部品_No.19、MSV413B-M-1(8.5X130) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.19、MRS60-300-3 エンジン(GM182LN-12D) エアクリーナ、キャブレタ部品_No.19、BSW-210-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.19、MSW1511-M エアクリーナ,キャブレタ,マフラ部品_No.21、MFH-P300 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.19、MRS60-300BSLT エンジン(GM182LE-13A)2004年1月生産分からエアクリーナ、キャブレタ部品_No.19
オイルシール
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721個8日以内出荷図解NoMS413CA2-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.7、MSV413R2-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.7、MSA513R3-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.7、MSV413B-M-1(8.5X130) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.7、MS413EA-3M シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.7、MFH-P300EK エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.7、MS513EA-3M シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.7、MSA413R3-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.7、MRS60-300-3 エンジン(GM182LN-123) シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.7、HNJ-6ML2 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.7、MRS60-300-3 エンジン(GM182LN-12D) シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.7、BP804 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 オイルシール_No.7、MRS75-500 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.7、MFH-P300 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.7、MS413EW-3M(2004) シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.7、MSW1511-M-1 シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.6、MS334CNA-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.7、MSV413R2-M-A(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.7、MSA413R3-M(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.7、MSW1511-M シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.6
パッキング
BIGM(丸山製作所)¥189税込¥2081個8日以内出荷図解NoMS513EA-3M エアクリーナ キャブレタ部品_No.25、MRS60-300-3 エンジン(GM182LN-123) エアクリーナ、キャブレタ部品_No.25、MSA513R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K) エアクリーナ、キャブレタ部品_No.23、MFH-P300EK エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.23、HNJ-6ML2 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.23、MS413CA2-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.25、MSV413R1TB-M-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.25、MSV413R2-M-A(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.25、MSV613R2-M-A エアクリーナ、キャブレタ部品_No.27、MSA413R2TS-M-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.25、MS334CNA-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.25、BSW-210-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.23など