カテゴリ
- メカニカル部品(23)
- 農業機械(2)
絞り込み
サービス分類
「r-3812p」の検索結果

【オーダー】スチール製ローラーコンベヤ Φ38 R-3812P
マキテック(2件のレビュー)¥7,860税込¥8,6461台5日以内出荷機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ38.1、ローラ間隔 最小P50です。 ローラ幅(公称)は100W~1000Wの50mmとびが標準です。 中軽荷重搬送用で最も汎用性に富んだタイプ。 プレスベアリング、安価タイプ、Φ38で売れ筋商品 60型フレーム標準タイプ用途中軽荷重搬送用、小物搬送に最適材質/仕上ローラ・軸:STKM11A/溶融亜鉛めっき、ローラコンベヤ:スチール/焼付塗装機長(mm)50~2000ベアリングプレス材質(ローラー部)STKM11A/溶融亜鉛めっきローラ幅W(mm)100~600ローラ間隔P(mm)50~150フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3コンベア機高H(mm)67ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2(軸穴Φ12.2)サービス分類オーダー・加工
スチール製ローラR3812P型 軸なし
マキテック¥829~税込¥912~1本6日以内出荷プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。用途中荷重搬送物用材質スチールタイプ軸なし肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)38.1
スチール製ローラコンベヤ R3812P型
マキテック¥11,980~税込¥13,178~1台6日以内出荷中荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのコンベヤです。用途中荷重搬送物用材質スチール肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)38.1
スチール製ローラーコンベヤ
マキテック(13件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1台4日以内出荷一般的ローラーコンベヤ。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3コンベア機高H(mm)67
カーブローラコンベヤR3812P R3812PDX900Rシリーズ
マキテック¥33,980~税込¥37,378~1台10日以内出荷から12日以内出荷中荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのカーブコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラー軸付標準
マキテック(7件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本ほか当日出荷から4日以内出荷Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。適合機種R-3812P材質スチールベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状丸・半月横ピン穴ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12
スチールコンベヤR3812P型 R3812PX900R1000Wシリーズ
マキテック¥61,980~税込¥68,178~1台12日以内出荷中荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのカーブコンベヤです。中荷重搬送物用
スチールコンベヤR3812P型
マキテック¥77,980~税込¥85,778~1台8日以内出荷中荷重搬送用グラビティカーブローラーコンベヤです。用途中荷重搬送物用ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)1000材質(ローラー部)スチールカーブ角度(°)90°
スチール製ローラーコンベヤ
マキテック¥31,980~税込¥35,178~1台4日以内出荷一般的ローラーコンベヤ。タイプカーブコンベヤベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付)コンベヤ角度θ(°)90
スチール製ローラー単体 38Φ(軸なし)
マキテック¥7,998~税込¥8,798~1セット(10本)3日以内出荷から4日以内出荷Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラー。適合機種R-3812P材質STKM11Aベアリングプレスベアリング表面処理溶解亜鉛めっきローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12
カーブローラコンベヤ
マキテック¥34,980~税込¥38,478~1台6日以内出荷中荷重搬送用グラビティカーブローラーコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのカーブコンベヤです。用途中荷重搬送物用材質スチール
カーブローラコンベヤ 中荷重搬送物用
マキテック¥39,980~税込¥43,978~1台8日以内出荷中荷重搬送用グラビティカーブローラーコンベヤです。用途中荷重搬送物用材質(ローラー部)スチールカーブ角度(°)90°
スチール製ローラコンベヤR3812PD型1500LX R3812PDX1500Lシリーズ
マキテック¥16,980~税込¥18,678~1台10日以内出荷から12日以内出荷中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR3812PD型1000LX R3812PDX1000Lシリーズ
マキテック¥13,980~税込¥15,378~1台10日以内出荷から12日以内出荷中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR3812PD型2000LX R3812PDX2000Lシリーズ
マキテック¥23,980~税込¥26,378~1台10日以内出荷から12日以内出荷中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのコンベヤです。中荷重搬送物用
スチールコンベヤR3812PD型 R3812PDX900R1000Wシリーズ
マキテック¥76,980税込¥84,6781台12日以内出荷中荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのカーブコンベヤです。中荷重搬送物用仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●カーブ内900R角度90°●ローラピッチ100mm●ローラ径Φ38.1mm●ローラ幅1000mm●MAKI スチールコンベヤR3812P型内900RX1000WX100PX90度●直送無料●材質/仕上:スチール●コード番号:123-8203アズワン品番68-1433-20
樹脂ニードルホイールコンベヤ W-3812NPS
マキテック¥25,980~税込¥28,578~1台3日以内出荷耐荷重(kg)15(ホイール1個当たり)軸M6×38L材質(フレーム)スチール機高(mm)52材質(ホイール)樹脂ホイール寸法(mm)外径38×幅12×軸穴6.4×ボス25
ローラー
BIGM(丸山製作所)¥2,906税込¥3,1971個8日以内出荷規格R-3812P-400部品名称ローラー図解NoGB1001AD 巻車部品_No.8、GB1001BG 巻車部品_No.8、GB1001AG 巻車部品_No.8
ローラー
BIGM(丸山製作所)¥4,298税込¥4,7281個8日以内出荷規格R-3812P-300部品名称ローラー図解NoGB1001AG 巻車部品_No.10、GB1001BG 巻車部品_No.10、GB1001AD 巻車部品_No.10
ステンレスローラーカーブコンベヤ
テラウチ(寺内製作所)¥95,980~税込¥105,578~1台8日以内出荷オールステンレス(SUS304)製の中荷重コンベヤ用途中量級の搬送に適しています。肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレス材質(フレーム)ステンレスローラ径(Φmm)38フレーム(mm)50×25×2.0ローラー角度(°)90