カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(72)
- フロンガス(4)
- ゲージマニホールド(14)
- チャージバルブ(3)
- 機器用チャージホース(10)
- フレア式継手(3)
- セーフティファスター(セーフティチャージ)(1)
- 作業工具(12)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 農業機械(2)
- 機構部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
冷媒の種類
ブランド
- モノタロウ(6)
- ダイキン工業(1)
- イチネンTASCO(38)
- アサダ(6)
- AGC(1)
- BBKテクノロジーズ(7)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(11)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- アズワン(1)
- オーケー器材(1)
- タカトテクニカ(2)
- ナカトミ(2)
- ロビネア(ROBINAIR)(1)
- 因幡電工(5)
- 日立産機システム(1)
- 旭エンジニアリング(2)
- 東洋フィッティング(2)
- 美浜(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「r-410a」の検索結果

R-410aフルオロカーボンガス
ダイキン工業(2件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781本(10kg)3日以内出荷R-410Aは、HCFC-22の代替冷媒として開発された混合冷媒です。HFC-32、HFC-125の2種混合で、擬似共沸冷媒です。組成変化を避けるために液充填が必要です。圧力はHCFC-22の約1.6倍と高く、そのため大きな暖房能力を発揮できます。また、エステル油およびエーテル油との相溶性に優れています(HCFC-22と共に用いられるナフテン系などの鉱油とは相溶性が悪く分離する傾向にあります)。水分溶解度はHCFC-22と比較すると若干高くなっています。 使用済み容器の回収につきましてはダイキン工業のWebページをご確認のうえ、お手続きをお願いいたします。用途空調分野(ルームエアコン、パッケージエアコン)の冷媒、冷凍冷蔵分野の冷媒成分HFC-32/125オゾン破壊系数0混合比50/50飽和蒸気圧(MPa at25℃)1.65
フルオロカーボンガス R410A
(7件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781本(10kg)当日出荷フルオロカーボンガス R410Aの再生品です。 サイフォン管付きですので逆さにせず、そのままでご使用できます。 箱から出さずにそのまま使用できます。 軽量で作業が容易。 HFC-32、125の2種混合冷媒。対HCFC-22比理論値COP=89%。圧力がHCFC-22の約1.6倍と高い擬似共沸ではあるが、液充填が必要です。 塩素を含まず、水素を含んでおり、オゾン層破壊がない新代替物質。用途ルームエアコン、パッケージエアコンの冷媒成分HFC-32/125タイプサイフォン管付規格DOT-39 NRC400/500 M0605ねじ径5/16フレアー概略質量(kg)10容器NRC容器冷媒の種類R410A沸点(℃)-52.8混合比50/50販売区分業務用
真空ゲージキット R410A用
(21件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷用途R410a冷媒ガスの真空引きの際、真空度のチェックと置き針による簡易気密チェックに。接続口径5/16フレア(1/2UNF-20山)全長(mm)230使用冷媒R410a真空計(MPa)0~-0.1ゲージ径(Φmm)80販売区分業務用
チャージバルブ ミニ R410A/R32用
(128件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷付属品ナットセット接続口径5/16フレア全長(mm)62.25使用冷媒R410A/R32材質(パッキン)HNBR色(本体)金販売区分業務用
R410A/R32 チャージホース用パッキン
イチネンTASCO(10件のレビュー)¥449税込¥4941パック(6個)当日出荷HFC対応素材。5/16フレア対応。漏れ防止用テーパー加工。用途R410A用



R410A チャージホース(単品)
イチネンTASCO(15件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。用途R410A/R32用接続口径5/16フレア常用圧力(MPa)5.5対応冷媒種別R410A/R32
R410A/R32 耐圧兼用チャージバルブ
イチネンTASCO(11件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷ショートサイズなので狭い場所でも接続することができます。 新機構採用で耐圧性能が更に上がりました。全長(mm)56対応冷媒種別R410A、R32接続径5/16インチフレアオス×5/16インチフレアメス
R32・R410Aボールバルブ式ゲージマニホールド
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷圧力計/連成計はR410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。付属品サイトグラスタイプボール弁式開閉バルブ取付ねじ【マニホールド本体】1/8NPT(ゲージ)使用冷媒R32・R410A圧力計(MPa)-0.1~5.3連成計(MPa)-0.1~3.8ゲージ径(Φmm)68接続ポート5/16フレア(ホース)
R32・R410Aボールバルブ式シングルマニホールド
イチネンTASCO(5件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681台当日出荷サービスボードが1つのルームエアコン用のゲージマニホールドです。ゲージ、バルブがそれぞれ1つずつなので、軽量、コンパクトで使いやすいゲージマニホールドです。仕様(マニホールド本体)高耐圧3方ボールバルブタイプボールバルブ式温度表示R410A、R32取付ねじ【マニホールド本体】1/8NPT(ゲージ)連成計(MPa)-0.1~3.8取付ネジ径【連成計】1/8NPT(ゲージ)対応冷媒種別R32・R410Aゲージ径(Φmm)68接続ポート5/16フレア



R410A/R32対応 チャージホース
(5件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本ほか当日出荷冷媒ガスの充填で使用する機器を連結するホースです。用途R410A/R32用接続口径5/16フレア長さ(cm)約92常用圧力(MPa)5.5材質(ホース)NBR販売区分業務用
マニホールドキット R410A/R32用 ホース付き
(9件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481セット当日出荷使いやすいバルブタイプ。流体確認に便利なサイトグラス付き。用途R410A/R32冷媒用付属品チャージホース(赤、青、黄×各1本)、収納ケース接続口径(チャージホース)5/16フレア材質(本体)(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮常用圧力(MPa)5.5材質(ホース)NBR取付ねじ1/8NPT使用冷媒R410A、R32外寸(幅W×高さH)(mm)120×230圧力計(MPa)-1~5.3(高圧側)ホース長さ(mm)約920連成計(MPa)-1~3.8(低圧側)接続ポート径(マニホールドキット本体)5/16フレアゲージ径(Φmm)80販売区分業務用
R32・R410Aボールバルブ式ゲージマニホールド
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷圧力計/連成計はR410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。高精度ゲージ仕様。付属品サイトグラスタイプボール弁式開閉バルブ取付ねじ【マニホールド本体】1/8NPT(ゲージ)圧力計(MPa)-0.1~5.3連成計(MPa)-0.1~3.8対応冷媒種別R32・R410Aゲージ径(Φmm)80接続ポート5/16フレア(ホース)
R410A、R32 ボンベアダプタ
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷R410A色のピンクの帯を入れています。用途R410A、R32仕様シールキャップ付取付ねじW26、山14接続口5/16フレア対応冷媒種別R410A・R32
R410A チャージホースセット
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1セット(3本)当日出荷内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。用途R410A/R32用接続口径5/16フレア色赤・青・黄常用圧力(MPa)5.5対応冷媒種別R410A/R32



R410A バルブ付ホースアダプター
イチネンTASCO(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個ほか当日出荷ボールバルブ付なので手元での開閉操作が非常に簡単です。 冷媒を外に漏らしません。用途R410A/R32用接続口径5/16フレアオス×5/16フレアメス(ムシ押し付)全長(mm)190
R410A/R32用クイックボールバルブ
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷用途R410A用接続口径5/16フレアメス(ムシ押付)×5/16フレアオス対応冷媒種別R410A/R32
R410A/R32用リキッドチャージアダプタ
アサダ(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷液冷媒をガス状(ミスト状)にして、システムに負担をかけずに安全な充填が可能。適合小型機器トラスコ品番852-1228ねじ寸法5/16フレアメス× 5/16フレアオスアズワン品番64-6755-33対応冷媒種別R410A/R32
R410A/R32 ロングチャージホース(青)
イチネンTASCO(4件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1本当日出荷内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。用途R410A、R32用接続口径5/16フレア色青常用圧力(MPa)5.5対応冷媒種別R410A、R32用
R410A/R32用 真空ゲージキット
イチネンTASCO(14件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷80Φと大きな真空計なので、数値が読み取り易く、漏れチェックが簡単に出来ます。 マニホールドバルブに抵抗の少ないダイヤフラム式PTFEシートパッキンを採用していますので、真空ポンプの排気流量に影響を与えません。 水蒸発温度目盛付なので、外気温と水蒸発温度と真空の関係が一目瞭然です。 逆圧防止用ボールバルブ付用途真空引きの真空度のチェックと置き針による簡易気密チェック付属品5/16フレアメス×1/4フレアオスアダプター接続口径5/16フレア質量(kg)0.6外径(Φmm)80(ケージ)真空計(MPa)0~-0.1
R410A/R32マニホールドセット(ゲージカバー付)
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781セット当日出荷ゲージカバー付で衝撃に強く頑丈なマニホールド。 チャージバルブ2個付でパッケージエアコンの高低圧ポートの作業が楽に行えます。セット内容ゲージマニホールド(ゲージカバー付TA122GC-1)、ショートチャージバルブ×2、チャージホース×3、圧力計/連成計(-0.1~5.3MPa/-0.1~3.8MPa)
R410A/R32両端ナット付キャピラリーチューブ
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷サービスポートからのゲージ圧の取出しに最適。 ムシ押し付の特殊構造です。仕様振動防止ビニールチューブ付取付ネジ径5/16フレアメス(ムシ押付)×1/4フレアメス
R410A/R32高精度圧力計
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷用途R410A、R32用仕様R410A、R32飽和温度目盛、振動吸収機能付、0点調整機能付、ノンオイル加圧テスト品適合高圧側取付ねじ(ゲージ)1/8NPT表示圧力範囲(MPa)-0.1~5.3ゲージ径(Φmm)68
ボールバルブ シングルマニホールドR410A
BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷R410A/R32用のボールバルブ式のシングルマニホールドです。 低圧側シングルサービスポートのみのルームエアコン用として最適です。 68Φゲージ採用。仕様-0.1MPa~3.8MPa質量(g)420
R410A/R32マニホールドセット(チャージバルブ付)
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1セット当日出荷チャージバルブ付でエアコンの充填に便利なセットです。 マニホールドは開閉が便利なボールバルブ式です。 チャージバルブがショートタイプなのでとても便利です。 R410A/R32冷媒飽和温度目盛付。 ゼロ点調整機能付。接続口径(inch)5/16フレア常用圧力(MPa)5.5
R410A/R32高精度連成計
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷用途R410A、R32用仕様R410A、R32飽和温度目盛、振動吸収機能付、0点調整機能付、ノンオイル加圧テスト品適合低圧側取付ねじ(ゲージ)1/8NPT表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.8ゲージ径(Φmm)68



R410A/R32 バルブ付チャージホース(単品)
イチネンTASCO(8件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷接続口径5/16フレア常用圧力(MPa)5.5対応冷媒種別R410A・R32
R410A用トルクレンチセット
A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781台4日以内出荷R410A用の4点セットです。これさえあればR410Aは大丈夫!セット内容FS-530A、B、D、F×各1、収納ケース全長(mm)200、248、248、285口径(Φmm)17、22、26、29ヘッド形状スパナ形トルク調整範囲(N・m)18/42/55/75主な用途冷媒機器フレアサイズ(inch)1/4、3/8、R410A 1/2、R410A 5/8負荷方向右
R410A/R32高精度連成計
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷冷暖兼用タイプは暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。用途R410A、R32用仕様R410A、R32飽和温度目盛、振動吸収機能付、0点調整機能付、検査合格証明書(ロット証明)付適合低圧側冷暖兼用外径(Φmm)(ゲージ)80、(目盛盤)75取付ねじ(ゲージ)1/8NPT表示圧力範囲(MPa)-0.1~5.3
R410A/R32用高圧連成計Φ80mm
アサダ(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷大型で見やすく、写真撮影でもはっきり記録が可能です。適合高圧質量(g)160取付ねじ1/8インチNPT表示圧力範囲(MPa)-0.1~5.5ゲージ径(Φmm)80
R410A/R32用低圧連成計Φ80mm
アサダ(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷大型で見やすく、写真撮影でもはっきり記録が可能です。適合低圧質量(g)160取付ねじ1/8インチNPT表示圧力範囲(MPa)-0.1~2.5ゲージ径(Φmm)80



R410A/R32用チャージングホースプラスⅡ (ボールバルブ付)
アサダ(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本ほか3日以内出荷従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。冷媒放出防止のためのボールバルブ付き。仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造使用温度範囲(℃)-28.8~82.2ねじ寸法5/16フレア(UNF1/2-20山)常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5対応冷媒種別R410A/R32
ラチェットトルクレンチ
BBKテクノロジーズ(8件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1丁当日出荷●フレアナットレンチの作業性とラチェットトルクレンチの利便性を兼ね備えた、理想的なトルクレンチが実現!(実用新案登録 第3195216号) ●RTQ-550・RTQ-750はR-410A用です(一部のR-407C機種も含みます)種類単能形ヘッド形状ラチェット形主な用途冷媒機器負荷方向右
トルクレンチ(冷媒配管用)
BBKテクノロジーズ(18件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1本ほか当日出荷から5日以内出荷●トルクレンチをご使用頂ければ、簡単正確な締付が出来ます ●規定トルク値まで締付けるとカチッという音がして、首が折れます。力をゆるめると元の状態に戻ります。用途●ATQ-550・ATQ-750はR-410A用です(一部のR-407C機種も含みます) ●フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付け過ぎによる鋼管フレア部の破損を防ぎます。
シングルステージ真空ポンプ
タカトテクニカ(6件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)。R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。付属品変換アダプター 5/16 1個、M10-1.5P 1個、真空ポンプオイル寸法(mm)240×93×200接続口径1/4フレア質量(kg)5.1電源(V)AC100(50/60Hz)排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50モーター出力(W)180到達真空度150ミクロン