カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(240)
- 油圧機器・油圧ホース(117)
- メカニカル部品(95)
- 切削工具(42)
- 農業機械(28)
- FA担当者のオススメ新商品(26)
- バイク部品(24)
- 空調・照明・電設資材(16)
- 機構部品(14)
- カー用品(11)
- 作業工具(11)
- 制御機器(9)
- 自動車補修部品(9)
- 家電(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- タイヤ・足回り(6)
- パソコン/周辺機器(5)
- 日用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 物流用品(3)
- 建築金物(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 厨房用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 安全用品(2)
- 測定用品(2)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車純正部品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(241)
- ParkerTAIYO(116)
- ニッセイ(39)
- スリーピース(38)
- BIGM(丸山製作所)(28)
- サンドビック(20)
- 椿本チエイン(12)
- MIYOSHI(小西製作所)(12)
- タンガロイ(7)
- UNION(ユニオン産業)(7)
- DNライティング(7)
- イスカル(6)
- ELPA(6)
- KANON(中村製作所)(6)
- NTB(6)
- ALBA(アルバ)(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- イチネンTASCO(4)
- シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「r-50h」の検索結果

ヘックスローブレンチ
TRUSCO(29件のレビュー)¥729税込¥8021本当日出荷ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。材質ニッケルクロムモリブデン鋼硬度HRC55~60表面処理黒染め先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
防犯ミラー 半球ミラーハーフ
信栄物産(5件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷1/4球の防犯ミラーで、約180°どの方向からでも人の動きが確認可能です。用途工場・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。T字路の衝突防止はもちろん、エレベーター前や介護施設や大型の店舗・倉庫・工場に最適です。付属品止め金具(クロームメッキ)3個入・カットパッキン付材質(ミラー)アクリル材質(取付金具)スチール(クロームメッキ)ミラー形状1/4球
フジロイヤル重量戸車 平型
ヤボシ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から6日以内出荷鉄製の重量用の平型戸車用途門扉、台車などの重量用の戸車材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染タイプ平型
手持屈折計(自動温度補正・防水機能付)
アタゴ(5件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷耐熱強化モデルです。たれ、佃煮、煮汁など煮詰めているサンプルをそのまま測定できます。強化プリズムを採用しています。質量(g)120外形寸法(mm)33×33×168最小目盛(%)Brix 0.5測定精度(%)Brix ±0.5(繰り返し性:±0.25)自動温度補正防水保護等級JIS-C0920 5級 防噴流形IEC規格 529 IP65(接眼部を除く)
天然木 折りたたみサイドテーブル
YAMAZEN(山善)(6件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷折りたたみ式のサイドテーブル用途デスク周りのサイドテーブル、ミニテーブル、トレーテーブル、ミニデスク、補助テーブル、小物置きテーブル等として。幅(mm)490寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×380×660奥行(mm)380高さ(mm)660天板耐荷重(kg)10材質天然木ラバーウッド(ラッカー塗装)質量(kg)3機能折りたたみ折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×490×760天板寸法(幅W×奥行D)(mm)470×350折り畳み可否可
デジタル過酸化水素水濃度計
アタゴ(1件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷清涼飲料水や乳飲料の紙パックの殺菌液などに用いる過酸化水素水の濃度を、 わずかなサンプル量と簡単な操作で測定できます。 測定結果はデジタル表示され、自動温度補正なので測定温度も気になりません。寸法(mm)170×90×40電源006P乾電池(9V)測定項目過酸化水素水濃度本体質量(g)300測定範囲(%)0.0~50.0(W/W)分解能0.1%測定精度(%)±0.5使用環境温度(℃)5~40温度補正(℃)5~40(自動温度補正)防水保護等級JIS-C0920 4級 防沫形 IEC規格529 IP64
折板屋根用太陽電池取付金具
ネグロス電工(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷から17日以内出荷折板屋根用支持金具と組み合わせて、簡単に取り付けできます。 屋根材への負担を考慮した軽量設計です。
フジロイヤル重量戸車 平型 車のみ
ヤボシ¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷から4日以内出荷鉄製の重量用の平型戸車の車のみ(芯棒付)用途門扉、台車などの重量用の戸車材質/仕上(車)鋳鉄・黒染タイプ平型
帰宅支援セット SR-Hシリーズ
エピオス¥3,500税込¥3,8501セット5日以内出荷ショルダーとウエストの2WAY仕様の大容量バッグを使った帰宅支援セット。避難時に両手があくのでスムーズな避難に繋がります。リュックとの併用にもオススメです。用途災害時・非常時の備えになる防災セット備考直送限定人数1人用医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00138000001医薬品医療機器等法一般医療機器
フジロイヤル重量戸車 平型 車のみ(枠付用芯棒セット付)
ヤボシ¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷から6日以内出荷鉄製の重量用の平型戸車の車のみ(枠付用芯棒セット付)用途門扉、台車などの重量用の戸車付属品枠付用芯棒、Eリング、座金材質/仕上(車)鋳鉄・黒染タイプ平型
ステンDリング
ニッサチェイン¥3,898税込¥4,2881箱(10個)当日出荷から4日以内出荷水回りに最適なステンレス製です。用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
WINCOS 透明フィルム(日射調整) IR-50HD 970mm×30m
リンテック(LINTEC)¥209,800税込¥230,7801巻(30m)4日以内出荷高い可視光線透過率を維持し、熱エネルギーの高い赤外線域を大幅にカットするフィルム。室内の温度上昇を抑制します。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。用途日射調整。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。幅(mm)970長さ(m)30
ステン溶接リング
ニッサチェイン¥2,498~税込¥2,748~1箱(10個)3日以内出荷から4日以内出荷接続部は溶接しているため丈夫です。用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
AUREX 声くっきり機能搭載コンパクトラジカセ
東芝¥8,998税込¥9,8981台6日以内出荷空間に馴染むグレー、シンプルなデザインと機能のコンパクトラジカセ。大きめの操作ボタンや音量つまみで誰にでも迷わず使える操作性の良さと、人の声を聞き取りやすくする「声くっきり機能」が人気です。乾電池とコンセントの2電源対応で、持ち運びにも便利です。付属品電源コード、取扱説明書(保証書付き)仕様【カセット部】トラック方式:4トラック2チャンネル、録音方式:ACバイアス録音、消去方式:マグネット消去、推奨テープ:ノーマルカセットC60質量(kg)約1.3(乾電池含まず)色グレー消費電力(W)10電源AC100V50/60Hz、DC6V、単1乾電池×4(別売り)最大出力(W)実用/1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×123×100(突起部除く)スピーカーΦ10cmコーン型受信周波数【ラジオ】FM:76.0~108.0MHz AM:531~1,710kHz電池使用時間(時間)(東芝アルカリ乾電池使用時)ラジオ受信:約90、テープ再生:約56入出力端子外部入力:Φ3.5mmミニジャック、ヘッドフォン出力:Φ3.5mmミニジャック
折板屋根用太陽電池端部補助金具
ネグロス電工¥349税込¥3841個5日以内出荷から17日以内出荷太陽電池アレイを折板屋根に設置するための補助金具です。用途太陽電池アレイを折板屋根に設置するための補助金具です。
DCギアドモータ TP-3526G-KWRタイプ
スリーピース¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:35.4許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
DCギアドモータ TP-3641A-KWRタイプ
スリーピース¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷から5日以内出荷タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-41A
DCギアドモータ TP-3641E-KWRタイプ
スリーピース¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-41A
DCギアドモータ TP-3452A-KWRタイプ
スリーピース¥7,498税込¥8,2481個5日以内出荷タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:33.5許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-2937A-KWRタイプ
スリーピース¥7,598税込¥8,3581個5日以内出荷タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:29.2許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-2732F-KWRタイプ
スリーピース¥6,598税込¥7,2581個5日以内出荷から6日以内出荷取付エンコーダ:可タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:27.7許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-2732D-KWRタイプ
スリーピース¥6,598税込¥7,2581個4日以内出荷から5日以内出荷取付エンコーダ:可タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:27.7許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-3526E-KWRタイプ
スリーピース¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:35.4許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
DCギアドモータ TP-3641C-KWRタイプ
スリーピース¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-41A
DCギアドモータ TP-3452C-KWRタイプ
スリーピース¥7,498税込¥8,2481個5日以内出荷タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:33.5許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-3452B-KWRタイプ
スリーピース¥7,498税込¥8,2481個5日以内出荷タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:33.5許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-3641DB-KWRタイプ
スリーピース¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷仕様ドライバ内蔵種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
DCギアドモータ TP-3641AB-KWRタイプ
スリーピース¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷仕様ドライバ内蔵種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
DCギアドモータ TP-3641AA-KWRタイプ
スリーピース¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷仕様ドライバ内蔵種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
DCギアドモータ TP-3641CB-KWRタイプ
スリーピース¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷から6日以内出荷仕様ドライバ内蔵種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
DCギアドモータ TP-3038A-KWRタイプ
スリーピース¥7,598税込¥8,3581個6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】30寸法L(mm)【ギア】-電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3442E-KWRタイプ
スリーピース¥7,598税込¥8,3581個5日以内出荷から11日以内出荷径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】33.5寸法L(mm)【ギア】-電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3641B-KWRタイプ
スリーピース¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-41A
DCギアドモータ TP-2732E-KWRタイプ
スリーピース¥6,598税込¥7,2581個5日以内出荷取付エンコーダ:可タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:27.7許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-3641D-KWRタイプ
スリーピース¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-41A
...