カテゴリ
- 切削工具(13)
- バイク部品(6)
- 測定用品(6)
- 制御機器(5)
- オフィス家具(5)
- 自動車補修部品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- パソコン/周辺機器(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 溶接用品(2)
- 安全用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 建築金物(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 研磨材(2)
- バイク純正部品(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- YAMAZEN(山善)(6)
- EIKO(栄工舎)(6)
- SWAGE-LINE(6)
- TOKO(東洋計器興業)(4)
- OSG(オーエスジー)(3)
- TRUSCO(3)
- TOTO(3)
- シバタ(フォークリフト)(3)
- カートン(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- ワルター(2)
- TELEMECANIQUE SENSORS(2)
- Gumdrop(2)
- パナソニックコネクト(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- アイリスオーヤマ(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- EPSON(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「r-752」の検索結果
![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33043297-220715-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]
TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1本当日出荷から5日以内出荷◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
ステアリングブーツ(ラックブーツ)
ミヤコ自動車(145件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット当日出荷から5日以内出荷ステアリング作動用ラックアンドピニオンのブーツ。 スムーズなステアリング操作には欠かせない部品です。
トラ表示テープ
TRUSCO(11件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681巻当日出荷強粘着タイプです。 手切れ性が良好です。 水にも強いタイプです。 こすれに強いです。用途屋内用仕様手で切断可能材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:特殊アクリル系厚さ(mm)0.18長さ(m)25粘着力(N/10mm)4.5引張強度(N/10mm)40
DropTech耐衝撃ハードケース Acer Chromebook Spin 511(R752)タブレットモード対応
Gumdrop¥6,898税込¥7,5881個5日以内出荷強化エアセルコーナーが最大級の衝撃吸収能力を発揮するGumdrop最強の耐衝撃ハードケース。簡単に装着できて、ノートブックモード⇔タブレットモードの切り替えも可能な複合一体成型による2ピース構造。表裏両面に透明なシェルを採用。資産管理票や各種ラベルなどの確認が容易にできます。タイプ手帳型対応機種Acer Chromebook Spin 511(R752)特性耐衝撃
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR
OSG(オーエスジー)(9件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷から9日以内出荷ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
SlimTech薄型耐衝撃ハードケース Acer Chromebook Spin 511(R752)タブレットモード切替可能
Gumdrop¥5,898税込¥6,4881個5日以内出荷薄型・軽量で持ち帰りに最適な耐衝撃ハードケース。簡単に装着できて、ノートブックモード⇔タブレットモードの切り替えも可能な複合一体成型による2ピース構造。表裏両面に透明なシェルを採用。資産管理票や各種ラベルなどの確認が容易。タイプ手帳型対応機種Acer Chromebook Spin 511(R752)特性耐衝撃
エコ「ピタッ!」とロッド
マイゾックス(2件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷水・日光に強く、粘着力も長時間継続。 板や、コンクリートにも切って貼れ、書き込みも可能。 燃やしても有毒ガスが発生しない。用途(工事箇所)擁壁工事、ボックスカルバート工事、護岸工事縦・横目盛全体写真、石垣工事縦・横目盛全体写真、造成工事、上水道工事、下水工事 擁壁、護岸、造成など 締め固め、巻き出し転圧、白ヌキに貼り付け、埋め戻し、巻き出し厚材質合成紙長さ(m)25
LEDフラッシュルーペ
カートン(8件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷大型ワイドレンズなのに、10倍(R7519)、15倍(R7526)の高倍率ルーペです。白色LED付きでとても明るいので誰でも簡単に観察できます。種類手持ち式電源単4電池3個照明白色LED1個
TRIPLET LOUPE 10倍
カートン¥13,980税込¥15,3781個当日出荷色収差、歪曲収差などを十分に補正したレンズ設計です。 レンズは高品質な反射防止コーティング仕様。長時間使用しても目が疲れにくいです。 直径22mmの大口径レンズのため、同じ種類の製品より広い視野範囲を得る事ができます。 完全対象型の三枚貼り合わせ(トリプレット)レンズを採用。両側から観察できます。付属品ケース、ネックストラップ材質レンズ:光学ガラス、本体:アルミニウム合金質量(g)約39倍率(倍)10レンズ三枚貼り合わせシュタインハイルタイプ寸法(縦×横)(mm)38(最長61)×27レンズサイズ(mm)22解像力80本/mm以上
VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR
OSG(オーエスジー)¥6,298税込¥6,9281本当日出荷から9日以内出荷高級粉末ハイス+Vコーティングで超硬ドリルに迫る高速加工が可能です。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7ねじれ角(°)40
付刃ハンドリーマー
三洋工具¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
PCプラグ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥249税込¥2741個翌日出荷工事中、水栓ソケットなどのネジの保護に使用用途呼び25配管用材質ポリプロピレン形状プラグ種類ねじ込み継手呼び径(B)1呼び径(A)25
アストラマジックロール
TRUSCO(3件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881巻当日出荷ハンドサンダー用ワンタッチロールです。 作業しやすい長さにカットして無駄なく経済的に使用できます。独自のパターンコーティングにより目詰まりを軽減し、長寿命です。 鋼材用、木工用の両方に使用できます。用途木部生地研磨、パテ研ぎ、肌あらし、ダイキャスト品の仕上げ、修正など幅(mm)75砥材アランダム砥粒(A)長さ(m)15基材紙
リーマ 超硬S CSR7
EIKO(栄工舎)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から翌々日出荷材質K10全長(mm)80刃長(mm)35刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
TiNストレートリーマ TiN-SR
EIKO(栄工舎)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から3日以内出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
A4 カラーボックス
YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681台5日以内出荷A4ファイルボックスがすっきり収まる。奥行きスリムな棚収納。タテ向き、ヨコ向き、単独、組み合わせ、使い方で広がる収納空間。木のような質感の木目調シートを採用。背面は化粧仕上げなので間仕切りとしても活躍。他のカラーボックスに比べて軽いので、移動や積み重ねもカンタン。用途カラーボックス、棚、シェルフ、ラックとして。本、漫画、CD、おもちゃ、小物、ファイルなどの収納や、仕切りとしても。壁面 積み重ね 組み合わせ 隙間 多目的 インテリア 住まい テレビ台 ローボード付属品連結用金具セット×1、ネジ隠しシール×1材質プリント紙化粧パーティクルボード形式組立品耐荷重(kg)【タテ置き時】天板15・棚板15【ヨコ置き時】天板40
超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形 WXL-EBD
OSG(オーエスジー)¥64,980税込¥71,4781本当日出荷から4日以内出荷硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した高精度ボールエンドミルです。幅広い被削材で効果を発揮します。また乾式、湿式加工のどちらでも長寿命を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
超硬NVリーマー
ニチアロイ(日本超硬)¥37,980税込¥41,7781本翌々日出荷下穴のあるワークに使用。抜群の真直性で、鏡面仕上げ可能。用途アルミ合金・亜鉛合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10コーティングノンコート
リーマ HS S柄 HHHR7
EIKO(栄工舎)¥6,598税込¥7,2581本翌々日出荷から3日以内出荷材質SKH56刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)60°
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(クリア)
SWAGE-LINE¥8,998税込¥9,8981セット4日以内出荷から5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。色フィッティング:ステンレス、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(クリア)
SWAGE-LINE¥6,898税込¥7,5881セット4日以内出荷から5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。色フィッティング:ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(クリア)
SWAGE-LINE¥6,798税込¥7,4781セット4日以内出荷から5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。色フィッティング:レッド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
寸胴鍋用バイメタル温度計
佐藤計量器製作所(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台欠品中メーターの取付け角度が見やすい45度傾斜です。可動式クリップ付きなので、深鍋から浅鍋まで対応可能です。防滴仕様です。TGK品番359-70-25-11材質SUS304(透明板 ポリカーボネート)質量(g)約130(本体)約62(クリップ)測定範囲(℃)0~120目盛1/2外径(Φmm)(表示部)Φ80精度±2℃センサー寸法(mm)Φ8×400
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ゴールド/ブラック) - ホース(クリア)
SWAGE-LINE¥7,498税込¥8,2481セット5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。色フィッティング:ゴールド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(レッド/ブラック) - ホース(クリア)
SWAGE-LINE¥7,498税込¥8,2481セット5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。色フィッティング:レッド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(クリア)
SWAGE-LINE¥7,498税込¥8,2481セット5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。色フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
胴縁用チャンネル支持金具SD
ネグロス電工¥859税込¥9451セット当日出荷から4日以内出荷胴縁間で盤やボックスの位置調整や配管施工ができます。SD-DM1Fは露出スイッチボックスや盤などにストレート配管施工ができます。SD-DM1R□はプルボックスや盤などの出っ張りを少なくできます。胴縁に上下並べて取り付けができます。表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR
EIKO(栄工舎)¥5,398税込¥5,9381本翌々日出荷から3日以内出荷スパイラル 右刃左ネジレ12°用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
クローゼット収納ラック キャスター付き
YAMAZEN(山善)¥6,198~税込¥6,818~1台ほか5日以内出荷クローゼットにもすっきり入るキャスター付き収納ラック。取っ手付きで移動もラクラク。(取っ手位置は左右選択可能)用途クローゼットや押し入れのすきま収納に。ラック 棚 整理 収納材質プリント紙化粧繊維版色ホワイト(無地)耐荷重(kg)天板15/棚板各5/底板10/全体45キャスター5個(うちストッパー付き2個)組立時間約20-30分棚板4枚(高さ調節13段階・2cm間隔)




![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33043297-220715-02.jpg)