カテゴリ

  • メカニカル部品(1,039)
  • 切削工具(228)
  • 測定用品(108)
  • 研磨材(90)
  • 建材・エクステリア(85)
  • パソコン/周辺機器(73)
  • 制御機器(70)
  • バイク部品(60)
  • 作業工具(49)
  • 空圧工具(43)
  • 科学研究・開発用品(40)
  • 作業服(31)
  • 電動工具(30)
  • カー用品(28)
  • オフィス家具(23)
  • 事務用品(23)
  • 空調・照明・電設資材(22)
  • 機構部品(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 塗装・養生・内装用品(15)
  • 鈑金・塗装(15)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 医療(14)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 物流用品(11)
  • 厨房用品(11)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(11)
  • マスク(11)
  • 家電(11)
  • 保管用品(10)
  • 安全用品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 建築金物(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 農具(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 溶接用品(6)
  • 清掃用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 介護用品(6)
  • 塗料(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 救急・衛生(4)
  • 安全保護具(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 梱包用品(3)
  • テープ(3)
  • 理美容(3)
  • 安全標識(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • バイク純正部品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 電気材料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農業機械(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 洗車・清掃(1)

「r面」の検索結果

関連キーワード
2,337件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 表R面取り BIG DAISHOWA

    表R面取り

    BIG DAISHOWA
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    刃数1
  • デジタルCRノギス 東栄工業

    デジタルCRノギス

    東栄工業
    37,980税込41,778
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    デジタル表示による、C面とR寸法の正確な数値測定が可能。 ボタン操作でC面測定とR測定の切り替えができます。 ボタン操作で通常測定に使用する『絶対値(ABS)測定』と、任意の寸法をゼロに設定しその寸法から±の比較測定ができる『比較測定』の切り替えができます。 絶対値校正用マスターゲージ付き。いつでもお手元で校正できます。
    最小表示(mm)C=0.01/R=0.01測定精度C=±0.05 / R=±0.08付属品校正用マスターゲージ(Φ20、厚8t、精度±3μm)材質ステンレス(SUS420J2)厚さ(mm)(Y尺)6、(本尺)3最小表示C=0.01 / R=0.01測定項目C面寸法、外R寸法測定対象C面寸法、外R寸法使用電源CR2032 3V リチウムボタン電池1個使用電池3Vリチウム電池(CR2032)1個防塵防水性能IP50測定条件測定ワーク最小厚み:0.8mm
  • ラジアスゲージ TRUSCO

    ラジアスゲージ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    工作物、成形品、金型、刃物などのR(半径)の検査に使用します。
    用途外径丸み、溝の丸み用。仕様凹凸(オス・メス)独立型材質/仕上ゲージ鋼(SPCC)
  • ラジアスゲージ円型 フジツール

    ラジアスゲージ円型

    フジツール(6件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1セットほか
    当日出荷から90日以内出荷
    パイプの外径等の円溝型のR部の測定に使用します。 ケースの両端に凸型と凹型のリーフがサイズ順に収納されています。
  • 小先端径コーナーラウンジングカッター S&K(三興製作所)

    小先端径コーナーラウンジングカッター

    S&K(三興製作所)(3件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    狭い溝のR面取り加工に最適です。
    ねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
  • ルータービット(3.2R/ボーズ面) エスコ

    ルータービット(3.2R/ボーズ面)

    エスコ
    1,040税込1,144
    1本
    当日出荷
    刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
    用途木材、デコラ、合板仕様●軸径:6mm●幅:19mm●刃長:7mm●角度:3.2R●全長:50mm●材質:炭素工具鋼/超鋼
  • R面取カッター EIKO(栄工舎)

    R面取カッター

    EIKO(栄工舎)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    R面取カッター
    用途スプールブッシュ用材質コバルトハイス刃数2枚シャンク径(Φmm)12
  • 発泡R面木 プラテック

    発泡R面木

    プラテック
    19,980税込21,978
    1箱(50本)ほか
    3日以内出荷
    あらかじめ穴あけをしなくても施工可能です。表面が平滑なのでコンクリートの付着が少なく剥離性が良いので仕上りが綺麗。 吸湿性が木製と比べてかなり低いので吸湿膨張乾燥収縮の心配がない。 寸法精度が良く仕上りが正確で均一。 低発泡製品なので木材と同じ様にカッターやノコギリで簡単にカット出来ます。
    用途コンクリートの面取り用の材料。仕様発泡木(Rタイプ)材質ポリスチレン樹脂の発泡体(リサイクル材料100%使用)長さ(mm)2000エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号06 131 018
  • コーナーラウンジングカッター S&K(三興製作所)

    コーナーラウンジングカッター

    S&K(三興製作所)(8件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Coねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
  • タイニーツール R付端面溝入れ カーメックス

    タイニーツール R付端面溝入れ

    カーメックス
    5,598税込6,158
    1本
    4日以内出荷から16日以内出荷
    材質超硬全長(mm)51
  • R面取り用チップ 超硬M種 富士元工業

    R面取り用チップ 超硬M種

    富士元工業
    5,998税込6,598
    1個ほか
    当日出荷
    R面取り加工のできるチップです。
    用途R面取り加工仕様R面取り用チップ
  • サン・シェーパー 三陽工業

    サン・シェーパー

    三陽工業
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    プラスチック板の端面や平面・両面同時糸面取り・V溝加工等の用途に使えます。 直線部では加工面や平面のキズやバリ取り、糸面取にも使えます。 数種類のRを持ち、板厚に合わせた糸面取やR面の仕上げに威力を発揮します。 先端部のV形状で折り曲げや切断用のV溝加工が出来ます。 切り文字や小物等の曲線部のバリ取りにも応えます。
    用途プラスチック板の面取り。材質(刃)超硬寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)25×150×2
  • R面取り用チップ サーメット 富士元工業

    R面取り用チップ サーメット

    富士元工業
    9,998税込10,998
    1箱(3個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質NK2001切刃形状その他
  • 半径測定器 Rキャリパー 丸井計器

    半径測定器 Rキャリパー

    丸井計器(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    従来は半径を測定するにはラジアス板ゲージを何枚も準備する必要があったが、新開発のRキャリパーでは半径0.5~150mmをこの一つで測定できます。 ノギス感覚で使用できます。
    用途土木用の管、車軸の車輪外径測定器として。測定範囲(mm)0.5~150最小読取値(mm)0.1器差(mm)±0.2付属品ストラップトラスコ品番311-0168材質SUS420J2焼入れ質量(g)55デプスバー全長×幅W×厚さ(mm)180×39.5×5
  • R面小径ベベラー エス・ピー・エアー

    R面小径ベベラー

    エス・ピー・エアー
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    最小加工穴径は6.8mmになります。 小径のボルト穴や長穴の面取り・バリ取りに最適です。 チップは角度を変えて3回使用できます。 クーリングエアーシステムでチップを冷却し、耐久性がアップしました。
    トラスコ品番541-5225全長(mm)112質量(kg)0.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000使用空気圧力(MPa)0.6面取能力1.5R空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口NPT1/4
  • T型 六角棒 スパナ エイト

    T型 六角棒 スパナ

    エイト(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    首下が500mmと長く、深い場所の作業に適した鉄ハンドルT型六角棒、強力締め付けも容易
    用途六角穴付ボルトの締緩形状T型先端形状六角首下長(mm)500材質(ハンドル)RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
  • 防毒マスク R-5X 興研

    防毒マスク R-5X

    興研(9件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    R-5と同一の面体で、装着安定性に優れる4点式しめひもを採用。
    種別防毒マスク質量(g)126±20(面体のみ)タイプ吸収缶1個使用タイプ国家検定合格番号第TN422号機能フィットチェッカー内蔵頭ひもタイプXRB材質(面体)シリコーン面体適合吸収缶(別売)KGC-1型シリーズ、KGC-5MC型
  • ラジアススケール A-1R0.5~7 シンワ測定

    ラジアススケール A-1R0.5~7

    シンワ測定(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    1本でRゲージ、直径ゲージ、直尺として使えます。 コンパクトサイズなのでサッと取り出して測定できます。
    測定範囲(mm)Rゲージ:R0.5~7、直径ゲージ:0.5~6、直尺:0~150本体寸法(mm)175×15×0.5精度Rゲージ:±0.1mm、直径ゲージ:±0.05mm、直尺:±0.15mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 面取り測定ゲージ SK(新潟精機)

    面取り測定ゲージ

    SK(新潟精機)(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    加工物の面の大きさの測定
    種別面取り測定ゲージ材質SUS420J2寸法(mm)(全長)71.6×(厚さ)2(短枝の高さ16)測定範囲0~15C最小読取値(mm)0.5短枝(mm)15長枝(mm)30
  • ラジアスゲージ TRUSCO

    ラジアスゲージ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    工作物の隅または縁のR(半径)を測定することができます。
    用途角溝の丸み用。材質/仕上ゲージ鋼(SPCC)
  • R面取り用チップ サーメット 富士元工業

    R面取り用チップ サーメット

    富士元工業
    37,980税込41,778
    1セット(12個)
    当日出荷から4日以内出荷
    R面取り加工のできるチップです。
    用途R面取り加工適合機種RスペシャルJr/Rスペシャル/Rバイト/リャンメンカットR(RR25-48N)/ナイスコーナーVR/ハンチャンマンR-HYPER材質サーメット質量(g)5.16
  • R面小径ベベラー用チップ エス・ピー・エアー

    R面小径ベベラー用チップ

    エス・ピー・エアー
    21,980税込24,178
    1セット(10枚)
    当日出荷
    エアーミニベベラー用R面用チップです。
    トラスコ品番497-1221適合機種SP-7252F、SP-7252FR質量(g)20タイプ1.5R
  • R面小径ベベラー用チップ エス・ピー・エアー

    R面小径ベベラー用チップ

    エス・ピー・エアー
    19,980税込21,978
    1セット(10個)
    当日出荷
    トラスコ品番161-2959適合機種SP-7252F-2、SP-7252FR-2質量(g)20タイプ2R
  • R面取り用チップ サーメット 1・2・3・4R CMT 富士元工業

    R面取り用チップ サーメット 1・2・3・4R CMT

    富士元工業
    41,980税込46,178
    1セット(12個)
    当日出荷
    R面取り加工のできるチップです。
    用途R面取り加工トラスコ品番799-6764適合機種RスペシャルJr/Rスペシャル/Rバイト/リャンメンカットR(RR25-48N)/ナイスコーナーVR/ハンチャンマンR-HYPER材質サーメット質量(g)5.16
  • 超硬R面取付Oリング用アリ溝カッター EIKO(栄工舎)

    超硬R面取付Oリング用アリ溝カッター

    EIKO(栄工舎)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    R面取り付
    用途Oリングアリ溝加工材質超硬 超微粒子表面処理ノンコート
  • マルチマスター R面取りヘッド MM ER イスカル

    マルチマスター R面取りヘッド MM ER

    イスカル
    15,980税込17,578
    1箱(2個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途R面取り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルパレージ用 入隅(R面用) フクビ化学

    アルパレージ用 入隅(R面用)

    フクビ化学
    3,398税込3,738
    1本ほか
    3日以内出荷
    壁面化粧パネルアルパレージ 別売部材
    寸法(mm)2450シリーズアルパレージ
  • プロトティップR面取り用逆Rヘッドカッター ワルター

    プロトティップR面取り用逆Rヘッドカッター

    ワルター
    19,980税込21,978
    1本ほか
    翌々日出荷から13日以内出荷
    特許を取得したセルフセンタリング式特殊締結システムにより、ソリッドエンドミルと同等の振れ精度を実現します。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金。刃数4表面処理TAXコーティング切刃形状その他
  • 発泡逆R面木 プラテック

    発泡逆R面木

    プラテック
    47,980税込52,778
    1箱(50本)ほか
    3日以内出荷
    あらかじめ穴あけをしなくても施工可能です。表面が平滑なのでコンクリートの付着が少なく剥離性が良いので仕上りが綺麗。 吸湿性が木製と比べてかなり低いので吸湿膨張乾燥収縮の心配がない。 寸法精度が良く仕上りが正確で均一。 低発泡製品なので木材と同じ様にカッターやノコギリで簡単にカット出来ます。
    用途コンクリートの面取り用の材料。仕様発泡木(逆Rタイプ)材質ポリスチレン樹脂の発泡体(リサイクル材料100%使用)長さ(mm)2000エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号06 131 018
  • 鏡面アルパレージ用入隅(R面用) フクビ化学

    鏡面アルパレージ用入隅(R面用)

    フクビ化学
    3,598税込3,958
    1本ほか
    3日以内出荷
    鏡面アルパレージ用部材。
    規格寸法(mm)2450
  • R面取付Oリング用アリ溝カッター EIKO(栄工舎)

    R面取付Oリング用アリ溝カッター

    EIKO(栄工舎)
    24,980税込27,478
    1本
    翌々日出荷
    R面取り付
    用途Oリングアリ溝加工材質粉末ハイス表面処理TiAlN
  • マルチマスター加工ヘッド 2枚刃 R面取り イスカル

    マルチマスター加工ヘッド 2枚刃 R面取り

    イスカル
    10,980税込12,078
    1箱(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途R面取り加工用。
  • コーキングヘラ(シリコンゴム付/R面用) EA579ADシリーズ エスコ

    コーキングヘラ(シリコンゴム付/R面用) EA579ADシリーズ

    エスコ
    570税込627
    1個
    翌日出荷
    先端にシリコンゴムが付いているので、コーキング仕上げが綺麗に出来ます。
  • 裏表R面取り BIG DAISHOWA

    裏表R面取り

    BIG DAISHOWA
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
  • Rカッター 裏表R面取り BIG DAISHOWA

    Rカッター 裏表R面取り

    BIG DAISHOWA
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    刃数4
  • R面取り用チップ 微粒子超硬 ALCRNコート 富士元工業

    R面取り用チップ 微粒子超硬 ALCRNコート

    富士元工業
    76,980税込84,678
    1箱(12個)
    4日以内出荷
  • エアー式ハンディR面取り機 宮川工業

    エアー式ハンディR面取り機

    宮川工業
    179,800税込197,780
    1台
    6日以内出荷
    モーターが簡素で故障しにくい構造です。 センターローラを従来品より強度をアップしました。 従来品より軽量化されロータリースイッチ仕様で長時間の加工に適しています。 従来品とは異なり、小回りが必要な作業に適しています。 ハンドルの無いサイレンサ仕様もラインナップに入れました。
    用途橋梁・造船の鋼板加工に最適質量(kg)2.2使用圧力(MPa)0.49~0.68空気消費量(m3/min)0.82面取(R面)R3、(初期設定面取り量R)2.5mm相当
  • エアー式ハンディR面取り機 宮川工業

    エアー式ハンディR面取り機

    宮川工業(1件のレビュー)
    149,800税込164,780
    1台
    6日以内出荷
    4Rチップにより、鋭角鈍角でもR2以上のなめらかなR面を確保出来ます。
    用途橋梁・造船の鋼板加工に最適仕様最小加工半径:R17質量(kg)3.3使用圧力(MPa)0.49~0.68無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000相当使用チップ専用超硬チップ(3R)(8面)空気消費量(m3/min)0.86面取(R面)R3、(初期設定面取り量R)2.5mm相当最小板厚(mm)重ね加工:9カッター3枚刃
  • マルチマスター R面取り対応ヘッド MM GRIT 28P-DR イスカル

    マルチマスター R面取り対応ヘッド MM GRIT 28P-DR

    イスカル
    29,980税込32,978
    1箱(2個)
    4日以内出荷から19日以内出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途R面取り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防毒マスク R-5 興研

    防毒マスク R-5

    興研(35件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ボンネット二重構造に、密着性の高いフリーポジションアンダーチン面体と、装着安定性に優れた頭ひもが加わり、高いトータル性能が得られます。 立体ポリバンドタイプの頭ひも採用でフィット感がさらに向上、安全性抜群。 金属部品不使用で焼却可能。 質量:117(±10)g(本体)
    種別防毒マスク質量(g)117(±10)タイプ吸収缶1個使用タイプ国家検定合格番号第TN421号機能フィットチェッカー内蔵材質(面体)シリコーン面体アズワン品番1-4548-11適合吸収缶KGC-1型シリーズ、KGC-5MC型
関連キーワード
...