カテゴリ
- 自動車純正部品(9)
- オフィス家具(4)
- メカニカル部品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
サービス分類
「r1-863」の検索結果

くれ竹手紙ぺん 蒔絵物語
呉竹¥2,698税込¥2,9681本翌々日出荷から6日以内出荷ペン字タッチの手軽さで細く美しい和文字が表現できます。 リフィル式。化粧箱入り(紙製)。 筆記可能距離:450~650m(リフィルインキ1本使用時)。材質本体:アルミ/キャップ:アルミ/クリップ:SK/リフィル本体:PP/ぺん先:POM寸法(mm)11径×135(商品サイズは、クリップなどを含まない最大径を表記しています。)インク水性染料インキ商品タイプ本体
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR18-6シリーズ
コノエ¥4,198~税込¥4,618~1本8日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR18-6シリーズ
コノエ¥11,980~税込¥13,178~1本8日以内出荷から10日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
軽量棚ERR開放型H2400<配送時組立サービス付>
イトーキ¥65,980~税込¥72,578~1台25日以内出荷軽量棚 ERR型 開放型(支柱と棚板で構成される基本的なオープン仕様です。)クラス・トップ水準の 棚1連の最大積載質量:1000kg。棚板の最大積載質量:150kg仕様です。W89.5XD30.8XH240.2。棚段数5、(天板は含みません)。棚板の取付ピッチは25mmです。質量のかさむ多種類の部品管理を容易にします。また、多彩なオプションの組み合わせにより、自由なシステムを作ることができます。用途物品棚 軽量タイプ RR型サービス分類組立・設置・取付
軽量棚ERR開放型H2400 有効棚 4段<配送時組立サービス付>
イトーキ¥56,980税込¥62,6781台25日以内出荷オフィス、工場、倉庫等、さまざまな物流環境の幅広いニーズにお応えする軽量棚 クラス・トップ水準の棚板最大積載質量は200kg/段を誇ります(W900は150kg/段)。 質量のかさむ多種類の部品管理を容易にします。また、多彩なオプションの組合せにより、自由な棚システムをつくることができます。 数量単位ごとの保管から多品種同時保管まで、軽量物のあらゆる保管管理をこなします。 支柱と棚板で構成される基本的なオープン仕様です。用途物品棚仕様支柱のシグナルマーク:150mmピッチごとにイトーキマーク取付ピッチ(mm)支柱の棚板:25棚板厚さ(mm)35サービス分類組立・設置・取付
軽量棚ERR開放型H2400 有効棚 3段<配送時組立サービス付>
イトーキ¥49,980税込¥54,9781台25日以内出荷オフィス、工場、倉庫等、さまざまな物流環境の幅広いニーズにお応えする軽量棚 クラス・トップ水準の棚板最大積載質量は200kg/段を誇ります(W900は150kg/段)。 質量のかさむ多種類の部品管理を容易にします。また、多彩なオプションの組合せにより、自由な棚システムをつくることができます。 数量単位ごとの保管から多品種同時保管まで、軽量物のあらゆる保管管理をこなします。 支柱と棚板で構成される基本的なオープン仕様です。用途物品棚仕様支柱のシグナルマーク:150mmピッチごとにイトーキマーク取付ピッチ(mm)支柱の棚板:25棚板厚さ(mm)35サービス分類組立・設置・取付
大型スライドヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷開扉時は、扉が前方につき出ますので、本体を傷つけません。 扉は180°開きます。用途特装車・振動機器・バス表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
RFレンズ RF75-300mm F4-5.6
Canon¥34,980税込¥38,4781個5日以内出荷望遠撮影を手軽に楽しみたいユーザー向けの望遠ズームレンズです。小型・軽量設計を実現し、APS-Cサイズカメラとの組み合わせでは、35mm判換算で焦点距離120mmから480mmの超望遠撮影が可能です。AF駆動アクチュエータはDCモーターを搭載しています。【焦点距離75mmから300mmをカバーする望遠ズームレンズ】。物理的に近づけないスポーツ撮影や、警戒心の強い鳥や動物を離れた位置から撮影したいシーンなど、あと少し近づきたい、大きく写したい撮影ニーズに応えます。さらに、APS-Cサイズカメラとの組み合わせでは、35mm判換算で焦点距離120mmから480mmの超望遠撮影を実現し、野鳥や飛行機などの撮影も可能です。【持ち運びに優れた小型・軽量設計】。望遠ズームレンズながら全長約146.1mm、質量は500mlのペットボトル約1本分の重さと同程度の約507gの小型・軽量設計を実現。EOS Rシリーズ最軽量の「EOS R100」との組み合わせでは、約863g※の質量を実現し、持ち運びに好適。小型・軽量設計のため、静止画も動画も気軽に撮影を楽しむことができます。※バッテリー、カードを含む仕様●最小絞り:32(75mm時)、45(300mm時)●画角(水平・垂直・対角線):27°00'~6°50'・18°11’~4°35'・32°11’~8°15'●絞り羽根枚数(枚):7セット内容レンズキャップE-58II、レンズダストキャップRF寸法(mm)最大径×長さ:約Φ71.2×146.1質量(g)約507倍率(倍)【最大撮影】0.06(75mm時)、0.25(300mm時)フィルター直径(Φmm)58レンズ構成9群13枚撮影距離(m)最短:1.5