カテゴリ
- 電気材料(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「r1.25-l5」の検索結果

ロックタイト5軸マシンバイス
ナベヤ¥359,800~税込¥395,780~1台3日以内出荷主軸の干渉を回避した嵩上げ構造。刃物の長さを短くでき、加工時間短縮・刃物の省力化が可能です。ロックタイト浮上り防止機構。半球セグメントにより、可動体に斜め下方向45度の力を加えることでワークの浮上りを防止できます。口金交換式。2種類の口金を標準付属し、加工条件に最適な口金を使用できます。ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。[主な適合機械]5軸制御MC[付属品]LT5AU75(M)-V1 ステップ口金(グリップタイプ)LT5AU75-SJG8(2個1set):2set ステップ口金(深さ20)LT5AU75-SJ20(2枚1set):1set 標準取付クランプセット BCS14Q1(2組1set):2set 標準ガイドブロック LTGB14-14(2個1set):1set 標準ハンドル LT-10HN250:1本 。LT5AU100(M) ステップ口金(グリップタイプ)LT5AU100-SJG8(6個1set):1set ステップ口金(深さ20)LT5AU100-SJ20(2枚1set):1set 標準取付クランプセット BCS18Q1(2組1set):2set 標準ガイドブロック LTGB18-18(2個1set):1set 標準ハンドル LT-12HN250、LT-12HN370:各1本。ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。T6W7B104H16D90C102S18E90G24J50I5K12N50U20AD14.5M80RoHS指令(10物質対応)対応
スペクトロクァント(R) 残留硬度 セル テスト
Merck(メルクミリポア)¥20,980税込¥23,0781セット(25個)5日以内出荷スペクトロクァント (R) 残留硬度 セル テスト 測定原理: 測光分析 0.50-5.00mg/L Ca 0.070-0.700 °d 0.087-0.874 °e 0.12-1.25 °f 0.70-7.00 CaO 1.2-12.5mg/L CaCO3 114683 25Tests種別°d 0.087-0.874 °e 0.12-1.25 °f 0.70-7.00 O 1.2-12.5mg/L CO3 114683 25Testsアズワン品番61-0312-63保管環境冷蔵危険物の類別非危険物