カテゴリ
- バイク部品(2,690)
- 農業機械(2,279)
- 切削工具(2,206)
- 制御機器(1,504)
- パソコン/周辺機器(1,458)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(980)
- メカニカル部品(800)
- 測定用品(504)
- 機構部品(483)
- 物流用品(480)
- 配管・水廻り設備部材(377)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(354)
- 空調・照明・電設資材(312)
- 事務用品(312)
- FA担当者のオススメ新商品(306)
- 科学研究・開発用品(302)
- トラック用品・パーツ(299)
- 作業工具(256)
- 自動車補修部品(244)
- 電気材料(161)
- カー用品(159)
- 家電(152)
- 建築金物(145)
- 研磨材(140)
- ねじ・ボルト・釘(132)
- 電動工具(123)
- 油圧機器・油圧ホース(121)
- 船舶用品・漁業資材(113)
- 安全用品(110)
- 学童・教育用品(90)
- 溶接用品(82)
- 厨房用品(81)
- バッテリー・電装(70)
- 店舗什器・備品(64)
- 自転車部品(64)
- 清掃用品(63)
- オフィス家具(63)
- トラック輸送・安全用品(59)
- 建材・エクステリア(57)
- 卓上消耗品(53)
- 縫製用品(48)
- 塗装・養生・内装用品(47)
- 測量用品(土木/建設)(46)
- タイヤ・足回り(46)
- 印刷用紙/インク/印刷機(46)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(45)
- 防災用品(42)
- テープ(40)
- 作業服(37)
- はんだ関連・静電気対策用品(36)
- 安全標識(36)
- 安全保護具(36)
- 空圧工具(35)
- 梱包用品(32)
- 介護用品(30)
- 保管用品(27)
- 農業・園芸資材(27)
- フォークリフト・産機・建機用品(27)
- 防犯用品(26)
- 手袋(26)
- 自転車整備工具・アクセサリー(25)
- 自動車用オイル・ケミカル(24)
- ポンプ・送風機・電熱機器(24)
- バイク純正部品(22)
- 医療(22)
- 整備工具・収納(21)
- マスク(17)
- 農具(17)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(15)
- 救急・衛生(15)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(13)
- 自動車純正部品(13)
- クリーンルーム用品(12)
- 塗料(11)
- 日用品(10)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(10)
- 接着剤・補修材(9)
- 安全靴・作業靴(9)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(8)
- 住設機器(8)
- ヘルスケア(8)
- 洗車・清掃(8)
- スプレー・オイル・グリス(7)
- 鈑金・塗装(7)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
- 食品・飲料(5)
- ガレージ機器・整備設備(3)
- 肥料・農薬・除草剤・種(3)
- 理美容(2)
- 名入れカレンダー(2)
- 洗剤・除去剤(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(16)
- BIGM(丸山製作所)(2,115)
- メディアカバーマーケット(515)
- CKD(335)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](319)
- イスカル(314)
- コガネイ(299)
- omron(オムロン)(296)
- 雅(253)
- AFAM(アファム)(248)
- StarTech.com(232)
- 京セラ(222)
- TRUSCO(218)
- ハンマーキャスター(211)
- タンガロイ(200)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(194)
- brembo(174)
- エスコ(167)
- サンドビック(166)
- 三菱マテリアル(159)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「r10」の検索結果

サンダーR10型荒目
タジマツール(TJMデザイン)¥829税込¥9121個当日出荷木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。トラスコ品番377-2667長さ(mm)180幅(mm)20厚さ(mm)19色赤目の粗さ荒目
替刃 R10
シャビーブ¥9,498税込¥10,4481パック(10本)5日以内出荷用途稜線、板材エッジ(16mm厚まで)のバリ取り仕様板材エッジ重切削向け適合(ホルダー)BRホルダー、(ハンドル:ホルダーと使用の場合)MangoⅡロングリーチ型材質ハイス、(ワーク)鉄、アルミ、銅、真鍮、鋳鉄、ステンレス、プラスチックホルダーBRホルダー(伸縮ホルダー使用の場合)刃先角度(°)40適合ハンドルMangoⅡロングリーチ(伸縮ホルダー必要)、ハンドルA(伸縮ホルダー必要)、ハンドルAL(伸縮ホルダー必要)切削方向直線
フィルタ(R10DL・R14DSAL・R18DSAL用)
HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)¥899税込¥9891パック(10枚)当日出荷適合機種R70DL、R100DAL、R10DL、R14DSAL、R18DSALアズワン品番65-0294-93
ドキュメントスキャナーimageFORMULA R10
Canon¥33,980税込¥37,3781個5日以内出荷使いたいときにすぐに使えるシンプルスキャナー。〇特許技術によりソフトウエアのインストール不要ですぐに使用可能。一般的なスキャナーと違い、ソフトウエアをパソコンにインストールする必要がありません。付属のUSBケーブルでパソコンと接続するだけで、スキャナー本体に内蔵されているソフトウエアが起動し、簡単にスキャンすることが可能です。社内・自宅・出張先など、どこでも簡単に接続して使うことができます。また、スキャナー本体にデータが残らないため、情報漏洩の心配もありません。〇直感的で使いやすい内蔵ソフトウエア「CaptureOnTouch Lite」搭載。内蔵ソフトウェアの操作画面は、直感的に使えるシンプルなレイアウトとなっています。トップ画面のアイコンから、スキャンモード、出力先を選んでスキャンするだけの3ステップで、簡単に使うことができます。〇充電不要、ACアダプター不要。簡単接続で、持ち運びにも便利。USBポートから電源供給されるため、スキャナー本体を付属のUSBケーブル1本でパソコンと接続するだけで、簡単に使用することができます。 〇給紙トレイの開閉だけで電源ON/OFF。パソコンと接続中に給紙トレイを開くと、自動的に電源が入りボタンが点灯します。すばやく原稿をセットして、効率よくスキャンが行えます。スキャンが終わったら、トレイを閉じるだけで自動的に電源がOFFになるので、省電力化にも役立ちます。 〇「カードスキャン」にも対応。スキャナー前面のスロットにカードをセットするとローラーが回転し自動的に搬送します。搬送が完了するとローラーが逆回転に切り替わりスキャンを開始し、終了するとカードが手前に排出されます。カウンター業務などでも幅広く活用できます。 。〇多彩な原稿に幅広く対応・安定した給紙。使いたいときにすぐに使えるシンプルスキャナーA4普通紙の資料や企画書、発注書や納品書といった薄紙の伝票や名刺など、さまざまなサイズ・厚さの原稿に対応。 原稿は一度に20枚(80g/m2紙)までセットできるので、何度も繰り返しセットする手間を省くことができます。さらに、原稿を整える原稿ガイドと、原稿の背面を支える原稿補助プレートが給紙の安定性を高め、スキャンの信頼性を向上させます。〇持ち運び可能な軽量ボディ。寸法285×95×40mmの重量998gの軽量ボディは鞄にすっぽりと収まり、移動時にも簡単に持ち運ぶことができます。〇使いやすさを追求したコンパクトなスタイリッシュデザイン。オフィスや家庭など、どこでも馴染みやすい白を基調とした柔らかいデザインを採用し、机の引き出しにも収まるよう厚みを抑えた設計を実現しています。使う時だけ取り出し、使用後は収納することで机周りを綺麗に保つことができます。コンパクトでありながらADF(自動原稿送り装置)を搭載しており、最大20枚までの原稿をセットし、連続でスキャンすることができます。モノクロ毎分12枚(A4タテ・300dpi)の速度でスキャンが可能です。 〇最適なサイズで読み取る「用紙サイズ自動検知」。異なるサイズが混載する原稿を連続スキャンする際も、1枚1枚読み取りサイズを指定する必要はありません。それぞれの用紙サイズを自動的に検知し、常に最適なサイズで効率よくデータ化します。〇原稿内容の傾きも検知し補正する「斜行補正」機能。スキャンした原稿の外形から原稿自体の傾きを検知して補正する方法と、印刷不備で内容が曲がっている場合など、画像の直線や文字列といった原稿内容の傾きから補正する方法があり、原稿にあわせて2タイプのモードを切り替えることができます。※文字が斜めに書いてある場合など、原稿の種類により正しく補正されない場合があります。〇読み取り容量を抑える「カラー・グレー・白黒自動判別」。カラー原稿、白黒原稿だけでなく、写真などが入ったグレー原稿を含め、3つのタイプを自動的に判別してスキャンします。原稿タイプに合せて、見やすく読みやすいスキャンを実現するとともに、白黒やグレーが混在する複数枚の原稿をカラー設定で読み取るよりも、適正なデータ容量に抑えることができます。〇原稿の白紙面を自動的に消去「白紙スキップ」。両面と片面の混在した原稿を両面スキャンした際に生じる白紙面を、自動的に認識して消去。ムダなページをデータ生成時になくして、スキャン後の編集・削除作業の手間を省きます。〇裏面の写り込みを抑える「裏写り・地色除去」。裏写りするような薄い原稿をスキャンする際に発生しやすい、裏面の文字や写真の写り込みを低減。さらに、地色を除去して、細かな文字も読みやすく、図や表も見やすい画像データを生成します。〇細かな階調再現に対応する「グラフィック原稿モード」搭載。写真やイラストなどの画像をスキャンする際に生じやすい、黒ツブレや白トビを抑えます。細かい階調を保ちながら、より高品位に読み取ることができます。 〇「Made in Japan」の高品質と環境への配慮。開発設計から組み立てまで、すべて日本国内で実施している「Made in Japan」の高品質スキャナーです。消費電力を抑えた設計で、動作時の最大消費電力2.5W以下を実現しています。さらに国際的な省エネルギー制度である国際エネルギースタープログラムに適合しています。また、地球環境に配慮して、梱包材にはリサイクル可能な紙素材を使用しています。付属品USBケーブル(1.0m)、セットアップガイド仕様エンボスカードは厚さ1.4mmまで。ただしエンボスの状況によっては、画像にブレが発生する可能性がある質量(kg)約1使用温度範囲(℃)15~70消費電力(W)動作時:USB 2.0 2.5、スリープモード時:1.5以下、電源オフ時:0.1以下電源USB バスより供給(USB 2.0:通信用500mA)対応OSWindows 8.1、Windows 10、 Mac OS 10.14、10.15、11.0センサーCIS外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)給紙トレイ収納時:285(横)×95×40、給紙トレイ全開時:285(横)×257×174インターフェースHi-Speed USB2.0最大解像度600×600dpi給紙方法標準/自動/手差し使用可能用紙サイズ普通紙、名刺、カード、エンボスカード、プラスチックカード給紙可能枚数(最大積載枚数)約20使用環境湿度(%)25~75RHグリーン購入法適合用紙寸法(mm)(普通紙)幅:50.8~216、長さ:70~356、紙厚:0.08~0.15、(名刺)幅:49~55、長さ:85~91、紙厚:0.15~0.3、(カード)幅:86、長さ:54、厚さ:0.76以下
サンダーR10型細目
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥829税込¥9121個5日以内出荷木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。トラスコ品番377-2683長さ(mm)180幅(mm)20厚さ(mm)19色青目の粗さ細目
サンダーR10型替刃細目
タジマツール(TJMデザイン)¥599税込¥6591枚5日以内出荷木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。トラスコ品番377-2624長さ(mm)80幅(mm)18厚さ(mm)10目の粗さ細目
ワイヤレスファイルトランスミッター WFT-R10B
Canon¥109,800税込¥120,7801個5日以内出荷準拠規格はIEEE 802.11ac/a/b/g/n。2.5GHz帯と比較して混信が少ないといわれる5GHz帯を使用し、通信速度も高速なIEEE 802.11acをサポートしています。ネットワークアクセスが集中する報道現場やスポーツイベント会場などからでも、より確実性の高い画像転送が可能です。 デュアルバンド(2.4/5GHz)対応アンテナを2つ内蔵。複数のアンテナを使い、通信品質を向上させるMIMO(multiple-input and multiple-output)に対応しています。データのスループットを大幅に高速化できるほか、通信の安定性も向上。大量の画像を転送したいときに有効です。 カメラ内蔵のWi-Fiでは難しい長距離でも通信が可能です。撮影者とカメラのポジションが厳しく制限されているスポーツ競技や野生動物の撮影、ドローンを使った空撮などにも対応できます。 小型・軽量設計のため、ドローンを使用した空撮、クレーンからの俯瞰撮影、狭小空間への仕込みなど、さまざまなアングルからの映像表現を実現できます。また、EOS R5同様、雨滴やホコリが侵入しにくい防塵・防滴構造を採用。高い信頼性でプロの業務を支えます。 LAN接続の認証規格であるIEEE 802.1Xに対応。認証サーバーを使用して認証を行うWPA2エンタープライズに対応しており、接続時にユーザー認証(EAP認証)が求められるネットワーク環境下でも使用が可能です。また、FTP転送は、SFTP※モードを新搭載(カメラ内蔵Wi-Fiは非対応)。従来のFTPSモードと合わせて、セキュリティーに配慮したさまざまなサーバー環境に対応できます。対応機種EOS R5アズワン品番64-8002-97
ミラーレスカメラ EOS R10
Canon¥169,800~税込¥186,780~1台5日以内出荷【高精度な被写体検出・追尾が可能】。静止画、動画ともに高速・高精度・広範囲のオートフォーカスに加え、精度の高い追尾が可能です。人や動物の「目」にすばやくピントを合わせて追いかけ続ける瞳検出や、被写体に合わせた追従スタイルが選べる4つのサーボAF特性、トラッキング開始位置と広さをAFエリアとして設定できる機能などの搭載により、安定して被写体を追尾し続けることが可能です。また、電子シャッター時は最高約23コマ/秒の高速連写を実現するなど、あらゆる被写体の決定的瞬間を逃しません。【小型・軽量×本格性能】。わずか約429gの軽量ボディー(バッテリー・SDカード含む)に上位機種を継承する高機能が凝縮された、いつでもどこでも気軽に持ち歩ける本格カメラです。【表現の幅を広げるかんたん操作】。かんたんから本格まで多彩な撮影モードや、液晶モニターで仕上がりイメージの画像を確認しながら直感操作で「こう仕上げたい」を表現できるクリエイティブアシスト、明るさやコントラストを自動で調整するオートライティングオプティマイザなど、撮りたい被写体をかんたんに美しく撮影できる機能が充実。「こう撮りたい」をカメラがアシストしてくれるので、表現の幅が広がります。お好みの設定で自分なりの表現を楽しむ、こだわりの本格撮影も可能です。【高画質で快適な動画撮影】。新開発の最大約2420万画素のAPS-CサイズCMOSセンサーと高性能映像エンジン DIGIC Xの搭載により、解像性能が向上。さらなる高感度・低ノイズを実現し、被写体の細部まで繊細に、より自然で色彩豊かに表現できます。加えて、より高画質な4K UHD撮影や、フルハイビジョン120Pのハイフレームレート動画撮影を実現。さらに、明暗を豊かに表現するHDR PQ撮影の動画対応、動画用のクリエイティブフィルターを使用した撮影などの機能により、表現の幅が広がります。その他、ライブ配信への対応や、便利で多彩な機能を搭載しており、快適な撮影をサポートします。【撮影に集中できる操作性】。AF/MFの切り換えを素早く行えるフォーカスモードスイッチ、ピント位置をスピーディーに移動できるマルチコントローラー、よく使う機能を割り当てられるサブ電子ダイヤル、操作性をさらに高めるマルチファンクションボタンなどの搭載により、撮影に集中できるスムーズな操作性を実現しています。さらに、快適で自由な撮影を実現するバリアングル&タッチ操作、撮影に没入できる快適なファインダー環境、光学ファインダーのような見えを再現するOVFビューアシスト機能などの搭載により、撮影者の自由な表現を可能にします。付属品バッテリーチャージャーLC-E17、バッテリーパックLP-E17、ストラップER-EOSR10、シューカバーER-SC2電源ACアダプター AC-E6N、DCカプラー DR-E18本体質量(g)約382外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約122.5×83.4×87.8記録方式【動画】MP4有効画素数最大2420万画素記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-II、UHS-I対応)使用電池対応バッテリーパック(LP-E17)×1個ISO感度設定[静止画撮影]ISO100~32000[動画撮影]ISO100~12800(常用)モニタTFT式3.0型カラー液晶(3:2)/約104万ドット連続撮影速度最高15コマ/秒(メカシャッター・電子先幕)、最高23コマ/秒(電子シャッター)
THS50R10J
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
サンダーR10型替刃荒目
タジマツール(TJMデザイン)¥599税込¥6591枚5日以内出荷木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。トラスコ品番377-2608長さ(mm)80幅(mm)18厚さ(mm)10目の粗さ荒目
ミニ 小径溝入れ加工用インサート R10P~
HORN¥9,698~税込¥10,668~1箱(2個)3日以内出荷から17日以内出荷V型六面拘束を採用用途溝入れ/突っ切り加工用工具寸法d(mm)6寸法s(mm)3.6
サンダーR10型替刃中目
タジマツール(TJMデザイン)¥599税込¥6591枚5日以内出荷木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。トラスコ品番377-2616長さ(mm)80幅(mm)18厚さ(mm)10目の粗さ中目
レーシングライン チタン S-H10R10-APLT
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥439,800税込¥483,7801個4日以内出荷理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。タイプ:フルエキゾースト。色[カラー]:チタン。材質[素材]:サイレンサー:チタン。JMCA:× (一般公道使用不可)。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン色チタン区分マフラータイプフルエキゾースト
...