カテゴリ
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「r1000gd」の検索結果

ロジクール Spotlight プレゼンテーション リモート
ロジクール¥16,980税込¥18,6781個当日出荷革新的なプレゼンテーションを可能にするレーザーポインター リモコン。 強調表示・拡大・デジタルレーザーの3種類の高度なポインティングモード搭載。 プロジェクターやビデオ会議など様々なプレゼンテーション環境で動作します。 WindowsおよびmacOS、Powerpoint、Zoom、Microsoft Teamsなど様々なプラットフォームで使用可能。 USBレシーバーを介して、またはBluetoothで簡単に接続が可能。 同梱のUSB-Cケーブルで充電可能。1分の充電で最長3時間、フル充電で最長3カ月使用できます。 操作範囲も広く、30m離れた場所からでもプレゼンテーションが可能です。 《製品特長》 ・3種類の高度なポインティングモード(強調表示・拡大・デジタルレーザー) ・主要のプラットフォームに対応する幅広い互換性 ・2種類の接続方法(USBレシーバー/Bluetooth) ・短時間の充電でも長時間使えるセット内容本体、レシーバー、充電ケーブル、キャリングケース、取扱説明書、保証規定、保証書質量(g)49.2(電池含む)タイプリモコンタイプ対応OS【Bluetooth】Windows 10,11 以降、macOS 10.2 以降、(機能性の制限あり)ChromeOS、Linux Kernel 2.6 以降 /【USBレシーバー】Windows 10,11 以降、macOS 10.2 以降、(機能性の制限あり)ChromeOS、Linux Kernel 2.6 以降接続方式Bluetooth接続、2.4GHzワイヤレス接続(USBレシーバー)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28.1×12.1×131.3接続【Bluetooth】Bluetooth Low Energyテクノロジー必須 /【USBレシーバー】USBポート必須センサーモーションセンサー、3D加速度計とジャイロスコープ電池充電式リチウムポリマー(85mAh)保証期間2年間無償保証接続端子USB-Cケーブル長(mm)充電ケーブル:140使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応操作距離(最大)30mバッテリー寿命充電式:(最長)3ヶ月
ザ・バイクカバー(防炎タイプ)
アラデン(3件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個4日以内出荷燃えにくい防災仕様タイプ!!マシンをガード!洗車の手間も省けて経済的!前後カギ穴付で、盗難・大気汚染(排ガス他)・酸性雨・紫外線・砂ボコリ・夜露・霜・樹液・鳥のふん・イタズラ等による塗装のいたみ・汚れを防止。太陽光の熱や紫外線・雨などから守り、ボディーや塗装面の劣化の進行を防止。厚織り生地使用で丈夫!カウル付・カウル無兼用タイプです。収納袋付!カバー前部目印の赤タグ付(財)日本防炎協会認定品用途バイク用カバー付属品収納袋材質ポリエステル100%厚織り生地、シルバー撥水・防炎後加工(難燃性)コーティング
スイングアームフックボルト 8mm JT-107D-GD
J-TRIP¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷メーカー名:ジェイトリップ。メーカー品番:JT-107D-GD。販売備考:主にHONDA、SUZUKI(GSX250FS除く)、ZX-10R 11-/ZX-6R 13-、DUCATI 749/999、BMW S1000RR、トライアンフ等に使用。色[カラー]:ゴールド。材質[素材]:アルミ。ネジサイズ:8mm。備考:スイングアームにフックボルトを装着できる車両が対象です適合ホンダ、スズキ(GSX250FS除く)、ドゥカティ749/999等材質アルミ色ゴールド備考スイングアームにフックボルトを装着できる車両が対象ですねじサイズ8mm
スイングアームフックボルト 10mmロング JT-107H-GD
J-TRIP¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷メーカー名:ジェイトリップ。メーカー品番:JT-107H-GD。販売備考:主に97年以降のKAWASAKI車(ZX-10R 11-/ZX-6R 13-・Z1000/NINJA1000は不可)、SUZUKI GSX250FX (ZX-10R 11-はタイプDを選択)。色[カラー]:ゴールド。材質[素材]:アルミ。ネジサイズ:10mmロング。備考:スイングアームにフックボルトを装着できる車両が対象です適合97年以降のカワサキ車、スズキGSX250FS材質アルミ色ゴールド備考スイングアームにフックボルトを装着できる車両が対象ですねじサイズ10mmロング