カテゴリ
- 制御機器(4)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
「r126b」の検索結果

キャンドゥバンド
タイガー医療器¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷ゴムバンドに印刷されている長方形を伸ばして正方形にしたとき、負荷の係数を知ることができます。材質特殊天然ゴム幅(mm)129長さ(m)5.5
レタリングラグ マット スベリ止め加工 約W90×D130
ホームテイスト¥4,998税込¥5,4981枚10日以内出荷おしゃれなデザインラグです。用途事務所・応接室・休憩所・店舗のラグ・マット・絨毯・敷物として。材質コットン色ベージュ入数1台
AGAW形コントロールBOX 4点用
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷から15日以内出荷塗装色5Y7、1半つや(容器外面のみ)(紛体塗装)保護構造IP65(IEC 60529)、防噴流形(JIS C 0920)定格絶縁電圧(V)600ユニット取付穴径(Φmm)22.2(回り止め穴加工付)絶縁抵抗(MΩ)5以上相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10取付ユニットIDEC・Φ22コントロールユニットユニット取付穴有材質(ボックス)アルミダイカスト製配線引込口エントランスハブボディ付、4~5点用/HNA33 G1(呼び28)取付穴ピッチ(mm)50(ユニット)耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)相対湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)