カテゴリ

  • 電動工具(11)
  • バイク部品(4)
  • 建築金物(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 切削工具(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 家電(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(11)
  • SMC(4)
  • 城東テクノ(4)
  • Vesrah(2)
  • イスカル(1)
  • サンドビック(1)
  • 東日製作所(1)
  • アラデン(1)
  • SUN(1)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(1)
  • 廣杉計器(1)
  • MOTO MASTER(モト マスター)(1)
  • Metallico(1)
  • SANDVIK(1)
  • TEAC(1)
  • JBL(1)
  • アイ・アール・エス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
サービス分類
  • その他サービス(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r12db」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 コードレスクリーナー R12DB HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスクリーナー R12DB

    HiKOKI(ハイコーキ)
    129税込142
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 10.8V コードレスクリーナー HiKOKI(ハイコーキ)

    10.8V コードレスクリーナー

    HiKOKI(ハイコーキ)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    軽い使い心地でお部屋きれい 使い心地のいい軽さ 軽量800g パワフルな吸込み 最大45W ハンディクリーナーとしても使用可能 簡単ごみ捨て(特許出願中) 新型ノズルでじゅうたんやカーペットもスムーズ
    付属品電池BSL1215、急速充電器、床用ノズルB、延長管、スキマノズル、電池カバー質量(kg)0.8電圧(V)10.8本体寸法(mm)499×67×89(延長管取付時長さ1030)吸込仕事率(W)ターボ:45/標準:21/エコ:9集塵容量(L)0.28連続使用時間(分)ターボ:7/標準:15/エコ:28※BSL1215使用時使用電池BSL12XXシリーズバッテリー容量(Ah)1.5充電時間(分)約22商品タイプ本体+バッテリー
  • ラウンドブラシ HiKOKI(ハイコーキ)

    ラウンドブラシ

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    ヘッド部が回転し天井付近の掃除がらくらく
    用途HiKOKI(旧日立工機)製コードレスクリーナー用連続使用時間(分)-長さ(mm)-幅(mm)-高さ(mm)-質量(kg)-適合バッテリー-適合機種R36DA、R18DA、R18DB、R18DTB、R18DSAL、R14DA、R14DSAL、R12DA、R10DAL、R10DL、R7DA、R7DLアズワン品番65-0294-88
  • フレキシブルホース HiKOKI(ハイコーキ)

    フレキシブルホース

    HiKOKI(ハイコーキ)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    HiKOKI(旧日立工機)製コードレスクリーナー用アクセサリ
    用途天井付近や入り組んだ場所の清掃に。各種ノズルと組み合わせてご使用ください。適合機種R7DL/R7DA/R10DL/R10DAL/R12DA/R14DSAL/R14DA/R18DSAL/R18DA/R18DB/R18DTB/R36DAアズワン品番65-0294-89
  • インテークマニホールドガスケット SUN

    インテークマニホールドガスケット

    SUN(25件のレビュー)
    219税込241
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    純正相当番号MR507198
  • 棚ブラシ HiKOKI(ハイコーキ)

    棚ブラシ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    HiKOKI(旧日立工機)製コードレスクリーナー用アクセサリ
    用途絨毯やシートの上も掃除ができる!適合機種R7DL/R7DA/R10DL/R10DAL/R12DA/R14DSAL/R14DA/R18DSAL/R18DA/R18DB/R18DTB/R36DAアズワン品番65-0294-87
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • 床用ノズル HiKOKI(ハイコーキ)

    床用ノズル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    HiKOKI(旧日立工機)製コードレスクリーナー用交換部品
    適合機種R7DL/R7DA/R10DL/R10DAL/R12DA/R14DSAL/R14DA/R18DSAL/R18DA/R18DB/R18DTB/R36DA
  • 延長管(ショート) HiKOKI(ハイコーキ)

    延長管(ショート)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    HiKOKI(旧日立工機)製コードレスクリーナー用アクセサリ
    用途ちょっと長さが足りない場所に適合機種R7DL/R7DA/R10DL/R10DAL/R12DA/R14DSAL/R14DA/R18DSAL/R18DA/R18DB/R18DTB/R36DAアズワン品番65-0294-91
  • 延長管(ホルダ付き)白 HiKOKI(ハイコーキ)

    延長管(ホルダ付き)白

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    HiKOKI(旧日立工機)製コードレスクリーナー用交換部品
    適合機種R7DL/R7DA/R10DL/R10DAL/R12DA/R14DSAL/R14DA/R18DSAL/R18DA/R18DB/R18DTB/R36DA
  • 高気密型床下点検口(断熱型) フローリング合わせタイプ 城東テクノ

    高気密型床下点検口(断熱型) フローリング合わせタイプ

    城東テクノ(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    断熱材内蔵型でさらに機能的に! 省エネルギー対策等級(次世代省エネルギー基準)Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ地域対応。
    熱貫流率(W/m2・K)0.48以下
  • ダストケース(白) HiKOKI(ハイコーキ)

    ダストケース(白)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    HiKOKI(旧日立工機)製コードレスクリーナー用交換部品
    適合機種R7DL/R7DA/R10DL/R10DAL/R12DA/R14DSAL/R14DA/R18DSAL/R18DA/R18DB/R18DTB/R36DA
  • 床用ノズル用ローラ HiKOKI(ハイコーキ)

    床用ノズル用ローラ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    HiKOKI(旧日立工機)製コードレスクリーナー用交換部品
    適合機種R7DL/R7DA/R10DL/R10DAL/R12DA/R14DSAL/R14DA/R18DSAL/R18DA/R18DB/R18DTB/R36DA
  • 高気密型床下点検口(高断熱型) フローリング合わせタイプ 城東テクノ

    高気密型床下点検口(高断熱型) フローリング合わせタイプ

    城東テクノ(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    ぴったり閉じて外気をシャットダウン! 断熱材(蓋、枠)の組合せで断熱性能アップ。
    材質【蓋】縁材:PP、底蓋ABS、【枠】PP、断熱蓋:PS、断熱枠:PO(PS+PE)熱貫流率(W/m2・K)0.34
  • 床用ノズル用ノズルブレード HiKOKI(ハイコーキ)

    床用ノズル用ノズルブレード

    HiKOKI(ハイコーキ)
    239税込263
    1個
    翌々日出荷
    HiKOKI(旧日立工機)製コードレスクリーナー用交換部品
    適合機種R7DL/R7DA/R10DL/R10DAL/R12DA/R14DSAL/R14DA/R18DSAL/R18DA/R18DB/R18DTB/R36DA
  • 高気密型床下点検口(標準型) フローリング合わせタイプ 城東テクノ

    高気密型床下点検口(標準型) フローリング合わせタイプ

    城東テクノ(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    ぴったり閉じて外気をシャットダウン!
    材質(蓋)縁材:PP、底蓋ABS(枠)PP
  • ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

    ブレーキパッド(レジンパッド)

    Vesrah(16件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1セット
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • 【インジェクター洗浄サービス】車種別レベリングインジェクター アイ・アール・エス

    【インジェクター洗浄サービス】車種別レベリングインジェクター

    アイ・アール・エス(8件のレビュー)
    18,900税込20,790
    1セット(3本)
    3日以内出荷
    レベリングインジェクターとは。レベリングインジェクターは、エンジンのバランス採りがおこなわれるように、インジェクターのバランス採りという発想でご提案差し上げているサービスになります。このレベリングインジェクターは、同型のインジェクター性能を多数測定を行い、性能の揃ったインジェクターの組み合わせを抽出しお届けいたします。組み合わせ作業は・オープンフロー(全開)流量・ハーフフロー(開弁率50%)流量・無効噴射期間。通常より大幅に抑えられた組み合わせを抽出していますので、エンジン本来の性能を最大限に引き出すことはもちろん、エンジン保護の観点からも非常に効果的な選択と言えます。インジェクター洗浄+性能レポート付。コアの回収は不要です。保証期間は、24ヶ月または走行距離40000km。
  • ザ・バイクカバー(防炎タイプ) アラデン

    ザ・バイクカバー(防炎タイプ)

    アラデン(3件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    4日以内出荷
    燃えにくい防災仕様タイプ!!マシンをガード!洗車の手間も省けて経済的!前後カギ穴付で、盗難・大気汚染(排ガス他)・酸性雨・紫外線・砂ボコリ・夜露・霜・樹液・鳥のふん・イタズラ等による塗装のいたみ・汚れを防止。太陽光の熱や紫外線・雨などから守り、ボディーや塗装面の劣化の進行を防止。厚織り生地使用で丈夫!カウル付・カウル無兼用タイプです。収納袋付!カバー前部目印の赤タグ付(財)日本防炎協会認定品
    用途バイク用カバー材質ポリエステル100%厚織り生地、シルバー撥水・防炎後加工(難燃性)コーティング付属品収納袋
  • CoroCut(R) 2 突切り・溝入れ加工用シャンクバイト サンドビック

    CoroCut(R) 2 突切り・溝入れ加工用シャンクバイト

    サンドビック
    17,980税込19,778
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • DRドリル イスカル

    DRドリル

    イスカル
    29,980税込32,978
    1本
    4日以内出荷から29日以内出荷
  • ブレーキパッド Metallico

    ブレーキパッド

    Metallico
    11,980税込13,178
    1セット
    4日以内出荷
    【メタリカとは】先進のセラミックカーボン焼結 PAD!!メタリカ・ブレーキパットは握力があまり無くても大丈夫!と女性ライダーにも大人気です。 現在、実にたくさんの種類のブレーキパッドがありますが、全ての面において優れているものはなかなか無いのが実状です。メタリカ・ブレーキパッドは、「カーボンメタルパッドの制動力と耐久性」「焼結パッドの安定性とコントロール性」という面に着目し、この2つを融合さることによって史上最強のブレーキパッドを作るというコンセプトで開発されました。 カーボンディスクを彷彿させる強烈な制動力◇ 真夏のレースにも耐えうる耐フェード性 一般ストリートからロードレースまで変わらぬ性能を発揮する安定性 カーボンメタルパッドゆずりの耐久性・ローターへの優しさ moto GPライダーをも、うならせた高いコントロール性 ライダーの指先をつねにリニアに変化する減速G。それがメタリカ・ブレーキパッドです!◇ 天候や温度に関係なく、常に最高のパフォーマンスを発揮します。(ウエット特性でも安心感があると評価されています) 極寒のストリートから酷暑の耐久レースといったあらゆる実用温度で効力を発揮し、逸品なコントロール性が特徴です。 ライダーは常に安心感をもって強力にブレーキをかけ、また思い通りにリリースすることが可能です。 メタリカは慣らし走行が必要ありません。新品装着後すぐに70%以上の効力を発揮します。◇ ローターに対して様々な素材皮膜を形成し、ローターへの攻撃性を防いでいます。◇ メタリカに含まれた特殊素材などによりローターの掃除もおこなっています。(時々パットのスリット部分に溜まった汚れを除去しますとより効果的です)◇ ローターの材質は問いません!当然のことですがその材質により効きは若干変化します。 非常にロングライフです。鈴鹿8時間やモテギ7耐でほとんどのチームが無交換! ストリートでは2万キロ以上の無交換例もあります。 ほとんどのパットがサーキット走行などの熱の上がった状態になると急激に消耗が激しくなりますが、メタリカはあらゆる温度域で非常に優れた耐久性を誇ります。 高性能、安心感、ローターやパットの交換サイクルなどをトータルで判断すると極めてリーズナブルといえます。
    種類シンタードパッド
  • フレイム ステンローター Φ310 インナーBLK MOTO MASTER(モト マスター)

    フレイム ステンローター Φ310 インナーBLK

    MOTO MASTER(モト マスター)
    40,980税込45,078
    1個
    5日以内出荷
    Moto-Master フレイムディスク。モトマスターを最も特徴付ける炎の形を持つディスクローターが、フレイムディスクです。見た目の派手さだけではなく、ブレーキローターとして高い性能を持っています。特に大きな制動力を必要とするロード、モタードの両モデル用をラインナップします。・ディスクの熱が排出しやすくなり制動力が安定します。(MOTO MASTER社テストにて円形ディスクより30℃低い状態を確認。)。・独特のディスク外周はパッドへの食いつきを良くし、初期制動力を向上します。・ディスクのホール形状と外周のフレイムのデザインいよって軽量化も実現。・ブレーキダストをディスク表面に残さないことで、ディスク本来の制動力を発揮します。 Moto-Master。1997年に創業されたオランダのブレーキパーツメーカー。ISO9001を取得しており、開発から生産、品質管理、出荷まで全てを自社で行っています。ファクトリーチームへの供給をはじめとしたレース活動も盛んで、モトクロス、モタード、ロード、サイドカーなどジャンルを問わず、広くモーターサイクルのレースシーンで採用されています。
  • 高気密型床下点検口(寒冷地高断熱型) フローリング合わせタイプ 城東テクノ

    高気密型床下点検口(寒冷地高断熱型) フローリング合わせタイプ

    城東テクノ
    21,980税込24,178
    1セット
    5日以内出荷
    ぴったり閉じて外気をシャットダウン! 断熱材(蓋、枠)の組合せで断熱性能アップ。
  • 天井埋込形スピーカー ユニペックス(UNI-PEX)

    天井埋込形スピーカー

    ユニペックス(UNI-PEX)
    8,998税込9,898
    1台
    6日以内出荷
    W数の切換可能なアッテネーター付き天井スピーカー。高音質で耐久性に優れた高性能ダイナミックコーンスピーカーを採用した、どのような建築にもマッチするユニークな外観の天井埋込形スピーカーです。L形アッテネーター方式の4段音量調節器がついていますので 2線式、3線式の工事が行えます。マッチングトランスを内蔵し、W数の切り換え(3W・2W・1W)が可能です。
    仕様入力極性:バラ線出し(N:黒、R:赤、COM:白)、再生周波数帯域:90Hz~12kHz(偏差ー20dB)付属品取扱説明書(保証書付)1、木ねじ(Φ4×38)4寸法(mm)Φ214×102質量(g)約650定格3.3kΩ(3W)、5kΩ(2W)、10kΩ(1W)インピーダンスハイインピーダンス100系外装本体パネル:(ABS樹脂)、マンセル 2.5Y9/1、近似色 アイボリーホワイト音圧レベル(dB)92(1W/1m)スピーカーΦ16cmコーンスピーカー×1定格入力(W)3音量調節3W(0:OFF/1:ー13dB/2:ー7dB/3:0dB)、2W(0:OFF/1:ー12dB/2:ー6dB/3:0dB)、1W(0:OFF/1:ー11dB/2:ー5dB/3:0dB)
  • 24トラックレコーディングミキサー TEAC

    24トラックレコーディングミキサー

    TEAC
    159,800税込175,780
    1台
    6日以内出荷
    24トラックデジタルマルチトラックレコーダーおよび24チャンネルUSBオーディオインターフェースの機能を備えた、22チャンネルアナログミキサーです。ステージからスタジオまで、Model 24によって音楽制作の可能性がさらに広がります。 正確な音量調整を可能とする100mmフェーダー、親しみやすいEQとAUXノブ、自然なコンプレッション実現する1ノブコンプレッサーなど、アナログコンソールならではのシンプルかつクラシカルなデザインが、直感的な操作性を提供します。 Model 24はTASCAMが長年培ってきた録音技術を惜しみなく投入したマルチトラックレコーディングエンジンを搭載し、SDカードへの24トラック同時録音、22トラック同時再生、さらに8トラックの同時パンチイン/アウト機能を実現。また、TASCAMが誇るスタジオクオリティの16チャンネルマイクプリアンプを搭載し高品質でクリアな音を収録可能です。 20バランス入力(12モノラルと4ステレオ)と1アンバランスステレオ入力から構成された22チャンネルのアナログ入力を装備。アンバランスステレオ入力ではBluetooth(R)レシーバーを搭載していますので、スマートホンなどのモバイル機器を接続しBGM再生が可能です。また、22チャンネルのUSBオーディオインターフェース機能を備えており、お使いのDAWに直接マルチトラック録音することも可能です。 軽量で可搬性に優れ、スタジオやライブ会場など様々な現場への持ち運びが可能。プロの現場で長い間信頼されているTASCAMが誇る高い耐久性は、いつでもどこでも変わらぬ安定した作業環境を提供します。
    仕様【リモート】端子:6.3mm TS標準ジャック、【USBオーディオ】サンプリング周波数:44.1k/48kHz、ビット長:16/24bit、最大入力数:24チャンネル、最大出力数:22チャンネル、【USB】端子:USB Bタイプ 4ピン、Format:USB2.0 High-Speed、マスストレージクラス / USBオーディオクラス、【チャンネルEQ】Low-Cut:100Hz、-18dB / Octave、Hi-Shelving:+15dB / -15dB、カットオフ周波数:12kHz、Mid:ピーキング (MONO):+15dB / -15dB、100Hz~8kHz(可変)、(STEREO):+15dB / -15dB、中心周波数=600Hz、MID Band Q Fix、0.55、Low-Shelving:+15dB / -15dB、カットオフ周波数=80Hz、【グラフィックEQ】バンド数:7、周波数:125 / 250 / 500 / 1k / 2k / 4k / 8k Hz、ゲイン:+15dB / -15dB、【内蔵エフェクト】1: SMALL HALL / 2: LARGE HALL / 3: SMALL ROOM / 4: LARGE ROOM / 5: PLATE / 6: STUDIO / 7: LIVE / 8: SHORT DELAY/ 9: DELAY / 10: PING PONG / 11: CHORUS / 12: FLANGER / 13: DELAY + S.HALL / 14: DELAY + L.HALL / 15: CHORUS + S.HALL / 16: CHORUS + L.HALL、【残留出力ノイズ】-100dBu(メイン出力、メインフェーダー:最小)、【等価入力ノイズ】-128dBu(モノラル入力チャンネル、Rs:150Ω、ゲイン値:最大)、【全高調波歪率(THD+N)】 0.01%以下(マイク入力→メイン出力、最大入力レベル、1kHz、最小ゲイン)、0.004%以下(マイク入力→メイン出力、+4dBu、1kHz、最小ゲイン)、【クロストーク】-80dB、チャンネル/入出力(1kHz、PAN 左振り切り/右振り切り)付属品電源コード、取扱説明書(保証書付き)質量(kg)10.4電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)52対応OSWindows 10 (May 2021 Update) , Windows 10 (October 2020 Update) , Windows 10 (May 2020 Update) , Windows 8.1 , Windows 7、macOS Big Sur , macOS Catalina , macOS Mojave , macOS High Sierra (10.13) , macOS Sierra (10.12) , OS X El Capitan (10.11)、iPadOS 14 , iOS 14 , iPadOS 13 , iOS 13周波数(kHz)サンプリング周波数:44.1/48チャンネル数録音可能:最大24チャンネル(22チャンネル + 2ステレオミックス)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)577×106×529(サイドパネル、突起部を含む)周波数特性20Hz~30kHz(+0.5/-1.0dB:アナログ)、20Hz~20kHz(+0.5/-1.0dB:デジタル)対応メディアSD (512MB~2GB)、SDHC (4GB~32GB)、SDXC (64GB~512GB)※Class10以上対応フォーマット録音:WAV(BWF)、再生:WAV(BWF)動作温度(℃)5~35パソコン動作環境【Windows】対応パソコン:USB2.0を備えたWindowsパソコン、CPU:Dual core 2GHz以上、メモリー:2GB以上、ドライバー:USB Audio Class 2.0、ASIO ASIO2.0、WDM (MME)、画面解像度:1280×800ドット以上、【Macintosh】対応パソコン:USB2.0を備えたMacintoshパソコン、CPU:Dual core、2GHz以上、メモリー:2GB以上、ドライバー:Core Audio、画面解像度:1280×800ドット以上Bluetoothバージョン:4.0、出力クラス:Class 2(到達範囲:約10m)、対応プロファイル:A2DP、AVRCP 1.0、対応A2DPコーデック:SBC、AAC、A2DPコンテンツ保護方式:SCMS-Tゲイン最大:74dB(マイク入力→メイン出力)、50dB(マイク入力→インサート出力)、74dB(マイク入力→サブ出力)、79dB(マイク入力→CR出力)、75dB(マイク入力→モニター出力)、75dB(マイク入力→FX出力)、24dB( USB/SD→メイン出力)(EQ:フラット、PAN 左振り切り/右振り切り)オーディオ入力【マイク入力】CH1~12、13/14~19/20、端子:XLR 3-31 (1: GND、2: HOT、3: COLD、バランス)、最大入力レベル:+10dBu、規定入力レベル:-8dBu、最小入力レベル:-58dBu、ゲイン調整範囲:0~50dB、入力インピーダンス:1.8kΩ、ファントム電源:+48V、【ライン入力】CH1~20、端子:6.3mm TRS標準ジャック(バランス)、最大入力レベル:+22dBu、規定入力レベル:+4dBu、ゲイン調整範囲:-10~+40dB:CH1~12、+20~+30dB:CH13/14~19/20、入力インピーダンス:22kΩ、【インサート】CH 1~2、端子:6.3mm TRS標準ジャック(T:Send、R:Return、S:GND)、(RETURN(Ring))最大入力レベル:+18dBu、規定入力レベル:0dBu、入力インピーダンス:10MΩ、(SEND(Tip)) 最大出力レベル:+18dBu、規定出力レベル:0dBu、出力インピーダンス:100Ω、【RCA入力】端子:RCAピンジャック (アンバランス)、最大入力レベル:+8dBV、規定入力レベル:-10dBV、入力インピーダンス:10kΩ、【ステレオ入力】端子: 3.5mm ステレオミニジャック(アンバランス)、最大入力レベル:+8dBV、規定入力レベル:-10dBV、入力インピーダンス:10kΩオーディオ出力【メイン出力】端子: XLR 3-32(1:GND、2:HOT、3:COLD)、最大出力レベル:+22dBu、規定出力レベル:+4dBu、出力インピーダンス:100Ω、【サブ出力、モニター出力、FX出力、 CONTROL ROOM出力】端子:6.3mm TRS標準ジャック(T:HOT、R:COLD、S:GND)、最大出力レベル:+16dBu、規定出力レベル:-2dBu、出力インピーダンス:100Ω、【ヘッドホン出力】端子:6.3mm ステレオ標準ジャック、最大出力レベル:80mW + 80mW (32Ω負荷時)データビット長16/24 bit
  • 壁埋め込み用スピーカー JBL

    壁埋め込み用スピーカー

    JBL
    38,980税込42,878
    1台
    7日以内出荷
    6-1/2インチウーファー搭載、プレミアム・インウォール・ラウドスピーカー。JBL Studio 2アーキテクチュアル・シリーズはほとんど目立ちませんが、カスタム・ホームオーディオ設置用に精巧に設計されており、ハイパフォーマンスのJBLサウンドで部屋を満たします。JBLの伝説的なM2マスター・レファレンス・モニターにインスパイアされたサウンド。高解像度イメージング(HDI)ウェーブガイド・テクノロジーは伝説的なJBL M2マスター・レファレンス・モニターからヒントを得ています。 コンピューターによって最適化されたドライバー位置とネットワークとの統合の結果、ポジショニングにかかわらず、部屋全体のパフォーマンスが理想的で、生き生きとしたサウンドステージ・イメージングになっています。 厳しいテストと実際の使用による評価を通して証明された、優れた音響特性。塗装可能でほとんど目立たないゼロベゼルの磁気グリル。スピーカーはほとんど目立たず、壁または天井の構造にシームレスに溶け込みます。 オーディオファンとインテリアデザイナーのどちらも満足させるフルディスパージョン・スピーカーは全体を塗装し、どんな配置や設定にも溶け込ませることができます。 部屋全体、シームレスなオーディオ、ビジュアルデザインを意識したカスタム設置をする方用に設計されました。ハイグレードのXL-2取り付けブラケット。頑丈で信頼できる設計で、2インチまでの壁なら簡単に設置できます。 特別に設計されたメカニカル・グリップが、設置形式にかかわらず振動を最小限に抑えます。 従来の1-1/2インチブラケット・デザインよりカスタム設置がしやすくなっています。回転式ツイーターにより、お望みのリスニング位置にダイレクトで対象のオーディオを向けます。お客様に合わせてどこにでも(高い壁や天井にでも)設置し、必要な場合は調整してください。インテリジェント・サウンド設計とイメージングの極致。ツイーター・オーディオレベル調整 上下最大3dBまで高周波の高低を微調整し、部屋の条件や個人的な好みに合わせてください。ディティールを完璧にすることにより、部屋をオーディオで満たすさらなる一歩を踏み出してください。どんな音響的構成でも補正します。想像を超えるサウンド。隠れた機能。インスパイアされた美的感覚。JBL Studio 2アーキテクチュアル・シリーズ・プレミアム・ラウドスピーカーはクラス最高のアーキテクチュアル・オーディオの代表格です。PolyPlas®;ウーファーコーン、CMMD@ライトツイーターと先進的クロスオーバー・ネットワークが低歪みと精密なサウンド再生を実現し、回転式アジャスタブル・レベル・ツイーターにより、どんな音響条件の部屋でも補正が可能です。JBLの特許取得、高解像度イメージング(HDI)ウェーブガイドにより、このラウドスピーカーは高所や軸外のリスニング位置など、どんな位置からでも、シネマクオリティー・サウンドで部屋を満たします。JBL Studio 2アーキテクチュアル・シリーズはほとんど目立たず、塗装可能で、ゼロベゼルの外観がどんな環境にも溶け込みます。頑丈で信頼の置ける設計はXL-2ブラケットが特徴で、最高2インチまでの厚さのどんな壁や天井への設置にも適しています。このシリーズは受賞歴のあるJBL Studio 2コンポーネント・スピーカーに適合するように設計されており、カスタム・ホームシアターの完成や家全体のオーディオ・アプリケーションには最適です。
    仕様ラウドスピーカー感度:86dB 2.83V @ 1m、低域特性ドライバーサイズと素材(mm):6-1/2インチ(165Polyplas(R)ウーファー、対応できる壁素材の厚さ:0.5インチ~2.0インチ(12mm~51mm)、推奨アンプ出力(W):80、高周波コントロール:+/-3dB、高域特性ドライバーサイズと素材(mm):1インチ(25CMMD(R)回転式ライトツイーターセット内容メインユニット、磁気グリル、取扱説明書、取り付け用プリント型版、保証書寸法カットアウト:(高さx幅)9-13/16インチ×7-9/32インチ(249mmx185mm)、グリル仕上げ:(高さx幅)10-7/8インチ×8-11/32インチ(276mmx212mm)部品番号FBB6(ボックス背面)、PCK6(設定ブラケット)周波数特性38Hz~20kHz保証期間2年埋め込み寸法(mm)3-19/32" (91インピーダンス(Ω)8
  • ローレットツマミ Dタイプ/ミクロブラック/NBR 廣杉計器

    ローレットツマミ Dタイプ/ミクロブラック/NBR

    廣杉計器
    19,980税込21,978
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)材質(ワッシャー)NBRワッシャー/黒硬度ワッシャー/70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)RoHS指令(10物質対応)対応
  • CoroCut(R) 2突切り・溝入れ加工用シャンクバイト SANDVIK

    CoroCut(R) 2突切り・溝入れ加工用シャンクバイト

    SANDVIK
    17,980税込19,778
    1個
    9日以内出荷から14日以内出荷
  • 全自動エアトルク 本体のみ APシリーズ 東日製作所

    全自動エアトルク 本体のみ APシリーズ

    東日製作所
    399,800税込439,780
    1本
    15日以内出荷から70日以内出荷
    自動変速機構の採用によって高速仮締め、低速締付けを行うため安定した締付けができます。、トルク制御はメカ構造になっているため、締付けトルクはエア圧の変動による影響を受けません。、トルクの変更は目盛によって容易に行えます。、設定トルクに達すると残留トルク解除機構によって本体が弱反転するためソケットの着脱が簡単に行えます。、反力アームによって反力を吸収するため作業姿勢の悪い場所でも安全に使用できます。、反力アームはフリーなため本体で位置を合わせる必要がありません。、2017年3月にAPシリーズがAP2シリーズになり耐久性が大幅に向上しました。、【用途】、建設機械などの大型ボルト締付、【注意事項】、反力アームがなければ使用できません。、ソケットは必ず動力用を使用して下さい。
    用途建設機械などの大型ボルト締付