カテゴリ
- バイク純正部品(1,175)
- 農業機械(553)
- バイク部品(279)
- メカニカル部品(229)
- 切削工具(229)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(189)
- オフィス家具(155)
- 自動車純正部品(136)
- 制御機器(120)
- 物流用品(94)
- 機構部品(66)
- 科学研究・開発用品(64)
- 自転車部品(37)
- 安全保護具(36)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(33)
- 測定用品(30)
- パソコン/周辺機器(30)
- 学童・教育用品(23)
- 船舶用品・漁業資材(22)
- 建築金物(21)
- 空調・照明・電設資材(19)
- 自動車補修部品(18)
- 医療(17)
- バッテリー・電装(15)
- 配管・水廻り設備部材(15)
- 清掃用品(14)
- 作業工具(12)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
- 電気材料(11)
- 梱包用品(8)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- カー用品(8)
- 作業服(8)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- 電動工具(8)
- 自動車用オイル・ケミカル(7)
- 家電(7)
- トラック輸送・安全用品(7)
- エンジン工具(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 保管用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 厨房用品(4)
- 安全標識(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 整備工具・収納(4)
- 農具(4)
- トラック純正部品(4)
- 縫製用品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 介護用品(3)
- ヘルスケア(3)
- 卓上消耗品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 手袋(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 空圧工具(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定関連サービス(1)
- 救急・衛生(1)
- 研磨材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- ホンダ(1,148)
- BIGM(丸山製作所)(545)
- オカムラ(岡村製作所)(152)
- SMC(127)
- IKO(日本トムソン)(98)
- MAZDA(マツダ)(70)
- ミツビシ(48)
- New-Era(ニューエラー)(39)
- ユーエイキャスター(37)
- brembo(33)
- AFAM(アファム)(33)
- DAYTONA(デイトナ)(28)
- ツヨロン(藤井電工)(27)
- タンガロイ(25)
- CKD(21)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](20)
- コノエ(19)
- EIKO(栄工舎)(19)
- アズワン(18)
- ブランドをもっと見る
「r130」の検索結果

HF3-R130/24 High Performance Hub
RIDEA¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷小径車リア用シールドベアリングハブ。 AL7075 CNC製ハブボディ。 クイックリリース対応CNCアルミ製中空シャフト。 アルミ製フリーボディ、72ノッチ(6爪)。 リア : 4ベアリング。 対応変速数 : 8/9/10s。仕様スポーク穴:24H寸法(mm)(オーバーロックナット)130質量(g)210
天体望遠鏡 AP-R130Sf
ビクセン¥169,000税込¥185,9001個6日以内出荷広く明るい視界、星雲・星団など淡い天体の観測に。集光力に優れる口径130mmの反射式鏡筒を搭載、星雲や星団など淡い天体の観測に。天体望遠鏡ライフは集光力に優れる大口径でスタートしたいとお考えの方におすすめします。仕様●微動装置:赤経・赤緯微動ハンドル付き、クランプフリー●集光力(対肉眼):345×付属品星座早見盤、ガイドブック、アルミ製三脚質量(kg)14.8分解能0.89″(極限等級:12.3等)接眼レンズ【31.7mm径】PL20mm(33倍、実視界89分)、PL6.3mm(103倍、実視界30分)ファインダー6倍30mm、実視界7°対物レンズ有効径(mm)(主鏡)130/放物面・マルチコーティング焦点距離(mm)650(口径比F:F5)鏡筒形式反射式架台AP赤道儀
天体望遠鏡 ポルタⅡ R130Sf
ビクセン¥79,000税込¥86,9001個6日以内出荷広く明るい視界、星雲・星団など淡い天体の観測に。抜群の剛性と安定性で人気のポルタII経緯台簡単な操作で直感的に扱える天体望遠鏡システム集光力に優れる口径130mmの反射式鏡筒を搭載しています。星雲や星団など、淡い天体の観測に威力を発揮します。仕様集光力(対肉眼):345×付属品星座早見盤、ガイドブック、アルミ製三脚質量(kg)11分解能0.89″(極限等級:12.3等)接眼レンズ【31.7mm径】PL20mm(33倍、実視界89分)、PL6.3mm(103倍、実視界30分)ファインダー6倍30mm、実視界7°対物レンズ有効径(mm)(主鏡)130/放物面・マルチコーティング焦点距離(mm)650(口径比F:F5)鏡筒形式反射式架台ポルタⅡ経緯台
天体望遠鏡 AP-R130Sf・SM
ビクセン¥226,000税込¥248,6001個6日以内出荷広く明るい視界、星雲・星団など淡い天体の観測に。集光力に優れる口径130mmの反射式鏡筒を搭載、星雲や星団など淡い天体の観測に天体望遠鏡ライフは集光力に優れる大口径でスタートしたいとお考えの方におすすめします。追尾モーター付。仕様●微動装置:赤経モーター内蔵、赤緯微動ハンドル付き、クランプフリー、STAR BOOK ONEコントローラー(自動追尾)付き●集光力(対肉眼):345×付属品星座早見盤、ガイドブック、アルミ製三脚質量(kg)15.2分解能0.89″(極限等級:12.3等)接眼レンズ【31.7mm径】PL20mm(33倍、実視界89分)、PL6.3mm(103倍、実視界30分)ファインダー6倍30mm、実視界7°対物レンズ有効径(mm)(主鏡)130/放物面・マルチコーティング焦点距離(mm)650(口径比F:F5)鏡筒形式反射式架台AP-SM赤道儀
ラージケースR-130
NEOKEEPR(ネオキーパー)¥31,980税込¥35,1781個欠品中化学物質規制対応(RoHS指令対応・REACH規則適合) 気圧除去バルブによりケース内外に気圧差が生じた場合に気圧調整可能 スリット入りウレタン標準装備用途工具や精密な測定機器、防災・緊急時用品、カメラ用品、アウトドア用品等の 保管搬送用のケースとしてお使いいただけます。仕様鍵穴:有質量(kg)15色ブラックキャスター2輪高さ内寸(mm)(フタ)38、(本体)119防塵防水性能IP67外寸法・幅(mm)1408外寸法・高さ(mm)176RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)433有効内寸法・奥行(mm)1330有効内寸法・高さ(mm)157有効内寸法・幅(mm)349
六角軸ドリル TiNコート
(261件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。材質ハイス鋼(HSS)軸径(Φmm)6.35先端角(°)118表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)ねじれ角(°)標準
グリップヒーター エクステンドスリーブ EGH-R-130
EFFEX(エフェックス)¥799税込¥8791個4日以内出荷メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EGH-R-130。販売備考:EFFEXグリップヒーターΦ22.2用リペアパーツ。(スイッチ一体、別体型共通) 構成部品はエクステンドスリーブ130mm用左右各1個、バーエンドキャップ2個のセット。サイズ:Φ22.2用 130mm。キット内容:エクステンドスリーブ130mm用左右各1個、バーエンドキャップ2個。備考:EFFEXグリップヒーターΦ22.2用リペアパーツ(スイッチ一体、別体型共通)。使用上の注意:Φ22.2用 130mmセット内容エクステンドスリーブ130mm 用左右各1個、バーエンドキャップ2個サイズΦ22.2用 130mm備考EFFEXグリップヒーターΦ22.2用リペアパーツ(スイッチ一体、別体型共通)
中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみ
イノアック(23件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から13日以内出荷抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディラップ
三友(38件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷結ばす巻くだけ、らくらく結束!荷造り用ラップフィルム。通常のハンディラップに比べ厚手仕様になっておりますので、破れにくくしっかりと結束出来ます。用途商品出荷時の梱包作業に。ダンボール、書類などの廃棄物の結束に。コード、ケーブル、ロープなどの長尺品の簡易結束に。材質ポリエチレン
NBR(ニトリルゴム)シート
(13件のレビュー)¥739~税込¥813~1枚当日出荷本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)材質NBR(ニトリルゴム)比重1.5耐熱温度(℃)100引張強度(MPa)7.5切断時伸(%)300耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h))ゴム硬度65RoHS指令(10物質対応)対応耐寒温度(℃)約-25
ステンレス板 巻物
久宝金属製作所(12件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷軽くて切りやすい、細工がしやすい いつまでも美しく、さびない金属素材用途金属ハサミで切れるから工作も大丈夫! お台所、水周りのリフォームに! 家の補修などDIYの材料に!タイプ巻物粘着剤なし
サーモデマンド5点表示タイプ
ブライト標識(9件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(20枚)当日出荷から3日以内出荷温度管理用示温ラベル 五点表示タイプ 融点の異なる五つの不可逆性エレメントを組合せたラベルです。 指定温度で解ける融点を持つ溶融性顔料が塗布されているので、変色温度は極めて正確です。 示温エレメント部は耐熱性のフィルムで密封されているので、水、油、排気ガス等環境の影響を受けません。 裏面には強力な粘着剤が塗布してあるので使用中に剥がれたり脱落したりすることがありません。用途屋内外の発熱、過熱温度管理 電力会社や工場の発変電所電気機器設備の温度点検 熱処理工程の温度管理 温度監視を必要とする様々な機器仕様五点表示タイプ直径(Φmm)示温部/4寸法(縦×横)(mm)15×45
ノーパンク・ハートタイヤ
(62件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷特殊の形状により、(直立安定性)(抵抗が軽い)(旋回時も安定)エアータイヤに近いクッション性あり。用途一輪車の交換用タイヤ材質(タイヤ)ポリウレタン車輪径(Φmm)360車輪幅(mm)70耐荷重(kg)100車軸径(mm)15材質(ホイール)スチール
オイルシールVR型(ニトリルゴム)
NOK(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から4日以内出荷ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ニトリルゴム(NBR)型式VR形状VR型端面シール
7×7ワイヤーロープ(ステンレス製)
エスコ(6件のレビュー)¥14,500税込¥15,9501個(100m)当日出荷ステンレスワイヤロープは、耐食性、耐錆性、耐熱性、対摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢をもっているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。長さ(m)100
BD-R 1回録画用 130分 1-6倍速
Verbatim(バーベイタム)(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(10枚)当日出荷キズ・ホコリに強く、指紋もキレイに拭き取れる強力ハードコート 対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能速度1~6倍速適合プリンタインクジェットプリンタケース5mmプラケース・透明仕様印刷範囲(22~118mm)、インデックスカードありタイプ1回録画用種類BD-Rレーベル面色ホワイト録画時間地上デジタル180分、BSデジタル130分記憶容量(GB)25入数10枚![録画用BD-R VBR130RPX [25GB /インクジェットプリンター対応] Verbatim(バーベイタム)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85392556-240905-02.jpg)
録画用BD-R VBR130RPX [25GB /インクジェットプリンター対応]
Verbatim(バーベイタム)¥859~税込¥945~1個6日以内出荷5色で使い分けできる。。安心のハードコート。キズ・ホコリ・指紋に強く、記録層をダメージから守ります。さらに指紋等の汚れがつきにくく、簡単に拭き取ることができます。タイプ録画用構造片面1層速度1-6倍速レーベル面色カラーミックス適合プリンタインクジェットプリンタグリーン購入法適合容量(GB)25
ハンドリーマー
F.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781本当日出荷ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート刃径公差(mm)0~+0.005
ハンドリーマ
岡崎精工¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRねじれ角直刃食付角(°)1
...





























![録画用BD-R VBR130RPX [25GB /インクジェットプリンター対応] Verbatim(バーベイタム)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85392556-240905-02.jpg)