カテゴリ
- 電気材料(3)
- 裸圧着端子丸型(1)
- 切削工具(44)
- 自動車純正部品(32)
- 制御機器(14)
- ねじ・ボルト・釘(13)
- バイク部品(11)
- パソコン/周辺機器(11)
- タイヤ・足回り(10)
- 測定用品(9)
- 科学研究・開発用品(9)
- 自動車補修部品(8)
- 機構部品(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 作業工具(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- メカニカル部品(4)
- 安全標識(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 物流用品(3)
- 家電(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建築金物(2)
- 事務用品(2)
- 農具(2)
- 空圧工具(2)
- バイク純正部品(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
端子形状
種類
内径(Φmm)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
幅(mm)
ブランド
- DST(大同端子製造)(1)
- オーム電機(1)
- TRUSCO(2)
- MAZDA(マツダ)(32)
- エスコ(23)
- EIKO(栄工舎)(15)
- DAYTONA(デイトナ)(10)
- 大阪魂(9)
- マイクロソフト(8)
- OSG(オーエスジー)(5)
- 高島計器(5)
- NS(日進工具)(3)
- Goodyear(3)
- 仙台銘板(3)
- 大洋ツール(3)
- 三洋工具(3)
- AUTONICS(オートニクス)(3)
- アズワン(2)
- イスカル(2)
- ブランドをもっと見る
DST(大同端子製造)・オーム電機・TRUSCO・MAZDA(マツダ)・エスコ・EIKO(栄工舎)・DAYTONA(デイトナ)・大阪魂・マイクロソフト・OSG(オーエスジー)・高島計器・NS(日進工具)・Goodyear・仙台銘板・大洋ツール・三洋工具・AUTONICS(オートニクス)・アズワン・イスカル・ブランドをもっと見る
「r14-4」の検索結果

シリコーンシーラント 8051N(脱アルコール型・全5色)
セメダイン(18件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本(330mL)ほか当日出荷から翌々日出荷アルコール型・防カビタイプのシリコーンシーラントです。 ポリカーボネート、アクリル樹脂など各種プラスチックに優れた接着性を有します。 各種金属、ガラス、コンクリート、タイル、陶磁器など広範囲の素材にも接着性が優れています。 アルコールタイプなのでオキシムタイプに比べて低臭です。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐疲労性、復元性など優れた性能を発揮します。 硬化途上、目地の動きによる表面クラックが発生しにくいシーラントです。 8051Nは防カビタイプでカビの発生し易い箇所へのシールに適しています。 広いカラーバリエーションがあります。 (ホワイト・ライトグレー・アイボリー・アンバー・ブラック)用途1.プラスチック(ポリカーボネート・アクリル)と下地の取り合い目地に適しています。 例:ポリカーボネート製テラス屋根とアルミフレームの目地シール、アクリル板(看板・パネル)と金属枠のすき間充填、カーポート・風除室まわりの透明樹脂部のコーキング 2. 金属・ガラス・タイルなどと下地の取り合い目地に適しています。 例:ガルバリウム鋼板・フッ素鋼板パネル、室内外のガラスまわりの防水シール 3.防カビ性・低臭性が求められる設備・機器まわりのシールに適しています。 例:洗面化粧台・キッチン・水回り設備のすき間シール仕様【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB成分シリコーン系シーリング材タイプ防カビタイプ耐熱温度(℃)-40~120標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート密度(g/cm3)1.45指触乾燥時間(分)23℃:20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性脱アルコールタイプ、低臭タイプ、高モジュラスホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
メタルラック用棚板
アイリスオーヤマ(10件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981枚当日出荷から翌日出荷メタルラック専用の棚板です。固定部品4組付きです。 下記のメタルラックサイズ比較表をご覧いただき、お好きな棚板とポール、パーツを選んでオリジナルラックを作成できます。高さ(mm)40適合ポール径(Φmm)約25
透明ポケット再生PP A4
コレクト(4件のレビュー)¥929税込¥1,0221冊当日出荷汚れや傷みから中身をガード。 透明度の良い、再生材を使用。 規格サイズより大きい(+ 10mm)。 ほこりを防ぐ静電気防止加工。 光の反射をおさえたエンボス加工。材質再生IPP幅(mm)220サイズA4高さ(mm)307厚さ(μm)50穴数無
ハンドリーマー HR
大洋ツール¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から3日以内出荷ゆるい喰付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが最終仕上げには機械用としても用いられます。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
マシンリーマー MR
大洋ツール¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から3日以内出荷機械用として広く用いられます。45°の喰付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパーシャンクです。喰付きが短いので止り穴にも適します。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
丸線コイルばね LR
東京発条製作所¥2,198税込¥2,4181パック(20個)当日出荷から7日以内出荷丸線コイルばねは、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
TiNストレートリーマ TiN-SR
EIKO(栄工舎)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から3日以内出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
付刃ハンドリーマー
三洋工具¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
単管サインボード
アラオ¥7,398~税込¥8,138~1枚ほか翌日出荷デザインしたA4用紙を挿入するだけで、風に煽られること無く、運転者・通行者が進行方向の注意喚起をハッキリと視認できます。 盤面が横に360°回転するため、見えやすい角度に調整できます。 用紙の挿入時はマグネット仕様のカバーで簡単開閉。ネジ式ロックにより、強風でカバーが開く問題も解消。 クランプによる簡単設置のため、単管であれば、設置場所を問いません。単管バリケードの場合、上・下どちらの単管にもご使用いただけます。 製品重量約1.5kg/個のため、耐風性に優れ、単管バリケードのウェイトにもなります。 「架設足場」、「現場内での案内板や注意喚起板」など、単管さえあれば、何にでもご使用いただけます。用途サインボード材質スチール質量(kg)1.45色白適合サイズA4盤面サイズ(mm)340×250
単管垂れ幕カバー
仙台銘板¥1,598税込¥1,7581枚翌々日出荷カバー1枚で2役!筋交にも単管にも使用できる兼用タイプです。A3サイズで縦・横使用可能!下段ファスナーの防雨型です。寸法(mm)600×450
ソリッドハンドリーマー
三洋工具¥5,898税込¥6,4881個翌々日出荷から5日以内出荷K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
単管サインボード(兼用型)
仙台銘板¥6,398税込¥7,0381枚翌々日出荷対通行者・運転者に向けた注意喚起や、現場内の案内板に。盤面をタテ・ヨコに切り替えられ、水平方向の角度調整も可能です。クランプによる簡単設置。耐風性も抜群です。マグネット式のカバーなので、簡単に用紙の差し込みができます。
TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび
EIKO(栄工舎)¥5,698税込¥6,2681本当日出荷から翌々日出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
クリーンルーム用リボンヒーター
東京技術研究所¥31,980~税込¥35,178~1本当日出荷から翌々日出荷アラミド繊維を使った発塵を抑えた仕様のリボンヒーターです。耐熱温度は200℃です。柔軟性があり柔らかいのが特徴です。用途配管や、バルブ、その他加熱加温での使用に。厚さ(mm)2.5使用温度範囲(℃)0~200℃電圧(V)100
スパイラルマシンリーマー SP-MR
大洋ツール¥17,980税込¥19,7781本翌々日出荷ねじれ刃の効果により、びびりをおさえ加工穴の真円度、仕上げ面粗さが向上します。一般用途のほか、銅・アルミ合金や、キー溝などの切欠きのある穴にも使用できます。モールステーパーシャンクです。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
PTFE ミニ二方バルブ圧入型 4Φ
フロンケミカル¥6,998税込¥7,6981個当日出荷コンパクトサイズにつき、お手頃価格です。用途送液用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番735-3774材質PFA/PTFE質量(g)10適合チューブ外径(Φmm)4適合外径(Φmm)3オリフィス径(Φmm)3Φアズワン品番61-3538-01
ニューダイナミックパワードリル3D外部給油タイプ
WIDIN¥36,980税込¥40,6781本翌々日出荷生材から高硬度材の加工に適した超硬ソリッドドリルです。独自の溝形状とチップポケットを従来品に比べ最大20%拡大することにより、切り屑排出性向上を実現。TiAlN+HHコーティングの採用により耐摩耗性の向上、工具寿命の延長を実現。※PDSシリーズ後継品用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼材質超々微粒子刃数2表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
PTFE ミニ二方バルブ圧入型 3Φ
フロンケミカル¥6,998税込¥7,6981個当日出荷コンパクトサイズにつき、お手頃価格です。用途送液用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番735-3766材質PFA/PTFE質量(g)10適合チューブ外径(Φmm)3適合外径(Φmm)2オリフィス径(Φmm)2Φアズワン品番61-3537-99
エアフィルター 5KR-14451-00
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷◎YAMAHA純正エアフィルター■純正エアフィルターは非純正品に比べ、耐久性が高く、限界性能でも大きな差がでます。また、高レベルのろ過性能を維持しながら、適正な燃焼に必要な空気も的確に供給します。設計出力・排気量・バルブ方式・キャブレター方式・吸入経路の違いによりエレメント形状は大きく異なります。湿度・温度・ダストの質・空気の質など環境要素も重要になってきます。ヤマハでは各国・各地域の使用環境データを集積し、エンジン別に徹底したテストを行い、それぞれの環境に合わせた最適な純正エアフィルターの設計を行っ
ボールバルブ(800型・ステンレスSCS14A)
TRUSCO¥8,898税込¥9,7881個当日出荷冷温水・油・空気に使用されるボールバルブです。用途水・油・空気用。(蒸気は不可)材質ステンレス(SCS14A)最高許容圧力(MPa)5.5
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR
EIKO(栄工舎)¥6,298税込¥6,9281本翌々日出荷から3日以内出荷スパイラル 右刃左ネジレ12°用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0








































![M4x15[NO.2]ユリヤねじ(白/6個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50587994-180222-02.jpg)