カテゴリ

  • バイク純正部品(2,359)
  • バイク部品(1,231)
  • メカニカル部品(1,217)
  • 自動車純正部品(1,202)
  • パソコン/周辺機器(1,040)
  • 農業機械(884)
  • 切削工具(720)
  • 制御機器(594)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(524)
  • オフィス家具(449)
  • 自動車補修部品(271)
  • 科学研究・開発用品(171)
  • 機構部品(149)
  • タイヤ・足回り(134)
  • 測定用品(133)
  • 作業工具(109)
  • 配管・水廻り設備部材(103)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(93)
  • 建築金物(83)
  • 電気材料(79)
  • 油圧機器・油圧ホース(79)
  • 家電(78)
  • FA担当者のオススメ新商品(76)
  • 空調・照明・電設資材(71)
  • ねじ・ボルト・釘(70)
  • 電動工具(69)
  • 溶接用品(68)
  • 物流用品(61)
  • トラック純正部品(56)
  • 建材・エクステリア(47)
  • 作業服(44)
  • カー用品(36)
  • 事務用品(32)
  • 卓上消耗品(30)
  • 安全標識(30)
  • 介護用品(29)
  • 学童・教育用品(28)
  • 船舶用品・漁業資材(25)
  • 安全用品(25)
  • 清掃用品(24)
  • バッテリー・電装(24)
  • 研磨材(22)
  • 塗料(18)
  • 梱包用品(17)
  • トラック輸送・安全用品(16)
  • 医療(15)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(15)
  • 自転車部品(15)
  • トラック用品・パーツ(15)
  • 農具(14)
  • 縫製用品(14)
  • クリーンルーム用品(12)
  • 保管用品(11)
  • 防犯用品(11)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • 整備工具・収納(11)
  • 空圧工具(10)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 厨房用品(8)
  • 日用品(8)
  • 防災用品(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 安全保護具(2)
  • 完成車(2)
  • 食品・飲料(2)
  • エンジン工具(2)
  • テープ(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「r14」の検索結果

関連キーワード
12,805件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィルタ(R10DL・R14DSAL・R18DSAL用) HiKOKI(ハイコーキ)

    フィルタ(R10DL・R14DSAL・R18DSAL用)

    HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
    899税込989
    1パック(10枚)
    当日出荷
    適合機種R70DL、R100DAL、R10DL、R14DSAL、R18DSALアズワン品番65-0294-93
  • 部品 コードレスクリーナ R14DSL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスクリーナ R14DSL

    HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • S/P UD 90116-R14 ナカノ NAKANO

    S/P UD 90116-R14 ナカノ

    NAKANO
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーNISSAN主な適合純正品番55034-99011
  • 部品 コードレスクリーナー 14.4V R14DSAL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスクリーナー 14.4V R14DSAL

    HiKOKI(ハイコーキ)(8件のレビュー)
    94税込103
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • RS13専用回収ボンベ R14用 アサダ

    RS13専用回収ボンベ R14用

    アサダ
    69,980税込76,978
    1本
    当日出荷
  • LAMP VESEL G15A-V7-225R14 MAZDA(マツダ)

    LAMP VESEL G15A-V7-225R14

    MAZDA(マツダ)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
  • LAMP VESEL G15E-V7-225R14 MAZDA(マツダ)

    LAMP VESEL G15E-V7-225R14

    MAZDA(マツダ)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
  • 2CT 4芯X14SQ(R14-8/R14-8) 堺電業

    2CT 4芯X14SQ(R14-8/R14-8)

    堺電業
    36,980税込40,678
    1本
    4日以内出荷
  • HIDフラッドライト 投光器 FDL-R14 三信船舶電具

    HIDフラッドライト 投光器 FDL-R14

    三信船舶電具
    71,980税込79,178
    1台
    6日以内出荷
    反射鏡にアルミニウム板を研磨した後、高純度シリカガラスを高温コーティングしたものを使用しており反射効率が 高く、耐食性、耐熱性、耐薬品性、耐汚染性に優れた性能を発揮し長期間明るさを維持します。 灯体の主材料には耐食性の優れたステンレス、及びアルミニウム材を使用し防食処理後に焼付塗装を施しています。
    仕様コードNo.:1813T質量(kg)3.3マルセン記号:7.5BG7/2角度(°)ふ仰:上向46/下向45保護等級IP55適合ランプHR250、300、400N、HRF200、250、300、400X、BHRF750W旋回角度(°)360
  • レーシングライン カーボン S-Y9R14-APC AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    レーシングライン カーボン S-Y9R14-APC

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    179,800税込197,780
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-Y9R14-APC。理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。販売備考:※サイドケース、センタースタンド同時装着可能。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] TRACER 9 GT 21-23。タイプ:フルエキゾースト。STD重量[キログラム]:7.0。重量[キログラム]:4.8。STD音量:95.5 dB / 5000 rpm。音量:104.5 dB / 5000 rpm。材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:チタン。JMCA:× (一般公道使用不可)。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:85.44kW/10000rpm。最大出力:88.52kW/10000rpm。STD 最大トルク:92.1Nm/7200rpm。最大トルク:94Nm/7200rpm
    仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:チタン質量(kg)4.8、STD:7区分マフラータイプフルエキゾースト規格JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:92.1/7200rpm最大出力(kW)88.52/10000rpm、STD:85.44/10000rpm音量(dB)104.5/5000rpm、STD:95.5/5000rpm
  • 部品 コードレスクリーナ R14DSAL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスクリーナ R14DSAL

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    部品名称ハウジングセット形状図番11A
  • AIRO PARTS KIT (G1) G15A-V4-100R14 MAZDA(マツダ)

    AIRO PARTS KIT (G1) G15A-V4-100R14

    MAZDA(マツダ)
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
  • 428NZ SDH-140RB G&B チェーン 9079D-23R14 YAMAHA(ヤマハ)

    428NZ SDH-140RB G&B チェーン 9079D-23R14

    YAMAHA(ヤマハ)
    9,198税込10,118
    1個
    3日以内出荷
  • 部品 14.4Vコードレスクリーナ R14DA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 14.4Vコードレスクリーナ R14DA

    HiKOKI(ハイコーキ)
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 14.4Vコードレスクリーナー(カプセル式) R14DB HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 14.4Vコードレスクリーナー(カプセル式) R14DB

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    品番376025部品名称ハウジングセット形状図番11
  • S/P UD 07Z4G-R14 ナカノ NAKANO

    S/P UD 07Z4G-R14 ナカノ

    NAKANO
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーNISSAN主な適合純正品番55034-NY00B
  • S/P UD 07Z34-R14 ナカノ NAKANO

    S/P UD 07Z34-R14 ナカノ

    NAKANO
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーNISSAN主な適合純正品番55034-NY00A
  • MIWA SL12.L3C (R14) MIWA

    MIWA SL12.L3C (R14)

    MIWA
    349税込384
    1個
    5日以内出荷
    厚さ(mm)3グリーン購入法適合
  • S/P UD 07Z5F-R14 ナカノ NAKANO

    S/P UD 07Z5F-R14 ナカノ

    NAKANO
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーNISSAN主な適合純正品番55034-NY00C
  • オールシーズンタイヤ SYNCHRO WEATHER 155/65R14 75H DUNLOP(ダンロップ)

    オールシーズンタイヤ SYNCHRO WEATHER 155/65R14 75H

    DUNLOP(ダンロップ)
    14,980税込16,478
    1本
    3日以内出荷
    路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化し、季節を問わず走れる、次世代オールシーズンタイヤです。突然の雪にも安心。1年中この1本でOK。夏・冬対応のオールシーズン設計。 独自技術「アクティブトレッド」採用。 路面温度や水分に反応し、ゴム性能が自動で最適化。ドライ/ウェット/雪道/氷上まで幅広く対応。冬用タイヤ規制対応(アイスグリップシンボル刻印)※条件あり。履き替え不要で交換・保管コスト削減。静粛性・耐摩耗性にも配慮
    用途オールシーズンタイヤ性能【ラベリング(ウエット)】c抵抗【ラベリング(転がり)】B
  • オールシーズンタイヤ SYNCHRO WEATHER 165/65R14 79H DUNLOP(ダンロップ)

    オールシーズンタイヤ SYNCHRO WEATHER 165/65R14 79H

    DUNLOP(ダンロップ)
    16,980税込18,678
    1本
    3日以内出荷
    路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化し、季節を問わず走れる、次世代オールシーズンタイヤです。突然の雪にも安心。1年中この1本でOK。夏・冬対応のオールシーズン設計。 独自技術「アクティブトレッド」採用。 路面温度や水分に反応し、ゴム性能が自動で最適化。ドライ/ウェット/雪道/氷上まで幅広く対応。冬用タイヤ規制対応(アイスグリップシンボル刻印)※条件あり。履き替え不要で交換・保管コスト削減。静粛性・耐摩耗性にも配慮
    用途オールシーズンタイヤ性能【ラベリング(ウエット)】c抵抗【ラベリング(転がり)】B
  • 2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-R14 渡辺電機工業

    2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-R14

    渡辺電機工業
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲R熱電対:0~500℃
  • リペア MadJumper2 マッドジャンパー2 センターパッド オフロードヘルメット用 MJ2R0014 ZEALOT(ジーロット)

    リペア MadJumper2 マッドジャンパー2 センターパッド オフロードヘルメット用 MJ2R0014

    ZEALOT(ジーロット)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ジーロット。メーカー品番:MJ2R0014。販売備考:Mad Jumper2用リペア センターパッドです。洗濯ネットに入れて洗濯も可能。※帽体をまたいでの使用はできませんのでご注意ください ※1型には使用できませんのでご注意ください。厚み:6。タイプ:センターパッド。色[カラー]:グレー。サイズ:ラージ帽体用サイズ:XXL(6mm)
    厚さ(mm)6グレーサイズXXLサイズ用
  • セキュリティーワイヤー Dell Alienware Aurora Ryzen Edition R14対応 ダイヤル式 盗難防止 互換品 業務用 防犯 メディアカバーマーケット

    セキュリティーワイヤー Dell Alienware Aurora Ryzen Edition R14対応 ダイヤル式 盗難防止 互換品 業務用 防犯

    メディアカバーマーケット
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    ・ノートパソコンやモニターの盗難防止に最適なダイヤル式ワイヤーロックです。・標準サイズ(3×7mm)のセキュリティスロットに対応し、差し込んでロックするだけの簡単設計。・【ダイヤルロック式】。鍵を使わず暗証番号で施錠・解錠が可能。初期設定は「0000」、任意の番号に変更できます。鍵の管理が不要なため、多人数での使用環境にも最適です。・【ワイヤー仕様】。長さ約1.8mのスチールワイヤーを採用し、デスクやテーブルの脚などに巻き付けて柔軟に固定可能。ワイヤー表面にはビニールコーティングを施しており、機器本体を傷つけにくい仕様です。・【使用場所】。オフィス、学校、シェアスペース、展示会、カフェなど、不特定多数が出入りする環境での盗難防止対策にご活用いただけます。
    質量(g)約110ワイヤー径(Φmm)約4.4ワイヤー長さ(m)約1.8対応機種Dell Alienware Aurora Ryzen Edition R14材質(ケーブル)PVCコーティングスロット標準スロット(ケンジントンタイプ/3×7mm)
  • 銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ

    銅線用 裸圧着端子 丸形

    モノタロウ(209件のレビュー)
    219税込241
    1パック(5個)ほか
    当日出荷
    取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
    用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)
  • ハンドリーマ TRUSCO

    ハンドリーマ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
  • 裸圧着端子(丸形) TRUSCO

    裸圧着端子(丸形)

    TRUSCO(19件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(6個)
    当日出荷
    接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
    用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • 天然ゴムロール WAKI(和気産業)

    天然ゴムロール

    WAKI(和気産業)(60件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷
    耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
    用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。耐寒耐熱温度(℃)-40~70長さ(m)1材質NR(天然ゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコーンシーラント 8051N(脱アルコール型・全5色) セメダイン

    シリコーンシーラント 8051N(脱アルコール型・全5色)

    セメダイン(18件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(330mL)ほか
    当日出荷
    アルコール型・防カビタイプのシリコーンシーラントです。 ポリカーボネート、アクリル樹脂など各種プラスチックに優れた接着性を有します。 各種金属、ガラス、コンクリート、タイル、陶磁器など広範囲の素材にも接着性が優れています。 アルコールタイプなのでオキシムタイプに比べて低臭です。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐疲労性、復元性など優れた性能を発揮します。 硬化途上、目地の動きによる表面クラックが発生しにくいシーラントです。 8051Nは防カビタイプでカビの発生し易い箇所へのシールに適しています。 広いカラーバリエーションがあります。 (ホワイト・ライトグレー・アイボリー・アンバー・ブラック)
    用途1.プラスチック(ポリカーボネート・アクリル)と下地の取り合い目地に適しています。 例:ポリカーボネート製テラス屋根とアルミフレームの目地シール、アクリル板(看板・パネル)と金属枠のすき間充填、カーポート・風除室まわりの透明樹脂部のコーキング 2. 金属・ガラス・タイルなどと下地の取り合い目地に適しています。 例:ガルバリウム鋼板・フッ素鋼板パネル、室内外のガラスまわりの防水シール 3.防カビ性・低臭性が求められる設備・機器まわりのシールに適しています。 例:洗面化粧台・キッチン・水回り設備のすき間シールホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆仕様【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB成分シリコーン系シーリング材タイプ防カビタイプ耐熱温度(℃)-40~120標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート密度(g/cm3)1.45指触乾燥時間(分)23℃:20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性脱アルコールタイプ、低臭タイプ、高モジュラス
  • WスリングAタイプ両端蛇口 TRUSCO

    WスリングAタイプ両端蛇口

    TRUSCO(30件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
    用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。タイプA種類両端アイ
  • プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(19件のレビュー)
    198税込218
    1パック(10個)
    当日出荷
    小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
    仕様RoHS対応品適合ベース付ポスト:B※B-PH-K-S(LF)(SN)、S※B-PH-K-S(LF)(SN)コンタクト:BPH-002T-P0.5S、SPH-002T-0.5S、SPH-002T-P0.5L、SPH-004T-P0.5Sナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)電線抱合範囲AWG(#)32~24絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6
  • 穴用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53) 大阪魂

    穴用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53)

    大阪魂(29件のレビュー)
    409税込450
    1パック(44個)
    当日出荷から3日以内出荷
    1パック単位の販売です。
    材質バネ用鋼、HRC44~53種別穴用形状穴用スナップリング
  • メタルラックポール アイリスオーヤマ

    メタルラックポール

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    メタルラック専用のポールです。 別売りの棚板、パーツを選んで収納用品や場所に合わせたオリジナルラックを組立することが可能です。 下記のメタルラックサイズ比較表をご覧ください。
    用途※ジョイント式です。材質スチール表面処理クロムメッキ
  • アルカリ乾電池 単2形 マクセル

    アルカリ乾電池 単2形

    マクセル(24件のレビュー)
    409税込450
    1パック(4本)
    当日出荷
    用途デジタルカメラ、液晶テレビ、MDプレイヤー、PDA、強力ライト、玩具などタイプ単2形電圧(V)1.5直径×長さL(Φmm×mm)26.2×50本数4本グリーン購入法適合
  • SFPモジュール/Juniper SFP-GE10KT13R14互換/1000BASE-BX-U/光トランシーバー/シングルモード/BiDi StarTech.com

    SFPモジュール/Juniper SFP-GE10KT13R14互換/1000BASE-BX-U/光トランシーバー/シングルモード/BiDi

    StarTech.com
    3,298税込3,628
    1個
    9日以内出荷
    Juniper SFP-GE10KT13R14互換SFPモジュール:1Gbpsイーサネット対応、シングルストランド双方向(BiDi)光トランシーバー。互換性のあるJuniperスイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な1GbEデータ転送を実現。既存インフラでの帯域幅を拡大:1Gbpsイーサネット対応、双方向WDM SFPトランシーバーモジュール。従来の2芯ではなく、1芯の光ファイバーケーブルで送受信することで、ネットワーク設備の帯域幅を最大化。仕様:1000BASE-BX-U/1Gbps/1G 双方向上り(アップストリーム)通信/シングルモード(SMF)/LCコネクター/1310nm送信/1490nm受信/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:10km。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。互換性を考慮したプログラミング:Juniperルーターおよびスイッチに対応。MSA準拠で、DDM機能により主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告
  • アルカリ乾電池 単2形 Panasonic(パナソニック)

    アルカリ乾電池 単2形

    Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
    399税込439
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    使用推奨期限10年の長期保存が可能。 液漏れ防止製法採用。 負極材料の改良により、対漏液&反応性の向上で安全性と発電効率アップを両立。
    タイプ単2形電圧(V)1.5使用推奨期限10年
  • 六角棒スパナ エイト

    六角棒スパナ

    エイト(13件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    エイトは日本で唯一の高級六角棒スパナ専門メーカーです。 全製品は厳重な品質管理のもと、品質保証体制を整えた工場で生産されています。
    形状L型材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 二重リンク ステンレス製 TRUSCO

    二重リンク ステンレス製

    TRUSCO(18件のレビュー)
    879税込967
    1袋(30個)
    当日出荷
    手軽に連結作業が可能です。
    用途キーホルダやチェーンの端末金具として。種別リンク材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
  • 切替式ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    切替式ラチェットめがねレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(14件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    切り替えレバーにより容易に正逆の切り替えが可能です。ラチェットめがね側は13°オフセットです。レバーはヘッドの厚みから突き出していないため邪魔にならず誤作動もおきません。12角部のCリングによりスタッドボルトなどのナットの締付時もナットから抜けてしまわず固定可能です。グッドデザイン賞受賞品です。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。
    用途配管のフレアナットや狭い場所での締め付け作業に。
  • (MR14)R/ハーフキット RH OUT ミツビシ

    (MR14)R/ハーフキット RH OUT

    ミツビシ
    76,980税込84,678
    1個
    3日以内出荷
関連キーワード
...