「r18db hikoki」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
18Vコードレスクリーナー(カプセル式)本体のみ HiKOKI(ハイコーキ)18Vコードレスクリーナー(カプセル式)本体のみHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
9,398税込10,338
1台
欠品中
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品床用ノズルB、延長管(ノズルホルダ付)、スキマノズル質量(kg)1.7(蓄電池装着時、ノズル・延長管除く)電圧(V)18集塵方式カプセル式適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池集塵容量(mL)560商品タイプ本体のみ(バッテリ別売)
充電式クリーナー 18V カプセル式 マキタ充電式クリーナー 18V カプセル式マキタ(49件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
18Vならではの強力な吸引力!高輝度LEDライト付パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。(トリガ式スイッチ)ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。「長寿命」リチウムイオンバッテリー搭載!メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。※満充電状態で保存してください。
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)3集塵容量(L)0.65吸込仕事率(W)37連続使用時間(分)約20充電時間(分)約22付属品バッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RC)、高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル仕様バッテリBL1830(18V-3.0Ah)・充電器DC18RC付質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)トラスコ品番414-1253長さ(mm)999幅(mm)114高さ(mm)152電圧(V)直流18使用電池リチウムイオンバッテリ集塵方式カプセル集じん式適合バッテリーBL1830B商品タイプ本体+バッテリー
18Vコードレスクリーナー(サイクロン式)本体のみ HiKOKI(ハイコーキ)18Vコードレスクリーナー(サイクロン式)本体のみHiKOKI(ハイコーキ)
14,980税込16,478
1台
欠品中
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品床用ノズルB、延長管(ノズルホルダ付)、スキマノズル質量(kg)1.8(蓄電池装着時、ノズル・延長管除く)電圧(V)18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)511(床用ノズル取付時1027)×112×169スイッチ形状パネルスイッチ吸込仕事率(W)強:25/標準:18/弱:10連続使用時間(分)強:約40/標準:48/弱:66(BSL36A18X使用時)集塵方式1段サイクロン適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池集塵容量(mL)400商品タイプ本体のみ(バッテリ別売)
36Vコードレスクリーナー(2段サイクロン式) HiKOKI(ハイコーキ)36Vコードレスクリーナー(2段サイクロン式)HiKOKI(ハイコーキ)(5件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
「新型床用ノズル採用でさらに使いやすく」 新色フォレストグリーン登場 床面構造の最適化、可動式プレートの採用により、じゅうたん・カーペットでも動作がスムーズ 車輪構造の最適化により段差での引っ掛かりを低減 押しても引いてもごみの吸込みが可能 持続する吸引力 2段サイクロン+HEPAフィルタで吸引力が落ちにくい&きれいな排気 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途一般清掃、建築現場での清掃、ビルメンテナンス等質量(kg)1.8(蓄電池装着時、ノズル、延長管除く)
充電式クリーナー 14.4V カプセル式 マキタ充電式クリーナー 14.4V カプセル式マキタ(45件のレビュー)
7,798税込8,578
1台
当日出荷
建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間! コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。 ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。 奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)3集塵容量(L)0.65吸込仕事率(W)29連続使用時間(分)約20充電時間(分)22集塵方式カプセル集じん式仕様高輝度LEDライト付、トリガスイッチ質量(kg)1.3(バッテリ含む、ノズル・パイプ除く)長さ(mm)981幅(mm)114高さ(mm)152電圧(V)直流14.4
36Vコードレスクリーナー HiKOKI(ハイコーキ)36VコードレスクリーナーHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷から3日以内出荷
「新型床用ノズル採用でさらに使いやすく」 新色フォレストグリーン登場 床面構造の最適化、可動式プレートの採用により、じゅうたん・カーペットでも動作がスムーズ 車輪構造の最適化により段差での引っ掛かりを低減 押しても引いてもごみの吸込みが可能 圧倒的な吸引力:吸込仕事率155W マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途一般清掃、建築現場での清掃、ビルメンテナンス等質量(kg)1.6(蓄電池装着時、ノズル、延長管除く)電圧(V)36/18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)476(延長管・床用ノズル装着時1008) × 112 × 169吸込仕事率(W)強:155、標準:65、弱:35集塵容量(L)0.56連続使用時間(分)強:約15、標準:約30、弱:約60 ※BSL36A18X使用時運転音(dB)72集塵方式カプセル式適合バッテリーマルチボルト蓄電池BSL36A18X
部品 18V コードレスクリーナー R18DB HiKOKI(ハイコーキ)部品 18V コードレスクリーナー R18DBHiKOKI(ハイコーキ)
129税込142
1個
翌々日出荷
コードレスクリーナ(本体のみ) HiKOKI(ハイコーキ)コードレスクリーナ(本体のみ)HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1台
欠品中
乾湿両用 スライドスイッチ マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
連続使用時間(分)48長さ(mm)497幅(mm)121高さ(mm)147質量(kg)0.85(電池・ノズル・延長管除く)適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池消耗部品フィルター22番集塵方式1段サイクロン充電時間(分)32アズワン品番65-0294-24集塵容量(mL)670(吸水容量110)商品タイプ本体のみ(バッテリ別売)
10.8Vコードレスクリーナ(カプセル式) HiKOKI(ハイコーキ)10.8Vコードレスクリーナ(カプセル式)HiKOKI(ハイコーキ)
6,998税込7,698
1台
当日出荷から翌々日出荷
質量(kg)1.1(蓄電池装着時、ノズル・延長管除く)電圧(V)10.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460(床用ノズル取付時987)×102×140スイッチ形状パネルスイッチ吸込仕事率(W)強:30/標準:18/弱:10集塵方式カプセル式適合バッテリー10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ)集塵容量(mL)560
充電式クリーナー 18V カプセル式 マキタ充電式クリーナー 18V カプセル式マキタ(53件のレビュー)
8,398税込9,238
1台
当日出荷
18Vならではの強力な吸引力!高輝度LEDライト付パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
集塵容量(L)0.65吸込仕事率(W)37連続使用時間(分)約20充電時間(分)約22付属品高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)セット内容本体のみ長さ(mm)999幅(mm)114高さ(mm)152電圧(V)直流18スイッチ形状トリガースイッチ集塵方式カプセル集じん式適合バッテリーBL1830B商品タイプ本体のみ
18Vコードレス集じん機 HiKOKI(ハイコーキ)18Vコードレス集じん機HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
「軽量・コンパクトで手軽に使える」 質量4.9kg※蓄電池BSL36A18X装着時 HEPAフィルタ採用でクリーンな排気 HEPAフィルタ除じん機能(セルフクリーニング)付 乾湿両用だから乾いたゴミから水分、水分を含んだホコリまでまで吸引可能 本体自体に付属品を収納可能だから付属品をなくしにくい ブロワ機能搭載で吹き飛ばしも可能 伸縮自在なホース(0.5~2.5mに伸縮) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途乾湿両用付属品ホース(内径Φ30×0.5~2.5m、ジョイントノズル、延長管、床用ノズル、すき間ノズル、フィルタ(乾式専用)、HEPAフィルタ、ショルダーベルト、ホルダ質量(kg)4.9※蓄電池BSL36A18X装着時電圧(V)18吸込仕事率(W)[Ⅱ]ブーストモード:80 / [Ⅰ]エコモード:35集塵容量(L)5.1最大風量(m3/min)1.8寸法(内径Φmm×長さLm)ホース:30×0.5~2.5本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)210×393×330真空度(kPa)最大:11適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池吸水容量(L)3.5
充電式クリーナー 10.8V カプセル式 マキタ充電式クリーナー 10.8V カプセル式マキタ(31件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間! コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。 ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。 奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)1.3集塵容量(L)0.6吸込仕事率(W)14連続使用時間(分)約12充電時間(分)約50付属品ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)ノズル、バッテリ(BL1015K)、充電器(DC10WA)集塵方式カプセル集じん式仕様トリガスイッチ質量(kg)0.88(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)トラスコ品番414-1229セット内容本体、バッテリBL1013×1本、充電器DC10WA長さ(mm)966幅(mm)103高さ(mm)150電圧(V)直流10.8スイッチ形状トリガスイッチ使用電池リチウムイオンバッテリ適合バッテリーBL1013商品タイプ本体+バッテリ(内蔵式)
集じん機 HiKOKI(ハイコーキ)集じん機HiKOKI(ハイコーキ)
41,980税込46,178
1台
当日出荷から翌々日出荷
タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました! 床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました! AC連動コンセント付(3Pプラグ対応)でスムーズな集じん作業が可能です。 100~1050W迄の電動工具と接続可能です。 本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。
用途清掃、電動工具を用いての集じん作業仕様連動付き(有線のみ)付属品ホース(内径Φ38×2m)、延長管2本、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ジョイント(C)、アダプタ(ゴム)、D38アダプタ(M26/M38用)、ポリ袋(5枚)、収納バッグセット内容1台タイプ乾湿両用消費電力(W)強:1140/中:660/弱:370ホース内径(Φmm)38ホース長さ(m)2騒音値(dB)60(無負荷)最大風量(m3/min)強:3.5/中:1.8/弱:1.1真空度(kPa)最大22
充電式サイクロン掃除機 Panasonic(パナソニック)充電式サイクロン掃除機Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
手軽に使いやすいデザイン。リチウムイオン電池搭載により、電池寿命が長持ち。 遠心分離でゴミをしっかり集じん。金属製のフィルターなので目詰まりしにくく、ゴミ捨て・お手入れもラク。 V字ブラシで中央にゴミを集めしっかり吸引。自走式パワーノズルで軽快掃除。
用途掃除機として(コードレススティック軽量コンパクト)集塵容量(L)ごみすてライン:0.3、最大容積:0.6集塵方式サイクロン式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:12×25.3×42.4、スティック:25.3×25.3×110.1質量(kg)本体:1.5(電池含む)、スティック:2.3電源(V)AC100~240(50Hz/60Hz)コードレス式使用時間(分)約15(HIGH)、約36(ON)、約40(ON)(満充電・電池初期20℃時)充電時間(時間)約3.5使用電池リチウムイオン電池充電可能回数約2500回消費電力(W)充電中:約17、本体を外したとき:約0.5電源コード(m)1.5付属品・延長管(1本)・床用ノズル(1個)・充電アダプター(1個)・すき間用ノズル(1個)定格電圧(V)DC18.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スティッククリーナー:253×253×1101本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×253×424電源タイプコードレスバッテリー容量(mAh)定格:1650ヘッド仕様パワーヘッド
ラウンドブラシ HiKOKI(ハイコーキ)ラウンドブラシHiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
ヘッド部が回転し天井付近の掃除がらくらく
用途HiKOKI(旧日立工機)製コードレスクリーナー用連続使用時間(分)-長さ(mm)-幅(mm)-高さ(mm)-質量(kg)-適合バッテリー-適合機種R36DA、R18DA、R18DB、R18DTB、R18DSAL、R14DA、R14DSAL、R12DA、R10DAL、R10DL、R7DA、R7DLアズワン品番65-0294-88
フレキシブルホース HiKOKI(ハイコーキ)フレキシブルホースHiKOKI(ハイコーキ)
999税込1,099
1個
当日出荷
HiKOKI(旧日立工機)製コードレスクリーナー用アクセサリ
用途天井付近や入り組んだ場所の清掃に。各種ノズルと組み合わせてご使用ください。適合機種R7DL/R7DA/R10DL/R10DAL/R12DA/R14DSAL/R14DA/R18DSAL/R18DA/R18DB/R18DTB/R36DAアズワン品番65-0294-89
ハイクリーンフィルタ HiKOKI(ハイコーキ)ハイクリーンフィルタHiKOKI(ハイコーキ)
499税込549
1個
当日出荷
R36DA交換用ハイクリーンフィルタ 従来のクリーナー用フィルタに比べ約1.7倍、捕集性能がUPしました。
適合機種R36DA、R36DB、R18DB、R18DTB
部品 18Vコードレスセーバソー CR18DBL HiKOKI(ハイコーキ)部品 18Vコードレスセーバソー CR18DBLHiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から3日以内出荷
床用ノズル HiKOKI(ハイコーキ)床用ノズルHiKOKI(ハイコーキ)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
HiKOKI(旧日立工機)製コードレスクリーナー用交換部品
適合機種R7DL/R7DA/R10DL/R10DAL/R12DA/R14DSAL/R14DA/R18DSAL/R18DA/R18DB/R18DTB/R36DA
棚ブラシ HiKOKI(ハイコーキ)棚ブラシHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
HiKOKI(旧日立工機)製コードレスクリーナー用アクセサリ
用途絨毯やシートの上も掃除ができる!適合機種R7DL/R7DA/R10DL/R10DAL/R12DA/R14DSAL/R14DA/R18DSAL/R18DA/R18DB/R18DTB/R36DAアズワン品番65-0294-87
延長管(ホルダ付き)白 HiKOKI(ハイコーキ)延長管(ホルダ付き)白HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
579税込637
1個
欠品中
HiKOKI(旧日立工機)製コードレスクリーナー用交換部品
適合機種R7DL/R7DA/R10DL/R10DAL/R12DA/R14DSAL/R14DA/R18DSAL/R18DA/R18DB/R18DTB/R36DA
延長管(ショート) HiKOKI(ハイコーキ)延長管(ショート)HiKOKI(ハイコーキ)
699税込769
1個
当日出荷
HiKOKI(旧日立工機)製コードレスクリーナー用アクセサリ
用途ちょっと長さが足りない場所に適合機種R7DL/R7DA/R10DL/R10DAL/R12DA/R14DSAL/R14DA/R18DSAL/R18DA/R18DB/R18DTB/R36DAアズワン品番65-0294-91
充電式クリーナー 18V カプセル式 マキタ充電式クリーナー 18V カプセル式マキタ(13件のレビュー)
9,498税込10,448
1台
当日出荷
簡単ゴミ捨てカプセル式+快適連続運転ワンタッチスイッチ!パワフルな18V仕様! 奥の奥まで、しっかり届く。T型ノズルが床に密着して浮きにくい。 まっすぐ立てやすいノズル。保管時等で省スペースに置きやすい。 LEDライト付。 斜めカット吸込口。ノズル無しでも掃除しやすい形状。 ハンドストラップ付。
充電時間(分)約22長さ(mm)999幅(mm)114質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)高さ(mm)152電圧(V)直流18吸込仕事率(W)(高機能フィルタ)強:37、標準:10集塵容量(L)0.65連続使用時間(分)強:約20、標準:約40バッテリー容量(Ah)3.0集塵方式カプセル集じん式
ダストケース(白) HiKOKI(ハイコーキ)ダストケース(白)HiKOKI(ハイコーキ)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
HiKOKI(旧日立工機)製コードレスクリーナー用交換部品
適合機種R7DL/R7DA/R10DL/R10DAL/R12DA/R14DSAL/R14DA/R18DSAL/R18DA/R18DB/R18DTB/R36DA
1段サイクロンユニット HiKOKI(ハイコーキ)1段サイクロンユニットHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
HiKOKI(旧日立工機)クリーナー用1段サイクロンユニット ※10.8V以下のクリーナーでは吸引力の低下で遠心分離が十分に機能いたしませんのでご使用になれません。 サイクロン機構により、粉じんを遠心分離。 フィルタの目詰まりを抑制し吸引力を持続! 本体に直接装着でき、狭所やスタンドに立て掛ける際も邪魔になりません。
適合機種R14DSAL/R14DA/R18DSAL/R18DA/R18DB/R18DTB/R36DA集塵容量(mL)400
床用ノズル用ローラ HiKOKI(ハイコーキ)床用ノズル用ローラHiKOKI(ハイコーキ)
239税込263
1個
当日出荷
HiKOKI(旧日立工機)製コードレスクリーナー用交換部品
適合機種R7DL/R7DA/R10DL/R10DAL/R12DA/R14DSAL/R14DA/R18DSAL/R18DA/R18DB/R18DTB/R36DA
床用ノズル用ノズルブレード HiKOKI(ハイコーキ)床用ノズル用ノズルブレードHiKOKI(ハイコーキ)
239税込263
1個
翌々日出荷
HiKOKI(旧日立工機)製コードレスクリーナー用交換部品
適合機種R7DL/R7DA/R10DL/R10DAL/R12DA/R14DSAL/R14DA/R18DSAL/R18DA/R18DB/R18DTB/R36DA
部品 コードレスインパクトレンチ WR18DBAL2 HiKOKI(ハイコーキ)部品 コードレスインパクトレンチ WR18DBAL2HiKOKI(ハイコーキ)
92税込101
1個
翌々日出荷
部品 コードレスセーバソー CR18DBL HiKOKI(ハイコーキ)部品 コードレスセーバソー CR18DBLHiKOKI(ハイコーキ)
869税込956
1個
翌々日出荷
部品名称ブレードホルダセット形状図番5A
部品 18Vコードレスセーバソー CR18DB HiKOKI(ハイコーキ)部品 18Vコードレスセーバソー CR18DBHiKOKI(ハイコーキ)
129税込142
1個
翌々日出荷
充電式クリーナー 18V 紙パック式 マキタ充電式クリーナー 18V 紙パック式マキタ(34件のレビュー)
9,498税込10,448
1台
当日出荷
暗い場所に便利、高輝度LEDライト付ハンドストラップ付
バッテリー容量(Ah)3集塵容量(L)ダストバッグ:0.5/紙パック:0.33吸込仕事率(W)(強)約37、(標準)約10連続使用時間(分)強:約20、標準:約40充電時間(分)22集塵方式紙パック式仕様紙パック式、LEDライト付、ワンタッチスイッチ、2スピード質量(kg)1.5(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)長さ(mm)1004幅(mm)115高さ(mm)151電圧(V)直流18適合バッテリーBL1830B
コードレススティッククリーナー 日立コードレススティッククリーナー日立
41,980税込46,178
1台
当日出荷
標準質量1.5kgの軽量モデル、軽い力でラクラクお掃除ができるスティッククリーナーです。ジェット3Dファンモーターを搭載、パワフルな吸引力でしっかりゴミを吸い取ります。ヘッドに搭載された7灯の緑色LEDライトが見えにくいゴミを浮かび上がらせるから掃除残しも無し。ヘッドブラシ先端をループ形状にした「からまんブラシ」で髪の毛などが絡まりにくくなり、お掃除はもちろん、面倒なお手入れも簡単になりました。バッテリー充電2.5時間、標準で約40分(強8分)の運転が可能です。
付属品パワーヘッド、延長パイプ、ACアダプター(PVA-05)、スティックスタンド(アーム)、スティックスタンド(ペース)、お手入れブラシ、ハンディブラシ質量(kg)【スティッククリーナー】1.5【ハンディクリーナー】0.97ホワイトタイプ充電:ACアダプター、スティックスタンド定格電圧(V)DC21.6コード長さ(m)(ACアダプター)1.6集塵容量(L)0.15対応お手入れ:ブラシ・ダストケース水洗い可機能シンクロフラップ、ワンタッチ着脱、ペタリンコ構造連続使用時間(分)強/約8、自動/約8~約40、標準/約40(パワーヘッド有)60(パワーヘッド無)入力/出力(ACアダプター)AC100V 50-60Hz 0.5A/DC25.7V 0.9A電池カセット式リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.27寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【スティッククリーナー】23×23×101【ハンディクリーナー】33×9×18.6充電時間(時間)約2.5電源タイプコードレスヘッド仕様パワーヘッド、くるっとヘッド、LEDライト、自走式
充電式サイクロンスティック掃除機 軽量 コードレス アイリスオーヤマ充電式サイクロンスティック掃除機 軽量 コードレスアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
【軽量1.4kg】【充電スタンド付き】【自走式】【サイクロン式】【コードレス】【2Way】【静電モップ付き】 1.4kgに軽量化しハンドルの形状を持ちやすくリニューアル。掃除が楽になるスティッククリーナー! 置くだけ充電スタンド付きで収納もスッキリ省スペース。 様々なゴミを取り逃さずしっかり吸引。パワーブラシ搭載ですき間のゴミをしっかり掻き出して吸引します。 サイクロン式はカプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。 自走式の為、軽い力でヘッドがぐんぐん進みます。 ごみ捨てもワンタッチで取り外しできるので手が汚れず衛生的。 お掃除しにくいすき間などには、アタッチメントのすき間ノズルを取り付けてハンディタイプとして使用可能です。
用途倉庫・バックヤードのちりや埃の除去、オフィスのデスク周りのクイック清掃、会議室の床や椅子まわり、受付・エントランスの来客前後、店舗フロアの営業時間中のスポット対応、飲食店のテーブル下や通路の食べこぼし対応、ホテル客室のベッド周りや隅の補助作業、施設共用部(廊下・ロビー)の日常対応、医療・介護施設の衛生エリアまわり、社用車・営業車内などに付属品充電アダプター、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、クリーニングブラシ材質PP、ABS、PC質量(kg)1.4、本体のみ:0.85、フロアヘッド・延長パイプ含む:1.4、充電スタンド:0.77ブラック使用温度範囲(℃)充電温度:5~35出力充電電源:DC13.7V 0.5A定格電圧(V)DC10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フロアヘッド・延長パイプ含む235×230×980、充電スタンド設置時(アタッチメント含まず)260×210×1050入力充電電源:AC100V、50/60Hz集塵容量(L)ごみすてラインまで 0.15、最大容量 0.3連続使用時間(分)標準:約20/約27、ターボ:約10バッテリーリチウムイオン2次電池集塵方式サイクロン充電時間(時間)約4電源タイプコードレス(充電式)バッテリー容量(mAh)1900ヘッド仕様パワーヘッド、自走式バッテリー寿命繰り返し充電約1000回