カテゴリ
- 電動工具(8)
絞り込み
サービス分類
「r18dsl」の検索結果

コードレスクリーナ(本体のみ)
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481台当日出荷乾湿両用 スライドスイッチ マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!連続使用時間(分)48長さ(mm)497幅(mm)121高さ(mm)147質量(kg)0.85(電池・ノズル・延長管除く)適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池消耗部品フィルター22番集塵方式1段サイクロン充電時間(分)32アズワン品番65-0294-24集塵容量(mL)670(吸水容量110)商品タイプ本体のみ(バッテリ別売)
床用ノズルA
HiKOKI(ハイコーキ)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷床用ノズルが新しくなりました。 底面構造の最適化、可動式ブレードの採用により、じゅうたん・カーペットでも動作がスムーズです。 車輪位置の最適化により、段差での引っ掛かりを低減します。 前押し・後引き吸込み口を設けたことにより、押しても引いてもしっかりとゴミを吸込みます。適合機種HiKOKI製コードレスクリーナー全機種(R18DSL(S)除く)