カテゴリ

  • バイク部品(1,071)
  • 農業機械(543)
  • 切削工具(429)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(187)
  • トラック用品・パーツ(142)
  • 制御機器(132)
  • メカニカル部品(89)
  • オフィス家具(82)
  • タイヤ・足回り(81)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(64)
  • ねじ・ボルト・釘(63)
  • 配管・水廻り設備部材(43)
  • 作業工具(43)
  • 自動車補修部品(41)
  • 機構部品(36)
  • パソコン/周辺機器(34)
  • バッテリー・電装(32)
  • 測定用品(31)
  • FA担当者のオススメ新商品(29)
  • テープ(26)
  • 空調・照明・電設資材(25)
  • 油圧機器・油圧ホース(24)
  • 建築金物(22)
  • カー用品(22)
  • 事務用品(21)
  • 船舶用品・漁業資材(20)
  • 住設機器(19)
  • 塗装・養生・内装用品(16)
  • 自転車部品(16)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(15)
  • 物流用品(14)
  • 保管用品(13)
  • 溶接用品(13)
  • 防犯用品(13)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(12)
  • 整備工具・収納(11)
  • 電動工具(11)
  • 防災用品(10)
  • 梱包用品(9)
  • 厨房用品(9)
  • 電気材料(9)
  • 安全標識(9)
  • 家電(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 卓上消耗品(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 安全保護具(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • 縫製用品(7)
  • 空圧工具(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 作業服(5)
  • 研磨材(5)
  • 介護用品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 安全用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 手袋(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 清掃用品(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • ヘルスケア(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 農具(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r19」の検索結果

3,623件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンマータッカー R19E Rapid(ラピッド)

    ハンマータッカー R19E

    Rapid(ラピッド)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    エルゴノミックデザインのハンドル部とヘッド部重量の最適なバランス配分により、長時間の作業でも疲労軽減を実現しています。効率的な打ち込み作業が可能です。
    用途各種打ち込み作業に。適合針:13型6mm(11830725)トラスコ品番692-2363材質スチール全長(mm)280高さ(mm)45装填数針:150本
  • 2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-R19 渡辺電機工業

    2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-R19

    渡辺電機工業
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲R熱電対:0~1300℃
  • ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 195/50R19 88H 357795 DUNLOP(ダンロップ)

    ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 195/50R19 88H 357795

    DUNLOP(ダンロップ)
    41,980税込46,178
    1本
    6日以内出荷
    SYNCHRO WEATHER。オールシーズンタイヤ。路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット。全天候。氷上性能。雪上性能
    仕様低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Aタイヤサイズ195/50R19 88Hリム径(inch)19タイヤ外径(mm)685
  • ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 235/45R19 99V XL 358970 DUNLOP(ダンロップ)

    ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 235/45R19 99V XL 358970

    DUNLOP(ダンロップ)
    61,980税込68,178
    1本
    6日以内出荷
    SYNCHRO WEATHER。オールシーズンタイヤ。路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット。全天候。氷上性能。雪上性能
    仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)、リムプロテクター付きタイヤその他低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Bタイヤサイズ235/45R19 99V XLリム径(inch)19タイヤ外径(mm)701
  • ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 235/35R19 91W XL 358966 DUNLOP(ダンロップ)

    ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 235/35R19 91W XL 358966

    DUNLOP(ダンロップ)
    72,980税込80,278
    1本
    6日以内出荷
    SYNCHRO WEATHER。オールシーズンタイヤ。路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット。全天候。氷上性能。雪上性能
    仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)、リムプロテクター付きタイヤその他低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Bタイヤサイズ235/35R19 91W XLリム径(inch)19タイヤ外径(mm)652
  • ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 235/40R19 96W XL 358959 DUNLOP(ダンロップ)

    ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 235/40R19 96W XL 358959

    DUNLOP(ダンロップ)
    68,980税込75,878
    1本
    6日以内出荷
    SYNCHRO WEATHER。オールシーズンタイヤ。路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット。全天候。氷上性能。雪上性能
    仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)、リムプロテクター付きタイヤその他低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Bタイヤサイズ235/40R19 96W XLリム径(inch)19タイヤ外径(mm)676
  • ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 245/40R19 98W XL 358954 DUNLOP(ダンロップ)

    ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 245/40R19 98W XL 358954

    DUNLOP(ダンロップ)
    71,980税込79,178
    1本
    6日以内出荷
    SYNCHRO WEATHER。オールシーズンタイヤ。路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット。全天候。氷上性能。雪上性能
    仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)、リムプロテクター付きタイヤその他低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Bタイヤサイズ245/40R19 98W XLリム径(inch)19タイヤ外径(mm)685
  • ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 225/45R19 96W XL 358955 DUNLOP(ダンロップ)

    ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 225/45R19 96W XL 358955

    DUNLOP(ダンロップ)
    58,980税込64,878
    1本
    6日以内出荷
    SYNCHRO WEATHER。オールシーズンタイヤ。路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット。全天候。氷上性能。雪上性能
    仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)、リムプロテクター付きタイヤその他低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Bタイヤサイズ225/45R19 96W XLリム径(inch)19タイヤ外径(mm)691
  • ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 235/50R19 103V XL 358965 DUNLOP(ダンロップ)

    ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 235/50R19 103V XL 358965

    DUNLOP(ダンロップ)
    51,980税込57,178
    1本
    6日以内出荷
    SYNCHRO WEATHER。オールシーズンタイヤ。路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット。全天候。氷上性能。雪上性能
    仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)その他低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Aタイヤサイズ235/50R19 103V XLリム径(inch)19タイヤ外径(mm)725
  • ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 245/50R19 105V XL 358962 DUNLOP(ダンロップ)

    ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 245/50R19 105V XL 358962

    DUNLOP(ダンロップ)
    52,980税込58,278
    1本
    6日以内出荷
    SYNCHRO WEATHER。オールシーズンタイヤ。路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット。全天候。氷上性能。雪上性能
    仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)その他低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Aタイヤサイズ245/50R19 105V XLリム径(inch)19タイヤ外径(mm)735
  • ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 245/45R19 102W XL 358957 DUNLOP(ダンロップ)

    ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 245/45R19 102W XL 358957

    DUNLOP(ダンロップ)
    64,980税込71,478
    1本
    6日以内出荷
    SYNCHRO WEATHER。オールシーズンタイヤ。路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット。全天候。氷上性能。雪上性能
    仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)、リムプロテクター付きタイヤその他低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Aタイヤサイズ245/45R19 102W XLリム径(inch)19タイヤ外径(mm)710
  • ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 245/35R19 93V XL 358961 DUNLOP(ダンロップ)

    ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 245/35R19 93V XL 358961

    DUNLOP(ダンロップ)
    75,980税込83,578
    1本
    6日以内出荷
    SYNCHRO WEATHER。オールシーズンタイヤ。路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット。全天候。氷上性能。雪上性能
    仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)、リムプロテクター付きタイヤその他低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Bタイヤサイズ245/35R19 93V XLリム径(inch)19タイヤ外径(mm)659
  • ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 225/40R19 93W XL 358958 DUNLOP(ダンロップ)

    ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 225/40R19 93W XL 358958

    DUNLOP(ダンロップ)
    66,980税込73,678
    1本
    6日以内出荷
    SYNCHRO WEATHER。オールシーズンタイヤ。路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット。全天候。氷上性能。雪上性能
    仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)、リムプロテクター付きタイヤその他低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Bタイヤサイズ225/40R19 93W XLリム径(inch)19タイヤ外径(mm)668
  • リペア MadJumper2 マッドジャンパー2 チークパッド オフロードヘルメット用 MJ2R0019 ZEALOT(ジーロット)

    リペア MadJumper2 マッドジャンパー2 チークパッド オフロードヘルメット用 MJ2R0019

    ZEALOT(ジーロット)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ジーロット。メーカー品番:MJ2R0019。販売備考:Mad Jumper2用リペア チークパッドです。洗濯ネットに入れて洗濯も可能。※帽体をまたいでの使用はできませんのでご注意ください※1型には使用できませんのでご注意ください。厚み:20。タイプ:チークパッド。色[カラー]:グレー。サイズ:ラージ帽体用サイズ:XXL(20mm)
    厚さ(mm)20グレーサイズXXLサイズ用
  • ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 225/55R19 103V XL 357814 DUNLOP(ダンロップ)

    ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 225/55R19 103V XL 357814

    DUNLOP(ダンロップ)
    51,980税込57,178
    1本
    6日以内出荷
    SYNCHRO WEATHER。オールシーズンタイヤ。路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット。全天候。氷上性能。雪上性能
    仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)その他低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Aタイヤサイズ225/55R19 103V XLリム径(inch)19タイヤ外径(mm)738
  • ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 235/55R19 105H XL 357815 DUNLOP(ダンロップ)

    ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 235/55R19 105H XL 357815

    DUNLOP(ダンロップ)
    49,980税込54,978
    1本
    6日以内出荷
    SYNCHRO WEATHER。オールシーズンタイヤ。路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット。全天候。氷上性能。雪上性能
    仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)その他低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Aタイヤサイズ235/55R19 105H XLリム径(inch)19タイヤ外径(mm)749
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]

    TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気特性圧送、耐油、柔軟性、透明性機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合
  • 超強力両面テーププレミアゴールドスーパー多用途粗面用 3M(スリーエム)

    超強力両面テーププレミアゴールドスーパー多用途粗面用

    3M(スリーエム)(58件のレビュー)
    629税込692
    1巻
    当日出荷
    木・金属・塩ビ・プラスチックなどの接着に! 多用途に使える粗面用!
    使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力適合用途粗面被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
  • ニュー・エフモール イリズミ マサル工業

    ニュー・エフモール イリズミ

    マサル工業(17件のレビュー)
    80税込88
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ●内曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
    用途ニュー・エフモール同士の内曲がりの直角接続用。形状入ズミ材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドリーマ TRUSCO

    ハンドリーマ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
  • 穴用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53) 大阪魂

    穴用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53)

    大阪魂(29件のレビュー)
    409税込450
    1パック(38個)
    当日出荷から3日以内出荷
    1パック単位の販売です。
    材質バネ用鋼、HRC44~53種別穴用形状穴用スナップリング
  • ゴムバンド 両端フック付 三友

    ゴムバンド 両端フック付

    三友(9件のレビュー)
    169税込186
    1本
    当日出荷
    両端にフック金具の付いたゴムバンド。未使用の新しいタイヤチューブを再利用しており耐候性・耐久性に優れ、亀裂が生じにくい。
    用途シート止や荷物の固定等に
  • 編組チューブ モノタロウ

    編組チューブ

    モノタロウ(66件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    伸縮性に富み裂傷や摩擦に強くすべりが良い製品です。
    用途配線の保護に。材質ポリエステルモノフィラメント使用温度範囲(℃)-40~+150特性伸縮性
  • 六角棒スパナ エイト

    六角棒スパナ

    エイト(13件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    エイトは日本で唯一の高級六角棒スパナ専門メーカーです。 全製品は厳重な品質管理のもと、品質保証体制を整えた工場で生産されています。
    形状L型材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ先端形状六角サイズ規格ミリ
  • メタルラックポール アイリスオーヤマ

    メタルラックポール

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    メタルラック専用のポールです。 別売りの棚板、パーツを選んで収納用品や場所に合わせたオリジナルラックを組立することが可能です。 下記のメタルラックサイズ比較表をご覧ください。
    用途※ジョイント式です。材質スチール表面処理クロムメッキ
  • 切替式ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    切替式ラチェットめがねレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(14件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    切り替えレバーにより容易に正逆の切り替えが可能です。ラチェットめがね側は13°オフセットです。レバーはヘッドの厚みから突き出していないため邪魔にならず誤作動もおきません。12角部のCリングによりスタッドボルトなどのナットの締付時もナットから抜けてしまわず固定可能です。グッドデザイン賞受賞品です。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。
    用途配管のフレアナットや狭い場所での締め付け作業に。
  • ハンドリーマ 岡崎精工

    ハンドリーマ

    岡崎精工(30件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    MCO材を使用しています。
    刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)
  • ユニ・プロッキー<細字丸芯+太字角芯> uni(三菱鉛筆)

    ユニ・プロッキー<細字丸芯+太字角芯>

    uni(三菱鉛筆)(24件のレビュー)
    119税込131
    1本
    当日出荷
    イヤな臭いがしません。 紙に書いてもにじみが少なく裏うつりがしません。 鮮やかな発色の顔料インクを使用。耐水性・耐光性に優れています。 金属・ガラス・プラスチックにも書けます。水性なので素材を傷めません。
    線幅(mm)6.0・1.2~1.8質量(g)27.1タイプツイン厚さ(mm)22.8全長(mm)144.5軸径(Φmm)21.5材質(軸)再生PP材質(ペン芯)太/フィラメント(ポリエステル)、細/スライバー(ポリエステル)グリーン購入法適合エコマーク認定認定インク水性顔料商品タイプ使い切り本体線の太さ太字・細字エコマーク認定番号18 112 195
  • ケミカルアンカーRタイプ(標準型) 日本デコラックス

    ケミカルアンカーRタイプ(標準型)

    日本デコラックス(7件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1箱(10本)
    当日出荷
    埋め込み機械が軽くなり、作業負担が軽減します。 アンカー筋の埋め込み時間が約20%向上しました。 厚生労働省の定める揮発性有機化合物(VOC)13品目を含んでいません。 非スチレン系樹脂の採用により、嫌な臭いが低減し、現場の作業環境が改善します。 アンカー筋の埋め込み時の発生音が60dB未満に低減し、近隣への騒音対策も万全です。 「各種合成構造設計指針・同解説」(社)日本建築学会等の多くの指針に適合しているガラス管タイプ。 アンカー引張強度が約10%向上しました。 品質保証期間が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。
    材質変性ビニルエステル樹脂適合ボルト形状/ネジ切片面カット、ネジ切両面カット、異形棒鋼片面カット硬化時間-10℃/32時間、0℃/8時間、10℃/2時間、20℃/30分、30℃/15分
  • 3M スコッチ 超強力両面テープ耐熱用 3M(スリーエム)

    3M スコッチ 超強力両面テープ耐熱用

    3M(スリーエム)(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷
    優れた耐熱特性を有しているので、台所などの高温となる場所に使える!
    使用温度範囲(℃)-20~180使用場所屋内・屋外用粘着タイプ超強力適合用途耐熱被着材の素材金属
  • 穴用スナップリング(ステンレス) 大阪魂

    穴用スナップリング(ステンレス)

    大阪魂(5件のレビュー)
    468税込515
    1パック(11個)
    当日出荷から翌々日出荷
    種別穴用形状穴用スナップリング
  • ルミサス 高演色クランプ式デスクライト GENTOS

    ルミサス 高演色クランプ式デスクライト

    GENTOS(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    高演色(Ra95)LEDにて太陽光に近い自然な光 ブルーライトを最大30%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト フリッカーレス基盤の搭載により、ちらつきを抑えてより目に優しい 昼光色/白色/電球色の3段階調色機能、電源ボタンを長押しで無段階の調色も可能 各色無段階調光で最大1800ルーメン(昼白色時)、ケルビン値3000~5000K 2本のアームと330°可動式セードで、様々な角度での照射 触れるだけのタッチセンサー式スイッチ 再点灯時に前回の光量、光色にて点灯するモードメモリー機能搭載 横からも上からも挟める2WAYクランプ(厚さ10~55mm 奥行40mm以上) 消費電力12W、直下照度3800ルクス(40cm最大時 電球色時)、JIS AA形相当
    付属品2-WAYクランプ、ACアダプター質量(g)1435消費電力(W)12電源ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz・出力:DC12V 1A)入力電圧(V)DC12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード部】 500.0×12.5×80.0【アーム部】 415.0×480.5(本体凸部含む)色温度(K)3000~5000入力電流(mA)1000光束(Lm)最大1800アーム角度調整明るさ(Lm)1800~350グリーン購入法適合直下照度(Lx)(40cm最大時):3800演色指数(Ra)95ブルーライトカット率最大30%電球の種類チップタイプ白色LED×32個、チップタイプ暖色LED×32個調光の可否○(無段階)フリッカーフリー調色の可否○(昼光色/白色/電球色)エコロジー商品省エネ
  • ホイールベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    ホイールベアリング

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(281件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ネジキャッチ ENGINEER(エンジニア)

    ネジキャッチ

    ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(2個)
    当日出荷
    ドライバーの軸に取り付けるだけで先端を着磁することが出来ます。また、サイズや形状が異なるビットにも取り付ける事が可能。可動式だからΦ4~6.35軸に対応!
    用途ネジを落としたくないときに。全長の長いビスを回すときに。材質ABS幅(mm)13全長(mm)24高さ(mm)14.2適合軸(mm)4~6.35質量(g/個)6.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • H15R H19R用電池蓋 LED LENSER

    H15R H19R用電池蓋

    LED LENSER
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番635-0452グリーン購入法適合
  • 樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7

    トックベアリング(TOK)(46件のレビュー)
    84税込92
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
    用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。ねじ寸法M6×1
  • H15R、H19Rシリーズ用バッテリーボックス LED LENSER

    H15R、H19Rシリーズ用バッテリーボックス

    LED LENSER
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    H15Rcore(502123)、H15RWork(502196)、H19RCore(502124)用のバッテリーボックスです。専用充電池を入れればライト本体がなくても充電できます。
    トラスコ品番574-7447適合機種H15R Core、H15R Work、H19R Core幅(mm)100高さ(mm)30奥行(mm)50グリーン購入法適合
  • 樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2

    トックベアリング(TOK)(22件のレビュー)
    67税込74
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
    用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
  • ゴム入りハンドルカバー OTC

    ゴム入りハンドルカバー

    OTC(19件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1パック(50枚)
    当日出荷
    ハンドルの握り部分のみをカバー。2本のゴムでぴったりフィット。
    材質ポリエチレン、ゴム(2本入)厚さ(μm)約30サイズ(mm)100×600ゴム径(mm)約1mm
  • ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
...