カテゴリ
- 制御機器(10)
- バイク部品(1)
- 切削工具(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「r1c72a」の検索結果

ブレーキシュー スプリング無し
Vesrah(9件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781セット当日出荷から9日以内出荷フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形 平形レンズ) メタルベゼル
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から31日以内出荷種類照光式ボタン形状丸(平形レンズ)取付穴径(Φmm)25.3保護構造IP65色ベゼル色:メタルカラー照光種別LED
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 突形レンズ LED) オルタネイト形
IDEC(和泉電気)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から31日以内出荷種類照光式動作方式オルタネイトボタン形状丸(突形レンズ)取付穴径(Φmm)22保護構造IP65照光種別LED
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (正角形 平形レンズ LED) オルタネイト形
IDEC(和泉電気)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から31日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状角(平形レンズ)動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形ガード付 平形レンズ) 黒色樹脂ベゼル
IDEC(和泉電気)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から31日以内出荷種類照光式ボタン形状角(ガード付平形レンズ)取付穴径(Φmm)□24.5保護構造IP65色黒色樹脂ベゼル照光種別LED
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形 平形レンズ) 黒色樹脂ベゼル
IDEC(和泉電気)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から31日以内出荷種類照光式ボタン形状角(平形レンズ)取付穴径(Φmm)□24.5保護構造IP65色黒色樹脂ベゼル照光種別LED
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形 平形レンズ) 黒色樹脂ベゼル
IDEC(和泉電気)¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷から31日以内出荷種類照光式ボタン形状丸(平形レンズ)取付穴径(Φmm)25.3保護構造IP65色黒色樹脂ベゼル照光種別LED
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 平形レンズ LED) オルタネイト形
IDEC(和泉電気)¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷から31日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形レンズ)動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 Φ30大型レンズ LED) オルタネイト形
IDEC(和泉電気)¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷から31日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形レンズ)動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形ガード付 平形レンズ) 黒色樹脂ベゼル
IDEC(和泉電気)¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷から31日以内出荷種類照光式ボタン形状丸(ガード付平形レンズ)取付穴径(Φmm)25.3保護構造IP65色黒色樹脂ベゼル照光種別LED
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角丸形 平形レンズ LED) オルタネイト形
IDEC(和泉電気)¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷から31日以内出荷種類照光式動作方式オルタネイトボタン形状丸(平形レンズ)取付穴径(Φmm)22保護構造IP65照光種別LED
超硬ソリッドエンドミル ELB
イスカル¥26,980税込¥29,6781本4日以内出荷形状加工用ソリッドエンドミルです。用途フライス加工用。材質IC902刃数6材種IC902RoHS指令(10物質対応)対応
デンジクラッチ
BIGM(丸山製作所)¥44,980税込¥49,4781個8日以内出荷規格KEB73.807.00部品名称デンジクラツチ図解NoMSA613R4C(11.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.27、MS613R4CF(11.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.27、MS415R4CFS-1(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.40、MS415R4CF(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.40、MS615R4CF-RV(11.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.15、MLS415R4CF(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.34、MSA415R8C-RV(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.15、MS415R4CF-125(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.42、MSA415R4C-125(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.42、MSV415R2S(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.12、MSA615R8C-RV(11.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.15、MS515R4CFS-1(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.40、MSA613R3-K-A ポンプダイ部品_No.72など