カテゴリ

  • 農業・園芸資材(9)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r220tbr」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーロラハンドル小 (DBR) タカギオーロラハンドル小 (DBR)タカギ
399税込439
1個
当日出荷
R220(330)TBRの交換用部品です。
用途対象ホースリールの交換・補修部品に付属品ハンドル×1トラスコ品番337-9154
コネクター(BK)+ロングロックナット(DBR) タカギコネクター(BK)+ロングロックナット(DBR)タカギ
619税込681
1個
当日出荷
R220(330550)TBRの交換用部品です。
トラスコ品番337-9157
蛇口ニップル(DBR) タカギ蛇口ニップル(DBR)タカギ
699税込769
1個
当日出荷
トラスコ品番338-8303適合品番R220(330550)TBR、R110(115)BR、R1410(1415)BR
タフギアフックノズル裸(CG) タカギタフギアフックノズル裸(CG)タカギ
1,098税込1,208
1本
当日出荷
一般家庭向けの散水ノズルです。ヘッド部分を回すことで4種類の水形切替えができます。ノズルに付属していますフックはバケツに掛けることができます。
用途一般家庭での屋外散水用ホースリールの補修部品用バケツへ水を溜めるシーンが多い方にトラスコ品番593-3464最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7適合ホースリール(純正交換用)R220TBR、R330TBR、R550TBR
オーロラBOXY本体ニップルセット(BK)Oリング仕様 タカギオーロラBOXY本体ニップルセット(BK)Oリング仕様タカギ
299税込329
1個
当日出荷
ホースリールの補修部品です。対象品番:R220TBR、R330TBR
用途対象ホースリールの交換・補修部品に付属品本体ニップル×1、Oリング×3トラスコ品番457-8867使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)0.7
オーロラアルファノズルホルダー(DBR) タカギオーロラアルファノズルホルダー(DBR)タカギ
279税込307
1個
翌々日出荷
ホースリールの補修部品です。
トラスコ品番420-9293適合ホースリールR220TBR、R330TBR
ノズルホルダー(DBR) タカギノズルホルダー(DBR)タカギ
279税込307
1個
翌々日出荷
R220TBRの交換用部品です。
トラスコ品番338-8290
Φ12ロングロックナット(DBR) タカギΦ12ロングロックナット(DBR)タカギ
129税込142
1個
当日出荷
コネクターとホースを繋ぐロックナットです。ホースリールの純正補修部品です。純正交換品番:R220TBR、R330TBR
用途園芸・清掃トラスコ品番580-3901使用圧力(MPa)0.7適合ホース外径(Φmm)16.5適合ホース内径(Φmm)12
1.2mセットΦ12ツイスター(CBR) タカギ1.2mセットΦ12ツイスター(CBR)タカギ
2,298税込2,528
1セット
3日以内出荷
ホースリールの蛇口から本体に接続する補助ホースセットです。
用途対象ホースリールの交換・補修部品にトラスコ品番593-5006幅(mm)300高さ(mm)268長さ(m)1.2奥行(mm)46内径(Φmm)12使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)16.5ホース寸法(全長)(m)1.2適合ホースリールR220TBR、R330TBR
vfr2200特集