カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(7)
    • ゲージマニホールド(4)
  • 作業工具(12)
  • 切削工具(5)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
冷媒の種類
接続口径
ブランド
サービス分類

「r290」の検索結果

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • R600a・R290 HC冷媒用ゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    R600a・R290 HC冷媒用ゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    R600a・R290冷媒飽和温度目盛付
    用途R600a、R290用対応冷媒種別R600a、R290用仕様サイトグラス付マニホールドボディ圧力計(MPa)(低圧側)-0.1~1.0/(高圧側)-0.1~1.5ゲージ径(Φmm)80
  • ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)

    ハンドリーマー

    F.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
    材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート刃径公差(mm)0~+0.005
  • EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR

    OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
  • 6.3sq.ラチェットハンドル nepros

    6.3sq.ラチェットハンドル

    nepros(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のラチェットハンドルです。狭い場所での作業に最適です。ユニオン機構採用で不用意なソケットの落下も防止します。滑らかな動きと、従来品と同等の強度、サイズを誇ります。ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げています。
    差込角(mm)凸6.35全長(mm)125トラスコ品番855-8947材質特殊工具鋼歯数90質量(g)110ハンドル径(Φmm)13寸法B(mm)22寸法T(mm)11ヘッド形状小判形送り角度(°)4ギヤ歯数90リリース方式プッシュリリース2018年トラスコ掲載ページ4 0255
  • ダヴィンチ リフィル A5サイズ デイリースケジュール24 レイメイ藤井

    ダヴィンチ リフィル A5サイズ デイリースケジュール24

    レイメイ藤井
    350税込385
    1冊(20枚)
    当日出荷
    日付けなしの1日1ページのスケジュール表
    幅(mm)148高さ(mm)210奥行(mm)2
  • 6.3sq.ロングラチェットハンドル nepros

    6.3sq.ロングラチェットハンドル

    nepros
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のラチェットハンドルです。ユニオン機構採用で不用意なソケットの落下も防止します。KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。滑らかな動きと、従来品と同等の強度、サイズを誇ります。ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げています。
    差込角(mm)凸6.35全長(mm)175トラスコ品番856-2090材質特殊工具鋼歯数902018年トラスコ掲載ページ4 0255
  • 6.3sq ショートラチェットハンドル nepros

    6.3sq ショートラチェットハンドル

    nepros
    8,598税込9,458
    1本
    当日出荷
    小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のラチェットハンドルです。狭い場所での作業に最適です。ユニオン機構採用で不用意なソケットの落下も防止します。滑らかな動きと、従来品と同等の強度、サイズを誇ります。ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げています。
    差込角(mm)凸6.35全長(mm)80トラスコ品番855-8948材質特殊工具鋼歯数902018年トラスコ掲載ページ4 0255
  • 伸縮マルチロッド ムラテックKDS

    伸縮マルチロッド

    ムラテックKDS
    24,980税込27,478
    1箱(2個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    最大耐荷重300kgです。(CE認証)広い調整各のノンスリップパッドです。確実で簡単な固定/解除握りやすく丈夫なナイロンハンドル圧力をしっかり伝える三角ネジ接地側も素早いロックを可能にするスプリング機構付1mm厚の剛性パイプ
    用途天井などの貼り作業の支え、拡張作業、仮支柱に。材質/仕上本体・バー:スチール、ハンドル:ナイロン・グラスファイバー、パッド:EVA樹脂
  • ラチェットハンドルヘッドリペアキット nepros

    ラチェットハンドルヘッドリペアキット

    nepros
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷
    ヘッドリペアキットです。
  • フレックスラチェットハンドル nepros

    フレックスラチェットハンドル

    nepros
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のラチェットハンドルです。狭い場所での作業に活躍します。滑らかな動きと、従来品と同等の強度、サイズを誇ります。ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げました。プッシュボタンを押さない限り不意にソケットがラチェットから外れないユニオン機構。補給部品としてラチェットハンドルヘッドリペアキット、ラチェットハンドルヘッドリペアキット(T型トルクスLハンドル付)を設定しています。
    全長(mm)150質量(g)135柄径(Φmm)13ヘッド幅(mm)22ヘッド寸法(mm)(厚み)11
  • フレックスラチェットハンドル nepros

    フレックスラチェットハンドル

    nepros
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)凸6.35全長(mm)100トラスコ品番113-3762材質特殊鋼歯数90
  • スタッビラチェットハンドル nepros

    スタッビラチェットハンドル

    nepros
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)凸6.35全長(mm)49トラスコ品番114-6703材質特殊工具鋼歯数90厚さ(mm)(ヘッド部)11ヘッド幅(mm)22
  • ステンレス スライド式伸縮突っ張り棚 2段 TAKAGI(高儀)

    ステンレス スライド式伸縮突っ張り棚 2段

    TAKAGI(高儀)
    5,998税込6,598
    1個
    翌日出荷
    サビにくいステンレス製 。工具を使わずに簡単に設置できる突っ張りタイプ 。ストッパー付でパイプ棚を引き出すときのすっぽ抜けがなく安心
    用途キッチン出窓に設置でき収納力アップ材質金属部:ステンレス鋼、樹脂部:ABS樹脂・TPR耐荷重(kg)約10(棚一枚あたり約5)アズワン品番64-4073-63外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600~900×260×620~1000
  • 軽量安全ミラー TRUSCO

    軽量安全ミラー

    TRUSCO
    5,698税込6,268
    1枚
    当日出荷
    プラスチックとアルミの複合ミラーです。軽量なので取付け、取扱いが簡単です。サビにくく耐衝撃性にも優れています。
    仕様室内専用、表面ハードコート処理セット内容両面粘着シート4枚材質アルミ、耐衝撃性スチロール樹脂厚さ(mm)5mm2018年トラスコ掲載ページ6 1402
  • カラー作業用ロープ混撚 三友

    カラー作業用ロープ混撚

    三友
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    識別や判別がしやすいカラフルなロープです。トラックの荷役に最適な、両端切りっぱなしのロープです。
    用途荷役作業。材質ポリエチレン・ポリエステル長さ(m)15破断強度(N)約720太さ(mm)9
  • フライス加工用チップ コロミル290 サンドビック

    フライス加工用チップ コロミル290

    サンドビック
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    欠品中
    汎用肩削りカッター用チップです。優れた直角度、優れた加工面品質です。
    用途一般フライス、肩削り加工用。材種530
  • 溝入れ用チップ TC40N サーメット 京セラ

    溝入れ用チップ TC40N サーメット

    京セラ
    25,980税込28,578
    1セット(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質TC40N材質(本体)TC40N
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
    2,390税込2,629
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • レバッチファイル コクヨ

    レバッチファイル

    コクヨ(15件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1冊
    当日出荷
    チューブファイルの保存性とリングファイルの閲覧性を兼ね備えたファイル。大量収容ファイルとして効果を発揮します。閉じた書類を見開きで見ることができるリング形状なので閲覧性に優れています。 操作しやすいレバー式。棚から取り出しやすい穴付き。
    用途レバー操作で簡単にリングが開閉。 閲覧や差し替え頻度が高い書類の保管に適しています。サイズA4タテ仕様替背紙式付属品インデックス1枚・カラー仕切りカード(5山)×1組タイプタテ型種類2穴Oリングファイル穴数2穴穴間隔(mm)80芯材古紙パルプ配合率100%外寸(幅W×高さH)(mm)280×307材質(表紙)PPフィルム貼り材質(とじ具)スチール
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ねじなしノーマルベンド Panasonic(パナソニック)

    ねじなしノーマルベンド

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鋼管製溶融亜鉛めっき規格JIS C8330適合規格(PS)E
  • 円筒型防振ゴム EFタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    円筒型防振ゴム EFタイプ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から65日以内出荷
    a方向に軟らかいバネ。 r方向に硬いバネ。 比較的大きな捩り角が得られる。内筒に対する外筒の捩り角が比較的大きく得られるのでリンク機構のジョイント支点等に適している。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
    形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴム
  • ボルトクリッパアルミ MCC(松阪鉄工所)

    ボルトクリッパアルミ

    MCC(松阪鉄工所)(3件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    従来品比較で30%の軽重化
    用途鉄筋コンクリート用棒鋼(JISG3112)SR295・SD295・SD345 軟質材(硬さ80HRB以下、引張強さ490N/m2以下)
  • ねじなしTCノーマルベンドB型 外山電気

    ねじなしTCノーマルベンドB型

    外山電気(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    用途薄鋼用材質鋼管製規格JIS C 8330適合規格(PS)E表面処理電気亜鉛メッキ
  • キーボード 無線 Bluetooth パンタグラフ式 ミニ テンキーレス コンパクト 薄型 軽量 電池式 マルチペアリング(3台) 日本語配列 Slint エレコム

    キーボード 無線 Bluetooth パンタグラフ式 ミニ テンキーレス コンパクト 薄型 軽量 電池式 マルチペアリング(3台) 日本語配列 Slint

    エレコム
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利な薄型・軽量設計!Windows、macOS、 ChromeOS 、iOS/iPadOS、Androidを自動で識別し、各OSに最適な入力モードに切り替えが可能!マルチペアリング機能により、1つのキーボードで最大3台までのデバイスを瞬時に切り替えて使用できるBluetooth(R)パンタグラフミニキーボード”Slint(スリント)”です。
    用途打ちやすさにこだわった、Bluetooth(R)軽量・薄型ミニキーボードです。 。軽やかに持ち運べる重量約290g、最薄部約7mmの軽量薄型設計。 。Bluetooth(R)HOGPに対応したパソコンであれば、レシーバーを接続することなくマウスを使用できるため、USBポートの少ないパソコンやタブレットにぴったりです。 。Bluetooth(R)HOGPに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN05C2シリーズ(別売品)) 。最大3台までのデバイスをペアリングできるマルチペアリングに対応しています。切り替え操作を行うことで、使用シーンに合わせてデバイスを瞬時に切り替えることができます。 。専用ドライバーなどのインストールは不要で、ペアリングするだけですぐに使用可能です。 。キータイプには、ノートパソコンのキーボードと同じ軽快な打ち心地の「パンタグラフ方式」を採用しています。 。薄さを保ちながら指馴染みを高めた、こだわりのキートップ形状と、安定感抜群の大型の角度調整スタンドにより、いつでもどこでも心地よいタイピングが可能です。 。キートップの印字にはスタイリッシュなオリジナルフォントを採用。かな表記を省き、ローマ字入力時に見やすくしています。 。独自のファームウェアを搭載することにより、Windows、macOS、 ChromeOS 、iOS/iPadOS、Androidを自動で識別し、各OSに最適な入力モードに切り替えます。 。キーボードの上段には、特定の機能を素早く実行できるマルチファンクションキーを搭載しています。 。専用キーを押すだけで、ブラウザでのホームの表示、メディアプレーヤーの起動、音量や明るさの調整、スクリーンショットといった12種類の操作が可能です。 。コンパクトな本体設計ながら、19mmのキーピッチで快適な文字入力を実現しました。 。電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。 。電源ON、ペアリング状況などが分かるLEDランプが付いています。 。Bluetooth(R)5.0 Class2規格に適合しており、省電力を実現します。 。使いやすい日本語配列を採用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。仕様【接続先切替機能】対応(Bluetooth(R):3台)、【マルチファンクション機能】13キーセット内容キーボード本体×1台、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2本サイズミニ質量(g)約290※電池含まず電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素電池のいずれか2本対応OSWindows 11/10、Android 13、macOS Ventura 13、iOS 17、iPadOS 17接続方式Bluetooth(R)無線対応機種Bluetooth(R)HOGPプロファイルに対応したWindows、macOS、 ChromeOS 、iOS、iPadOS、Android搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約291×131×17通信方式GFSK方式キー数83キーキー配列日本語配列保証期間1年間電池寿命最長約22カ月(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合があります。キー方式パンタグラフキーストローク(mm)2電波到達距離(m)最長約10※ご使用環境により異なる場合があります。キーピッチ(mm)19BluetoothBluetooth 5.0 Class2電波周波数2.4GHz帯対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
  • デジタルMiniマニホールドMS-100 アサダ

    デジタルMiniマニホールドMS-100

    アサダ
    25,980税込28,578
    1個
    欠品中
    サイトグラス内臓・真空度表示・対応冷媒全140種・JRC GL-02対応。今までにない価格の実現。普段使いが出来るマニホールドを目指し、機能はあえて付加価値と捉えてコストパフォーマンスを最大限重視。小型・軽量ボディ。680gで手のひらサイズ。豊富な冷媒種。R32、R410Aをはじめ、140種の冷媒を選択可能。本体への登録は最大18種類 専用アプリと連携して入れ替えが可能。※専用アプリが必要。※アップデートにより順次追加されることがあります。繋がるマニホールド。スマートフォン、タブレットへ専用アプリでデータ共有が可能。ロギングやレポートの作成が可能。
    付属品異径アダプタ1/4"×5/16"(メス×オス)×3個、収納バッグ、1.5V単四電池(テスト用)×2個質量(g)680測定範囲(MPa)圧力:-0.1~5.5電源(V)1.5 単4電池×2本(電池寿命:約200時間)精度±1.0%FS使用温度(℃)-10~50対応【冷媒】初期設定:R11、R12、R13、R22、R290、R32、134a、R404A、R410A、R407C、R408A、R409A、R458A、R448A、R449A、R500、R502、R600その他冷媒:約140種の冷媒を専用アプリから入れ替え追加が出来ます※アップデートにより順次追加されることがあります。保護等級IP54ポート径1/4"・1/4"・1/4"
  • 工具(ユニット) TOTO

    工具(ユニット)

    TOTO(6件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    下面施工タイプのウォームレット、ふつう便座を取付け・取り外しする際の締付工具です。
    適合品番(便座)TCF116、TCF226、TC1R、TC290、TC291、(便器)CS20A系、CS70系、CS220系、CS320系、CS464M、CS465、CS480N、CS4810AN、CS480CN、CS510BM、CS595系、CS670系
  • 424911 コードレスフレア REX(レッキス工業)

    424911 コードレスフレア

    REX(レッキス工業)
    73,980税込81,378
    1台
    当日出荷
    ワンアクションクランプでスピーディーな作業が可能です。軽量コンパクト設計です。リチウムイオン電池を搭載しています。
    用途銅管のフレア加工に。付属品クランプ:3個、約70分充電器:1個、クランプライナー:1/4、3/8、1/2用:各1組、チューブカッタートラスコ品番455-9044幅(mm)108高さ(mm)261奥行(mm)72回転数(min-1[r.p.m])コーン:290バッテリー容量(Ah)2適合管の呼び1/4・3/8・1/2適合管外径:1/4(6.35)~3/4(19.05)
  • 開閉ハンドル INAX(LIXIL)

    開閉ハンドル

    INAX(LIXIL)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ダークグレー適合BF-270W-13,-19,BF-270WM-13,BF-270WP-13,BF-280W-13,BF-290W-13,-19,BF-291W-13,-19,LF-2130B,R,LF-2130BH,R,LF-231B-VL-PU
  • スパークプラグ No.5 SK11

    スパークプラグ No.5

    SK11
    599税込659
    1個
    当日出荷
    交換用のスパークプラグです。チェンソー・刈払機・農機具・発電機・汎用エンジン用にお使いいただけるスパークプラグです。
    用途交換用スパークプラグ。適合型番:NGK/BM6A・チャンピオン/CJ8・デンソー(ND)/W20M-U適合機種パワーメイトチェンソー(PMS290・PMS305・PMS340・PMS355・PMS405),リョービ刈払機(EK201・EK226・EK256・EK17・EK26A・EK32A),日立チェンソー(CS30E・CS35EB/E),マキタ刈払機(EM-162・EM-220/R・EM-221),タス刈払機(TBL-162・TBL-205),タスチェンソー(ECS290・ECS350・ECS351)
  • 鉄筋カッタ MCC(松阪鉄工所)

    鉄筋カッタ

    MCC(松阪鉄工所)
    26,980税込29,678
    1個
    翌日出荷
    安定性、切れ味、使いやすさ、耐久性に重点をおいた設計。 安定感のある可鍛鋳鉄のベース・スチールパイプのハンドル、 切れ味と耐久性を兼ね備えた特殊鋼の刃により、楽に、早く作業効率が大きく向上。 切断加工対象材/鉄筋コンクリート用棒鋼(JIS G 3112)、 SR295またはSD295引張り強さ 590N/平方ミリメートル以下(約60kgf/平方ミリメートル以下)。
    用途鉄筋コンクリート用棒鋼・異形棒鋼の切断専用
  • 導電性チェア ステンレス座面 SS-C290シリーズ アズワン

    導電性チェア ステンレス座面 SS-C290シリーズ

    アズワン
    28,790税込31,669
    1個
    当日出荷
    座面がステンレス製ですので容易に清掃ができます。 錆・汚れに強く清掃も容易です。
    材質座部/SUS304、脚部/アルミ合金質量(kg)約6.2直径(Φmm)(座面)290、(リング)400キャスターΦ50mm(導電性ゴム)電気抵抗値1.0×10^5Ω~1.0×10^8Ω機能(上下)ガススプリング式サイズ(mm)Φ480×455~610アズワン品番4-467-02
  • GSハンドル INAX(LIXIL)

    GSハンドル

    INAX(LIXIL)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ノーマルベンド 外山電気

    ノーマルベンド

    外山電気
    3,598税込3,958
    1個
    翌日出荷
    適合規格(PS)E
  • [マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス) エスコ

    [マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス)

    エスコ
    66,000税込72,600
    1セット
    翌日出荷
    測定結果がひと目でわかる大型ディスプレイ。暗所・夜間でも安心のバックライト付き大型ディスプレイ。IP54の堅牢なハウジングは、コンパクトで取り扱い易く、高い信頼性を備えています。ワイヤレスで柔軟に操作、レポート作成も簡単:Bluetooth(R)自動接続による温度/真空度測定、レポート作成のほか、スマートアプリにはさらに便利な機能が搭載されています。素早く起動、シンプルなボタンで簡単操作(日本語対応)。長期使用に耐える防水・堅牢ボディ(防塵防水 IP54)。R32・R410A・R22など、約90種の冷媒に対応。低圧・高圧の圧力(-0.1~6.0MPa)と飽和温度を同時表示。温度プローブ併用で過温度・過冷却度を自動演算。真空引きモード・気密試験モードを搭載。
  • 【レンタル】代替フロンガス探知器(校正書付) 新コスモス電機

    【レンタル】代替フロンガス探知器(校正書付)

    新コスモス電機
    5,198税込5,718
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    仕様検知可能漏洩量:R-22:2.84[g]、R-32:1.71[g]、R-404A:3.30[g]、R-407C:3.12[g]、 R-600a:1.91[g]、R-410A:2.82[g]、R-134a:20.09[g]、R-290:1.45[g]、 HFO-1234yf:3.74[g]セット内容体(ハンドストラップ付属、単3電池×2内蔵)、ドレンフィルタ(DF-114)、ダストフィルタ(本体に付属/DF-114)、自在型アタッチメント(AT-2G)、レザーケース、予備フィルタ×2(AT-2G)、収納ケース、取扱説明書質量(g)約190(電池・レザーケース含む)電源単三アルカリ乾電池×2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×32×130(突起物含む)保護等級IP22相当ガス採気方式自動吸収式応答時間(秒)10以内検知原理熱線型半導体式使用温湿度範囲0℃~+40℃・85%RH以下警報方式断続音及びアラームランプの点滅電池使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約12(常温・常湿において)検知対象ガスR-22、R-32、R-404A、R-407C、R-600a、R-410A、R-134a、R-290、HFO-1234yf濃度(ppm)検知可能:5
  • [マルチガス対応] マニホールド(ワイヤレス) エスコ

    [マルチガス対応] マニホールド(ワイヤレス)

    エスコ
    66,000税込72,600
    1セット
    翌日出荷
    モバイルアプリで測定データの閲覧・記録・レポートを実現。市場最小のデジタルマニホールド。軽量コンパクト&堅牢ボディ。蒸発温度や凝縮温度の自動計算も可能。testo スマートプローブと接続して温湿度や真空度も測定可能。防水・防塵(保護等級 IP54)。R32/R410A/R22を含む90種類以上の冷媒に対応、さらに冷媒データの追加登録も可能。測定からレポート作成まで一連の操作がスマホの専用アプリで完了。暗所・夜間でも安心のバックライト付き大型ディスプレイ。素早く起動、シンプルなボタンで簡単操作(日本語対応)。低圧・高圧の圧力(-0.1~6.0MPa)と飽和温度を同時表示。温度プローブ併用で過温度・過冷却度を自動演算。真空引きモード・気密試験モードを搭載。
    仕様【アプリケーション経由で冷媒更新】R11、FX80、I12A、R1150、R1270、Pt1000、R14、R142B、R152A、R161、R170、R227、R236fa、R245fa、R401C、R406A、R407B、R407D、R41、R411A、R412A、R413A、R417A、R417B、R417C、R422A、R426A、R508A、R508B、R600、RIS89、SP22付属品スマートプローブ温度計×2、ケース、単4電池×3本寸法(mm)77×109×63(H)質量(g)本体:595電源単4電池精度フルスケールの±0.5%分解能0.001MPa対応冷媒種別R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718(H2O)、R744(CO2)接続ポート径UNF7/16”×3(1/4”フレア)圧力範囲(MPa)-0.1~6.0(過負荷6.5)
  • ドリル 超硬ソリッドドリル セコ・ツールズ・ジャパン

    ドリル 超硬ソリッドドリル

    セコ・ツールズ・ジャパン
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    Seco Feedmaxシリーズは、高い生産性、加工コスト削減が可能な超硬ソリッドドリルです。 。高いセンタリング能力により 、センタードリル加工無しで高い穴精度を実現します。あらゆる被削材に対応可能な、コーティングとジオメトリのラインナップがあります。
    仕様KAPR(deg):70
  • [充電式]フレキ管つば出し機 エスコ

    [充電式]フレキ管つば出し機

    エスコ
    85,000税込93,500
    1個(1台)
    翌日出荷
    仕様ツバ出し数:2山、3山質量(kg)1.135回転数(min-1[r.p.m])0~290適合サイズ呼び13(1/2”) 呼び20(3/4”)バッテリー10.8V(リチウムイオン2.0Ah)サイズ(mm)108×72×261(H)(充電池含)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)440×366×113加工時間(秒)約5
  • [充電式]フレアーリングツール エスコ

    [充電式]フレアーリングツール

    エスコ
    88,000税込96,800
    1台
    翌日出荷
    付属品:バッテリー、充電器、電源コード、チューブカッタ、六角棒スパナ、クランプ、ケース。新冷媒対応。小型軽量化。銅管作業の必需品。コンパクトになって、さらに便利に変身!リチウムイオン電池採用で継ぎ足し充電が可能に!ワンアクション機構ストッパによりパイプのクランプ位置が一定するため、フレア加工にバラつきが出ません。また、クランプはワンアクションで開閉でき、スピーディな作業は可能偏芯コーン偏芯コーンが回転しながら前進し、パイプを徐々に押し広げます。所定の加圧力になるとクラッチが働き、偏芯コーンは回転のみの動作となり、フレア面をきれいに仕上げます。EA200RX-100を使用することで、ステンレスフレキシブル管のツバ出し加工が可能です。シーソースイッチに変更した事により、正・逆回転の切り替えが容易になりました。
    仕様フレア加工可能回数:1/2”の銅管を満充電で約250口(使用状況により変化します)質量(kg)1.135 (電池セット時:1.32)サイズ108×72×225(H) (電池セット時:108×72×261(H))スイッチ正逆回転切り替えシーソースイッチ回転数(min-1[r.p.m])コーン:0~290加工方式:偏心コーン(定圧押付回転方式)バッテリー10.8V(リチウムイオン2.0Ah)動力直流整流子モーター充電器電圧(V)AC100充電時間(分)約70加工時間(秒)約5(1/4”)~7(3/4”)
ゲージマニホールドカテゴリ