カテゴリ

  • 自動車純正部品(102)
  • 油圧機器・油圧ホース(60)
  • メカニカル部品(47)
  • 測定用品(43)
  • 制御機器(27)
  • 切削工具(23)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 電気材料(13)
  • 家電(9)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 物流用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 機構部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 電動工具(3)
  • 日用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自転車部品(2)
  • 作業工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック純正部品(1)

「r3.5-3」の検索結果

415件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • L1Rベルト 向井工業

    L1Rベルト

    向井工業(10件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    用途大根・ほうれん草・人参・レタス・白菜・カブ等野菜用に。適合機種HS-801・802タイプ専用
  • EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR

    OSG(オーエスジー)(9件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
  • 樹脂製プッシュリベット TRUSCO

    樹脂製プッシュリベット

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1セット(50個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ナイロン6(UL94V-2)
  • ARE・AR形 スリーブベアリング NTN(エヌティーエヌ)

    ARE・AR形 スリーブベアリング

    NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    AR形は、ベアリーFL3000のロッド材又はパイプ材から加工した商品です。この軸受はラジアル荷重のみ受けられ、内径は3mm~50mmを標準化しています。 寸法測定温度25℃
    材質(本体)フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲+80℃未満荷重方向ラジアル
  • ディスクロータ(ホンダ) 昭和自動車

    ディスクロータ(ホンダ)

    昭和自動車(12件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    本体に防錆加工処理・サビに強いディスクローター
    用途乗用車用
  • 9.5sq.ミニ型ミニラチェ KTC

    9.5sq.ミニ型ミニラチェ

    KTC(3件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    当日出荷
    メーカー従来品(JAR352)より全長を約15mm短くし、60gの軽量化を実現しました。 スロットルレバーの握り具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルを採用しています。 正逆回転方向を容易に切り替え可能です。 軽量、コンパクトなスタンダードエアラチェットです。 スロットルレバーに手を挟みにくい安全設計です。
    用途作業スペースの限られた狭い場所での作業に。トラスコ品番773-6975セット内容エアカプラ(日東工器20PM相当)、エアツール用オイル全長(mm)172質量(g)540種類ラチェットドライバー無負荷回転数(min-1[r.p.m])220材質(グリップ)アルミ使用空気圧力(MPa)0.6~0.7空気消費量(m3/min)0.09最大締付トルク(N・m)40商品構成単品ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)8以上排気方向後方刃先マグネットなし
  • ナット締付工具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ナット締付工具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    ワンホール混合栓(対辺約46mm)のロックナットを回す際に使用。 六角スパナはハンドルとして使用し、多角穴ザルボの取付けにも使用できます。
    材質鋼対辺(mm)(六角スパナ)13
  • リーマ HS S柄 HR3 EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 HR3

    EIKO(栄工舎)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SKH51刃長(mm)40刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • 超硬リーマ Rシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ Rシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超硬超微粒子被削材調資材(~50HRC、~60HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングPurpleコーティング
  • オレンジヨクトール(PP被覆タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    オレンジヨクトール(PP被覆タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)(6件のレビュー)
    ¥8,598税込¥9,458
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    最高に進化した呼線!! 太いパイプも細いパイプも一番よく通る!! 最高に進化した呼線追加入線に最適! Φ3.5mm 極細 PP被覆 FRPロッド すでに電線が通っているパイプへの追加入線に有効! ワイヤーの消耗に対応します。 サビにくいステンレス製ワイヤーの先端金具
    付属品収納ケース(ガイドリング付き)仕様ワイヤーヘッド(JF-WH)、横穴先端金具(JF-YH)線径(Φmm)3.5破断荷重(kN)線材/1.3(135kgf)、全体/0.8(90kgf)※安全率2の値(試験データを2で割った値)許容曲げ半径(mm)100(ロッド部のみ、金具部は除く)
  • ウエアリングSPG-PK用 WR型 NOK

    ウエアリングSPG-PK用 WR型

    NOK(2件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質布入りフェノール樹脂型式WR
  • トメロン金具 オーエッチ工業

    トメロン金具

    オーエッチ工業
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷
    金具を使用することで締め付けが簡単です。 ローコスト梱包なのでワンウェイ用輸送に最適です。
    用途ベルトの荷締め材質スチール
  • 軸付ゴム砥石 3.0軸 アルゴファイルジャパン

    軸付ゴム砥石 3.0軸

    アルゴファイルジャパン
    ¥1,798税込¥1,978
    1パック(5本)
    当日出荷
    ゴム砥石ならではの弾性が滑らかな仕上がりをもたらします。研磨タイプ(AR410~AR455)は研磨力に優れ、通常の粒度より一番手程度上の光沢感ある研磨作業が可能です。主に艶出し専門で特に貴金属等の研磨に適しています。
    軸径(Φmm)3
  • SR35アダプタ(45°エルボ) 清水製作所[継手]

    SR35アダプタ(45°エルボ)

    清水製作所[継手](3件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 防水・防塵ルーフ付プラボックス BCARシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵ルーフ付プラボックス BCARシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ルーフ(屋根)付の屋外向けプラボックスです。 屋外用通信機、無線機、コントロール機器等、屋外で使用する機器に最適なプラスチックボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    使用温度範囲(℃)-10~+60保護等級IP65
  • TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)

    TiNストレートリーマ TiN-SR

    EIKO(栄工舎)
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    低価格、汎用、TiN付リーマ
    用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
  • ウエアリングU-PK用 WR型 NOK

    ウエアリングU-PK用 WR型

    NOK
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    型式WR
  • ニッケル鉄ビラカン ニッサチェイン

    ニッケル鉄ビラカン

    ニッサチェイン
    ¥6,698税込¥7,368
    1箱(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • ハイブリッドレール 粉河

    ハイブリッドレール

    粉河
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    便利さに、見栄えと機能性をプラスした各種敷居すべり材。
  • ハンマドリル マキタ

    ハンマドリル

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量、コンパクトボディ&高速でパワフルな穴あけ!
    付属品ストッパポール、スポイド、収納ケース仕様二重絶縁、トルクリミッタ、グリスパック長さ(mm)373幅(mm)100質量(kg)5.4高さ(mm)243消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])760打撃数(min-1[回/分])3100コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) コンクリート超硬ドリル:35、コアビット:105カーボンブラシ呼び番号350シャンク形状六角シャンク振動3軸合成値(m/s2)19.5(ハンマドリル)、12.5(ハンマ)
  • リーマ HS S柄 HHHR3 EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 HHHR3

    EIKO(栄工舎)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SKH56刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)60°
  • チェーン&スプロケットセット SUNSTAR(サンスター)

    チェーン&スプロケットセット

    SUNSTAR(サンスター)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1セット
    当日出荷から12日以内出荷
    チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
  • ソリッドハンドリーマー 三洋工具

    ソリッドハンドリーマー

    三洋工具
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。
    材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
  • TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび EIKO(栄工舎)

    TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび

    EIKO(栄工舎)
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    低価格、汎用、TiN付リーマ
    用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
  • リーマ 超硬S CSR3 EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSR3

    EIKO(栄工舎)
    ¥5,298税込¥5,828
    1本
    翌々日出荷
    材質K10全長(mm)60刃長(mm)27刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • 電動送風機  コンパクトシリーズ SDG株式会社

    電動送風機 コンパクトシリーズ

    SDG株式会社(6件のレビュー)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1台
    当日出荷から50日以内出荷
    産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。 吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。
    用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
  • SR35異径アダプタ 清水製作所[継手]

    SR35異径アダプタ

    清水製作所[継手]
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • リーマ HS S柄 SCR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 SCR

    EIKO(栄工舎)
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    翌々日出荷
    材質SKH56刃長(mm)30刃形右刃ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • R-35型 シース測温抵抗体 坂口電熱

    R-35型 シース測温抵抗体

    坂口電熱
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    種類Pt100ΩR100/R0=1.3851規格(基準抵抗値)JISC1604材質(シース)SUS316許容差B級リード線ビニール被覆電線
  • スペシャルワゴン用オプション棚板 サカエ

    スペシャルワゴン用オプション棚板

    サカエ
    ¥3,998税込¥4,398
    1枚
    翌日出荷
    スペシャルワゴン用オプション棚板です。
    用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。高さ(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • SR353 払込取扱票・コンビニ収納 新価格版 ソリマチ

    SR353 払込取扱票・コンビニ収納 新価格版

    ソリマチ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷
    「販売王シリーズ」に対応した、コンビニ対応の払込取扱票(サイズ:A4タテ)。
    シートサイズA4
  • LMレール(HSR形/定尺) THK

    LMレール(HSR形/定尺)

    THK(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • (MR35)BUSHING,RR ミツビシ

    (MR35)BUSHING,RR

    ミツビシ
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • タンクサイドパッド HDR ONEDESIGN

    タンクサイドパッド HDR

    ONEDESIGN
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    施工上の注意点。貼り付け前に必ず貼り付け面の脱脂を行ってください。その際、粘着力低下の原因になりますので、アルコールやシリコンを含む脱脂材のご使用はお控えください。本製品は常温感圧型接着テープを使用しています。加圧しながら張り付けることで本来の粘着力を発揮します。気温21℃以上の環境下で施工してください。製品素材の性質上、20℃以下の環境下では粘着力が低下します。本製品を冷所で保管されていた場合は、製品、及び貼り付け面を十分温めてから施工を開始してください。貼り付け後72時間を経過することで最も確実に施工が完了します。貼り付け後すぐに負荷をかけますと、テープが本来の2/3の粘着力も発揮できませんのでご注意ください。また、曲率の大きい面への貼り付けは、おすすめしておりません。施工上の注意点。貼り付け前に必ず貼り付け面の脱脂を行ってください。その際、粘着力低下の原因になりますので、アルコールやシリコンを含む脱脂材のご使用はお控えください。本製品は常温感圧型接着テープを使用しています。加圧しながら張り付けることで本来の粘着力を発揮します。気温21℃以上の環境下で施工してください。製品素材の性質上、20℃以下の環境下では粘着力が低下します。本製品を冷所で保管されていた場合は、製品、及び貼り付け面を十分温めてから施工を開始してください。貼り付け後72時間を経過することで最も確実に施工が完了します。貼り付け後すぐに負荷をかけますと、テープが本来の2/3の粘着力も発揮できませんのでご注意ください。また、曲率の大きい面への貼り付けは、おすすめしておりません。シンプルなデザインのタンクサイドパッド(ニーパッド)。高いグリップ力と衣類へのダメージ低減を両立させたONEDESIGN (ワンデザイン) のアイコニック製品HDRシリーズ。各車両のタンクに合わせてデザインされている車種専用品です。ONEDESIGN (ワンデザイン) は、イタリアのメーカーPRINT (プリント) 社の登録商標です。街乗り・ツーリング等シーンを問わずご使用いただけます。
    特記取り付け前に施工上の注意点をご確認ください。厚さ(mm)5タイプHDR加工無素材PVC
  • 20・3ユニ SH LIVE(+)DNR 大阪魂

    20・3ユニ SH LIVE(+)DNR

    大阪魂
    ¥6,860税込¥7,546
    1袋(700個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質鉄十字穴番号2番頭部形状皿穴の形状十字穴
  • オープンラックシステム AIS (エイ・アイ・エス)

    オープンラックシステム

    AIS (エイ・アイ・エス)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    翌々日出荷
    ちょうどいいサイズが見つかる19種類のオープンラックです。 小型テレビ台や書棚や卓上棚として単体でのご使用はもちろん、用途に合わせてお好みのスタイルに拡張できます。
    仕様組立式材質プリント紙化粧繊維板(F☆☆)色ブラウン耐荷重(kg)20板厚(mm)約18
  • 超硬NVリーマー ニチアロイ(日本超硬)

    超硬NVリーマー

    ニチアロイ(日本超硬)
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    翌々日出荷
    下穴のあるワークに使用。抜群の真直性で、鏡面仕上げ可能。
    用途アルミ合金・亜鉛合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10コーティングノンコート
  • スペシャルワゴン用オプションキャビネット サカエ

    スペシャルワゴン用オプションキャビネット

    サカエ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    翌日出荷
    スペシャルワゴン用オプションキャビネットです。
    用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。段数1段RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【リビルト】 パワステポンプ(ミツビシ) ノーブランド

    【リビルト】 パワステポンプ(ミツビシ)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    メーカーミツビシ保証期間2年又は2万km基本交換部品カムリング、ローター、シール、サイドプレート、フローバルブ、オーリングキット(純正品)、ベアリング
  • 【リビルト】 ステアリングラック&ピニオン(ミツビシ) ノーブランド

    【リビルト】 ステアリングラック&ピニオン(ミツビシ)

    ノーブランド
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    メーカーミツビシ保証期間2年又は2万km基本交換部品オイルシール、オーリング、ベアリング、PTFEリング、ブッシング、ラックブーツ、ワッシャ