カテゴリ

  • 農業機械(797)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(699)
  • バイク部品(680)
  • 配管・水廻り設備部材(646)
  • 油圧機器・油圧ホース(470)
  • 切削工具(347)
  • 住設機器(306)
  • 制御機器(261)
  • FA担当者のオススメ新商品(253)
  • パソコン/周辺機器(162)
  • 測定用品(144)
  • メカニカル部品(118)
  • 自動車補修部品(111)
  • 科学研究・開発用品(85)
  • 作業工具(69)
  • トラック用品・パーツ(53)
  • 空調・照明・電設資材(48)
  • カー用品(46)
  • 梱包用品(45)
  • 家電(44)
  • バッテリー・電装(42)
  • 電気材料(40)
  • ねじ・ボルト・釘(37)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(32)
  • はんだ関連・静電気対策用品(29)
  • 事務用品(28)
  • 農業・園芸資材(26)
  • 機構部品(23)
  • オフィス家具(22)
  • 電動工具(21)
  • 建築金物(18)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
  • ヘルスケア(14)
  • 作業服(12)
  • 物流用品(11)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
  • 安全標識(9)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(9)
  • 自転車部品(9)
  • 空圧工具(9)
  • 卓上消耗品(8)
  • 鈑金・塗装(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 溶接用品(6)
  • タイヤ・足回り(6)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 安全用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • マスク(4)
  • 研磨材(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 保管用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 医療(3)
  • 手袋(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 塗料(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 農具(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 自動車純正部品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「r3/4」の検索結果

5,680件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PTFER メクラプラグ R3/4 フロンケミカル

    PTFER メクラプラグ R3/4

    フロンケミカル
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番734-8762形状プラグ質量(g)60
  • R3/4"xG3/4" [R/G]ニップル エスコ

    R3/4"xG3/4" [R/G]ニップル

    エスコ
    ¥980税込¥1,078
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141AV-211材質真鍮(クロムメッキ)質量(g)112使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)寸法L(mm)41六角対辺(mm)28寸法d(mm)14使用圧力(MPa)1寸法d1(mm)17ねじ径D1R(PT)3/4”ねじ径DG(PF)3/4”
  • R3/4"xG1/2" [R/G]ニップル エスコ

    R3/4"xG1/2" [R/G]ニップル

    エスコ
    ¥1,090税込¥1,199
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141AV-210材質真鍮(クロムメッキ)質量(g)100使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)寸法L(mm)38六角対辺(mm)28寸法d(mm)11使用圧力(MPa)1寸法d1(mm)17ねじ径D1R(PT)3/4”ねじ径DG(PF)1/2”
  • R3/4xG3/4 片ナットユニオン エスコ

    R3/4xG3/4 片ナットユニオン

    エスコ
    ¥1,550税込¥1,705
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432LE-66形状ユニオン
  • R3/4xG1/2 片ナットユニオン エスコ

    R3/4xG1/2 片ナットユニオン

    エスコ
    ¥1,400税込¥1,540
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA432LE-64形状ユニオン
  • PTFE チーズニップル R3/4 フロンケミカル

    PTFE チーズニップル R3/4

    フロンケミカル
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番735-0775形状チーズ質量(g)40アズワン品番61-3535-28
  • R3/4" xG3/4" 逆止弁付ボールバルブ(片ナット付) エスコ

    R3/4" xG3/4" 逆止弁付ボールバルブ(片ナット付)

    エスコ
    ¥4,130税込¥4,543
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425A-14バルブ種類ボールバルブ
  • PFAメイル・コネクター(Fロックシール) SFH-3/4-R3/4 フロンケミカル

    PFAメイル・コネクター(Fロックシール) SFH-3/4-R3/4

    フロンケミカル
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    4日以内出荷
    片側オネジのI型チューブジョイントです。 Fロックシールのため、チューブ抜けの心配がありません。 通常のソロバン型シールに、も交換可能です。
    用途送液用仕様Fロック型シール仕様(チューブに専用工具『NR1404 グルービングカッター』で溝を切って頂く必要があります)(Fロックシールの内側にある凸部が、チューブの溝にひっかかり、通常のソロバン型シールよりも抜けにくい構造になります)トラスコ品番735-0473材質PFA/PTFE質量(g)60適合チューブ外径(Φmm)3/4接続ねじR3/4アズワン品番61-3534-84
  • PTFER パイプエルボーアダプター RC3/4×R3/4 フロンケミカル

    PTFER パイプエルボーアダプター RC3/4×R3/4

    フロンケミカル
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    6日以内出荷
    L字型ジョイントです。 オネジ×メネジです。
    用途配管接続用トラスコ品番735-0821材質PTFE質量(g)70ねじサイズRC3/4×R3/4
  • PTFE エルボーニップル R3/4×3/4 フロンケミカル

    PTFE エルボーニップル R3/4×3/4

    フロンケミカル
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番735-0015形状ニップル質量(g)20
  • 耐熱ボールバルブR3/4おねじ×G3/4ナット KVK

    耐熱ボールバルブR3/4おねじ×G3/4ナット

    KVK(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    5日以内出荷
    仕様逆止弁なし形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)95接続R×GJIS規格JISB2061ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
  • PFAメイル・エルボー(Fロックシール) LFH-3/4-R3/4 フロンケミカル

    PFAメイル・エルボー(Fロックシール) LFH-3/4-R3/4

    フロンケミカル
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    6日以内出荷
    片側オネジのL字型チューブジョイントです。 Fロックシールのため、チューブ抜けの心配がありません。 通常のソロバン型シールに、も交換可能です。
    用途送液用仕様Fロック型シール仕様(チューブに専用工具『NR1404 グルービングカッター』で溝を切って頂く必要があります)(Fロックシールの内側にある凸部が、チューブの溝にひっかかり、通常のソロバン型シールよりも抜けにくい構造になります)トラスコ品番735-0571材質PFA/PTFE形状エルボ質量(g)60適合チューブ外径(inch)3/4アズワン品番61-3535-08ねじサイズR3/4
  • ニップルSW13.8*R3/4 麻場

    ニップルSW13.8*R3/4

    麻場
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    規格オスSW13.8×メスR3/4
  • ニップルG3/4*R3/4 麻場

    ニップルG3/4*R3/4

    麻場
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    規格オスG3/4×メスG1/2
  • ハンドリーマ TRUSCO

    ハンドリーマ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
  • 耐熱ボールバルブR3/4おねじ×G3/4おねじ K240-20 KVK

    耐熱ボールバルブR3/4おねじ×G3/4おねじ K240-20

    KVK
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    5日以内出荷
    仕様逆止弁なし形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)95接続R×GJIS規格JISB2061ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
  • 穴用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53) 大阪魂

    穴用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53)

    大阪魂(29件のレビュー)
    ¥409税込¥450
    1パック(13個)
    当日出荷から4日以内出荷
    1パック単位の販売です。
    種別穴用材質バネ用鋼、HRC44~53形状穴用スナップリング
  • 六角軸ドリル TiNコート モノタロウ

    六角軸ドリル TiNコート

    モノタロウ(264件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1本
    当日出荷
    刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
    材質ハイス鋼(HSS)軸径(Φmm)6.35先端角(°)118表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)ねじれ角(°)標準
  • 丸リンク 水本機械製作所

    丸リンク

    水本機械製作所(16件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    サイズが豊富です。溶接ありです。
    用途ロープ等の先端金具として材質ステンレス(SUS304)種類リンク
  • R 3/4”  プラグ エスコ

    R 3/4” プラグ

    エスコ
    ¥475税込¥523
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA469BJ-106形状プラグ
  • 耐熱ボールバルブR3/4おねじ×G3/4おねじ K257-20 KVK

    耐熱ボールバルブR3/4おねじ×G3/4おねじ K257-20

    KVK
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    6日以内出荷
    仕様逆止弁なし形状アングル材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)95接続R×GJIS規格JISB2061ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
  • ケイチガイオスエルボ(R3/4XG3/4) BIGM(丸山製作所)

    ケイチガイオスエルボ(R3/4XG3/4)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ケイチガイオスエルボ(R3/4XG3/4)図解NoSSA-α510DX M-A 調圧弁部品_No.15、BSA-950-1 -2シリーズ 分水器部品_No.13、SSA-α1003MA-1 分水器部品_No.11、BSM-840SLT-C2-1 動力噴霧機部品_No.74、BSM-1240SLT-C2S 分水器,調圧弁部品_No.11、BSM-1040SLT-BC2 動力噴霧機部品_No.75、BSM-840SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.11、SSA-α602 分水器部品_No.6、SSA-α1004MA 分水器部品_No.11、SSA-α510DX 動噴配管,ホースリール部品_No.9、BSM-1230L 調圧弁部品_No.31、BSM-1240SLT-C2-1 分水器 調圧弁部品_No.11、BSM-840SLT-BC2 調圧 配管装置部品_No.11、SSA-α603-1 分水器部品_No.12、BSM-840SLT-C2-1 分水器 調圧弁部品_No.11、BSM-840SLT-C2 動力噴霧機部品_No.75、SSA-α603-1 薬剤タンク部品_No.32など
  • 穴用スナップリング(ステンレス) 大阪魂

    穴用スナップリング(ステンレス)

    大阪魂(5件のレビュー)
    ¥468税込¥515
    1パック(4個)
    当日出荷から3日以内出荷
    種別穴用形状穴用スナップリング
  • ハンドリーマ 岡崎精工

    ハンドリーマ

    岡崎精工(30件のレビュー)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    MCO材を使用しています。
    材質MCO(コバルト高速度鋼)刃径公差m5
  • レタツイン インクリボンカセット MAX(マックス)[事務用品・工具]

    レタツイン インクリボンカセット

    MAX(マックス)[事務用品・工具](26件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    質量(g)40文字色黒
  • 天然ゴムシート板 ACE(エース)

    天然ゴムシート板

    ACE(エース)(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    伸縮性、衝撃吸収、耐摩擦等に優れています。
    用途スベリ止め、緩衝材、クッション、防音防振材質天然ゴム色ブラック
  • R 3/4" 雄ねじプラグ エスコ

    R 3/4" 雄ねじプラグ

    エスコ
    ¥675税込¥743
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA140DB-15ソケットorプラグプラグ
  • セレクタスイッチ AR30シリーズ 富士電機

    セレクタスイッチ AR30シリーズ

    富士電機(13件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 充電部保護カバーを標準付属 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意
    タイプ標準タイプ種類セレクタ保護構造操作部:IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)30.5電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500接点定格AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5・DC-13(コイル負荷):24V/4、110V/1.3、220V/0.45・DC-12(抵抗負荷):24V/6、110V/2.5、220V/1
  • R 3/4"  砲金プラグ エスコ

    R 3/4" 砲金プラグ

    エスコ
    ¥1,200税込¥1,320
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432NL-20形状プラグ
  • スーパークラブ リングスター

    スーパークラブ

    リングスター(14件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    強度抜群、たっぷり深さをとった中皿、仕切板・ロック機能付、積重ね可能。
    タイプ中皿あり
  • JST コネクタハウジング JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • R 3/4”  雄ねじステム(ナイロン製) エスコ

    R 3/4” 雄ねじステム(ナイロン製)

    エスコ
    ¥280税込¥308
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA471D-6形状ステム
  • PHDRシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    PHDRシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(4件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1袋(10個)
    当日出荷
    ダブルロータイプで、高密度実装化の要求に十分応えるコンパクトなコネクタです。
    材質ナイロン6色ナチュラル(白)ピッチ(mm)2規格UL94V-0定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)
  • 小型多極角形コネクタ MRシリーズ 本多通信工業

    小型多極角形コネクタ MRシリーズ

    本多通信工業
    ¥669~税込¥736~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    どんな衝撃にも耐えられるねじ・バネロックの二重機構。 対環境性にすぐれた防塵機構。 堅牢・小型・軽量・高密度化により機器の小型化に最適。 中継タイプのケースも用意。
    用途FA制御機器、通信機、データ端末機器、測定器、医療機器、レジャー機器
  • R 3/4"xR 1/2" ニップル エスコ

    R 3/4"xR 1/2" ニップル

    エスコ
    ¥1,120税込¥1,232
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141AV-309材質真鍮(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)ねじ径R(PT)3/4”×R(PT)1/2”使用圧力(MPa)1
  • SERスクレーパ 阪上製作所

    SERスクレーパ

    阪上製作所(9件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質RN 906RoHS指令(10物質対応)対応
  • 建機・農機用エアーフィルター FILTEC

    建機・農機用エアーフィルター

    FILTEC(59件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Rc1/2"x R  3/4"  砲金ブッシング エスコ

    Rc1/2"x R 3/4" 砲金ブッシング

    エスコ
    ¥1,130税込¥1,243
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA432NH-20形状ブッシング
  • R 3/4" カプラープラグ(高圧) エスコ

    R 3/4" カプラープラグ(高圧)

    エスコ
    ¥5,610税込¥6,171
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425DW-6形状プラグ
  • R 3/4"xR 3/4" ニップル(真鍮製) エスコ

    R 3/4"xR 3/4" ニップル(真鍮製)

    エスコ
    ¥1,160税込¥1,276
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CD-106材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)39質量(g)約69ねじ径R(PT)3/4”六角対辺(mm)27最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)16.5
...
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
"r3/4" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷