カテゴリ
- 農業機械(14)
- 切削工具(9)
- パソコン/周辺機器(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- カー用品(3)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 制御機器(1)
- 安全用品(1)
- 自転車部品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(14)
- 京セラ(5)
- CKD(5)
- CPS(3)
- ライトラインギア(3)
- タンガロイ(2)
- ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)(2)
- アイネックス(2)
- タイムリー(2)
- MMK SCIENTIFIC(2)
- omron(オムロン)(1)
- GREAT TOOL(1)
- サンドビック(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- JUKI(1)
- モトローラ(1)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(1)
エコロジープロダクト
「r3000-10」の検索結果

レギュレータ(セレックス)
CKD(8件のレビュー)¥4,542税込¥4,9961個当日出荷空気の圧力を調整します。 圧力計埋め込み形のコンパクトレギュレータ(減圧弁)です。 圧力調整は片手でできます。 ロックはワンプッシュで済みます。 小形・大流量のFRL2000シリーズです。 面間寸法50mmでコンパクトです。 新素材エレメント採用で高性能です。付属品圧力計、パネルマウント用ナットタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85流れ方向標準流れ(左→右)圧力計標準圧力計(G401-W)付リリーフリリーフ機構付
レギュレータ 白色シリーズ R□000-W
CKD(2件のレビュー)¥4,386税込¥4,8251個当日出荷圧力計埋込み形でコンパクト使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85標準装備品圧力計、パネルマウント用ナット
レギュレータ(セレックス) 圧力計なし
CKD¥2,987税込¥3,2861個当日出荷から4日以内出荷付属品圧力計、パネルマウント用ナット仕様リリーフ機構付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
チップ TCP18R/L
タンガロイ¥18,980税込¥20,8781箱(5個)3日以内出荷好評発売中の「TetraMiniCut」シリーズに、インサート 49 アイテムを拡充する。 自動旋盤加工に最適な「TCP ブレーカ」に、最大溝深さ 3.5mm、コーナ R0.05 のアイテムを追加。 自動車部品や一般部品加工に最適な汎用「TCG ブレーカ」を拡充。 欠け、塑性変形に強い溝入れ専用材種「AH7025」を新たに設定。RoHS指令(10物質対応)対応
OMEGA TYPHOON 薄型究極静音タイプ
アイネックス¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ケース用ファン。厚さ10mmの薄型タイプです。DUROベアリング: 高品質・信頼の日本メーカー製ベアリングで長寿命!。日本最大手ポーライト社製の高性能焼結含油軸受。特殊粉末と特殊焼結加工により、軸受中の含油量が増加し耐久時間が向上。期待寿命60000時間 (40℃) を実現!。ネジ/固定具は付属しません。別途ご用意ください。ケーブル長(cm)29RoHS指令(10物質対応)対応定格入力DC12V期待寿命(時間)60000(40℃)
ケースファン60mm 標準タイプ
アイネックス¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ケース用ファン60mm角 DUROベアリング搭載 高品質・信頼の日本製ベアリングで長寿命! 付属の変換ケーブルで接続先をマザーボードから電源ユニットに変更できます。3ピンケーブルで回転数検出信号はマザーボードへ戻すため、電源ユニット接続に変更してもBIOSなどで回転数を確認できます。 標準タイプ DUROベアリング: 日本製ベアリングで長寿命・低騒音! 日本最大手ポーライト社製の高性能焼結含油軸受。技術・品質共に信頼の日本生産。 特許取得済の一体型中逃げ軸受により、軸にかかる摩擦を極限まで低減。軸のガタツキを抑えることで長寿命・低騒音を可能に。 特殊粉末と特殊焼結加工により、軸受中の含油量が増加し耐久時間が向上。期待寿命60,000時間 (40℃) を実現! 3ピンコネクタタイプ [結線仕様] 回転検出パルスセンサー付 リブなし付属品3ピン→ペリフェラル電源 (大4ピン) 変換ケーブル (パルスセンサー検出タイプ)、 固定用ネジ×4個寸法(mm)60×60×25回転数(min-1[r.p.m])3000±10%ノイズレベル18.9dB(A)ケーブル長(cm)約40RoHS指令(10物質対応)対応定格入力DC12V/1.44W最大風量(CFM)19.08期待寿命(時間)60000 (40℃)
ステップドリル
GREAT TOOL¥1,698税込¥1,8681本当日出荷チップブレーカー機能、溝(サイズ10mm)を施すことにより使用時に発生する切粉を細かくし詰まりを軽減し発熱を抑えスピーディーに穴あけ作業ができます。穴あけ・面取り・バリ取り作業がこれ1本で対応可能。仕様【ドリル径(mm)・回転数(r.p.m.)の目安】3・3000/4・2800/5・2200/6・1800/7・1600/8・1400/9・1200/10・1100/12・900材質コバルトハイス鋼(HSS)全長(mm)80段数9シャンク径(Φmm)6.35対応インパクト対応刃のサイズ(mm)3.0/4.0/5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0/12.0機能チップブレーカー付硬度HRC58~63度段幅(mm)1~2穴あけ寸法(Φmm)3/4/5/6/7/8/9/10/12六角軸対辺(mm)6.35
モキアセント ドアステップ 100662
ライトラインギア¥5,598税込¥6,1581個4日以内出荷メーカー名:ライトラインギア。メーカー品番:100662。車のドアストライカーに引っ掛けて使用するスチール製ドアステップ。車体への傷付きを防止する保護ラバーパッド付き。フック角度が2ポジションあり、リアドアストライカー付近の斜めになった面でもステップがなるべく水平になるように設置が可能です。またフック部は折り畳み可能なので収納にも困りません。車の屋根への積載時や洗車に役立つアイテムです。販売備考:車のドアストライカーに引っ掛けて使用するスチール製ドアステップです。フック角度が2ポジションあり、また収納時折り畳み可能です。重量670g、耐荷重180kg。色[カラー]:オレンジ/ブラック。製品寸法:約23×8×5(H)cm (収納時)。材質[素材]:スチール(ボディ)/ラバー(ヒール)。内容量[数量]:1。キット内容:モキアセント ドアステップ×1。関連商品:品番:PRG-100S50,PRG-100S30,PRG-100S20,PRG-100R50,PRG-100R30,PRG-100R20,PRG-100J87-B,PRG-100J86-B,PRG-100D90,PRG-100R20-PADSET,PRG-100R30-PADSET,PRG-100R50-PADSET,PRG-100S20-PADSET,PRG-100S30-PADSET,PRG-100S50-PADSET,PRG-100J86-B-PADSET,PRG-100J87-B-PADSET,PRG-100D90-B-PADSETセット内容モキアセント ドアステップ×1材質スチール(ボディ)/ラバー(ヒール)色オレンジ/ブラック寸法(cm)23×8×5(H) (収納時)関連規格品番:PRG-100S50,PRG-100S30,PRG-100S20,PRG-100R50,PRG-100R30,PRG-100R20,PRG-100J87-B,PRG-100J86-B,PRG-100D90,PRG-100R20-PADSET,PRG-100R30-PADSET,PRG-100R50-PADSET,PRG-100S20-PADSET,PRG-100S30-PADSET,PRG-100S50-PADSET,PRG-100J86-B-PADSET,PRG-100J87-B-PADSET,PRG-100D90-B-PADSET
ノンスキッドルーフパッド 滑り止めシート 100650
ライトラインギア¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷メーカー名:ライトラインギア。メーカー品番:100650。たかがシートと侮る事なかれ。カートップキャリア用に設計されているため、素材的にも滑り止め機能は抜群です。シートのノンスリップ力と、ストラップの締付力が合わさると驚くほどバッグ固定の安定感がアップします。ルーフのキズ防止の役目もしっかりと果たします。カートップキャリアには必需品と言って良いほどのオプション品です。販売備考:カートップキャリア等をルーフの上に置く際に敷く滑り止めマットです。サイズ:約99×86cm。色[カラー]:ブラック(黒)。製品寸法:約99×86cm。材質[素材]:ポリ系素材。内容量[数量]:1。キット内容:ノンスキッドルーフパッド×1。備考:サイズはミドルサイズ(レンジ2/スポーツ2)がぴったり収まる大きさなので、ジュニアやダッフルバッグに使用する場合は適宜カットしてください。特記事項:消耗品のため初期不良を除き保証はございません。表面に若干油分を感じる場合がございますが車体への影響はございません。関連商品:品番:PRG-100S50,PRG-100S30,PRG-100S20,PRG-100R50,PRG-100R30,PRG-100R20,PRG-100J87-B,PRG-100J86-B,PRG-100D90,PRG-100R20-PADSET,PRG-100R30-PADSET,PRG-100R50-PADSET,PRG-100S20-PADSET,PRG-100S30-PADSET,PRG-100S50-PADSET,PRG-100J86-B-PADSET,PRG-100J87-B-PADSET特記消耗品のため初期不良を除き保証はございません。表面に若干油分を感じる場合がございますが車体への影響はございません。セット内容ノンスキッドルーフパッド×1材質ポリ系素材色ブラック(黒)備考サイズはミドルサイズ(レンジ2/スポーツ2)がぴったり収まる大きさなので、ジュニアやダッフルバッグに使用する場合は適宜カットしてください。寸法(cm)99×86関連規格品番:PRG-100S50,PRG-100S30,PRG-100S20,PRG-100R50,PRG-100R30,PRG-100R20,PRG-100J87-B,PRG-100J86-B,PRG-100D90,PRG-100R20-PADSET,PRG-100R30-PADSET,PRG-100R50-PADSET,PRG-100S20-PADSET,PRG-100S30-PADSET,PRG-100S50-PADSET,PRG-100J86-B-PADSET,PRG-100J87-B-PADSET
カートップキャリア 100R30
ライトラインギア¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷メーカー名:ライトラインギア。メーカー品番:100R30。ルーフラックの有無に関わらず取付け可能な耐久性のあるルーフボックスで、フックとループクローズジッパーフラップの下にウレタンコーティングされたジッパーを備えたモデルです。収納袋に入れて保管ができ、必要な時だけルーフに固定してお使いいただけます。UV保護機能とメッシュで強化されたソフトで特殊なPVC素材でできていますので取り扱いが容易です。販売備考:保証期間は1年です。それ以降の破損は通常摩耗と判断させて頂く場合があります。炎天下で使用した場合面ファスナーの接着剤は熱に弱いため勢いよく引っ張ると破損に繋がりやすいのでゆっくりはがしてください。色[カラー]:ブラック(黒)。製品寸法:約122×92×46(H)cm。材質[素材]:UV保護PVCセミコーティングメッシュXT。内容量[数量]:1。キット内容:レンジ3トップキャリア×1、カールーフ固定用ストラップ×4、(4)カークリップ×4、スタッフサック×1、セットアップガイド(英文)×1。付属品:カールーフ固定用ストラップ×4、(4)カークリップ×4、スタッフサック×1、セットアップガイド(英文)×1。容量[リッター]:約509。防水機能:有。特記事項:ルーフに設置する際には、別売の「滑り止めルーフパッド(品番PRG-100652)」のご使用を推奨します。正しく取り付けないと走行中に脱落して重大な事故につながる可能性があります。車体への傷つき、変色、脱落事故などへの保証はございませんので予めご了承ください。使用上の注意:初期不良(開封時)以外の面ファスナー剥がれについては、交換保証対象外となります。初期不良以外の面ファスナー剥がれについては、メーカーで選定した両面テープを提供する形でのサポートとなります。剥がれてしまった面ファスナーについては必ず保管してください。面ファスナーの提供は致しかねます。炎天下で長時間取り付けたままの状態はなるべく避けてください。面ファスナーの接着剤の仕様上、熱により接着剤が溶解し面ファスナーが剥離する可能性があります。ストラップを過度に引っ張るとストラップおよびバッグのバックル部の破損に繋がりますので適度な締付をお願いします。装着後は、車の高さなどにご注意ください。スライドドア部への取り付けは推奨いたしません。走行する際には、必ず点検を行いストラップに緩みなどが無いことをご確認のうえ安全にご使用ください。関連商品:品番:PRG-100600,PRG-100652,PRG-100662,PRG-100R30-PADSET付属品カールーフ固定用ストラップ×4、(4)カークリップ×4、スタッフサック×1、セットアップガイド(英文)×1特記ルーフに設置する際には、別売の「滑り止めルーフパッド(品番PRG-100652)」のご使用を推奨します。正しく取り付けないと走行中に脱落して重大な事故につながる可能性があります。車体への傷つき、変色、脱落事故などへの保証はございませんので予めご了承ください。仕様【関連商品】品番:PRG-100600,PRG-100652,PRG-100662,PRG-100R30-PADSET材質UV保護PVCセミコーティングメッシュXT色ブラック(黒)容量(L)約509L寸法(cm)約122×92×46(H)キット内容レンジ3トップキャリア×1、カールーフ固定用ストラップ×4、(4)カークリップ×4、スタッフサック×1、セットアップガイド(英文)×1防水有
CPS シングルタワー ワークステーション用空冷クーラー
CPS¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷CPSブランドの6mm径ヒートパイプ7本搭載シングルタワー ワークステーション用空冷クーラー「TS700D」INTELサーバー用モデルです。 平置き、縦置き等、設置方向による影響を受けにくいアンチグラビティ・ヒートパイプ6mm径x7本搭載です。 日本製デュアルボールベアリングファンを採用したデュアルファン。 強力な性能と長寿命の信頼性と実現。 より強力なエアフローと効率的な冷却を実現するマルチセグメント湾曲ブレードファン。 リアファンはリバースブレードファンを搭載。 CNC加工された大型銅ベースにニッケルフローメッキを施し、CPUとの接触を強化。 ヒートパイプへの効率的な熱伝導を実現。 銅ベースには、高性能サーマルペースト塗布済み RoHS対応の環境配慮型プロダクト。その他【搭載ヒートパイプ】6mm径×7本寸法(mm)【ファン】120×120×25色ブラック出力12V DC / 0.23A / 2.76W回転数(min-1[r.p.m])800~3000 (±10%) (Standard Blade) / 800~3000 (±10%) (Reverse Blade)ベアリングBall Bearing本体寸法(mm)122×158×111 (奥行きは付属ファン含む)最大静圧(mmH2O)6.615(Standard Blade) / 6.435(Reverse Blade)接続PWM 4ピン適合ソケットLGA3647(Narrow) / 4677RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)88.42(Standard Blade) / 88.1 (Reverse Blade)標準ノイズ(dB)15~42.2 (A)(Standard Blade) / 15~45.1 (A)(Reverse Blade)
CPS シングルタワー ワークステーション用空冷クーラー
CPS¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷CPSブランドの6mm径ヒートパイプ7本搭載シングルタワー ワークステーション用空冷クーラー「TS700D」AMDサーバー用モデルです。 平置き、縦置き等、設置方向による影響を受けにくいアンチグラビティ・ヒートパイプ6mm径x7本搭載です。 日本製デュアルボールベアリングファンを採用したデュアルファン。 強力な性能と長寿命の信頼性と実現。 より強力なエアフローと効率的な冷却を実現するマルチセグメント湾曲ブレードファン。 リアファンはリバースブレードファンを搭載。 CNC加工された大型銅ベースにニッケルフローメッキを施し、CPUとの接触を強化。 ヒートパイプへの効率的な熱伝導を実現。 銅ベースには、高性能サーマルペースト塗布済み RoHS対応の環境配慮型プロダクト。その他【搭載ヒートパイプ】6mm径×7本寸法(mm)【ファン】120×120×25色ブラック出力12V DC / 0.23A / 2.76W回転数(min-1[r.p.m])800~3000 (±10%) (Standard Blade) / 800~3000 (±10%) (Reverse Blade)ベアリングBall Bearing本体寸法(mm)122×158×111 (奥行きは付属ファン含む)最大静圧(mmH2O)6.615(Standard Blade) / 6.435(Reverse Blade)接続PWM 4ピン適合ソケットsTRX4 / sWRX8 / TR4 / SP3 / TR5 / SP5 / SP6RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)88.42(Standard Blade) / 88.1 (Reverse Blade)標準ノイズ(dB)15~42.2 (A)(Standard Blade) / 15~45.1 (A)(Reverse Blade)
Sudokoo(スドクウ)120mmケースファン MACH120
タイムリー¥4,798税込¥5,2781個5日以内出荷シンガポール発の新鋭冷却ソリューションブランド「Sudokoo(スドクウ)」オリジナル設計の30mm厚120mmファンです。 ファン回転のバランスとロスの少ない9枚ブレード仕様。ファンブレードとフレームのギャップを最小化することで高効率の静圧と最大空気流量の向上を実現。 高速回転時にもブレードやハウジングのゆがみ。たわみが少ないLCP(液晶ポリマー)素材を採用。 着脱可能なサイドパネルの採用。Sudokooが提供する3Dサイドパネルのデータファイルを使用することで、 ユー ザーは 3Dプリンターでオリジナルのカスタムサイドパネルを簡単に作成可能。 高性能の3相、10極、12スロットFOCクローズドループ制御モーターの搭載と、高品質のネオジウムマグネットの採用によるファン回転の状態検出と緻密なトルク制御によりモーターの回転位相と磁界を常に最適な状態に保つことが可能で圧倒的な低振動と省電力そして長寿命を実現。 モーター部のハウジングを透明化しホワイトLEDを12個搭載、フレーム側の軸部分にLED用のオン/オフスイッチを設けることで任意にライトアップ可能。 ポーライト株式会社によってカスタマイズされた焼結含油軸受を採用。この最先端のベアリングは、デュアルオイル回路とオイルガスサ イクルを備え、真鍮製のチューブとシーリングリングによって高耐久性と静音動作を両立。 ISO 1940 G6.3準拠の製造による高品質を実現。 ファンフレームの各コーナーに設置されたラバーパッドによりファンの振動を最小限に抑え、不均一な取り付け圧力によって引き起こされるノイズや振動のブレを効果的に低減。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。仕様【リブ】有り寸法(mm)120×120×厚さ30質量(g)230電圧(V)駆動/DC12回転数(min-1[r.p.m])ファン:500~3000 ± 10% O < 5% PWM静圧(mmAq)50Hz/60Hz(最大)7.31(H2O)ベアリングHybrid HYDRAULIC Bearing(流体軸受け)定格電流(A)0.5接続PWM 4ピンケーブル長(cm)ファンケーブル部分 15RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)108
シーピーエス CPS6.67インチ 2K AMOLED曲面ディスプレイ搭載 オールインワン水冷クーラー
CPS¥35,980税込¥39,5781個5日以内出荷PC Cooler「CPS」ブランドの6.67インチ AMOLED曲面ディスプレイ搭載、ハイエンド水冷CPUクーラー360mmラジエーターです。 鮮やかでリアルなディテールと鮮やかな色彩で、より没入感のある視覚体験を提供します。映像が画面の外に浮き出る仕様ではございません。高度な強化ガラスを使用した、アンチグレアコーティングを施したフルラミネーションディスプレイ。電源オフ時は純粋な黒色になり、内部光の干渉を低減し、鮮明で透明な映像を提供します。スナップフィット設計のスクリーンで、簡単に向きを調整できます。CPS制御ソフトウェアを使用すると、画面コンテンツを完全にカスタマイズでき、ビデオ再生をサポートします。MP4/GIF/JPG/PNGなどをサポートします。ハイエンドプロセッサ向けに新開発された次世代大型チャンバーポンプソリューションは、より強力なパワーと低騒音を実現し、優れた冷却性能を提供します。低騒音・高耐久性セラミックベアリングは、自己潤滑性素材により、よりスムーズで静かな動作と長寿命を実現します。厚さ28mm、最大3000RPMの強力なエアフロー性能を誇るF7 X120B ARGBファン3基をプリインストール。NSKデュアルボールベアリングにより、信頼性の向上と長期にわたる安定した動作を実現。RoHS対応の環境配慮型プロダクト。360mmラジエーター。次世代大型チャンバーポンプソリューションにより、強力なパワーと低騒音・優れた冷却効果を実現。低騒音・高耐久性セラミックベアリングは、自己潤滑性素材により、よりスムーズで静かな動作と長寿命を実現。より均一な熱分布と冷却効率の向上を実現する、14本の内部冷却チャンネルを備えた高性能ラジエーター。「EX95サーマルペースト」熱抵抗は0.02℃cm2/Wと低く、前世代と比較して熱伝導率が約12.9%向上。オールインワン クイックリリースブラケットにより、簡単にインストールが可能。AMDでは、マザーボードの元のバックプレートを使用する必要があります。厚さ28mm、最大3000RPMの強力なエアフロー性能を誇るF7 X120B ARGBファン3基をプリインストール。NSKデュアルボールベアリングにより、信頼性の向上と長期にわたる安定した動作を実現。デイジーチェーン接続ケーブル(ケーブル内蔵)シングルケーブル出力により簡単なケーブル管理。8ポートARGBファンハブ付属。鮮やかでリアルなディテールと鮮やかな色彩で、より没入感のある視覚体験を提供。映像が画面の外に浮き出る仕様ではございません。高度な強化ガラスを使用した、アンチグレアコーティングを施したフルラミネーションディスプレイ。電源オフ時は純粋な黒色になり、内部光の干渉を低減し、鮮明で透明な映像を提供。CPSアプリでシステム情報 / アニメーション / 壁紙などのカスタマイズが可能。対応フォーマット:MP4 / GIF / JPG / PNG など。ソフトウェアはPC COOLERの公式WEBサイトからダウンロードして下さい。付属品リテンション、グリス、スクリーンパネル、ハブ、図解マニュアル材質【ラジエーター】アルミニウム寸法(mm)【ポンプ】89.5×112×121【ラジエーター】394×120×27質量(kg)2.67回転数(min-1[r.p.m])500~3000(±10%)ベアリングBall Bearing【ポンプベアリング】Ceramic Bearing本体質量(kg)1.85 (ディスプレイ含む)最大回転数(min-1[r.p.m])2600(±10%)最大静圧(mmH2O)5.7接続【ポンプ】4ピン / 0.3A / 12V【ファン】4ピン PWM / 0.38A / 12V【ディスプレイ】5V 3ピン / 0.75A / 3.75Wディスプレイ6.67インチ解像度2400×1080保証期間3年間LED【ファン】ARGB適合ソケット【INTEL】LGA 115X / 1200 / 1700 / 1851、【AMD】AM4 / AM5ファン120×120×28mm / 3台RoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)420最大風量(CFM)83CFMパネル【スクリーンパネル】AMOLED標準ノイズ(dB)ポンプ:~15 / ファン:~33.1
SilverStone APシリーズ 80mm ケースファン SST-AP81
SILVER STONE(シルバーストーン)¥1,698税込¥1,8681台6日以内出荷・業界をリードするエアチャンネルファン。・混合ファンブレード設計でノイズを減少。・ファンガードの倍の内蔵エアチャンネルグリルでコンパクトサイズ。・低消費電力色ブラック質量(g)80電圧(V)始動:4.5DC回転数(min-1[r.p.m])3000±10%定格電力(W)4.2 (Max.)定格電圧(V)12 DC寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×80×25ベアリング含油軸受定格電流(A)0.16型番SST-AP81最大静圧(mmH2O)2.9コネクタ3pinノイズレベル30dBARoHS指令(10物質対応)対応流量29.5CFM
Sudokoo(スドクウ)120mmサイドフローCPU空冷クーラー SK700V MACH
タイムリー¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷シンガポール発の新鋭冷却ソリューションブランド「Sudokoo(スドクウ)」の6mm径ヒートパイプ7本仕様のシングルタワーデザインのヒートシンクに、静圧に優れた30mm厚120mmサイズの「マッハ」ファン1基と情報ディスプレイを搭載したサイドフロー型CPUクーラー。 同ブランドの空冷クーラーのトップエンドモデル。 平置き、縦置き等、設置方向による影響を受けにくい「アンチグラビティ・ヒートパイプ」により常に最高の冷却パフォーマンスを発揮。 静圧重視のフィンデザインと30mm厚という仕様で圧倒的な冷却性能を実現する3相・10極・12スロットのFOCクローズドループ制御と高品質のネオジウムマグネットによるファン回転の状態検出と緻密なトルク制御によりモーターの回転位相と磁界を常に最適な状態に保つことが可能で圧倒的な低振動と省電力そして長寿命を実現。 傾斜したオフセットデザインにより、メモリスロットへの干渉の回避と、CPUヒートスプ レッダーとの高い接触を両立。RGBライティングなどの視認性も向上します。 SK700 シリーズは、MSI MAG B850M Mortar(WIFI)マザーボードと互換性がありません。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
無停電電源装置 ラインインタラクティブ/3KVA/2700W/据置型
omron(オムロン)¥269,800税込¥296,7801台8日以内出荷本体無償保証期間:3年、バッテリ無償提供サービス:3年、ラインインタラクティブ方式、出力容量:3000VA/2700W、出力コンセント:10(NEMA5-20R×2/NEMA5-15R×8)、長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)、バッテリ交換可(ホットスワップ)、交換用バッテリ:BNB300T、自動シャットダウンソフト標準添付(通信インターフェース:USB/シリアル/接点(オプションカード:SC07が必要))、UL1778規格取得。仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)形状タワー型備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。交換用バッテリ:BNB300T ×2台規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)200(W)×403(D)×403(H)mm規格ノイズ規制:VCCI クラスA、CE/RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品消費電力(W)(内部)無負荷時:通30/最大200、定格負荷時:通常200/最大350ケーブル長(m)約1.8コンセント個数出力コンセント数(バックアップ):NEMA 5-15R :8/NEMA 5-20R :2出力コンセント個数(スルー):0出力電圧(V)AC100本体質量(kg)約39定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)30入力電圧(V)AC100運転方式ラインインタラクティブ方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×403×403騒音値(dB)50以下冷却方式強制空冷(ファンあり)容量(W)2370(工場出荷時)、2700(端子台入力時)コンセント出力NEMA 5-15R/NEMA 5-20R入力プラグ3P(NEMA L5-30P)出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ(DC12V/9Ah)定格出力電圧AC90±3~114V±3V(入力電圧感度:標準設定時)/AC84±3~114V±3V(入力電圧感度:低感度設定時)/AC90±3~110V±3V(入力電圧感度:高感度設定時)充電時間フル充電8時間、90%充電4時間相数入力:単相2線、出力:単相2線使用周囲温度(℃)0~40保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RH(無結露)バッテリー容量(Ah)8.5バッテリー電圧(V)100V保証期間3年(バッテリ3年間無償提供サービス)保護機能過負荷保護入力周波数(Hz)50/60±4設置方式据置型安全規格ノイズ規制:VCCI クラスA、CE/RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品充電時間(時間)8通信機能接点信号容量(VA)2370(工場出荷時)、3000(端子台入力時)定格出力電圧(V)AC100蓄電池タイプ鉛蓄電池波形歪20%以下(整流負荷、定格出力時) 15%以下(抵抗負荷、定格出力時)入力保護容量(A)45バックアップ時間4.5分/最大負荷時:2700Wバッテリー数1個適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池プラグ形状NEMA L5-30P/端子台入力電圧範囲(V)AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準) AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度) AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度)本体幅(mm)200過負荷保護・定格容量以上で警告・5分以上継続で直送切替・出力垂下(バックアップ運転時)出力容量(VA/W)最大3000/2700停電切替時間10msec.以内切替時間バイパス機能:対応(無停止バイパス)、切替時間:10ms以内出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±0.1Hzバッテリー寿命5年(期待)最大入力電流(A)(定格入力電圧時/最小入力電圧時):34/40使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)線数2線(アース付)サージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護バッテリー交換可能停電時の切替時間(ms)10出力コンセント形状NEMA 5-15R/NEMA 5-20R出力コンセント数10
ボルテックスミキサー
MMK SCIENTIFIC¥249,800税込¥274,7801個7日以内出荷3種類の取り替え可能なプレートが付属されているため、様々な容量・サイズの遠心管・採血管に対応しています。スムーズな始動、安定した動作仕様対応規格(mL):遠心管 50×15, 遠心管 15×50 / 採血管 10×50, 遠心管 1.5/2×72 / 採血管 2/10×72※取り替えられるプレートが3種類(VM801-J, VM802-J, VM803-J)付属しています。消費電力(W)100回転数(min-1[r.p.m])500-3000、調整範囲:10本体寸法(mm)260×180×50最大積載量(kg)4.5振幅(mm)水平回転:4駆動方式連続駆動時間設定1分 - 24時間
ボルテックスミキサー
MMK SCIENTIFIC¥249,800税込¥274,7801個7日以内出荷時間設定機能有り仕様サンプル取扱範囲:遠沈管(VM601)50ml×25+15ml×16 / 遠沈管(VM602)15ml×49 / 採血管 10ml×49+2/5ml×49 / 遠沈管(VM604)1.5/2ml×81電源(V)AC100消費電力(W)30回転数(min-1[r.p.m])1500-3000、調整範囲:10本体寸法(mm)355×260×145モーターブラシレスモーター振幅(mm)水平回転:4使用温湿度範囲5-40℃, 80%RH時間設定1分 - 8時間
ゴムキャップ
BIGM(丸山製作所)¥559税込¥6151個8日以内出荷部品名称ゴムキヤツプ図解NoMS057 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)01部品_No.8、MBS320-4F エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.15、SD058-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 ゴムキャップ_No.5、JAS058SP-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.4、MS058R-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.5、MBS3000T エンジン キャブレタ部品_No.10、MBS265SP エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.5、JAS058SP-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.4、MK058-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.5、MK058SP-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.5、MBS2640D エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.4、MK058SP-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.5、MK057E エンジン キャブレータなど
ハキダシベンザ
BIGM(丸山製作所)¥569税込¥6261個8日以内出荷図解NoMSW1211S ポンプ部品_No.43、MKW110-KC ポンプ(SBW25G)部品_No.38、MSW1009MC -A ポンプ部品_No.37、MS170ECM-R 動力噴霧機部品_No.40、KSW10-M ポンプ部品_No.37、MS172EMRA ポンプ部品_No.39、MPW3000E ポンプ部品_No.41、MS171EMM-1 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.37、GS17EB 動力噴霧器 クランクケース、シリンダ部品 ハキダシベンザ_No.37、GSW10C-M ポンプ部品 ハキダシベンザ_No.37、GS17EM ポンプ部品 ハキダシベンザ_No.35、MSW1008-M-1 ポンプ部品_No.36、GSW105 ポンプ部品 ハキダシベンザ_No.36、MS171EMK-1 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.37、MSW-71-K 動力噴霧機部品_No.38、GS13EBR クランクケース、キュウスイベン部品 ハキダシベンザ_No.37、GKW15B ポンプ部品_No.37、MSW1511-M 動力噴霧機部品_No.39など
6カクボルト
BIGM(丸山製作所)¥144税込¥1581個8日以内出荷規格M6X100X18部品名称6カクボルト図解NoBSA-600LDEQ(JP) エンジン取付、エアクリーナ、マフラ部品_No.9、MS415R8CF-RV(10) セイレツマキクミタテ部品_No.31、SSA-アルフア1005VT フロントパネル部品_No.35、BSA-3000C,BSA-3000C-W リヤステアリングバルブ BSA-3000C部品_No.38、SSA-アルフア605V フロントパネル部品_No.35、MSA515R4C-RV(10) セイレツマキクミタテ部品_No.31、BSA-3000C,BSA-3000C-W リヤステアリングバルブ BSA-3000C-W部品_No.42、BSA-600LDMQ(JP) エンジン取付、エアクリーナ、マフラ部品_No.9、MS515R4CF-RV(10) セイレツマキクミタテ部品_No.31、MSA415R4C-RV(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.31、SSA-アルフア1005MAT フロントパネル部品_No.35、SSA-アルフア605MA フロントパネル部品_No.35、MS415R4CF-RV(10) セイレツマキクミタテ部品_No.31、MSA415R8C-RV(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.31、MSA415R8C-RV(10) セイレツマキクミタテ部品_No.31、MS415R4CF-RV(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.31、MS415R8CF-RV(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.31、BSA-500JD-125THシリーズ オートロック部品_No.13、MSA415R4C-RV(10) セイレツマキクミタテ部品_No.31
6カクボルトWSW
BIGM(丸山製作所)¥114税込¥1251個8日以内出荷規格M8X45(SM)図解NoMS415R4CF-125(10) セイレツマキクミタテ部品_No.14、MS615R8CF-RV(11.5) セイレツマキクミタテ部品_No.12、CBM-520BH ギヤケース部品_No.5、BSA-3000C,BSA-3000C-W リヤクランプ BSA-3000C-W部品_No.21、MLSA415R4C(10) エンジンクミタテ部品_No.4、MS615R8CF-RV(13) セイレツマキクミタテ部品_No.12、BSA-410S 粒剤散布装置 薬剤タンク部品_No.11、MSA415R4C-RV(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.12、MSA515R4C-RV(10) エンジンクミタテ部品_No.5、MS415R4CF-RV(10) セイレツマキクミタテ部品_No.12、MSV615DR4CSL-Y(10) エンジンクミタテ部品_No.16、MSA415R4C-125(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.14、MS415R8CF-RV(10) エンジンクミタテ部品_No.5、MSA415R8C-RV(10) フレーム部品_No.19など
セアテ
BIGM(丸山製作所)¥6,998税込¥7,6981個8日以内出荷規格クロムジ4-M5T5部品名称セアテ図解NoMBS-310H 背負枠部品_No.7、MBS251H 本体 ハンドル、背負枠部品_No.16、BCS263RS 本体 背負枠部品_No.10、MBS235SP 本体 ハンドル、背負枠部品_No.10、MBS265SP 本体 ハンドル、背負枠部品_No.10、MBS250H 本体 ハンドル、背負枠部品_No.10、MBS305SP 本体 ハンドル、背負枠部品_No.10、MBS2630T 背負枠部品_No.9、BCS300RS-1 本体 ハンドル、背負枠部品_No.11、MBS2330 背負枠部品_No.9、BCS254 Y18 本体 ハンドル、背負枠部品_No.16、MBS2600T 背負枠部品_No.8、ADS26AS 本体(背負枠)部品 セアテ_No.10、JCS261DX 本体 背負枠部品_No.10、LBCS264S 本体 ハンドル、背負枠部品_No.11、MBS3230 背負枠部品_No.9、BCS26CSN 本体 ハンドル、背負枠部品 セアテ_No.10、MBS3000T 背負枠部品_No.8、MBS325R 本体 ハンドル、背負枠部品_No.10など
6カクボルト WSW
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721セット(5個)8日以内出荷規格M8X25(SM)図解NoBSA-600LDMQ(JP) 動力噴霧機2部品_No.20、MS415R4CF-1(10) フレーム部品_No.11、VSM110-15-1 エアクリーナ・マフラ部品_No.34、SSA-Z500MA-2 油圧機器部品_No.23、SSA-F617VT エアクリーナ・マフラ部品_No.17、MSA415R4C-RV(10) フレーム部品_No.15、MSA415R8CG-RV(10) エンジンクミタテ部品_No.11、MS613R4CF(11.5) フレーム部品_No.11、BSA-3000C,BSA-3000C-W リヤクランプ BSA-3000C部品_No.20、MS334CNA-K ソウコウソウチ部品_No.5、MSA415R4C(10) ソウコウブクミタテ部品_No.3、SSA-F616VT 動力噴霧器-2(テンション)部品_No.9、MSA615R8CG-RV(11.5) ホジュウデンキット部品_No.3、SSA-V602C DPF部品_No.37、BSA-400 オイルタンク 油圧配管部品_No.42、BSM-630SLT-C2-2 ワイパモータ部品_No.29など
6カクボルト
BIGM(丸山製作所)¥114税込¥1251個8日以内出荷規格M6X80X18部品名称6カクボルト図解NoMSA413R3-M(8.5) オプション ドロオトシソウチ部品_No.10、MSA413R3-K-A オプション(ドロオトシソウチ)部品_No.10、SSA-V602C-DX 分水器バルブ部品_No.35、BSM-1270SLT オプション7 コンテナ台,ハンディ有線コントローラキット,ステップ,ターンブーム,1.3M部品_No.24、MSA413R3-K-A(8.5) オプション ドロオトシソウチ部品_No.10、MS513R3S-Kアワジ オプション ドロオトシソウチ部品_No.10、SSA-V602C 分水器バルブ部品_No.36、BSA-3000C,BSA-3000C-W オイルフィルタ部品_No.25、BSM-1670SLT オプション7 コンテナ台,ハンディ有線コントローラキット,ステップ,ターンブーム 1.3M部品_No.24、SSA-V1002CT-DX 分水器バルブ部品_No.35、BSM-1670SLT(18) オプション7 コンテナ台,ハンディ有線コントローラキット,ステップ,ターンブーム 1.3M部品_No.24、MSA513R3-K-A オプション ドロオトシソウチ部品_No.10、BSM-1270SLT(18) オプション7 (コンテナ台 ハンディ有線コントローラキット ステップ ターンブーム1.3M)部品_No.24、MSA413R3-M オプション ドロオトシソウチ部品_No.10、BSM-1070SLT オプション7 (コンテナ台 ハンディ有線コントロールキット ステツプ ターンブーム1.3M)部品_No.24、BSM-1070SLT(18) オプション7 (コンテナ台 ハンディ有線コントローラキット ステツプ ターンブーム1.3M)部品_No.24
6カクボルト M6X30X18
BIGM(丸山製作所)¥679税込¥7471セット(5個)8日以内出荷規格M6X30X18図解NoMP2500E-K 本体,付属品部品 6カクボルト M6X30X18_No.17、MS415R8CF-RV(10) バッテリ、スロットルモータ部品_No.30、SSA-F617MAT ノズルリンク-1(SSA-F617MAT)部品_No.15、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム元側 左 BSA-3000C-W部品_No.51、MS415R8CF-RV(8.5) バッテリ、スロットルモータ部品_No.30、BSM-1365SLT-20HA ホースクランプ部品_No.10、SSA-α604MA ノズルリンク-1部品_No.13、MP2500E 本体,付属品部品 6カクボルト M6X30X18_No.17、SSA-F616MAT ノズルリンク-1部品_No.15、MSA415R8C-RV(8.5) バッテリ、スロットルモータ部品_No.30、MP2500EW-K 本体部品_No.27、MP2500E-M332149 本体,付属品部品 6カクボルト M6X30X18_No.17、BSA-662 1062シリーズ 第1段ブーム、ブームブラケット 左部品_No.39など
6カクボルト M6X20-7T
BIGM(丸山製作所)¥409税込¥4501セット(10個)8日以内出荷規格M6X20-7T部品名称6カクボルト M6X20-7T図解NoBSM-830SLT-BC2 ブーム上下運動部品_No.18、BSD-6020LTP-W 第2段ブーム 左部品_No.28、BSM-1040SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.18、MRS60-302 エンジン、デンドウブ部品_No.21、BSM-840SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.18、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション5 ブーム上下駆動部品_No.18、SSA-アルフア605V HST部品_No.12、BSM-1070SLT 第3段ブーム部品_No.49、SSA-S500A リヤアクスル部品_No.5、BSM-630SLT-BC ブーム上下駆動部品_No.18、MS511RC-K 動力噴霧機1部品_No.53、MSV515R2SL(10) フゾクヒン部品_No.15、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第2段ブーム 右 BSA-3000C-W部品_No.32、BSM-640SLT-B 12 ブーム上下駆動部品_No.23、MRS90D-500BSLT カバー、デンドウブ部品_No.5など
フランジツキ6カクナット
BIGM(丸山製作所)¥619税込¥6811セット(5個)8日以内出荷規格M10部品名称フランジツキ6カクナツト図解NoMSA415R4C-125(8.5) ソウコウブクミタテ部品_No.65、MSA515R4C-RV(10) フレーム部品_No.25、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第3段ブーム 左 BSA-3000C部品_No.6、BSM-1670LT-HD 第2段ブーム 右部品_No.7、MSA415R8CG-RV(8.5) フレーム部品_No.27、BSM-1270SLT(18) オプション21 (公道走行キット)部品_No.38、MSA615R4C-RV(11.5) エンジンクミタテ部品_No.8、BSM-1670SLT(18) 第1段ブーム部品_No.67、MS615DR4CSL-Y(10) エンジンクミタテ部品_No.21、MS615R8CF-RV(11.5) ハイカンクミタテ部品_No.12、MSA615R8C-RV(13) ソウコウブクミタテ部品_No.40、SSA-アルフア605MA 給水ポンプ部品_No.54、MSA615R4C-RV(11.5) フレーム部品_No.28、BSD-6010LT 第3段ブーム 右部品_No.6など