カテゴリ
- 電動工具(1)
- 充電式クリーナー(1)
絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 18(1)
- 36(1)
商品タイプ
- 本体+バッテリー(1)
最大吸込仕事率(W)
- 100~200未満(1)
連続使用時間
- 1~2時間未満(1)
バッテリー容量(Ah)
- 5
- 2.5(1)
- -(1)
集塵量(L)
- 0.5~1未満(1)
0.5~1未満
充電時間
- 30分未満(1)
30分未満
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
HiKOKI(ハイコーキ)
「r36db」の検索結果

36Vコードレスクリーナー
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781台当日出荷「新型床用ノズル採用でさらに使いやすく」 新色フォレストグリーン登場 床面構造の最適化、可動式プレートの採用により、じゅうたん・カーペットでも動作がスムーズ 車輪構造の最適化により段差での引っ掛かりを低減 押しても引いてもごみの吸込みが可能 圧倒的な吸引力:吸込仕事率155W マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途一般清掃、建築現場での清掃、ビルメンテナンス等質量(kg)1.6(蓄電池装着時、ノズル、延長管除く)電圧(V)36/18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)476(延長管・床用ノズル装着時1008) × 112 × 169吸込仕事率(W)強:155、標準:65、弱:35集塵容量(L)0.56連続使用時間(分)強:約15、標準:約30、弱:約60 ※BSL36A18X使用時運転音(dB)72集塵方式カプセル式適合バッテリーマルチボルト蓄電池BSL36A18X