カテゴリ

  • 農業機械(3)
  • 制御機器(2)
  • 切削工具(2)

「r36tr」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル指示調節計:R36 azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計:R36

    azbil(旧:山武)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    質量(g)約300(取付器具含む)入力種類熱電対・測温抵抗体・直流電流・直流電圧のフルマルチレンジ消費電力最大12VA出力点数2~3点(機種による)入力ユニバーザル入力点数外部スイッチ:最大4点、カレントトランス:2点(オプション)電源電圧(V)(定格)AC100~240(50/60Hz)通信方式RS-485指示方式デジタル4桁、7ヤグマントLED表示(PV:上段緑色、SP下段橙色)指示精度±0.1FS±1デジット、熱電対の負の領域は±0.2%FS±1デジット(周囲温度23±2℃にて)サンプリング周期0.1sRoHS指令(10物質対応)対応イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など
  • アジャスタブル アダプタパーツ NTツール

    アジャスタブル アダプタパーツ

    NTツール
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    6日以内出荷から70日以内出荷
    カテゴリー専用機
  • デジタル指示調節計:R36 azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計:R36

    azbil(旧:山武)
    ¥209,800~税込¥230,780~
    1個
    25日以内出荷
    【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
    質量(g)約300(取付器具含む)入力種類熱電対・測温抵抗体・直流電流・直流電圧のフルマルチレンジ制御方式トレーサビリティ証明対応/制御動作:ON/OF制御、時間比例PID、電流比例PID/PID組数:最大8組/PIDオートチューニング:リミットサイクル法によるPID自動設定(標準的な制御特性・外乱に速かに反応する寸制御特性・PVの上/下動が少ない制御特性から選択可能)消費電力最大12VA出力点数2~3点(機種による)入力ユニバーザル入力点数外部スイッチ:最大4点、カレントトランス:2点(オプション)電源電圧(V)(定格)AC100~240(50/60Hz)通信方式RS-485指示方式デジタル4桁、7ヤグマントLED表示(PV:上段緑色、SP下段橙色)指示精度±0.1FS±1デジット、熱電対の負の領域は±0.2%FS±1デジット(周囲温度23±2℃にて)サンプリング周期0.1sRoHS指令(10物質対応)対応イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など
  • タンググリップ ブレード 強化タイプ TGFHL-TR イスカル

    タンググリップ ブレード 強化タイプ TGFHL-TR

    イスカル
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1本
    4日以内出荷
    トラウプ/インデックス社マシン用です。
    用途溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベンザ BIGM(丸山製作所)

    ベンザ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥829税込¥912
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMSB2200K(レタス) ポンプ分解部品_No.36、LS2200BLI-15 ポンプ分解部品_No.36、MSB2200R ポンプ分解部品_No.36、MSB2200KLI(レタス) ポンプ分解部品_No.37、MSB2200TR-50 ポンプ分解部品_No.36、MSB2200TRLI-50 ポンプ分解部品_No.37、MS2200BLI-15 ポンプ分解部品_No.36、GSB500TRLI-50 ポンプ分解部品 ベンザ_No.37、MS2200B-15 ポンプ分解部品_No.36、MS2200B-TR50 ポンプ分解部品_No.37、MSB2200RLI ポンプ分解部品_No.37
  • チヨウアツベンボデイ BIGM(丸山製作所)

    チヨウアツベンボデイ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMSB2200TR-50 ポンプ分解部品_No.35、MSB2200K(レタス) ポンプ分解部品_No.35、MSB2200TRLI-50 ポンプ分解部品_No.36、LS2200BLI-15 ポンプ分解部品_No.35、MSB2200KLI(レタス) ポンプ分解部品_No.36、MS2200BLI-15 ポンプ分解部品_No.35、MS2200B-15 ポンプ分解部品_No.35、GSB500TRLI-50 ポンプ分解部品 チヨウアツベンボデイ_No.36、MS2200B-TR50 ポンプ分解部品_No.36、MSB2200RLI ポンプ分解部品_No.36、MSB2200R ポンプ分解部品_No.35
  • ナベコネジ(+)WSW BIGM(丸山製作所)

    ナベコネジ(+)WSW

    BIGM(丸山製作所)
    ¥54税込¥59
    1個
    8日以内出荷
    規格M5X8(SMK)図解NoMS7300H-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.32、AS51EMR-20 本体部品 ナベコネジ(+)WSW_No.16、MSE-30HR ホンタイ部品_No.14、AS51TR-50 本体部品 ナベコネジ(+)WSW_No.24、MS073EHR(70M) 本体部品_No.19、MS072EHR-A 本体部品 ナベコネジ(+)WSW_No.19、MS072EHR-1 本体部品_No.19、MK057E 本体部品 ナベコネジ(+)WSW_No.20、MS073H-20 -A 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.49、MSE-25H エンジン、ポンプ組立部品_No.11、MLSE-30HR 本体部品 ナベコネジ(+)WSW_No.14、MS072EH-A 本体部品 ナベコネジ(+)WSW_No.20、SD057E 本体部品_No.20、MS072EHR-A(70M) 本体部品_No.19、MS7310H-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.32、AS51ET-20 本体部品 ナベコネジ(+)WSW_No.22、MS072EHR(70M)-1 本体部品_No.19、MSE-51H ホンタイ部品_No.11、MLSE-51H 100M 本体部品 ナベコネジ(+)WSW_No.11、MS057E 本体部品 ナベコネジ(+)WSW_No.20、MS072EH-R-A(60L) 本体部品_No.17、MS072H 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.36、AS51TR-20 本体部品 ナベコネジ(+)WSW_No.22、MS073EHR 本体部品_No.19、MLSE-51H 本体部品 ナベコネジ(+)WSW_No.11、MSE-30HR ホンタイ部品_No.30、MS073EH 本体部品_No.21