カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • 切削工具(11)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • メカニカル部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 事務用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 日用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • マスク(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r371」の検索結果

関連キーワード
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アジャスター ADR型(クロメートメッキ) LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター ADR型(クロメートメッキ)

    LAMP(スガツネ工業)(16件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
    用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など材質(本体)表面処理光沢クロメート仕上本体:光沢クロメートカバー:ブラック材質(カバー)エラストマー(黒色)
  • 流し排水栓スパナ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    流し排水栓スパナ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(10件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    流し用排水栓(ゴミ収納器付)を交換する時に便利な締付工具です。 排水口径が18cm、18.5cmの流し排水栓に使えます。
    用途流し排水栓の取り付け、取り外しに。材質適合品番H650・ H6550・ H6551・ H650A(ストレートタイプ)、H6501・H6521・H651A(二槽式タイプ)
  • EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR

    OSG(オーエスジー)(9件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
  • 領収書 ノーカーボン複写 軽減税率対応 日本ノート

    領収書 ノーカーボン複写 軽減税率対応

    日本ノート(2件のレビュー)
    488税込537
    1個
    当日出荷
    ノーカーボン複写式の伝票です。軽減税率に対応しています
  • 感熱ロール紙 ムーブ

    感熱ロール紙

    ムーブ
    6,698税込7,368
    1箱(10巻)
    当日出荷から11日以内出荷
    サーマルプリンター専用ロール紙です。
    種別感熱紙
  • ラックエンド 555(スリーファイブ)

    ラックエンド

    555(スリーファイブ)(18件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • アルミ敷居レール トップ(エイト)

    アルミ敷居レール

    トップ(エイト)(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1本
    翌日出荷
    リフォームによく利用されています
    用途敷居の上からかぶせます7分溝用材質アルミ長さ(mm)4000ブロンズ
  • リーマ HS S柄 HR3 EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 HR3

    EIKO(栄工舎)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃長(mm)40材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • スパスパ36 三友

    スパスパ36

    三友(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻(20m)
    当日出荷から3日以内出荷
    ハサミを使わずに手で切ることができます。四角の気泡で筋がまっすぐになっている為、切りやすい。最初にグッと力を入れて切ると、スパッと筋にそって切れます。縦にも横にも切れます。
    用途大事な荷物を包んだり、衝突、落下を防ぐ緩衝材として、ご使用いただけます。厚さ(mm)約0.3透明粒サイズ(mm)約10角
  • 超硬リーマ Rシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ Rシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超硬超微粒子被削材調資材(~50HRC、~60HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングPurpleコーティング
  • 流し排水栓締付工具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    流し排水栓締付工具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    直径115mm流し用排水栓の締め付け工具。
    仕様H657・H6563S・H65630S・H6511兼用です。材質直径(Φmm)115
  • ラチェットレンチMini&プラマイ極短 ENGINEER(エンジニア)

    ラチェットレンチMini&プラマイ極短

    ENGINEER(エンジニア)
    3,490税込3,839
    1セット
    当日出荷
    ラチェットレンチMini(DR-37)と家具や家電の組み立て、修理に便利なプラス、マイナスビット7本組(DS-401)のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。グリップは耐トルク93N・mを誇るパワフル設計。送り角5度の精密ギアで狭い場所での作業に便利。早回しギアで作業能率が向上。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
    用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。付属品ビットホルダートラスコ品番697-5219セット内容8点:DS-410、411、412、413、423、424、425、DR-37材質ビット:炭素鋼、ビットホルダー:エラストマー全長(mm)90差込角(mm)6.35刃先(mm)No.0~3のプラスネジ、3~5.5のマイナスネジビット全長(mm)18
  • ミニセラ水栓カートリッジ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ミニセラ水栓カートリッジ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    SAN-EI製ミニセラ水栓用。Y5475H-13、Y5075H-13、Y5075H-2T-13にも合います。
    適合SANEI製ミニセラ水栓専用、Y5475H-13、Y5075H-2T-13、Y5075H-13にも合います。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×145×40(パックサイズ)
  • TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)

    TiNストレートリーマ TiN-SR

    EIKO(栄工舎)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    低価格、汎用、TiN付リーマ
    用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
  • リーマ HS S柄 HHHR3 EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 HHHR3

    EIKO(栄工舎)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SKH56刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)60°
  • ソリッドハンドリーマー 三洋工具

    ソリッドハンドリーマー

    三洋工具
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。
    材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
  • リーマ 超硬S CSR3 EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSR3

    EIKO(栄工舎)
    5,398税込5,938
    1本
    翌々日出荷
    刃長(mm)27全長(mm)60材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • リーマ HS S柄 SCR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 SCR

    EIKO(栄工舎)
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
    刃長(mm)30材質SKH56刃形右刃ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび EIKO(栄工舎)

    TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび

    EIKO(栄工舎)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    低価格、汎用、TiN付リーマ
    用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
  • 超硬NVリーマー ニチアロイ(日本超硬)

    超硬NVリーマー

    ニチアロイ(日本超硬)
    21,980税込24,178
    1本
    翌々日出荷
    下穴のあるワークに使用。抜群の真直性で、鏡面仕上げ可能。
    用途アルミ合金・亜鉛合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10コーティングノンコート
  • タンクサイドパッド HDR ONEDESIGN

    タンクサイドパッド HDR

    ONEDESIGN
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
    施工上の注意点。貼り付け前に必ず貼り付け面の脱脂を行ってください。その際、粘着力低下の原因になりますので、アルコールやシリコンを含む脱脂材のご使用はお控えください。本製品は常温感圧型接着テープを使用しています。加圧しながら張り付けることで本来の粘着力を発揮します。気温21℃以上の環境下で施工してください。製品素材の性質上、20℃以下の環境下では粘着力が低下します。本製品を冷所で保管されていた場合は、製品、及び貼り付け面を十分温めてから施工を開始してください。貼り付け後72時間を経過することで最も確実に施工が完了します。貼り付け後すぐに負荷をかけますと、テープが本来の2/3の粘着力も発揮できませんのでご注意ください。また、曲率の大きい面への貼り付けは、おすすめしておりません。
    特記取り付け前に施工上の注意点をご確認ください。厚さ(mm)5容量左右セットタイプHDR加工素材PVC
  • ドルメンロッチェ(Dolmen Rocce) ABC商会

    ドルメンロッチェ(Dolmen Rocce)

    ABC商会
    6,998税込7,698
    1ケース(4枚)
    4日以内出荷
    ヨーロッパの石畳でよく見る天然石ポルフィード(斑岩)をイメージして創られたイタリア製磁器質セラミックタイルです。ポルフィードの深みのある色合いと重厚感を残しつつ、よりモダンで洗練されたイメージに仕上げています。外構に限らず、内装にもマッチするデザインで、内装用にはマット仕上げ、防滑性を必要とする場所にはグリップ仕上げをご使用ください。LEED認証取得の環境配慮型商品です。
    用途屋内外床・壁材質磁器質セラミックタイル厚さ(mm)9寸法(mm)373×748
  • ミニレフ球 R30E17 15W オーム電機

    ミニレフ球 R30E17 15W

    オーム電機
    579税込637
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    口金E17形状R-30全長(mm)40クリア定格110V-15W直径(mm)30
  • TiNスパイラルリーマ TiN-SPR EIKO(栄工舎)

    TiNスパイラルリーマ TiN-SPR

    EIKO(栄工舎)
    4,298税込4,728
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    スパイラル 右刃左ネジレ12°
    用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
  • コイルスプリング 高たわみ用 TRUSCO

    コイルスプリング 高たわみ用

    TRUSCO
    599税込659
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に。
  • バーサフロー用フィルターカバー 3M(スリーエム)

    バーサフロー用フィルターカバー

    3M(スリーエム)
    5,798税込6,378
    1箱
    翌々日出荷
  • 惣菜容器 バイオカップ ツブNK40B リスパック リスパック

    惣菜容器 バイオカップ ツブNK40B リスパック

    リスパック
    1,798税込1,978
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    サラダや冷惣菜など、様々なメニューに汎用できます。※本体のみ、蓋は別売りです。
    材質バイオマスプラ寸法(mm)195×148×50質量(g)14
  • コスモパネル コンパクト21 リミッタースペース付 Panasonic(パナソニック)

    コスモパネル コンパクト21 リミッタースペース付

    Panasonic(パナソニック)
    55,980税込61,578
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)124縦(mm)325主な用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用ドア主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aマンセル記号10Y9/0.5
  • スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 太陽光発電システム対応 Panasonic(パナソニック)

    スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 太陽光発電システム対応

    Panasonic(パナソニック)
    95,980税込105,578
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    住宅用分電盤です。電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ
    材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能太陽光発電システム対応回路スペース2アース端子実装数12(12回路は6)太陽光発電用連系ブレーカ30A
  • ギヤレンチ ミトロイ(水戸工機)

    ギヤレンチ

    ミトロイ(水戸工機)
    189,800税込208,780
    1台
    6日以内出荷
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 VR37シリーズ VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 VR37シリーズ

    VISHAY
    2,698税込2,968
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    直径(Φmm)4シリーズVR37定格電力(W)0.5許容差±5%終端スタイルアキシャル
  • スマートコスモ レディ型 あんしん機能付 リミッタースペース付 地震かみなりあんしん ばん Panasonic(パナソニック)

    スマートコスモ レディ型 あんしん機能付 リミッタースペース付 地震かみなりあんしん ばん

    Panasonic(パナソニック)
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    住宅用分電盤です。電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ。「地震あんしん ばん」感震ブレーカー搭載。グラッ!と来たら震度5以上自動OFF! 二次災害の防止に役立ちます。震度5以上の地震が来たとき、感震ブレーカーが疑似漏電信号を送り、主幹漏電ブレーカを強制遮断して電源をストップ。避難時、ブレーカを切り忘れても安心な設計です。「かみなりあんしん ばん」避雷器搭載。ゴロゴロ!と鳴ったら、大切な機器をしっかりガード。電源側やアース側から侵入した以上電圧(雷サージ)は、電気製品や保有データを壊す恐れがあります。避雷器がサージをカットし、雷被害から守ります。
    材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能地震かみなりあんしん ばん/感震ブレーカー搭載、避雷器搭載回路スペース1アース端子実装数12
  • スパイラルマイタギヤ モジュール2 ねじれ角35°S45C 協育歯車

    スパイラルマイタギヤ モジュール2 ねじれ角35°S45C

    協育歯車
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    モジュール2種別マイタギヤ材質S45C減速比1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 工業用内視鏡 3R(スリーアール)

    工業用内視鏡

    3R(スリーアール)
    93,980税込103,378
    1個
    4日以内出荷
    クリアな映像で配管内やエンジン部品などの細かい箇所までしっかり確認できます。 また、撮影以外にも観察中の映像を一時的停止できるフリーズ機能搭載。 簡単により正確な点検が可能です。 Φ3.7mm直視のみのフレキシブルケーブル(柔軟に曲がるが手を離すと復元) 本体のボタンひとつで静止画・動画撮影が可能です。 撮影した映像はSDカードに保存され、改めて映像を確認できるため見落としを防ぐことができます。 点検中の映像を一時停止で止めることができるフリーズ機能搭載 IP67の防じん・防水性能
    防塵防水性能IP67
  • 【名入れ】 イージーアップテント ドリームシリーズ 2.5m×3.7m イージーアップ

    【名入れ】 イージーアップテント ドリームシリーズ 2.5m×3.7m

    イージーアップ
    139,800税込153,780
    1台
    16日以内出荷
    垂幕部正面へのオーダー名入れプリントが可能なワンタッチテントです。オールユーザ対応でコストパフォーマンスの高い個性派。ゆったりサイズの「日除け」モデルです。フレーム内部は強度アップのため、均等にトラスを設けることによって「梁」の役目をはたしています。テントの高さがワンプッシュで簡単に変えられるL型ロック。収納時、乗用車のトランクに入れたり、ワンBOXに立てて収納できたりと大変コンパクトです。
    用途熱中症対策、工事用、日除け対策、イベント、運動会、体育祭、学際、集会、学校、自治会、社内行事、フリーマーケット、フリマ、アウトドア、地域のお祭り、バーべキュー、喫煙所等、屋外作業、防災、避難用など寸法(m)2.5×3.7材質(フレーム)スチール・黒粉体塗装材質(天幕)ポリエステル100% 250デニール組立方法ワンタッチ式(一体型)適合用途日よけ用名入れ箇所:垂幕部正面、プリント位置:中央書体名入れ:角ゴシック体/丸ゴシック体/明朝体/楷書体名入れサイズ(mm)W1500×H200文字数メーカー推奨:10文字まで機能防水・防炎 紫外線カット99%収納時寸法(cm)28 × 34 × 131支柱(mm)32角(上部)・26角(下部)質量(kg)32付属品収納カバー、杭、シリコンスプレー、天幕取付工具サービス分類名入れ
  • R/Lリアショックボルト(0271/0371/0471) TAKEGAWA(武川)

    R/Lリアショックボルト(0271/0371/0471)

    TAKEGAWA(武川)
    329税込362
    1個
    5日以内出荷
  • スマートコスモ レディ型 スタンダード リミッタースペース付 標準タイプ Panasonic(パナソニック)

    スマートコスモ レディ型 スタンダード リミッタースペース付 標準タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    65,980税込72,578
    1台
    32日以内出荷
    住宅用分電盤です。電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ
    材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形回路スペース1アース端子実装数12(11回路は6)
  • スマートコスモ レディ型 あんしん機能付 リミッタースペース付 かみなりあんしん ばん Panasonic(パナソニック)

    スマートコスモ レディ型 あんしん機能付 リミッタースペース付 かみなりあんしん ばん

    Panasonic(パナソニック)
    86,980税込95,678
    1台
    32日以内出荷
    住宅用分電盤です。電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ。「かみなりあんしん ばん」避雷器搭載。ゴロゴロ!と鳴ったら、大切な機器をしっかりガード。電源側やアース側から侵入した以上電圧(雷サージ)は、電気製品や保有データを壊す恐れがあります。避雷器がサージをカットし、雷被害から守ります。
    材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形深さ(mm)124機能かみなりあんしん ばん/避雷器搭載縦(mm)340回路スペース2アース端子実装数12
  • スマートコスモ レディ型 あんしん機能付 リミッタースペース付 あかりぷらす ばん Panasonic(パナソニック)

    スマートコスモ レディ型 あんしん機能付 リミッタースペース付 あかりぷらす ばん

    Panasonic(パナソニック)
    99,980税込109,978
    1台
    32日以内出荷
    住宅用分電盤です。電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ。「あかりぷらす ばん」 停電時、保安等が自動点灯して住宅分電盤の位置を示します
    材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形深さ(mm)124機能あかりぷらす ばん/保安灯搭載縦(mm)340回路スペース1アース端子実装数12
  • スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応 Panasonic(パナソニック)

    スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応

    Panasonic(パナソニック)
    92,980税込102,278
    1台
    32日以内出荷
    住宅用分電盤です。電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ
    材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応ブレーカ自家発電用連携:20A回路スペース2アース端子実装数12(12回路は6)