カテゴリ
- 保管用品(3)
- 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「r4-1012-5」の検索結果

パレット R4-1012-5 黒
サンコー(三甲)¥23,980~税込¥26,378~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷仕様種別:SKR410125BK材質リサイクルPP外寸(mm)1200×1000×115
サンホルダーRF-P2
サンコー(三甲)¥209税込¥2301個3日以内出荷サンホルダーRF-P2取付機構の設置されたパレット等にワンタッチで取付可能。100×25×約0.3mm厚のパッシブタグの取付けができます。”RFIDマーク”の付いたパレット、キャリーに取り付け可能取付可能対象サンキャリー5641/パレットD4-1012-5/パレットD4-1012-5/パレットD4-1012-5/パレットD4-1012-5/パレットR2-1114-5/パレットD4-1315/パレットLX-1111D2-2/パレットLX-1113R4-2/パレットLX-1113D4材質リサイクルPP外寸(mm)130×34×10RoHS指令(10物質対応)対応