カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(74)
  • 作業工具(16)
  • 制御機器(12)
  • 機構部品(9)
  • 梱包用品(7)
  • バイク部品(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 切削工具(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 農業機械(3)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 建築金物(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 農具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r410」の検索結果

関連キーワード
171件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フルオロカーボンガス R410A モノタロウ

    フルオロカーボンガス R410A

    モノタロウ(7件のレビュー)
    ¥20,980税込¥23,078
    1本(10kg)
    当日出荷
    フルオロカーボンガス R410Aの再生品です。 サイフォン管付きですので逆さにせず、そのままでご使用できます。 箱から出さずにそのまま使用できます。 軽量で作業が容易。 HFC-32、125の2種混合冷媒。対HCFC-22比理論値COP=89%。圧力がHCFC-22の約1.6倍と高い擬似共沸ではあるが、液充填が必要です。 塩素を含まず、水素を含んでおり、オゾン層破壊がない新代替物質。
    用途ルームエアコン、パッケージエアコンの冷媒成分HFC-32/125タイプサイフォン管付規格DOT-39 NRC400/500 M0605ねじ径5/16フレアー概略質量(kg)10容器NRC容器冷媒の種類R410A沸点(℃)-52.8混合比50/50販売区分業務用
  • チャージバルブ ミニ  R410A/R32用 モノタロウ

    チャージバルブ ミニ R410A/R32用

    モノタロウ(128件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    付属品ナットセット接続口径5/16フレア全長(mm)62.25使用冷媒R410A/R32材質(パッキン)HNBR色(本体)金販売区分業務用
  • R410A/R32 チャージホース用パッキン イチネンTASCO

    R410A/R32 チャージホース用パッキン

    イチネンTASCO(10件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1パック(6個)
    当日出荷
    HFC対応素材。5/16フレア対応。漏れ防止用テーパー加工。
    用途R410A用
  • R410A/R32 耐圧兼用チャージバルブ イチネンTASCO

    R410A/R32 耐圧兼用チャージバルブ

    イチネンTASCO(11件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    ショートサイズなので狭い場所でも接続することができます。 新機構採用で耐圧性能が更に上がりました。
    全長(mm)56対応冷媒種別R410A、R32接続径5/16インチフレアオス×5/16インチフレアメス
  • マニホールドキット R410A/R32用 ホース付き モノタロウ

    マニホールドキット R410A/R32用 ホース付き

    モノタロウ(9件のレビュー)
    ¥9,498税込¥10,448
    1セット
    当日出荷
    使いやすいバルブタイプ。流体確認に便利なサイトグラス付き。
    用途R410A/R32冷媒用付属品チャージホース(赤、青、黄×各1本)、収納ケース接続口径(チャージホース)5/16フレア材質(本体)(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮常用圧力(MPa)5.5材質(ホース)NBR取付ねじ1/8NPT使用冷媒R410A、R32外寸(幅W×高さH)(mm)120×230圧力計(MPa)-1~5.3(高圧側)ホース長さ(mm)約920連成計(MPa)-1~3.8(低圧側)接続ポート径(マニホールドキット本体)5/16フレアゲージ径(Φmm)80販売区分業務用
  • R410A/R32対応 チャージホース モノタロウ

    R410A/R32対応 チャージホース

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本ほか
    当日出荷
    冷媒ガスの充填で使用する機器を連結するホースです。
    用途R410A/R32用接続口径5/16フレア長さ(cm)約92常用圧力(MPa)5.5材質(ホース)NBR販売区分業務用
  • 真空ゲージキット R410A用 モノタロウ

    真空ゲージキット R410A用

    モノタロウ(21件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    用途R410a冷媒ガスの真空引きの際、真空度のチェックと置き針による簡易気密チェックに。接続口径5/16フレア(1/2UNF-20山)全長(mm)230使用冷媒R410a真空計(MPa)0~-0.1ゲージ径(Φmm)80販売区分業務用
  • R410A チャージホース(単品) イチネンTASCO

    R410A チャージホース(単品)

    イチネンTASCO(15件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
    用途R410A/R32用接続口径5/16フレア常用圧力(MPa)5.5対応冷媒種別R410A/R32
  • パッキン チャージバルブ R410A用 モノタロウ

    パッキン チャージバルブ R410A用

    モノタロウ(15件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1袋(10個)
    当日出荷
    用途チャージバルブ用交換パッキン適合MA1000HS-5/16用材質HNBR色緑販売区分業務用
  • R410A/R32 アダプター BBKテクノロジーズ

    R410A/R32 アダプター

    BBKテクノロジーズ(2件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    Oリング付
    用途R410A/R32質量(g)25対応冷媒種別R410A/R32
  • R410A、R32 ボンベアダプタ イチネンTASCO

    R410A、R32 ボンベアダプタ

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    R410A色のピンクの帯を入れています。
    用途R410A、R32仕様シールキャップ付取付ねじW26、山14接続口5/16フレア対応冷媒種別R410A・R32
  • R410A チャージホースセット イチネンTASCO

    R410A チャージホースセット

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1セット(3本)
    当日出荷
    内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
    用途R410A/R32用接続口径5/16フレア色赤・青・黄常用圧力(MPa)5.5対応冷媒種別R410A/R32
  • R410A バルブ付ホースアダプター イチネンTASCO

    R410A バルブ付ホースアダプター

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個ほか
    当日出荷
    ボールバルブ付なので手元での開閉操作が非常に簡単です。 冷媒を外に漏らしません。
    用途R410A/R32用接続口径5/16フレアオス×5/16フレアメス(ムシ押し付)全長(mm)190
  • R410A/R32 ロングチャージホース(青) イチネンTASCO

    R410A/R32 ロングチャージホース(青)

    イチネンTASCO(4件のレビュー)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1本
    当日出荷
    内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
    用途R410A、R32用接続口径5/16フレア色青常用圧力(MPa)5.5対応冷媒種別R410A、R32用
  • R410A/R32用クイックボールバルブ イチネンTASCO

    R410A/R32用クイックボールバルブ

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷
    用途R410A用接続口径5/16フレアメス(ムシ押付)×5/16フレアオス対応冷媒種別R410A/R32
  • R410A/R32両端ナット付キャピラリーチューブ イチネンTASCO

    R410A/R32両端ナット付キャピラリーチューブ

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷
    サービスポートからのゲージ圧の取出しに最適。 ムシ押し付の特殊構造です。
    仕様振動防止ビニールチューブ付取付ネジ径5/16フレアメス(ムシ押付)×1/4フレアメス
  • R410A/R32マニホールドセット(ゲージカバー付) イチネンTASCO

    R410A/R32マニホールドセット(ゲージカバー付)

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1セット
    当日出荷
    ゲージカバー付で衝撃に強く頑丈なマニホールド。 チャージバルブ2個付でパッケージエアコンの高低圧ポートの作業が楽に行えます。
    セット内容ゲージマニホールド(ゲージカバー付TA122GC-1)、ショートチャージバルブ×2、チャージホース×3、圧力計/連成計(-0.1~5.3MPa/-0.1~3.8MPa)
  • R410A/R32用リキッドチャージアダプタ アサダ

    R410A/R32用リキッドチャージアダプタ

    アサダ(3件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    液冷媒をガス状(ミスト状)にして、システムに負担をかけずに安全な充填が可能。
    適合小型機器トラスコ品番852-1228ねじ寸法5/16フレアメス× 5/16フレアオスアズワン品番64-6755-33対応冷媒種別R410A/R32
  • R410A/R32高精度圧力計 イチネンTASCO

    R410A/R32高精度圧力計

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    用途R410A、R32用仕様R410A、R32飽和温度目盛、振動吸収機能付、0点調整機能付、ノンオイル加圧テスト品適合高圧側取付ねじ(ゲージ)1/8NPT表示圧力範囲(MPa)-0.1~5.3ゲージ径(Φmm)68
  • R410A/R32マニホールドセット(チャージバルブ付) イチネンTASCO

    R410A/R32マニホールドセット(チャージバルブ付)

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1セット
    当日出荷
    チャージバルブ付でエアコンの充填に便利なセットです。 マニホールドは開閉が便利なボールバルブ式です。 チャージバルブがショートタイプなのでとても便利です。 R410A/R32冷媒飽和温度目盛付。 ゼロ点調整機能付。
    接続口径(inch)5/16フレア常用圧力(MPa)5.5
  • R410A/R32用 真空ゲージキット イチネンTASCO

    R410A/R32用 真空ゲージキット

    イチネンTASCO(14件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    80Φと大きな真空計なので、数値が読み取り易く、漏れチェックが簡単に出来ます。 マニホールドバルブに抵抗の少ないダイヤフラム式PTFEシートパッキンを採用していますので、真空ポンプの排気流量に影響を与えません。 水蒸発温度目盛付なので、外気温と水蒸発温度と真空の関係が一目瞭然です。 逆圧防止用ボールバルブ付
    用途真空引きの真空度のチェックと置き針による簡易気密チェック付属品5/16フレアメス×1/4フレアオスアダプター接続口径5/16フレア質量(kg)0.6外径(Φmm)80(ケージ)真空計(MPa)0~-0.1
  • R410A/R32高精度連成計 イチネンTASCO

    R410A/R32高精度連成計

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    用途R410A、R32用仕様R410A、R32飽和温度目盛、振動吸収機能付、0点調整機能付、ノンオイル加圧テスト品適合低圧側取付ねじ(ゲージ)1/8NPT表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.8ゲージ径(Φmm)68
  • R410A/R32 バルブ付チャージホース(単品) イチネンTASCO

    R410A/R32 バルブ付チャージホース(単品)

    イチネンTASCO(8件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本
    当日出荷
    接続口径5/16フレア常用圧力(MPa)5.5対応冷媒種別R410A・R32
  • R32・R410Aボールバルブ式シングルマニホールド イチネンTASCO

    R32・R410Aボールバルブ式シングルマニホールド

    イチネンTASCO(5件のレビュー)
    ¥9,698税込¥10,668
    1台
    当日出荷
    サービスボードが1つのルームエアコン用のゲージマニホールドです。ゲージ、バルブがそれぞれ1つずつなので、軽量、コンパクトで使いやすいゲージマニホールドです。
    仕様(マニホールド本体)高耐圧3方ボールバルブタイプボールバルブ式温度表示R410A、R32取付ねじ【マニホールド本体】1/8NPT(ゲージ)連成計(MPa)-0.1~3.8取付ネジ径【連成計】1/8NPT(ゲージ)対応冷媒種別R32・R410Aゲージ径(Φmm)68接続ポート5/16フレア
  • R32・R410Aボールバルブ式ゲージマニホールド イチネンTASCO

    R32・R410Aボールバルブ式ゲージマニホールド

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    圧力計/連成計はR410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。
    付属品サイトグラスタイプボール弁式開閉バルブ取付ねじ【マニホールド本体】1/8NPT(ゲージ)使用冷媒R32・R410A圧力計(MPa)-0.1~5.3連成計(MPa)-0.1~3.8ゲージ径(Φmm)68接続ポート5/16フレア(ホース)
  • R410A/R32 TA166-3用ローレットパッキン イチネンTASCO

    R410A/R32 TA166-3用ローレットパッキン

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1パック(2個)
    当日出荷
    用途TA166-3用
  • R410A/R32 チャージホース用ムシ押し イチネンTASCO

    R410A/R32 チャージホース用ムシ押し

    イチネンTASCO(4件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1パック(6個)
    当日出荷
    用途R410A用
  • R410A/R32 TA166・TA166-2用ローレットパッキン イチネンTASCO

    R410A/R32 TA166・TA166-2用ローレットパッキン

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1パック(2個)
    当日出荷
    用途TA166、TA166-2用
  • ボールバルブ シングルマニホールドR410A BBKテクノロジーズ

    ボールバルブ シングルマニホールドR410A

    BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    R410A/R32用のボールバルブ式のシングルマニホールドです。 低圧側シングルサービスポートのみのルームエアコン用として最適です。 68Φゲージ採用。
    仕様-0.1MPa~3.8MPa質量(g)420
  • R32・R410Aボールバルブ式ゲージマニホールド イチネンTASCO

    R32・R410Aボールバルブ式ゲージマニホールド

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    圧力計/連成計はR410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。高精度ゲージ仕様。
    付属品サイトグラスタイプボール弁式開閉バルブ取付ねじ【マニホールド本体】1/8NPT(ゲージ)圧力計(MPa)-0.1~5.3連成計(MPa)-0.1~3.8対応冷媒種別R32・R410Aゲージ径(Φmm)80接続ポート5/16フレア(ホース)
  • R410A/R32高精度連成計 イチネンTASCO

    R410A/R32高精度連成計

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    冷暖兼用タイプは暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。
    用途R410A、R32用仕様R410A、R32飽和温度目盛、振動吸収機能付、0点調整機能付、検査合格証明書(ロット証明)付適合低圧側冷暖兼用外径(Φmm)(ゲージ)80、(目盛盤)75取付ねじ(ゲージ)1/8NPT表示圧力範囲(MPa)-0.1~5.3
  • R410A/R32用高圧連成計Φ80mm アサダ

    R410A/R32用高圧連成計Φ80mm

    アサダ(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    大型で見やすく、写真撮影でもはっきり記録が可能です。
    適合高圧質量(g)160取付ねじ1/8インチNPT表示圧力範囲(MPa)-0.1~5.5ゲージ径(Φmm)80
  • R410A/R32用低圧連成計Φ80mm アサダ

    R410A/R32用低圧連成計Φ80mm

    アサダ(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    大型で見やすく、写真撮影でもはっきり記録が可能です。
    適合低圧質量(g)160取付ねじ1/8インチNPT表示圧力範囲(MPa)-0.1~2.5ゲージ径(Φmm)80
  • R410A/R32用チャージングホースプラスⅡ (ボールバルブ付) アサダ

    R410A/R32用チャージングホースプラスⅡ (ボールバルブ付)

    アサダ(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本ほか
    3日以内出荷
    従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。冷媒放出防止のためのボールバルブ付き。
    仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造使用温度範囲(℃)-28.8~82.2ねじ寸法5/16フレア(UNF1/2-20山)常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5対応冷媒種別R410A/R32
  • R410A/R32ストップバルブ付ワンタッチコネクタ イチネンTASCO

    R410A/R32ストップバルブ付ワンタッチコネクタ

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
    用途R410A用接続口径5/16フレアメスストップバルブ(ムシ押付)×5/16フレアオス全長(mm)57対応冷媒種別R410A/R32
  • R410A用トルクレンチセット A-Gas Japan(旧:FUSO)

    R410A用トルクレンチセット

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    4日以内出荷
    R410A用の4点セットです。これさえあればR410Aは大丈夫!
    セット内容FS-530A、B、D、F×各1、収納ケース全長(mm)200、248、248、285口径(Φmm)17、22、26、29ヘッド形状スパナ形トルク調整範囲(N・m)18/42/55/75主な用途冷媒機器フレアサイズ(inch)1/4、3/8、R410A 1/2、R410A 5/8負荷方向右
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]

    TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
  • R-410aフルオロカーボンガス ダイキン工業

    R-410aフルオロカーボンガス

    ダイキン工業(2件のレビュー)
    ¥32,980税込¥36,278
    1本(10kg)
    3日以内出荷
    R-410Aは、HCFC-22の代替冷媒として開発された混合冷媒です。HFC-32、HFC-125の2種混合で、擬似共沸冷媒です。組成変化を避けるために液充填が必要です。圧力はHCFC-22の約1.6倍と高く、そのため大きな暖房能力を発揮できます。また、エステル油およびエーテル油との相溶性に優れています(HCFC-22と共に用いられるナフテン系などの鉱油とは相溶性が悪く分離する傾向にあります)。水分溶解度はHCFC-22と比較すると若干高くなっています。 使用済み容器の回収につきましてはダイキン工業のWebページをご確認のうえ、お手続きをお願いいたします。
    用途空調分野(ルームエアコン、パッケージエアコン)の冷媒、冷凍冷蔵分野の冷媒成分HFC-32/125オゾン破壊系数0混合比50/50飽和蒸気圧(MPa at25℃)1.65
  • ガードマンⅡR型 マサル工業

    ガードマンⅡR型

    マサル工業(69件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    ●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
    用途床面の配線保護に。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロンロープ TRUSCO

    ナイロンロープ

    TRUSCO(21件のレビュー)
    ¥829税込¥912
    1巻
    当日出荷
    合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。 耐熱性にも優れています。 3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
    用途屋外現場での使用