カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(22)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 測定用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「r449a」の検索結果

36件中 1~36件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • R449A NRC 10kg 三井・ケマーズフロロプロダクツ

    R449A NRC 10kg

    三井・ケマーズフロロプロダクツ
    ¥47,980税込¥52,778
    1本
    3日以内出荷
    環境規制下においてもサステナブルな次世代低GWP冷媒
    用途冷凍冷蔵機器の冷媒用途冷媒の種類R449A
  • R448A・R449A・R404Aハイブリッドゲージマニホールド イチネンTASCO

    R448A・R449A・R404Aハイブリッドゲージマニホールド

    イチネンTASCO
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    翌々日出荷
    対応冷媒…R448A、R449A、R404A。ボール弁式開閉バルブ。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…1/4″フレア。圧力計・・・TA140NA 連成計・・・TA141NA。R448A、R449Aは非共沸冷媒のため液充填が絶対の条件となっています。冷媒の状態をサイトグラスで確認が必要となります。適用―
    対応冷媒種別R448A、R449A、R404A
  • R448A・R449A・R404A用4バルブマニホールド イチネンTASCO

    R448A・R449A・R404A用4バルブマニホールド

    イチネンTASCO
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    翌々日出荷
    対応冷媒…R448A、R449A、R404A。仕様・付属品…Φ80高・低圧ゲージ 本体のみ
    対応冷媒種別R448A、R449A、R404A
  • Φ80mmマニホールドゲージ高圧 R448A・R449A アサダ

    Φ80mmマニホールドゲージ高圧 R448A・R449A

    アサダ
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    3日以内出荷
    取付ねじ1/8"NPT
  • ボールバルブADマニホールド本体R448A・R449A アサダ

    ボールバルブADマニホールド本体R448A・R449A

    アサダ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷
    Φ80mmカラーゲージ。大型で見やすく、写真撮影でもはっきり記録が可能。 高品質なアルミ引抜き材を採用。 サイトグラス内蔵。冷媒の流動、充填・回収中の冷媒状態の確認が可能。 開閉が90°でOK。90°でバルブが全開するため、効率もアップ。 真空引きや冷媒充填・真空度測定に便利なムシ付きアクセスポートを装備。
    ゲージ径(Φmm)80
  • Φ80mmマニホールドゲージ低圧 R448A・R449A アサダ

    Φ80mmマニホールドゲージ低圧 R448A・R449A

    アサダ
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    3日以内出荷
    取付ねじ1/8"NPT
  • R448A・R449A・R404Aハイブリッドゲージマニホールドキット(150cmチャージホース) イチネンTASCO

    R448A・R449A・R404Aハイブリッドゲージマニホールドキット(150cmチャージホース)

    イチネンTASCO
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット
    翌々日出荷
    対応冷媒…R448A、R449A、R404A。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…1/4″フレア。連成計・圧力計ー0.1~1.8MPa(TA141NA)。連成計・圧力計ー0.1~3.8MPa(TA140NA)。チャージホース150cm(赤・青・黄)(TA135FN)
    対応冷媒種別R448A、R449A、R404A
  • R448A・R449A・R404A用4バルブマニホールドキット(92cmホース) イチネンTASCO

    R448A・R449A・R404A用4バルブマニホールドキット(92cmホース)

    イチネンTASCO
    ¥34,980税込¥38,478
    1セット
    翌々日出荷
    真空ポートに3/8″を採用!!作業時間短縮&効率アップにつながる4バルブマニホールド。特に真空ラインに3/8″を使用しているため、真空引きの抵抗が少なく、より短時間で所定の真空度に到達することができます。対応冷媒…R448A、R449A、R404A。仕様…Φ80高・低圧ゲージ。付属品…1/4″92cmホース×3、3/8″100cmホース×1、収納ケース×1
    対応冷媒種別R448A、R449A、R404A
  • R448A・R449A・R404A用4バルブマニホールドキット(150cmホース) イチネンTASCO

    R448A・R449A・R404A用4バルブマニホールドキット(150cmホース)

    イチネンTASCO
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット
    翌々日出荷
    真空ポートに3/8″を採用!!作業時間短縮&効率アップにつながる4バルブマニホールド。特に真空ラインに3/8″を使用しているため、真空引きの抵抗が少なく、より短時間で所定の真空度に到達することができます。対応冷媒…R448A、R449A、R404A。仕様・付属品…Φ80高・低圧ゲージ、1/4″150cmホース×3、3/8″100cmホース×1、収納ケース×1
    対応冷媒種別R448A、R449A、R404A
  • R448A・R449A・R404Aハイブリッドゲージマニホールドキット(92cmチャージホース) イチネンTASCO

    R448A・R449A・R404Aハイブリッドゲージマニホールドキット(92cmチャージホース)

    イチネンTASCO
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット
    翌々日出荷
    仕様全キットケース付きタイプ【連成計・圧力計】低圧側:ー0.1~1.8MPa(TA141NA)、高圧側:ー0.1~3.8MPa(TA140NA)取付ネジ径ゲージ:1/8NPTチャージホース92cm(赤・青・黄)(TA134FN)接続ポートホース:1/4フレア(TA124ZA-1)
  • R448A・R449A・R404Aハイブリッドゲージマニホールドキット(92cmバルブ付チャージホース) イチネンTASCO

    R448A・R449A・R404Aハイブリッドゲージマニホールドキット(92cmバルブ付チャージホース)

    イチネンTASCO
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット
    翌々日出荷
    対応冷媒…R448A、R449A、R404A。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…1/4″フレア。連成計・圧力計…ー0.1~1.8MPa(TA141NA)。連成計・圧力計…ー0.1~3.8MPa(TA140NA)。チャージホース92cmバルブ付き(赤・青・黄)(TA134AA)
    対応冷媒種別R448A、R449A、R404A
  • R448A・R449A・R404Aハイブリッドゲージマニホールドキット(150cmバルブ付チャージホース) イチネンTASCO

    R448A・R449A・R404Aハイブリッドゲージマニホールドキット(150cmバルブ付チャージホース)

    イチネンTASCO
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    翌々日出荷
    対応冷媒…R448A、R449A、R404A。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…1/4″フレア。連成計・圧力計ー0.1~1.8MPa(TA141NA)。連成計・圧力計ー0.1~3.8MPa(TA140NA)。チャージホース150cmバルブ付き(赤・青・黄)(TA135AB)
    対応冷媒種別R448A、R449A、R404A
  • ハイブリッド型圧力計/連成計 イチネンTASCO

    ハイブリッド型圧力計/連成計

    イチネンTASCO
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    4日以内出荷
    R448A、R449Aの液相・気相飽和温度目盛付。R404A飽和温度目盛付。振動吸収機能付 。 0点調整ネジ付。R448A、R449Aの液相・気相飽和温度が一目で確認できます。
    ケース形状立形ツバ無し(AT)外径(Φmm)80取付ネジ径ゲージ:1/8″NPT
  • パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置A・B・R接続 A形コネクタリード線なし 4GB449Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置A・B・R接続 A形コネクタリード線なし 4GB449Rシリーズ

    CKD
    ¥15,098~税込¥16,608~
    1台
    16日以内出荷
    環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。
    用途空圧シリンダの駆動切換用に種類ベース搭載用単体バルブ弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁保護構造防塵(IP40相当)消費電力(W)0.4最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式A形(下向き)コネクタ、リード線なしRoHS指令(10物質対応)対応切替位置数3位置A・B・R接続A・Bポート管接続口径-
  • パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置A・B・R接続 A形コネクタリード線なし 4GA449Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置A・B・R接続 A形コネクタリード線なし 4GA449Rシリーズ

    CKD
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    16日以内出荷
    環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。
    用途空圧シリンダの駆動切換用に種類ベース搭載用単体バルブ弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁保護構造防塵(IP40相当)消費電力(W)0.4最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式A形(下向き)コネクタ、リード線なしRoHS指令(10物質対応)対応切替位置数3位置A・B・R接続
  • デジタルMiniマニホールドMS-100 アサダ

    デジタルMiniマニホールドMS-100

    アサダ
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷
    サイトグラス内臓・真空度表示・対応冷媒全140種・JRC GL-02対応。今までにない価格の実現。普段使いが出来るマニホールドを目指し、機能はあえて付加価値と捉えてコストパフォーマンスを最大限重視。小型・軽量ボディ。680gで手のひらサイズ。豊富な冷媒種。R32、R410Aをはじめ、140種の冷媒を選択可能。本体への登録は最大18種類 専用アプリと連携して入れ替えが可能。※専用アプリが必要。※アップデートにより順次追加されることがあります。繋がるマニホールド。スマートフォン、タブレットへ専用アプリでデータ共有が可能。ロギングやレポートの作成が可能。
    付属品異径アダプタ1/4"×5/16"(メス×オス)×3個、収納バッグ、1.5V単四電池(テスト用)×2個質量(g)680測定範囲(MPa)圧力:-0.1~5.5電源(V)1.5 単4電池×2本(電池寿命:約200時間)精度±1.0%FS使用温度(℃)-10~50対応【冷媒】初期設定:R11、R12、R13、R22、R290、R32、134a、R404A、R410A、R407C、R408A、R409A、R458A、R448A、R449A、R500、R502、R600その他冷媒:約140種の冷媒を専用アプリから入れ替え追加が出来ます※アップデートにより順次追加されることがあります。保護等級IP54ポート径1/4"・1/4"・1/4"
  • エコセーバー隼-HAYABUSA- アサダ

    エコセーバー隼-HAYABUSA-

    アサダ
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    当日出荷
    一目で回収装置の状態(回収完了、ボンベ満液、高圧警告など)が分かる大型デジタルモニターを搭載。新型DCモーター採用により、コンプレッサー回転数がアップ。回収スピードは270g/分(R410A)、250g/分(R22)で業界トップクラスの回収装置。
    付属品1/4ボールバルブ付チャージングホース152cm×1本(赤)、1/4チャージングホース152cm×1本(青)、R410A用ホースアダプタ5/16メス×1/4オス、フィルタドライヤ032F、セーフティケーブル、電源コード、プラグアダプタ、耐圧・気密試験成績書質量(kg)11.6使用温度範囲(℃)0~40電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)270(50/60Hz)ガスの種類R22、R410A回収能力(g/min)ガス:R22/250、R410A/270、液:R22/3300、R410A/4100、プッシュプル:R22/6300、R410A/7400始動電流(A)5アズワン品番65-2354-13対応冷媒種別R12、R22、R500、R502、R134a、R404A、R407C、R407D、R410A、R422A、R422D、R507A、R509A、R32、R1234yf、R1234ze、R115、R125、R218、R401A、R401B、R402A、R402B、R407A、R407B、R407E、R410B、R410JA、R900JA、R901JA、R448A、R449A、R463A、R407H、R452A適合ボンベフロート検知式/フロートセンサー式ボンベ(6L・12L・24L・40L・120L)、質量計量式/リミットスケール使用時:一般ボンベ(12L・21L・24L・40L・120L)コンプレッサー750W(1HP)オイルレス式ツインセラミックシリンダ到達真空度(MPa)-0.09回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式)運転電流(A)4.7(50/60Hz)
  • デジタル連成計 イチネンTASCO

    デジタル連成計

    イチネンTASCO
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    トレサビリティ・校正証明書取得可能。
    使用圧力範囲(MPa)-0.1~5.0最小表示0.001MPa外径(Φ)ゲージ:78材質(ケース)ASB樹脂保護等級IP65相等機能バックライト機能使用冷媒飽和温度表示:R410A、R32、R22、R134a、R404A、R407C、R407H、R448A、R449A、R452A、R463A-J、R502、R1234yf取付ネジ径ゲージ:1/8NPT
  • パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置A・B・R接続 グロメットリード線 4GA449Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置A・B・R接続 グロメットリード線 4GA449Rシリーズ

    CKD
    ¥14,498~税込¥15,948~
    1台
    11日以内出荷から16日以内出荷
    環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。
    用途空圧シリンダの駆動切換用に種類ベース搭載用単体バルブ弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁保護構造防塵(IP40相当)消費電力(W)0.35最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可リード線長さ(mm)300周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式グロメットリード線RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数3位置A・B・R接続
  • サイトグラス EA481BKシリーズ エスコ

    サイトグラス EA481BKシリーズ

    エスコ
    ¥6,630~税込¥7,293~
    1個
    翌日出荷
    接続径が両端継手サイズとなります。液側配管のドライヤーと膨張弁との間に接続し、冷媒の流れの監視に使用します。
    危険物の類別非危険物
  • オイルレスフルオロカーボン回収装置 BBKテクノロジーズ

    オイルレスフルオロカーボン回収装置

    BBKテクノロジーズ
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    当日出荷
    極細管2層構造のコンデンサー搭載により、RM330との比較で冷却能力が格段に向上しました。(25%アップ)。インバーター式軽量型回収機です。低電圧、電圧ドロップ環境時にも強さを発揮します。デジタル圧力表示です。火花が発生しないDCモーターを搭載、特性不活性ガスに対応しています。1つのバルブ操作で回収作業の全てを完了できます。着脱式フロートセンサーコード方式で、回収容器と本体をつなぐフロートセンサーコードの接続端子の形状が4ピンタイプと3ピンタイプの2種類のコードを付属しています。回収容器を選ばず使用できます。自動停止モード、自動復帰モード、連続モード の3モードの切替機能搭載です。
    用途各種エアコンの廃棄、修理の際のフロンガス回収用。付属品1/4Fボールバルブ付チャージングホース150cm(青・赤)、1/4Fチャージングホース10cm、ドライフィルター、ショルダーベルト仕様気体回収能力:270g/分 (R-410A)、R22気体回収能力(g/分):220トラスコ品番363-0817幅(mm)370高さ(mm)300使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)260電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)500/475冷媒(適合)R12 R22 R500 R134a R404A R407C R407D R410A R422A R422D R507A R509A R32 R1234yf R1234ze R115 R125 R218 R401A R401B R402A R402B R407A R407H R407B R407E R410B R447 R448A R448H R449A R463A R452Aコンプレッサー750W回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式
  • パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置A・B・R接続 グロメットリード線 4GB449Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置A・B・R接続 グロメットリード線 4GB449Rシリーズ

    CKD
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    11日以内出荷から16日以内出荷
    環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。
    用途空圧シリンダの駆動切換用に種類ベース搭載用単体バルブ弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁保護構造防塵(IP40相当)消費電力(W)0.35最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可リード線長さ(mm)300周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式グロメットリード線RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数3位置A・B・R接続A・Bポート管接続口径-
  • [マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス) エスコ

    [マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス)

    エスコ
    ¥66,000~税込¥72,600~
    1セット
    翌日出荷
    測定結果がひと目でわかる大型ディスプレイ。暗所・夜間でも安心のバックライト付き大型ディスプレイ。IP54の堅牢なハウジングは、コンパクトで取り扱い易く、高い信頼性を備えています。ワイヤレスで柔軟に操作、レポート作成も簡単:Bluetooth(R)自動接続による温度/真空度測定、レポート作成のほか、スマートアプリにはさらに便利な機能が搭載されています。素早く起動、シンプルなボタンで簡単操作(日本語対応)。長期使用に耐える防水・堅牢ボディ(防塵防水 IP54)。R32・R410A・R22など、約90種の冷媒に対応。低圧・高圧の圧力(-0.1~6.0MPa)と飽和温度を同時表示。温度プローブ併用で過温度・過冷却度を自動演算。真空引きモード・気密試験モードを搭載。
  • フルオロカーボン回収装置(クワトロ) イチネンTASCO

    フルオロカーボン回収装置(クワトロ)

    イチネンTASCO
    ¥399,800税込¥439,780
    1個
    翌々日出荷
    付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm1本3/8フレアチャージホース150cm/30cm各1本ボールバルブアダプター1/4フレアメス×3/8フレアオス1本ボールバルブアダプター5/16フレアメス×3/8フレアオス1本インレットフィルター×1回収機ステッカー質量(kg)19.5使用温度範囲(℃)0~39電源(V)100(50/60Hz)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×430×270機能クリーニング機能…回収機内残冷媒処理機能です。回収能力(g/min)JISB8629:350、R410A(気体)28、回収可能冷媒R22、R32、R134a、R404A、R407C、R407H、R410A、R448A、R449A、R452A、R463A-J、R1234yf、R1234zeなどコンプレッサー1125W(1.5HP)4ピストンオイルレス真空到達レベル連続運転時…約-0.09MPa(ゲージ圧)、自動停止時…約-0.03MPa(ゲージ圧)接続可能回収ボンベ~100kg(116L)フロートセンサー付ボンベ(別売)◇ウェイトリミッター(別売)使用時=~100kg(116L)FC3(別売)回収方法気体・半液体・液体:圧縮式冷媒回収方式…吸入冷媒をコンプレッサーで圧縮・液化しボンベに封入する方式です。液体(リキッド):プッシュプル方式…回収機で加圧し液回収する方式です。
  • パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置A・B・R接続 E形コネクタリード線 4GB449Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置A・B・R接続 E形コネクタリード線 4GB449Rシリーズ

    CKD
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    11日以内出荷から16日以内出荷
    環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
    用途空圧シリンダの駆動切換用に種類ベース搭載用単体バルブ保護構造防塵(IP40相当)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数3位置A・B・R接続
  • パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置A・B・R接続 E形コネクタリード線 4GA449Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置A・B・R接続 E形コネクタリード線 4GA449Rシリーズ

    CKD
    ¥15,398~税込¥16,938~
    1台
    11日以内出荷から16日以内出荷
    環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
    用途空圧シリンダの駆動切換用に種類ベース搭載用単体バルブ保護構造防塵(IP40相当)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数3位置A・B・R接続
  • ボールバルブADマニホールドキット AMシリーズ アサダ

    ボールバルブADマニホールドキット AMシリーズ

    アサダ
    ¥22,980税込¥25,278
    1式
    3日以内出荷
    一目でわかるOpen/Close!ボールバルブ式で高効率・高作業性を実現!Φ80mmカラーゲージ。大型で見やすく、写真撮影でもはっきり記録が可能。アルミ引抜材ボディ。高品質なアルミ引抜き材を採用。サイトグラス内蔵。冷媒の流動、充填・回収中の冷媒状態の確認が可能。ハンドル(ボールバルブ式)。開閉が90°でOK。90°でバルブが全開するため、効率もアップ。ムシ付きアクセスポート。サイドに真空引きや冷媒充填・真空度測定に便利なムシ付きアクセスポートを装備。この商品は、JRC GL-02:2017「業務用冷凍空調設備フロン類充填ガイドライン」に対応しています。
  • パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置A・B・R接続 DIN端子箱(Pg7) 4GB449Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置A・B・R接続 DIN端子箱(Pg7) 4GB449Rシリーズ

    CKD
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    11日以内出荷から16日以内出荷
    環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。
    用途空圧シリンダの駆動切換用に種類ベース搭載用単体バルブ弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁保護構造防噴流形(IP65相当)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式DIN端子箱(Pg7)EN175301-8037TypeC(旧 DIN43650-C)適合品RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数3位置A・B・R接続A・Bポート管接続口径-
  • デジタルマニホールドMS-810 アサダ

    デジタルマニホールドMS-810

    アサダ
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    当日出荷
    空調設備のサービス並びにメンテナンスに。測定結果がひと目でわかる大型ディスプレイ。標準付属の温度クランプにより温度表示に加えてSH/SCの値も算出・表示が可能。専用アプリと連携し、ログ機能はじめ140種類以上の冷媒にも対応。また、スクリーンショットでレポート作成も可能。HOLDモード(気密試験モード)やVACモード(真空引きモード)により現場での試験性能向上。
    付属品異径アダプタ1/4"×5/16"(メス×オス)、有線温度クランプ、収納ケース質量(g)1120測定範囲(MPa)【圧力】-0.1~5.5電源1.5V 単3電池×3本(電池寿命:約150時間)精度±0.5%FSクランプ【温度】Φ6~35mm/-40~150℃保護等級IP54使用温度-10~50℃対応冷媒種別初期設定:R11、R12、R13、R22、R290、R32、R134a、R404A、R410A、R407C、R408A、R409A、 R458A、R448A、R449A、R500、R502、R600、R407H、R463A、R463A-J、R513Aポート径1/4"・1/4"・1/4"
  • デジタルゲージマニホールド イチネンTASCO

    デジタルゲージマニホールド

    イチネンTASCO
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    3日以内出荷
    針が示すリアルタイムの躍動と数字が示す確かな信頼。デフォルトモードでは,アナログの直感的な針の動きとデジタルの高い精度を組み合わせた統合インターフェースを採用しており,見やすさと正確性を両立しています。さらに屋外モードでは,強い日差しの中でも数値を読み取れる高い視認性を実現します。各種画面表示や全83種の対応冷媒の切り替えは本体右側のダイヤルで直感的に操作できます。内蔵された多種冷媒の圧力・温度データも、スムーズに選択して呼び出すことが可能です。現場で求められるスピードと操作性を高いレベルで両立しています。
    仕様圧力精度:±0.5%F.S.、充電電源:DC5V 1A(USB Type-C)セット内容専用ケース,USB Type-A to Type-Cケーブル温度(℃)充電時環境:0~40本体寸法(mm)W190×D65×H190(フック含む:H253本体質量(kg)1.2機能オートパワーオフ,オートスクリーンオフ,画面明るさ調整,屋外モード切替,0点調整バッテリー3.7V3,000mAh使用時間約8時間(満充電時)充電時間約3時間使用環境温度(℃)-20~50冷媒飽和温度対応:R11,R12,R13,R22,R23,R32,R113,R114,R115,R116,R123,R124,R125,R134a,R236fa,R245fa,R290,R401A,R401B,R402A,R402B,R403B,R404A,R406A,R407A,R407B,R407C,R407D,R407E,R407H,R407I,R408A,R409A,R410A,R410B,R413A,R414A,R414B,R416A,R417A,R417C,R420A,R421A,R421B,R422A,R422B,R422C,R422D,R424A,R427A,R428A,R434A,R437A,R438A,R448A,R449A,R449C,R450A,R452A,R452B,R453A,R454A,R454B,R454C,R455A,R458A,R4636A-J,R500,R501,R502,R503,R507A,R508B,R513A,R600,R600a,R601,R601a,R1224yd(Z),R1233zd,R1233zd(E),R1234yf,R1234ze言語表示日本語/英語保管温度範囲(℃)-20~60防水性IP54圧力範囲(MPa)-0.1~5.0(分解能:0.001MPa)
  • パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置A・B・R接続 DIN端子箱(Pg7) 4GA449Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置A・B・R接続 DIN端子箱(Pg7) 4GA449Rシリーズ

    CKD
    ¥17,598~税込¥19,358~
    1台
    11日以内出荷から16日以内出荷
    環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。
    用途空圧シリンダの駆動切換用に種類ベース搭載用単体バルブ弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁保護構造防噴流形(IP65相当)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式DIN端子箱(Pg7) EN175301-8037TypeC(旧 DIN43650-C)適合品RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数3位置A・B・R接続
  • リークディテクタ イチネンTASCO

    リークディテクタ

    イチネンTASCO
    ¥76,500税込¥84,150
    1台
    4日以内出荷
    炭化水素冷媒対応&防爆構造-20℃の低温使用も可能!。炭化水素冷媒対応、データロガー機能付き、漏洩濃度表示機能付、LEDライト搭載。
    質量(g)約215(ノズルを除く)切替方式警報音/操作音:ON/OFF切替使用温度範囲(℃)-20~55電源単3形アルカリ乾電池×2表示濃度:LCDバーメータ+目盛り保護等級IP55相当連続使用時間(時間)約13(常温、無警報、無照明時)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約180×43×39(テーパーノズル、突起部は除く)検知原理熱線型半導体式防爆構造本質安全防爆構造準拠検知方式ポンプ吸引式検知対象ガスR600a(i-C4H10)(2.7g/年)、R22(4.1g/年)、R32(2.4g/年)、R404A(4.6g/年)、R407C(4.0g/年)、R410A(3.4g/年)、R134a(11.9g/年)、R290(プロパン()2.1g/年)、R1234y(f 5.3g/年)※R448A、R449AはR404Aと同感度となっております。出力信号の種類IrDAポート(ログデータダウンロード用)警報の表示ガス:ランプ点滅/ブザー鳴動使用湿度範囲(%RH)95以下(結露なきこと)
  • フルオロカーボン回収装置 ツインストーム イチネンTASCO

    フルオロカーボン回収装置 ツインストーム

    イチネンTASCO
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    4日以内出荷
    双嵐を巻き起こす次世代のフロン回収装置。ワンバルブ方式を採用し、1つのバルブで直感的に操作できるシンプルなインターフェース。また、冷媒種の圧力に応じて設定可能な警告圧力選択機能を搭載し、冷媒回収時の可溶栓融解を防止。さらに、可倒式ハンドルと取り外し可能なフロートセンサーケーブルを採用したコンパクト設計で、使用後はスッキリと収納可能。本体質量13kgの軽量設計で持ち運びもラクラクな次世代のスタンダードモデル。フロン排出抑制法適合品。
    付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm×2本、インレットフィルター×1、R410Aホースアダプタ5/16フレアメス×1/4フレアオス、インレットフィルター用ホース、着脱式フロートセンサーケーブル(3芯)、電源ケーブル、肩ベルト適合付帯機能:クリーニング方式、回収可能冷媒:R22、R32、R134a、R404A、R407C、R407H、R410A、R448A、R449A、R452A、R463A-J、R1234yf、R1234ze質量(kg)13使用温度範囲(℃)0~39消費電力AC100V (50/60Hz)/750Wサイズ(mm)(H)300×(W)375×(D)235コンプレッサー1000W(1.34HP)ツインオイルレス真空到達レベル(連続運転時)約-0.09MPa、(自動停止時)約-0.03MPa接続可能回収ボンベ~100kg(116L)フロートセンサー付ボンベ(別売)、(ウェイトリミッター(別売)使用時)~100kg(116L)FC3(別売)回収方法(気体・半液体・液体)圧縮式冷媒回収方法、(液体)プッシュブル方式
  • フルオロカーボン回収装置 イチネンTASCO

    フルオロカーボン回収装置

    イチネンTASCO
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    6日以内出荷
    最小・最軽量クラスの回収装置登場!。小型機器に適した回収能力とシンプルな機能で様々な現場で大活躍!。9.5kgのコンパクト・軽量ボディ、小型容器との組み合わせで現場までの運搬も楽々。高性能DCモーターを採用し、小型ボディを実現しました。可倒式のハンドルと、取り外し可能なケーブル類で、コンパクトに収納可能、洗練されたスクウェアボディ。シンプルなインターフェイスとワンバルブで操作も簡単。
    付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm 1本、3/8フレアチャージホース150cm/30cm 各1本、ボールバルブアダプター1/4フレアメス×3/8フレアオス 1本、ボールバルブアダプター5/16フレアメス×3/8フレアオス 1本、インレットフィルター×1、回収機ステッカー質量(kg)19.5使用温度範囲(℃)0~39電源(V)100 50/60Hz寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×430×270付加機能クリーニング機能…回収機内残冷媒処理機能です。回収能力(g/min)350[JIS B 8629]、360[R410A(気体)]回収可能冷媒R22、R32、R134a、R404A、R407C、R407H、R410A、R448A、R449A、R452A、R463A-J、 R1234yf、R1234zeなどコンプレッサー1125W(1.5HP)4ピストンオイルレス真空到達レベル連続運転時…約-0.09MPa(ゲージ圧)、自動停止時…約-0.03MPa(ゲージ圧)接続可能回収ボンベ~100kg(116L)フロートセンサー付ボンベ(別売)、ウェイトリミッター(別売)使用時=~100kg(116L)FC3(別売)回収方法(気体・半液体・液体)圧縮式冷媒回収方式…吸入冷媒をコンプレッサーで圧縮・液化しボンベに封入する方式、(液体(リキッド))プッシュプル方式…回収機で加圧し液回収する方式
  • フロンガス回収機 武蔵 Ⅱ A-Gas Japan

    フロンガス回収機 武蔵 Ⅱ

    A-Gas Japan
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    7日以内出荷
    フロン回収機では世界唯一の完全な水平、左右対称型のツインシリンダを搭載してます。375W小型モーターでハイパワー、驚きの回収能力(230g/min)です。フロン法大型機器回収登録適合品です。負担のかからない完全な水平、左右対称コンプレッサーなので、起動時や運転中も安心して回収作業が行えます。10枚ブレードの大風量冷却ファンに独自のクラッチシステムを搭載し、大量の液冷媒吸収時にも安定した運転を可能にします。切替ハンドルがワンバルブ式となり、ロスのない簡単操作が可能になりました。大きくて見やすいゲージを採用しています。45°の吸気ポートによりホース着脱もスムーズです。空調機器・冷凍冷蔵機器・カーエアコンなどの冷媒ガス回収に。
    仕様●幅(mm):242●奥行(mm):398●高さ(mm):258●使用温度範囲(℃):0~39●コンプレッサー(W):375●気体回収能力(g/分):230●消費電力(W)(50/60Hz):375●電源(V):100●電源コード長さ(m):1.8●回収方式:圧縮オイルレスツインシリンダコンプレッサ方式●適応冷媒:R22・R32・R134a・R404A・R407C・R410A・R448A・R449A・R452A・R1234yfなど●回収能力(R22)(g/min):(ガス)230、(液)2700●回収能力(R410A)(g/min):(ガス)240、(液)4000●回収能力(R32)(g/min):(ガス)240、(液)4000●騒音値(dB):80●回収方式:圧縮オイルレスツインシリンダコンプレッサ方式●機能:液ガス回収、プッシュプル回収、残存フロン強制パージ機能●過充填防止機能:フロートセンサー方式、3ピンタイプ●フロン法大型機器回収登録適合品:経済産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品●材質/仕上:本体:プラスチック●セット内容/付属品:本体(INポート1/4フレアオス・OUTポート1/4フレアオス)、インレットフィルタ、ドライヤフィルタ(ホース付)、1/4バルブ付接続ホース150cm、本体(INポート1/4フレアオス・OUTポート1/4フレアオス)、インレットフィルタ、ドライヤフィルタ(ホース付)、1/4バルブ付接続ホース150cm●原産国:アメリカ●コード番号:336-0380アズワン品番67-2269-80危険物の類別非危険物