カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
  • 農業機械(10)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 電動工具(1)

「r45a1b」の検索結果

58件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RVラック(ベース金具) ネグロス電工

    RVラック(ベース金具)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1個ほか
    当日出荷
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥2,390税込¥2,629
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥2,490税込¥2,739
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 14.4V電池パックLFタイプ Panasonic(パナソニック)

    14.4V電池パックLFタイプ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番760-3754適合本体EZ4540LF2S-B/EZ75A7X-R/EZ75A7X-B/EZ79A2X-B/EZ4543LF1S-B/EZ74A2X-R/EZ37A2/EZ75A7X-H/EZ74A2X-B/EZ75A7LF2F-B/EZ45A4LF1F-B/EZ7548LF2S-H質量(kg)0.36アズワン品番65-1997-83
  • KVM延長器 ATEN

    KVM延長器

    ATEN
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    DVI信号、USB 2.0信号、PCM 2chデジタルオーディオ信号、およびRS-232シリアル信号を 最大100m延長できる最新のHDBaseT 2.0テクノロジーを搭載したKVMエクステンダーです。 ローカルユニットとリモートユニット間をケーブル1本で接続するだけで、コンピューターから最大100m離れた場所に コンソール(DVIディスプレイ・USBキーボード/マウス)やUSB周辺機器、シリアルデバイスを設置することができます。
    用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に最大延長(m)100、(ロングリーチ使用で150まで)付属品DVI KVMケーブル(型番2L-7D02U、1.8m)×1、電源アダプター×1、マウントキット×2、クイックスタートガイド×1質量(kg)【L】0.63、【R】0.64消費電力(W)【L】3、【R】5.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×123×29機能USBタッチパネル対応、2ch PCMデジタルオーディオ対応、PCウェイクアップ機能、8KV/15KV静電放電防止機能(接触電圧8KV、空中電圧15KV)インターフェース【L】(KVM)USBタイプBメス×1、DVI-Dメス×1、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンメス×1、(ユニット間)RJ-45×1【R】(コンソール)USBタイプAメス×2DVI-Dメス×3、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンオス×1、(ユニット間)RJ-45×1最大解像度【スタンダード】1920×1200(カテゴリ6/6a使用100m)、1920×1200(カテゴリ5e使用90m)、【ロング】1080p(カテゴリ6/6a150m)周囲環境動作時/0~40度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度アズワン品番64-8454-03入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 2.6A
  • Jabra Android OS搭載一体型ビデオバー タッチコントローラー付き 中会議室向け「Jabra PanaCast 55 VBS VB & TC APAC」 Jabra

    Jabra Android OS搭載一体型ビデオバー タッチコントローラー付き 中会議室向け「Jabra PanaCast 55 VBS VB & TC APAC」

    Jabra
    ¥529,800税込¥582,780
    1台
    翌日出荷
    PanaCast 55 VBS(ビデオバー)本体:4K、180度画角カメラ。話者にフォーカスするビームフォーミングマイク x8 。スピーカー(50 mmウーファー×2、20 mmツイーター×2)。ズームやカメラワークを自動で調整する「AI搭載」。安全で管理も簡単なMDEP上に構築(Android13以降)。拡張マイクスピーカー「PanaCast SpeakerMic」に対応 。別売。タップするだけで簡単に会議がはじめられるタッチコントローラー付き【仕様】。Microsoft Teams、Zoom対応。接続(Ethernet 。RJ45、HDMI、Wi-Fi、USB-A×1、USB-C×2) 。収音範囲:7m。本体サイズ (幅730mm×高さ77 mm×奥行き146 mm) 。本体重量(2259g)。保証2年【設置方式】下記いずれか必須:ウォールマウント(付属)、テーブルスタンド(別売)、VESAスクリーンマウント(別売)【同梱物】電源コード、ウォールマウント、センサー付きプライバシーカバー、ケーブルコンパートメントカバーとツール、HDMIケーブル(1.83m)、海外対応電源ケーブル×1、Jabra Control IP
    付属品電源コード、ウォールマウント、センサー付きプライバシーカバー、ケーブルコンパートメントカバーとツール、HDMIケーブル(1.83m)、海外対応電源ケーブル×1、Jabra Control IP仕様【コンテンツ】PanaCast 55 VBSビデオバー ・ 電源 ・ ウォールマウント ・ Jabra Control IP ・ センサー付きプライバシーカバー ・ ケーブルコンパートメントカバーとツール ・ HDMIケーブル1.83m x 1 ・ 海外対応電源ケーブルx 1、【コンテンツ】Apple AirPlay(Zoomのみ対応)、HDMI入力、Microsoft Teams-Cast(Teamsのみ対応)、【パワーオーバーイーサネット、PoE】(Jabra Control IP)IEEE 802.3af、【カメラ】3個、【PoEパワーインジェクター】(Jabra Control IP)○、【ネットワーク】インターネットプロトコル(IP):IPv4、IPv6、イーサネット:RJ45、オートMDIX:○、プロキシーのサポート:HTTPS、DHCPをサポート:○、静的IPアドレスをサポート:○、【ビデオ】インテリジェントズーム:○、インテリジェントミーティングスペース:○、マルチストリームのダイナミックコンポジション:○、ダイナミックコンポジション:○、バーチャルディレクター:○、鮮やかなHDR:○、セカンダリーの外部USBカメラをサポート:○、【対応ソフトウェアとアプリ】対応ソフトウェアとアプリ:Jabra Plus、Jabra Web ConsoleでHTTPSを介するリモートデバイス管理、ネイティブのサードパーティアプリケーション対応(Android用Microsoft Teams Room、Zoom Roomsなど)、クラウドサービスプロバイダー(Microsoft Teams管理センター、Zoomデバイス管理ツールなど)、内蔵人数カウント:○、【簡単操作】アプライアンスモード:○、BYODモード:○、デジタルパン / チルト / ズーム:○、手動パン、チルト、ズーム(PTZ):○、ワンタッチで会議参加:○、カメラのプライバシーカバー:○、【Aux出力】○、【CO2センサー】○、【TVOCセンサー】○、【オンボードAI】○、【ケンジントンロック対応】(Jabra Control IP)○,○、【ケーブルの管理】○、【ノイズ低減/エコーキャンセリング】○、【温度センサー】○、【湿度センサー】○、【自動発言者検出】○、【近接センサー】○、【非音声ノイズ抑制】○タイプ【カメラ】パノラママルチカメラアレイ、【マイク】8-マイクのビームフォーミングアレイ(4.5m x 6mまでの会議室での使用について認証済み)本体質量(g)(Jabra Control IP)958、(ベースユニット)2259寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)730×77×146 / (Jabra Control IP)248×85×156接続インターフェース:イーサネット(RJ45)、HDMI、Wi-Fi(802.11a/b/g/n/ac)、USB-A×1、USB-C×2、Bluetooth(R)バージョン:5.1、サポートされているUSBバージョン:USB2.0、USB3.0対応【SpeakerMic】1マイクロホン8個周波数範囲(Hz)【スピーカー】80~20000、【マイク】100~16000ズーム最大6倍のロスレスデジタルズーム解像度【カメラ】最大3840×1080ピクセル、【ディスプレイ】(Jabra Control IP)1920×1200,最大4Kまでサポート、タッチディスプレイ対応保証期間2年スピーカー50mmウーファー / 20mmツイーター / 4個LED通話の応答/終了、ファームウェアアップデートのステータス、ミュート/ミュート解除、パワーインジケータ動作電圧100-240V、12V、5A動作温度(℃)5~35セキュリティメディア暗号化:VaaSパートナーによる提供、アクセス管理:Jabra Plus、管理メニュー、Jabra Web Console、ローカルアカウント、VaaS Admin Portal(MS Teams管理センター、Zoomデバイス管理ツールなど)、セキュリティ管理:Jabra Plus、Jabra Web Console、VaaS管理ポータルからのリモートログイン、管理者設定、Jabra Web Console、Jabra Plusへの認証アクセス:○、ロックダウンと安全な起動、OS認定起動、ベンダーロック:○、Jabra Web Consoleによるログ取得:○、MicrosoftおよびZoomをベースとするVaaSアカウント認証:○保管温度(℃)-20~60ドライバ種類【ウーファー】2インチ / 外径:61mm / 感度:79dB ±2dB @ 1ワット / 1メートル / 定格出力:5ワット / インピーダンス:4オーム【ミッドレンジ】0.6インチ / 外径33.2mm / 感度:80.5dB ±2dB @ 1ワット / 1メートル / 定格出力:5ワット / インピーダンス:4オーム音圧感度(dB)【マイク】-37動作湿度(%RH)15%~80%画角水平:180° / 垂直:54°電源アダプタAC 100-240V、DC 12V 5A出力検出範囲(m)最大7、(PanaCast SpeakerMic搭載PanaCast 55 VBS)11ビデオ出力数HDMI端子×2ディスプレイサイズ(目安)(Jabra Control IP)10.1インチ向き【ディスプレイ】(Jabra Control IP)横長
  • 傘歯車 協育歯車

    傘歯車

    協育歯車
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用
  • KVM延長器 ATEN

    KVM延長器

    ATEN
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    3日以内出荷
    HDBaseT2.0テクノロジー対応。-1本のCat6/6aケーブル/2L-2910Cat6ケーブルを介して、ビデオ、オーディオ、USB、RS-232、およびイーサネット信号を延長送信可能。-ビットエラーの検知および修正により、高画質ビデオ送信時の信号の耐干渉性を強化。-検出したHDBaseT信号伝送ステータスをリモートユニットにてLED表示。EDIDバッファーでスムーズな電源投入と高品質な映像を実現。高画質での長距離伝送を実現。-HDBaseTスタンダードモード:Cat6以上のケーブル使用時で、最大解像度4K30p@100m(Cat6/6a/2L-2910)。-HDBaseTロングリーチモード:Cat5e以上のケーブル使用時で、最大解像度1080p@150m。ロングリーチモードスイッチ。-HDBaseTスタンダードモードとロングリーチモードのシンプルな切替が可能。USB2.0高速ポート-周辺機器の高速伝送を実現。HDCP準拠。2chPCステレオオーディオ対応-高品質音声送信を実現。プッシュボタンまたはホットキーを使用したPCウェイクアップ機能対応。8KV/15KV静電放電防止機能(接触電圧8KV、空中電圧15KV)搭載。※対応する4K解像度は、4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)です。※ローカルユニットとリモートユニットのセット品となります。
    用途CE920USBDisplayPortHDBaseT2.0KVMエクステンダーは最新のHDBaseT2.0技術が統合されており、1本のCat6/2L-2910Cat6ケーブルで最大100mの4K30pビデオ、ステレオオーディオ、USB、イーサネット、RS-232C信号を伝送します。最大延長(m)100、(ロングリーチ使用で150まで)セット内容マイクロフォンケーブル×1、スピーカーケーブル×1、USBType-A→Type-Bケーブル×1、DisplayPortケーブル×1、ラックマウントキット×2、電源アダプター×2、クイックスタートガイド×1ケース質量(kg)0.63(1.39lb)(ローカルユニット) /0.64(1.41lb)(リモートユニット)消費電力DC5V:3.99W:19BTU(ローカルユニット)DC5V:6.74W:47BTU(リモートユニット)材質(ケース)メタル(ローカルユニット、リモートユニット)インターフェース【L】(KVM)DisplayPortメス×1(Black)、USBType-Bメス×1(White)、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1(Pink)、RJ-45×1(Black)【R】(コンソール)DisplayPortメス×1(Black)、USBType-Aメス×3、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1(Pink)、RJ-45×1(Black)解像度最大4K@90m(Cat5e)/100m(Cat6/6a/ATEN2L-2910Cat6)、1080p@100m(Cat5e/6/6a)、※4K対応:4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタコンソールポートN/A(ローカルユニット)DisplayPortメス×1(Black)USBType-Aメス×3ステレオミニジャック×1(Green)ステレオミニジャック×1(Pink)RJ-45×1(Black)(リモートユニット)・KVMポートDisplayPortメス×1(Black)USBType-Bメス×1(White)ステレオミニジャック×1(Green)ステレオミニジャック×1(Pink)RJ-45×1(Black)(ローカルユニット)N/A(リモートユニット)・RS-232DB-9ピンメス×1(ローカルユニット)DB-9ピンオス×1(リモートユニット)・電源ロック式DC電源ジャック×1(ローカルユニット、リモートユニット)・ユニット間RJ-45×1(ローカルユニット、リモートユニット)アズワン品番64-8454-05ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)182×122×29(ローカルユニット)/182×122×29(リモートユニット)RoHS指令(10物質対応)対応互換品番【ケーブル】Catケーブル2L-2910・DisplayPortケーブル2L-7D04DP、2L-7D03DP-1、2L-7D03DP、【アクセサリ】VE-RMK1U
  • KVM延長器 ATEN

    KVM延長器

    ATEN
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    3日以内出荷
    RS-232シリアル機能を備えたDVI-DシングルリンクUSB対応のKVMエクステンダーです。 リモートコンソールからコンピューターにアクセスできるので、コンソールは利用しやすい便利な場所に置きながら コンピューターシステムは例えば、埃などが多い工場現場や建設現場の過酷な環境から離れた安全な場所に 置くことができるというように、コンソールとコンピューターの設置場所を自由にアレンジできるのが特長です。
    用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に。最大延長(m)60付属品2L-7D02U(1.8m)ケーブル×1×1、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1、ラックマウントキット×1質量(kg)0.48消費電力(W)(DC5.3V)1.92、1.69寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×86×25機能手動信号補正機能、8KV/15KV ESD保護(接触電圧 8KV、非接触電圧 15KV)、ホットプラグ対応、ラックマウント対応、ワイド画面対応、オーディオ対応、USBタッチパネル対応インターフェース【L】(KVM)USBタイプBメス×1、DVI-Dメス×1、テレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンメス×1、(ユニット間)RJ-45×2【R】(コンソール)USBタイプAメス×2、DVI-Dメス×1、ステレオミニジャック×2(RS-232)DB-9ピンオス×1、(ユニット間)RJ-45×2最大解像度1920×1200(30m/60Hz)、1024×768(60m/60Hz)周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度OSOS非依存アズワン品番64-3968-31入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4ARoHS指令(10物質対応)対応
  • KVM延長器 ATEN

    KVM延長器

    ATEN
    ¥369,800税込¥406,780
    1台
    3日以内出荷
    DVI信号、USB 2.0信号、PCM 2chデジタルオーディオ信号、およびRS-232シリアル信号を 最大100m延長できるHDBaseT 2.0テクノロジーを搭載したKVMエクステンダーです。 ローカルユニットとリモートユニット間をケーブル1本で接続するだけで、コンピューターから最大100m離れた場所に コンソール(DVIディスプレイ・USBキーボード/マウス)やUSB周辺機器、シリアルデバイスを設置することができます
    用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に付属品DVI-Dケーブル(1.8m)×2、USBケーブル(1.8m)×1、オーディオケーブル(グリーン、1.8m)×1、オーディオケーブル(ピンク、1.8m)×1、電源アダプター×1質量(kg)【L】0.81、【R】0.8消費電力(W)(DC5V)04.93、7.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×160×29機能USBタッチパネル対応、2ch PCMデジタルオーディオ対応、PCウェイクアップ機能、8KV/15KV静電放電防止機能(接触電圧8KV、空中電圧15KV)搭載インターフェース【L】(KVM)USBタイプBメス×1、DVI-Dメス×2、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンメス×1(ユニット間)RJ-45×1、【R】(コンソール)USBタイプAメス×3、DVI-Dメス×2、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンオス×1(ユニット間)RJ-45×1最大解像度【カテゴリ6/6a】デュアル:1080p(100m)シングル:1920×1200(90m)、【カテゴリ5e】デュアル:1080p(90m)、シングル:1920×1200(90m)周囲環境動作時/0~40度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度アズワン品番64-8302-93最大延長(m)100、(ロングリーチ使用で150まで)入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 4ARoHS指令(10物質対応)対応
  • KVM延長器 ATEN

    KVM延長器

    ATEN
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    3日以内出荷
    2系統のDVI信号、USBキーボード/マウスの信号およびオーディオ信号をカテゴリ5e/6ケーブル2本で延長し 最大60m離れた場所でデュアルディスプレイに出力できるKVMエクステンダーです。 RS-232シリアルチャンネルを搭載しているので、シリアルターミナルやタッチパネル バーコードスキャナのようなシリアルデバイスも接続することができます。 低コストで、金融や個人情報などの重要なデータをセキュアなデータセンターに保管しながらも リモートからシステムにアクセスできるようにすることもできます。
    用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に最大延長(m)60付属品2L-7D02U(1.8m)×1、DVIケーブル×1、電源アダプター×2、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.49消費電力(W)(DC5.3V)2.88、2.53寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×86×25機能デュアルディスプレイ対応、オーディオ対応、EDID可能、PCウェイクアップ機能、ATENのデュアルディスプレイKVMスイッチに対応、手動補正調節機能、8KV/15KV静電放電防止機能(接触電圧8KV、空中電圧15KV)インターフェース【L】(KVM)USBタイプBメス×1、DVI-Dメス×2、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンメス×1、(ユニット間)RJ-45×2【R】(コンソール)USBタイプAメス×2、DVI-Dメス×2、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンオス×1(ユニット間)RJ-45×2最大解像度1920×1200(30m/60Hz)、1024×768(60m/60Hz)周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度OSOS非依存アズワン品番64-8302-69入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 1ARoHS指令(10物質対応)対応オーディオ対応
  • ジグシリンダC 複動形 CDAS80X45シリーズ コガネイ

    ジグシリンダC 複動形 CDAS80X45シリーズ

    コガネイ
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    ストローク(mm)45作動方式複動形シリンダー径(Φmm)80
  • ジグシリンダC 複動形 CDAS100X45シリーズ コガネイ

    ジグシリンダC 複動形 CDAS100X45シリーズ

    コガネイ
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    ストローク(mm)45作動方式複動形シリンダー径(Φmm)100
  • ジグシリンダC 複動形 CDALS20X45シリーズ コガネイ

    ジグシリンダC 複動形 CDALS20X45シリーズ

    コガネイ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    ストローク(mm)45作動方式複動形チューブ内径(Φmm)20
  • ジグシリンダC 複動形 CDADS40X45シリーズ コガネイ

    ジグシリンダC 複動形 CDADS40X45シリーズ

    コガネイ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    ストローク(mm)45作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
  • ジグシリンダC 複動形 押側ストローク調節タイプ CPDAS20シリーズ コガネイ

    ジグシリンダC 複動形 押側ストローク調節タイプ CPDAS20シリーズ

    コガネイ
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    シリンダ径Φ12~40 「ストローク調節シリンダ」世界初、調節ギアを回転させることにより、押側のストローク調節を可能にしました。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • ジグシリンダC 複動形 CDAS63X45シリーズ コガネイ

    ジグシリンダC 複動形 CDAS63X45シリーズ

    コガネイ
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    ストローク(mm)45作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
  • ジグシリンダC 複動形 CDALS32X45シリーズ コガネイ

    ジグシリンダC 複動形 CDALS32X45シリーズ

    コガネイ
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    ストローク(mm)45作動方式複動形チューブ内径(Φmm)32
  • ジグシリンダC 複動形 CDADS80シリーズ コガネイ

    ジグシリンダC 複動形 CDADS80シリーズ

    コガネイ
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)80
  • ジグシリンダC 複動形 CDALS40X45シリーズ コガネイ

    ジグシリンダC 複動形 CDALS40X45シリーズ

    コガネイ
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    ストローク(mm)45作動方式複動形チューブ内径(Φmm)40
  • KVM延長器 ATEN

    KVM延長器

    ATEN
    ¥50,980税込¥56,078
    1台
    当日出荷
    USBコンソールの信号を延長できるコンパクトタイプのUSB KVMエクステンダーです。 ローカル/リモートの各ユニットはカテゴリ5eケーブルで接続します。 また、コンパクト設計でラックマウントにも対応しておりますので、用途に合わせて自由に設置することができます。
    用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に。最大延長(m)100付属品2L-5001U(1.2m)ケーブル×1、電源アダプター×1、ユーザーガイド×1、マウントキット×1質量(kg)0.17消費電力(W)(DC5V)0.68、0.99寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×58×24機能手動信号補正機能、8KV/15KV ESD保護(接触電圧 8KV、非接触電圧 15KV)、リアルタイムDDC通信、ラックマウントインターフェース【L】USB、USBタイプBメス×1、D-Sub15ピンオス×1、RJ-45×1、【R】USB、USBタイプAメス×1、D-Sub15ピンオス×1、RJ-45×1最大解像度1920×1200(30m/60Hz)、1280×1024(100m/60Hz)周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度アズワン品番64-8302-03入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 1ARoHS指令(10物質対応)対応
  • ジグシリンダCシリーズ CDADS20 コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ CDADS20

    コガネイ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • ジグシリンダCシリーズ CDAS25X45 コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ CDAS25X45

    コガネイ
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    ストローク(mm)45作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
  • ジグシリンダCシリーズ CDADS63 コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ CDADS63

    コガネイ
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
  • ジグシリンダCシリーズ CDALS50 コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ CDALS50

    コガネイ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動形チューブ内径(Φmm)50
  • ジグシリンダCシリーズ CDADS50 コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ CDADS50

    コガネイ
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    7日以内出荷
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
  • ジグシリンダCシリーズ CDADS32 コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ CDADS32

    コガネイ
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
  • ジグシリンダCシリーズ CDADS25 コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ CDADS25

    コガネイ
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
  • ジグシリンダCシリーズ CDADS40 コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ CDADS40

    コガネイ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    7日以内出荷
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
  • ジグシリンダCシリーズ CDAS50X45 コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ CDAS50X45

    コガネイ
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)45作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
  • ジグシリンダCシリーズ CDAS40X45 コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ CDAS40X45

    コガネイ
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    7日以内出荷
    ストローク(mm)45作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
  • ジグシリンダCシリーズ CDALS20 コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ CDALS20

    コガネイ
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    7日以内出荷
    作動方式複動形チューブ内径(Φmm)20
  • ジグシリンダCシリーズ CDAS32X45 コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ CDAS32X45

    コガネイ
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)45作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
  • ジグシリンダCシリーズ CDAS20X45 コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ CDAS20X45

    コガネイ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)45作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • ジグシリンダCシリーズ CDAS63X45 コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ CDAS63X45

    コガネイ
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    ストローク(mm)45作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
  • ジグシリンダCシリーズ CDAWS25X45 コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ CDAWS25X45

    コガネイ
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    7日以内出荷
    作動方式複動形チューブ内径(Φmm)25ストロークS1(mm)45
  • ジグシリンダCシリーズ CDAWS40X45 コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ CDAWS40X45

    コガネイ
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    7日以内出荷
    作動方式複動形チューブ内径(Φmm)40ストロークS1(mm)45
  • ジグシリンダCシリーズ CDAWS32X45 コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ CDAWS32X45

    コガネイ
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    7日以内出荷
    作動方式複動形チューブ内径(Φmm)32ストロークS1(mm)45
  • A08燃料エレメントセット(12個セット) ヤンマー

    A08燃料エレメントセット(12個セット)

    ヤンマー
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    7日以内出荷
    メーカー第二純正品
    用途この商品はC30R-3,V3-7(2t~3t),V4-7,V5-7(4t~6t),VIO45-6A(4t~6t),VIO55-6A(4t~6t),VIO80-1A(7t~),VIO80-1B(7t~),VIO80-7(7t~),B7-6(7t~),B7-6A(7t~),SV100-2A(7t~),SV100-7(7t~)に適用されるエレメントキットですタイプエコパーツ適合型式(参考)C30R-3,V3-7,V4-7,V5-7,VIO45-6A,VIO55-6A,VIO80-1A,VIO80-1B,VIO80-7,B7-6,B7-6A,SV100-2A,SV100-7
  • ジグシリンダCシリーズ(低速仕様) T-CDAS50 コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ(低速仕様) T-CDAS50

    コガネイ
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    8日以内出荷
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50