カテゴリ

  • メカニカル部品(9)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「r45a300」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RVラック(R45A300用端末保護キャップ) ネグロス電工

    RVラック(R45A300用端末保護キャップ)

    ネグロス電工
    1,498税込1,648
    1箱(10個)
    当日出荷
    材質軟質塩化ビニル
  • 長穴付きアングル ネグロス電工

    長穴付きアングル

    ネグロス電工(7件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    アングルに3種類の穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。 直線の接続や交差する場合はボルト、ナットだけで組み立てが行えます。
    長さ(m)3
  • 長穴付きアングル(片面穴タイプ) ネグロス電工

    長穴付きアングル(片面穴タイプ)

    ネグロス電工
    2,898税込3,188
    1本
    4日以内出荷
    板厚2.3mmで軽量なため、切断加工が簡単に行えます。50mm間隔のガイドライン付きですので、切断位置決めが容易です。
  • 長穴付きアングル ネグロス電工

    長穴付きアングル

    ネグロス電工
    5,898税込6,488
    1本
    4日以内出荷
    板厚2.3mmで軽量なため、切断加工が簡単に行えます。アングルに3種類の穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。ボルトとナットだけで、直線や交差する形状の組み立てが行えます。
    仕様SD材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • 長穴付きアングル用中間支持金具 ネグロス電工

    長穴付きアングル用中間支持金具

    ネグロス電工(2件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    吊りボルトによって支持された各種の設備をそのままに、支持材の吊りボルトを共用する増設工事が行えます。
    許容静荷重(N[kgf])1470[150]
  • ワールドダクター(アングル架台用基礎ブロック) ネグロス電工

    ワールドダクター(アングル架台用基礎ブロック)

    ネグロス電工
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    アングル配管架台の基礎として、簡単に使用できます。 本体上部の取付金具と附属のボルト類により、アングル材を確実に固定できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
    適合(等辺山形鋼)40×40、50×50、65×65、75×75フランジ厚8mm以下(長穴付きアングル)R45A300、Z-50AG300R、Z-65AG300R材質ブロック部:モルタル本体上部の取付金具、ボルト・ナット類:溶融亜鉛めっき仕上げ
  • アングル端末保護キャップ ネグロス電工

    アングル端末保護キャップ

    ネグロス電工
    1,298税込1,428
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    グレー表面処理無電解ニッケルめっきULL
  • ローラコンベヤ(軽荷重用) 軽量タイプ(樹脂ローラ) PLK20R-BS メイキコウ

    ローラコンベヤ(軽荷重用) 軽量タイプ(樹脂ローラ) PLK20R-BS

    メイキコウ
    94,240税込103,664
    1個
    10日以内出荷から16日以内出荷
    特長:耐水仕様(ステンレスボール入り樹脂成形ベアリングシャフトはユニクロメッキ付)樹脂ローラのため搬送物の底面を傷つけたり汚したりしない。小径ローラのため小物製品の搬送に適している。
    用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ20×t 1.5 ローラ材質 PVC ベアリング 樹脂成形ベアリング シャフト径 Φ6(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 4kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 60×25×3 AL 機高(H) 61.5 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500 ピッチ(P) 22.5・30・45・60 機長(L)実寸L-6 1000・1500・2000・3000 カーブ内径(R)材質(ローラー部)樹脂
  • ローラコンベヤ(軽荷重用) 防錆タイプ(ステンレスローラ) SLX19R-HS メイキコウ

    ローラコンベヤ(軽荷重用) 防錆タイプ(ステンレスローラ) SLX19R-HS

    メイキコウ
    171,475税込188,623
    1個
    11日以内出荷から21日以内出荷
    特長:ステンレス製ローラの中で最小のΦ19、小物搬送に最適。ローラ及びシャフト表面は#400バフ研磨加工が施されています。フレームの表面は、ヘアライン加工が施されています。
    用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ19×t 1.2 ローラ材質 SUS304 ベアリング プレスベアリング(SUS) シャフト径 Φ6(パイプ) シャフト材質 SUS304 ローラ1本の許容積載質量 15kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 60×30×2 SUS304 機高(H) 61.5 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500 ピッチ(P) 22.5・30・45 機長(L)実寸L-6 1000・1500・2000・3000 カ
  • ローラコンベヤ(軽荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FLW25R-QS メイキコウ

    ローラコンベヤ(軽荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FLW25R-QS

    メイキコウ
    80,180税込88,198
    1個
    11日以内出荷から16日以内出荷
    特長:P30と狭いピッチが可能、小物搬送用、軽量製品、精密部品の搬送に最適。
    用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ25.4×t 1.2 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ6(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 30kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 60×30×2.3 SS 機高(H) 64.7 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500 ピッチ(P) 30・45・60 機長(L)実寸L-6 1000・1500・2000・3000 カーブ内径(材質(ローラー部)スチール
  • ローラコンベヤ(軽荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FLC19R-QS メイキコウ

    ローラコンベヤ(軽荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FLC19R-QS

    メイキコウ
    73,910税込81,301
    1個
    11日以内出荷から16日以内出荷
    特長:機種中最小径ローラFLC19Rを使用、P22.5と非常に狭いピッチが可能、小物部品等の搬送に最適。
    用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ19×t 1.2 ローラ材質 STK30 ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ6(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 30kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 60×30×2.3 SS 機高(H) 61.5 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500 ピッチ(P) 22.5・30・45・60 機長(L)実寸L-6 1000・1500・2000・3000 カーブ内径材質(ローラー部)スチール
  • ローラコンベヤ(軽荷重用) 軽量タイプ(アルミローラ) ALL45R-BS メイキコウ

    ローラコンベヤ(軽荷重用) 軽量タイプ(アルミローラ) ALL45R-BS

    メイキコウ
    71,440税込78,584
    1個
    11日以内出荷から16日以内出荷
    特長:コンベヤ本体が軽量のため移動が容易。連結フック付き。シャフトはユニクロメッキ付き。
    用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ45×t 1.5 ローラ材質 A6063S-T5 ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ8(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 30kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 60×25×3 AL 機高(H) 70 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500 ピッチ(P) 75・112.5 機長(L)実寸L-6 1000・1500・2000・3000 カーブ内径(R) 9材質(ローラー部)アルミ
  • ローラコンベヤ(軽荷重用) 軽量タイプ(樹脂ローラ) PLK20R-QS メイキコウ

    ローラコンベヤ(軽荷重用) 軽量タイプ(樹脂ローラ) PLK20R-QS

    メイキコウ
    90,535税込99,589
    1個
    13日以内出荷から16日以内出荷
    特長:樹脂ローラのため搬送物の底面を傷つけたり汚したりしない。樹脂ローラとスチール製フレームを組み合わせたコンベヤ。小径ローラのため小物製品の搬送に適している。シャフトはユニクロメッキ付き。
    用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ20×t 1.5 ローラ材質 PVC ベアリング 樹脂成形ベアリング シャフト径 Φ6(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 4kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 60×30×2.3 SS 機高(H) 62 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500 ピッチ(P) 22.5・30・45・60 機長(L)実寸L-6 1000・1500・2000・3000 カーブ内径(R)材質(ローラー部)樹脂
  • LMガイドアクチェータ セミオーダー KR45H10Aシリーズ THK

    LMガイドアクチェータ セミオーダー KR45H10Aシリーズ

    THK
    449,800税込494,780
    1本
    14日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LMガイドアクチェータ セミオーダー KR45H20Aシリーズ THK

    LMガイドアクチェータ セミオーダー KR45H20Aシリーズ

    THK
    439,800税込483,780
    1本
    14日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローラコンベヤ(カーブコンベヤ) 汎用タイプ(テーパローラ) FLT09R-TC メイキコウ

    ローラコンベヤ(カーブコンベヤ) 汎用タイプ(テーパローラ) FLT09R-TC

    メイキコウ
    5,187税込5,706
    1個
    21日以内出荷から26日以内出荷
    特長:R900のテーパローラ。JIS相当ベアリング(型式6001ZZ)を採用。(大径側は6201ZZor6001ZZ)
    用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ42.7×t 2 ローラ材質 SPCC ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 100kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 300・400・500・600・700・800 ピッチ(P) 75・100・150 カーブ内径(R) 900 カーブ角度(A) (30°)・(45°)・(60°)・90° ( )内は準標内径(mm)カーブ:900