カテゴリ
- パソコン/周辺機器(14)
- 制御機器(3)
- 電気材料(3)
絞り込み
エコロジープロダクト

プラグが変形!海外用電源プラグマルチタイプ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷海外で日本の電気製品を使うための変換プラグです。 A・C・O・BF・SEの5タイプのコンセント形状に対応しています。色ホワイト質量(g)37コンセント形状Aタイプ定格入力電圧(V)250寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×182×48定格入力電流(A)10アズワン品番65-0526-46プラグ形状A、C、O、BF、SERoHS指令(10物質対応)対応使用可能国アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾、イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国、オーストラリア、ニュージランド、イギリス、アルゼンチン、香港、シンガポール、 イタリア、オランダ、スイス、スペイン、ドイツ、フランス、メキシコ、インドネシア、韓国など
海外電源変換アダプタ エレプラグW
サンワサプライ(5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷渡航先の国に合わせた海外電源変換アダプタです。 メス口が全世界対応のため、海外の電源プラグを変換することもできます。色パープルコンセント形状A/C/CB/SE/O/BF/B3/B定格入力電圧(V)250定格入力電流(A)10
海外用マルチ変換タップ 3個口
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷タイプA、C、O、BF、SEの5タイプのコンセント形状に対応しています。 電圧も240Vまで対応しており、世界の主要な国々で使用することができます。色白質量(g)約184コンセント形状Aタイプコード長さ(m)1定格入力電圧(V)AC100~240口数3個口寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×100×23定格入力電流(A)7プラグ形状A、C、O、BF、SEプラグタイプA、C、O、BF、SEタイプRoHS指令(10物質対応)対応使用可能国アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾、イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国、オーストラリア、ニュージランド、イギリス、アルゼンチン、香港、シンガポール、 イタリア、オランダ、スイス、スペイン、ドイツ、フランス、メキシコ、インドネシア、韓国など
電源変換アダプタ マルチタイプ 日本専用
サンワサプライ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷1台でほぼ全世界8種類のプラグ形状に変換できるマルチ海外電源変換アダプタ。材質ポリカーボネート色ブラック質量(g)35適合規格PSE/あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×47×36口数差込/1個口定格容量13A・125V差込口BF、B、B3、C、CB、SE、O、O2プラグ形状2PプラグタイプAタイプRoHS指令(10物質対応)対応
海外用マルチ変換プラグUSB付2A
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷大人気HPM4の2Aタイプがついに登場。iPadやタブレット端末も充電できます。 5タイプのコンセントに対応しているので、渡航先でもお手持ちの電化機器が使えます。色ホワイト質量(g)約97コンセント形状Aタイプ定格入力電圧(V)100~240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×90×30定格入力電流(A)6プラグ形状A、C、O、BF、SEプラグタイプA、C、O、BF、SEタイプRoHS指令(10物質対応)対応使用可能国アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾、イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国、オーストラリア、ニュージランド、イギリス、アルゼンチン、香港、シンガポール
海外用電源プラグO2タイプ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥459税込¥5051個当日出荷海外への出張や旅行の必需品です。 電気製品や変圧器のプラグ形状を海外のコンセントに合わせたい時に使用します。質量(g)約29寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×49×36アズワン品番65-0526-81プラグ形状海外 - O2タイプRoHS指令(10物質対応)対応定格入力250V10A使用可能国中国
海外用電源プラグB3タイプ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥459税込¥5051個当日出荷海外への出張や旅行の必需品です。 電気製品や変圧器のプラグ形状を海外のコンセントに合わせたい時に使用します。質量(g)約35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×49×36アズワン品番65-0526-80プラグ形状海外 - B3タイプRoHS指令(10物質対応)対応定格入力250V10A使用可能国イギリス・インドネシア・南アフリカ共和国・中国・香港など
海外用電源プラグCタイプ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥299税込¥3291個当日出荷海外への出張や旅行の必需品です。 電気製品や変圧器のプラグ形状を海外のコンセントに合わせたい時に使用します。色ホワイト質量(g)約15コンセント形状Aタイプ定格入力電圧(V)250寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×46×15定格入力電流(A)6アズワン品番65-0526-76プラグ形状CタイプRoHS指令(10物質対応)対応使用可能国ドイツ・フランスイタリア・中国・香港・韓国など
電源変換アダプタ マルチタイプ 日本専用
サンワサプライ¥1,698税込¥1,8681個欠品中1台でほぼ全世界8種類のプラグ形状に変換できるマルチ海外電源変換アダプタ。世界中の電源プラグ形状を日本タイプに変換可能です。海外から日本への旅行者向けで、海外の電気製品を日本で使いたい人向けに最適な変換アダプタです。※電圧を変換する機能はありません。マルチタイプPSE対応変換アダプタです。これ一つあれば8種類のプラグ形状(BF/B3/B/C/CB/SE/O/O2)を日本Aタイプに変換できます。使い方はとても簡単です。本製品をコンセントに差し込み、背面の差込口に海外製電気製品のプラグを差し込むだけです。複数の海外プラグ形状を日本Aタイプに変換するので、ほぼ全世界の電気製品を日本で使えます。手のひらにすっぽりおさまるコンパクトサイズなので、旅行での持ち運びにも便利です。材質ポリカーボネート色ホワイト質量(g)35適合規格PSE/あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×47×36口数差込/1個口定格容量13A・125V差込口BF、B、B3、C、CB、SE、O、O2プラグ形状2PプラグタイプAタイプRoHS指令(10物質対応)対応
電源変換アダプタ
サンワサプライ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷世界中の電源コンセントプラグが使えます。 インバウンドユーザー向け、海外の電気製品を日本で使いたい人向けに最適な変換アダプタです。 定格容量は13Aまで対応となっており、合計1300Wまでの電化製品が使用できます。 世界初のマルチタイプPSE対応変換アダプタこれ一つあれば7種類のプラグ形状(BF/B3/C/CB/SE/O/O2)を日本Aタイプに変換できます。 マルチタイプとしては世界初のPSE対応電源変換アダプタです。 海外から日本への旅行者向け、海外の電気製品を日本で利用する場合に使えます。 ネジで仮固定できる穴があるので、設置した状態で仮固定したい場合に便利です。仕様【絶縁キャップ】なし材質ポリカーボネート(難燃材)形状【海外プラグ】2P、【海外差込口】O2タイプ/Cタイプ/CBタイプ/SEタイプ/B3タイプ/BFタイプ/Oタイプ適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品定格容量13A125V合計1300Wまでシャッターなし適合地域日本国内のみ差込口ノーマルタイプ×1個口RoHS指令(10物質対応)対応
海外電源変換アダプタ エレプラグW-BF
サンワサプライ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷色パープル質量(g)38コンセント形状Aタイプ定格入力電圧(V)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×50定格入力電流(A)10適合プラグ(タイプ)BFアズワン品番64-0892-51プラグ形状BFタイプ使用可能国アルゼンチン、シンガポール、ジャマイカ、マレーシア、イギリス、インド、タイ、香港、南アフリカ
海外用電源プラグBタイプ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥299税込¥3291個当日出荷電気製品や変圧器のプラグ形状を海外のコンセントに合わせたい時に使用します。色ホワイト質量(g)約16コンセント形状Aタイプ定格入力電圧(V)250寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×46×15定格入力電流(A)6アズワン品番65-0526-75プラグ形状BタイプRoHS指令(10物質対応)対応使用可能国オランダ・中国・ミャンマー・モンゴル、インドなど
マルチ変換プラグ マルチタイプ
オーム電機¥2,498税込¥2,7481個当日出荷世界各国の電源コンセントに対応!訪問国に合った電源形状に応じて5タイプに変形し、 日本仕様の電気製品を使用可能にします。一体型なので、組立型のように構成部品を紛失する心配がありません。2個口コンセント対応(A・Cプラグ)。これ1つで2つの電気製品が使えます。コンパクトなマルチタイプ。 従来の変換コネクタ1個分のサイズです。対象地域A:アメリカ・カナダタイプアメリカ、カナダ、メキシコ、フィリピン、ブラジル、グァム、サイパン、台湾、他B:中近東タイプインド、インドネシア、ネパール、ケニア共和国、南アフリカ、他C/SE:ヨーロッパタイプスイス、マレーシア、スペイン、スウェーデン、イタリア、フランス、ドイツ、インドネシア、韓国、他O:オーストラリアタイプオーストラリア、ニュージーランド、中国、フィリピン、他BF:イギリス・香港タイプイギリス、アルゼンチン、シンガポール、香港、インド、マレーシア、他オス側 :A、B、C/SE、O、BFタイプ対応メス側1:A、B、C/SE、O、BFタイプ兼用メス側2:A、Cタイプ兼用
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら