カテゴリ
- バイク純正部品(2,323)
- メカニカル部品(1,258)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(867)
- 制御機器(583)
- 農業機械(468)
- バイク部品(459)
- 油圧機器・油圧ホース(340)
- 自動車純正部品(320)
- FA担当者のオススメ新商品(293)
- 科学研究・開発用品(255)
- 切削工具(186)
- 測定用品(166)
- パソコン/周辺機器(110)
- 空調・照明・電設資材(90)
- 電動工具(70)
- 機構部品(64)
- 配管・水廻り設備部材(47)
- 建築金物(45)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(40)
- 自動車補修部品(39)
- 研磨材(36)
- 電気材料(25)
- 医療(25)
- 自転車部品(25)
- 鈑金・塗装(24)
- 空圧工具(24)
- 事務用品(22)
- 清掃用品(21)
- 作業工具(18)
- 家電(17)
- 印刷用紙/インク/印刷機(17)
- トラック用品・パーツ(16)
- 防犯用品(15)
- 測定関連サービス(15)
- オフィス家具(14)
- 船舶用品・漁業資材(13)
- 梱包用品(12)
- 作業服(12)
- 農業・園芸資材(12)
- 介護用品(11)
- 洗車・清掃(10)
- 保管用品(9)
- 物流用品(9)
- 学童・教育用品(9)
- テープ(8)
- 安全用品(8)
- カー用品(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- 縫製用品(8)
- 店舗什器・備品(7)
- 厨房用品(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- 自動車用オイル・ケミカル(7)
- 安全保護具(7)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(6)
- 溶接用品(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- 洗剤・除去剤(5)
- 建材・エクステリア(5)
- トラック輸送・安全用品(5)
- 卓上消耗品(4)
- 接着剤・補修材(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- タイヤ・足回り(4)
- バッテリー・電装(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- 日用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 住設機器(3)
- 整備工具・収納(3)
- 手袋(3)
- 農具(3)
- トラック純正部品(3)
- 塗料(2)
- 防災用品(2)
- ヘルスケア(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 理美容(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 食品・飲料(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- ホンダ(2,334)
- SMC(955)
- BIGM(丸山製作所)(452)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(206)
- マキテック(195)
- CKD(178)
- IKO(日本トムソン)(129)
- ニッサン(127)
- ParkerTAIYO(116)
- メイキコウ(90)
- MAZDA(マツダ)(86)
- 三木プーリ(84)
- 伊東電機(84)
- SKC(環境測定)(83)
- VISHAY(82)
- ARCOL(OHMITE)(72)
- YAGEO(72)
- ミツビシ(71)
- Merck(メルクミリポア)(62)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「r500」の検索結果

ロジクール ワイヤレス プレゼンター R500s
ロジクール¥6,598税込¥7,2581個当日出荷プレゼンテーションリモコン「R500s」は、最大20m離れた場所からスライドを操作し、赤色レーザーポイントで強調したい箇所を指し示すことができます。3つのボタンはレーザーポインターとスライドを送る/戻るで、直感的な操作が可能です。 手にフィットする形状で、USBレシーバーまたはBluetooth®:でワイヤレス接続できます。前モデル「R500」のリニューアルで、レーザーのクラス分類がClass Ⅱから Class Ⅰに変更されています。ユーザーにとっての使用上の違いはありません。仕様【接続I/F】USB/Bluetooth Low Energyタイプリモコン電源単四形乾電池x1最大出力(W)0.39未満(レーザー)対応OSロジクール専用レシーバー:USBポートが必要、【ロジクールレシーバー】Windows®:10以降、Windows®:8、Windows®:7、macOSX10.12以降、Chrome OSTM連続使用時間12ヶ月(レーザーポインター未使用の場合+1週間)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.6×24.7×123.6(プレゼンテーション リモコン)、17.5×6.6×25(レシーバー)電池単四形乾電池x1到達距離(m)20電池寿命12ヶ月+レーザーポインター未使用の場合更に1週間レーザークラス赤色レーザーポインター クラス1レーザー波長(nm)640~660RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothWindows®:10以降、Windows®:8、macOS×10.12 以降、iOS 8以降、AndroidTM 5.0以降、インターネット接続環境(ソフトウェア ダウンロード時)動作距離(m)約20商品タイプリモコンタイプレーザー光色レッド
ロードメジャー R500
タジマツール(TJMデザイン)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷見やすい大型カウンター仕様です。3段伸縮ハンドルで、48~108cmに自在調整できます。用途距離測定用ロードメジャー車輪径(Φmm)159材質(車輪)ABS樹脂、PVC外形寸法(mm)縦478×横140×奥160本体質量(g)525材質(柄部)アルミ測定距離10cm~9999m90cm(10cm単位)カウンタ5桁全縮(mm)480誤差実際長の±1%伸長(m)1080
ローラーキャッチ R500R
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷埋込タイプのローラーキャッチです。ロングセラーのスタンダードなキャッチです。材質(本体)鋼質量(g)14タイプ押込タイプ種類ローラー型吸着力(N)64仕上光沢クロメート処理取付け方法埋込タイプ引張強度N(kgf)約52[5.3]押込力N(kgf)約16.7[1.7]RoHS指令(10物質対応)対応
ポータブル電源 R500
ICOM(アイコム)¥79,980税込¥87,9781個4日以内出荷アイコム AC/DCポータブル電源です。タイプマイク(ダイナミックorコンデンサー):ダイナミック感度マイク:-56±3dBインピーダンス600Ωケーブル長(cm)約30動作電圧(V)DC 8
ローラーキャッチR500R
LAMP(スガツネ工業)¥169税込¥1861個4日以内出荷扉側に一体型のストライカーを設けることにより、ストライカーの取り付けの手間、位置合わせの手間が無くなりました。その他引張力:6.5(N/kgf)トラスコ品番132-5702全長(mm)40押込力N(kgf)2.6RoHS指令(10物質対応)対応
黒皮サンダー R500
レヂトン¥149,800税込¥164,7801台5日以内出荷スパイラル溝入りのゴムローラーの駆動で滑らかな加圧で研削。用途強固な鉄板の黒皮やプライマーの粗研削付属品黒皮専用ベルトNo.1×1本、スパナ×1個質量(kg)4電圧100V 6.5A 30分定格消費電力(W)620ベルト幅W×長さL(mm)50×550周速(m/min)(ベルト)2200
R22・R12・R500・R502 ミニサイズチャージバルブ
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷ショートサイズなので狭い場所でも接続することができます。用途R22、R12、R500、R502用
R22・R12・R500・R502 ボンベアダプタ
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷用途R22、R12、R500、R502用仕様パッキン付、シールキャップ付取付ねじW26、山14接続口1/4"フレアオス対応冷媒種別R22・R12・R500・R502
ベルトNO.1/R500
レヂトン¥12,980税込¥14,2781箱(25個)3日以内出荷溝付ローラーの採用でベルト研削が可能になりました。ベルト巾は50mm・100mmの2タイプをご用意いたしました。用途に応じてR-500/1000をお選び下さい。用途かなり粗目粒度24使用砥石C
ベルトNO.2/R500
レヂトン¥9,998税込¥10,9981箱(25個)5日以内出荷溝付ローラーの採用でベルト研削が可能になりました。ベルト巾は50mm・100mmの2タイプをご用意いたしました。用途に応じてR-500/1000をお選び下さい。用途やや粗目粒度30使用砥石C
ベルトNO.3/R500
レヂトン¥9,798税込¥10,7781箱(25個)5日以内出荷溝付ローラーの採用でベルト研削が可能になりました。ベルト巾は50mm・100mmの2タイプをご用意いたしました。用途に応じてR-500/1000をお選び下さい。用途ビード・塗装剥がし粒度40使用砥石C
R22・R12・R500・R502 ボンベアダプタ3/8フレア
イチネンTASCO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷用途R22、R12、R500、R502用仕様パッキン付、シールキャップ付取付ねじW26、山14接続口3/8"フレアオス対応冷媒種別R22・R12・R500・R502
Vishay 巻線 抵抗器 25W 1.5Ω ±1%, RH0251R500FE02
VISHAY¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷抵抗 = 1.5Ω。定格電力 = 25W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = RH。温度係数 = ±50ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。25 W RH025シリーズ±1 %. Vishay RH025シリーズ巻線型シャーシ取り付け抵抗器は、アルミハウジング全体が溶接及び成形された構造になっており、環境全体を保護します。 これらの抵抗器は直接シャーシに取り付けられ、シートシンク効果を利用します。 この巻線型抵抗器製品は従来の定格電力で高い安定性を実現し、表面には簡単に識別できるフラットマークが付いています。. シートシンク効果を利用したシャーシ取り付け 成形構造により、環境全体を保護 高い安定性: ;0.05 %/年 抵抗値許容差: 1 %抵抗値1.5ΩRoHS指令(10物質対応)対応
スチール製テーパローラ単体R500 CTR型(シャフト付き)
オークラ輸送機¥6,598~税込¥7,258~1本翌々日出荷CTRコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途CTRコンベヤに組み込み可能な内径Φ42.7(R500)スチール製テーパローラシャフト径(Φmm)(パイプ)12RoHS指令(10物質対応)対応ローラー内径(Φmm)42.7×t1.6
スチール製テーパローラ単体R500 CTR型(シャフトなし)
オークラ輸送機¥6,698~税込¥7,368~1本翌々日出荷CTRコンベヤ用ローラ単体。シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途CTRコンベヤに組み込み可能な内径Φ42.7(R500)スチール製テーパローラシャフト径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応ローラー内径(Φmm)42.7×t1.6
スチール製テーパローラ単体R500 CTR型(シャフトなし)
オークラ輸送機¥5,898税込¥6,4881本翌々日出荷CTRコンベヤ用ローラ単体。カーブ専用テーパローラ。シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途CTRコンベヤに組み込み可能な内径Φ42.7(R500)スチール製テーパローラシャフト径(Φmm)12ローラ強度(kg)110RoHS指令(10物質対応)対応ローラ外径(Φmm)60ローラー内径(Φmm)42.7×t1.6
スチール製テーパローラ単体R500 CTR型(シャフト付き)
オークラ輸送機¥5,898税込¥6,4881本翌々日出荷CTRコンベヤ用ローラ単体。カーブ専用テーパローラ。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途CTRコンベヤに組み込み可能な内径Φ42.7(R500)スチール製テーパローラシャフト径(Φmm)(パイプ)12ローラ強度(kg)110RoHS指令(10物質対応)対応ローラ外径(Φmm)60ローラー内径(Φmm)42.7×t1.6
R22・R12・R500・R502 セーフティファスター
イチネンTASCO¥6,198~税込¥6,818~1個4日以内出荷液冷媒を気体(ミスト状)に変え、機器のコンプレッサーに負担をかけずに冷媒を早く安全にチャージすることができます。用途R22、R12、R500、R502用
Bourns SMDレジスタ, 500mΩ, DPAK, 25W PWR163S-25-R500J
BOURNS¥819税込¥9011個7日以内出荷AEC-Q200認定. PWR163シリーズSMT 25 W電力抵抗器. PWR163シリーズは、25 W、厚膜、表面実装型の電力抵抗器です。 これらの電力抵抗器は、DPAKスタイルパッケージと低いインダクタンスを備えているので、オーディオ用アンプやワイヤレスベースステーションなどの高周波用途に最適です。 優れたパルス特性を備えたPWR163シリーズ電力抵抗器は、電流制限やコンデンサ放電装置で使用できます。 PWR163抵抗器は、バックプレートから電気的に絶縁されており、無鉛はんだ付けリフロー温度に対応しています。. 特長と利点: 低インダクタンス 高定格電力 RoHS対応. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。パワーチップ抵抗器の代表的な用途には、計測器、電源、モータドライブ、整流器があります。仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = DPAK許容差 = ±5%定格電力 = 25W温度係数 = ±100ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = PWR163動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)500m
Bourns SMDレジスタ, 500mΩ, DPAK, 25W PWR163S-25-R500F
BOURNS¥829税込¥9121個7日以内出荷AEC-Q200認定. PWR163シリーズSMT 25 W電力抵抗器. PWR163シリーズは、25 W、厚膜、表面実装型の電力抵抗器です。 これらの電力抵抗器は、DPAKスタイルパッケージと低いインダクタンスを備えているので、オーディオ用アンプやワイヤレスベースステーションなどの高周波用途に最適です。 優れたパルス特性を備えたPWR163シリーズ電力抵抗器は、電流制限やコンデンサ放電装置で使用できます。 PWR163抵抗器は、バックプレートから電気的に絶縁されており、無鉛はんだ付けリフロー温度に対応しています。. 特長と利点: 低インダクタンス 高定格電力 RoHS対応. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。パワーチップ抵抗器の代表的な用途には、計測器、電源、モータドライブ、整流器があります。仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = DPAK許容差 = ±1%定格電力 = 25W温度係数 = ±100ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = PWR163動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)500m
Bourns 金属皮膜 抵抗器 20W 500mΩ ±1%, PWR220T-20-R500F
BOURNS¥25,980税込¥28,5781セット(50個)7日以内出荷AEC-Q200認定. PWR220T-20シリーズ. BournsRのPWR220T-20シリーズは、アルミナセラミック技術による厚膜を使用して製造されたTO-220方式の電力抵抗器です。. 製品用途の情報. TO-220ハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 その他の用途には、電源、計測器、モータドライブ、整流器があります。仕様抵抗 = 500mΩ定格電力 = 20W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PWR220T自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】スチール製テーパローラカーブコンベヤ 中荷重用R500 CTR型
オークラ輸送機¥39,830税込¥43,8131台5日以内出荷スチール製テーパローラカーブコンベヤ。 中荷重でフレーム内側半径は500mm。 ローラ内側径はΦ42.7。 カーブ角度45度、90度、ローラ幅305~620mmまで指定可能。 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。仕様ローラ単体製作可能範囲(RW)(mm):305~690、推奨脚:RSS,RSJ,ZRSSシャフト径(Φmm)12パイプローラー幅(mm)305~690(RW)角度(°)45、90ローラーサイズ(mm)内側径Φ42.7×t1.6ピッチP(mm)75フレーム(mm)90×30×t2.3RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
Vishay SMDレジスタ, 50mΩ, 2512 (6432M), 1W WSL2512R0500FEA
VISHAY¥469税込¥5161袋(5個)翌々日出荷抵抗 = 50mΩ。テクノロジー = メタルストリップ。パッケージ/ケース = 2512 (6432M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 1W。温度係数 = ±75ppm/℃。シリーズ = WSL。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +170℃。2512型WSLシリーズ. 非常に高いパワー / フットプリント比率(1 Wを1206パッケージで達成) スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出及びパルス用途に最適 独自の処理テクニックにより非常に低い抵抗値を達成(0.001 Ωまで削減) 総溶接構造RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)50m![R500-17ソリッドWHT[TYPE-R]GコートER-4N/-6N 09-14/F*ABS不可 GALESPEED(ゲイルスピード)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
R500-17ソリッドWHT[TYPE-R]GコートER-4N/-6N 09-14/F*ABS不可
GALESPEED(ゲイルスピード)¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷主な適合車種NINJA400R 11-15/400 14-15/650R 09-16*ABS不可![R500-17グロスBLK[TYPE-R]GコートER-4N/-6N09-14/F*ABS不可 GALESPEED(ゲイルスピード)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
R500-17グロスBLK[TYPE-R]GコートER-4N/-6N09-14/F*ABS不可
GALESPEED(ゲイルスピード)¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷主な適合車種NINJA400R 11-15/400 14-15/650R 09-16*ABS不可
リニアウェイL(標準形・トラックレール) LWL9R500BHS1
IKO(日本トムソン)¥19,980税込¥21,9781個16日以内出荷・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイL・ML/LWLは、標準型のスライドユニットです。・トラックレールは標準仕様とねじが加工されたタップドレール仕様があり、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。組付けが容易なボール保持式・リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。材質ステンレス鋼サイズ9レール長さ(mm)トラックレール:500
リニアウェイL(標準形・トラックレール) LWL12R500BHS1
IKO(日本トムソン)¥17,980税込¥19,7781個16日以内出荷・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイL・ML/LWLは、標準型のスライドユニットです。・トラックレールは標準仕様とねじが加工されたタップドレール仕様があり、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。組付けが容易なボール保持式・リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。材質ステンレス鋼サイズ12レール長さ(mm)トラックレール:500
リニアウェイL(標準形・トラックレール) LWL9R500BCSHS1
IKO(日本トムソン)¥14,980税込¥16,4781個16日以内出荷・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイL・ML/LWLは、標準型のスライドユニットです。・トラックレールは標準仕様とねじが加工されたタップドレール仕様があり、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。組付けが容易なボール保持式・リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。材質炭素鋼サイズ9レール長さ(mm)トラックレール:500
リニアウェイL(標準形・トラックレール) LWL12R500BCSHS1
IKO(日本トムソン)¥14,980税込¥16,4781個16日以内出荷・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイL・ML/LWLは、標準型のスライドユニットです。・トラックレールは標準仕様とねじが加工されたタップドレール仕様があり、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。組付けが容易なボール保持式・リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。材質炭素鋼サイズ12レール長さ(mm)トラックレール:500
Vishay SMDレジスタ, 50mΩ, 1206 (3216M), 0.25W WSL1206R0500FEA
VISHAY¥669税込¥7361袋(5個)7日以内出荷抵抗 = 50mΩ。テクノロジー = メタルストリップ。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.25W。温度係数 = ±75ppm/℃。シリーズ = WSL。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +170℃。1206型WSLシリーズ. スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出、電圧分割、パルス用途に最適 独自の処理テクニックにより非常に低い抵抗値を達成(1 mΩまで削減) 総溶接構造RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)50m
Vishay SMDレジスタ, 50mΩ, 4257 ( 11070M, 2W WSR2R0500FEA
VISHAY¥1,098税込¥1,2081袋(5個)7日以内出荷抵抗 = 50mΩ。テクノロジー = メタルストリップ。パッケージ/ケース = 4257 ( 11070M。許容差 = ±1%。定格電力 = 2W。温度係数 = ±75ppm/℃。シリーズ = WSR2。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +275℃。WSR2パワーメタルStripR 2 W. スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出、電圧分割、パルス用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)50m
Vishay SMDレジスタ, 50mΩ, 4257 ( 11070M, 3W WSR3R0500FEA
VISHAY¥999税込¥1,0991袋(5個)7日以内出荷抵抗 = 50mΩ。テクノロジー = メタルストリップ。パッケージ/ケース = 4257 ( 11070M。許容差 = ±1%。定格電力 = 3W。温度係数 = ±75ppm/℃。シリーズ = WSR3。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +275℃。WSR3パワーメタルStripR 3 W. スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出、電圧分割、パルス用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)50m
Vishay SMDレジスタ, 50mΩ, 2010 (5025M), 0.5W WSL2010R0500FEA
VISHAY¥819税込¥9011袋(5個)7日以内出荷抵抗 = 50mΩ。テクノロジー = メタルストリップ。パッケージ/ケース = 2010 (5025M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.5W。温度係数 = ±75ppm/℃。シリーズ = WSL。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +170℃。2010型WSLシリーズ. 非常に高いパワー / フットプリント比率(1 Wを1206パッケージで達成) スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出及びパルス用途に最適 独自の処理テクニックにより非常に低い抵抗値を達成(0.001 Ωまで削減) 総溶接構造RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)50m
...