カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)

「r532」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型電磁弁(SR532-R) ParkerTAIYO

    小型電磁弁(SR532-R)

    ParkerTAIYO
    8,790税込9,669特価
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    切換方式リターンシリーズSR532
  • プラグ平刃形 3P アメリカン電機

    プラグ平刃形 3P

    アメリカン電機
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)50差込口形状3P 50A 250V適合コードコネクタボディR534
  • クランプレバー TRUSCO

    クランプレバー

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    位置調節付クランピングレバーです。
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)スチール
  • ホイール型セラミックゴム砥石 リューター(日本精密機械工作)

    ホイール型セラミックゴム砥石

    リューター(日本精密機械工作)
    2,188税込2,407
    1パック(10本)
    当日出荷から8日以内出荷
    シリコン、セラミック、グリーンカーボン等の砥粒と特殊な弾性結合材により製作した高品質、高精度品を揃えました。
    用途硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材などの仕上げ研磨用形状平型砥材セラミック(WA系)穴径(Φmm)1.8砥石径(Φmm)22結合剤R(ゴム)適合材硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材など
  • ステンレス保護管センサ T&D(ティアンドデイ)

    ステンレス保護管センサ

    T&D(ティアンドデイ)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    TR-52i用のステンレス保護管センサ
    耐熱温度(℃)-70~180仕様空気中:約90秒、攪拌水中:約3秒(90%応答)適合TR-52i材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS316)、(3)フッ素樹脂収縮チューブ、(4)フッ素樹脂被覆電線測定範囲(℃)-60~155ケーブル長(m)2/ケーブル延長3 mまで可(専用延長ケーブルTR-2C30 )温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃) 平均±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃)防水仕様保護管部分のみ水中型 他各部は防浸型アズワン品番1-5332-14RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイスバックⅡ専用保冷剤セット ブレイン

    アイスバックⅡ専用保冷剤セット

    ブレイン
    799税込879
    1セット
    当日出荷
    アイスバックⅡ専用
    用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。セット内容ジェル保冷剤、アルミ袋×2材質保冷剤:高分子樹脂・水・ポリエチレン、袋:アルミPETラミネートフィルム寸法(mm)【保冷剤】100×150
  • ゴム固定用両面テープ 日東電工(旧:Permacel)

    ゴム固定用両面テープ

    日東電工(旧:Permacel)
    1,898税込2,088
    1巻
    当日出荷
    クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に適しています。プライマ処理なしで加硫ゴムにすぐれた接着性を発揮するため、ゴム表面の目止め加工がなくせます。
    用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止め。材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:(1面)ゴム系、(2面)アクリル系厚さ(mm)0.15ブラック長さ(m)50粘着力(N/10mm)(1面)10.2、(2面)5.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電波デジタル時計 セイコー(SEIKO)

    電波デジタル時計

    セイコー(SEIKO)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    手軽に使える大きさと手ごろなプライスが魅力の電子音ライデン
    機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、大音量電子音アラーム、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズつき、音量切替(大/小)、アラームモニター機能、ライトつき、2099年までのフルオートカレンダー機能、12時間制/24時間制切替式質量(g)140測定精度測定精度:±2℃表示方式デジタル温度表示0~40℃寸法(cm)51×144×42電池単3(アルカリ)×2電池寿命約1.5年カレンダー付きアラーム日付表示スヌーズライト機能12/24表示切替
  • カッチングダクト 星和電機(SEIWA)

    カッチングダクト

    星和電機(SEIWA)
    1,298税込1,428
    1本
    翌日出荷
    幅(mm)50高さ(mm)30収納本数(本)電線(IV2sq換算):50
  • 折込鋸 CAST200 替刃 レザーソー

    折込鋸 CAST200 替刃

    レザーソー
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    CAST用折込鋸の替刃。
    刃長(mm)200
  • 六角棒スパナ エイト

    六角棒スパナ

    エイト
    189税込208
    1本
    当日出荷
    六角レンチ専門メーカーがお届けするメイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。メイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。JIS規格以上の厳しい社内独自基準により高品質が保たれています。L型標準寸法六角棒スパナです。
    用途六角穴付ボルト(キャップボルト)の締結及び緩め作業。材質SNCM+V特殊合金鋼先端形状六角
  • 5ポートマスタバルブ ARシリーズ ParkerTAIYO

    5ポートマスタバルブ ARシリーズ

    ParkerTAIYO
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    種類マスタバルブポート数5
  • ULTRA NORSK Eternity MEDO

    ULTRA NORSK Eternity

    MEDO(1件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    車内だけでなく自宅やオフィスなどでも心地よく香りを楽しめる吊り下げ型の芳香剤
    取付吊り下げ
  • 穴あけ加工用Coromant(R) Uチップ サンドビック

    穴あけ加工用Coromant(R) Uチップ

    サンドビック
    8,998税込9,898特価
    1箱(10個)
    当日出荷から21日以内出荷
  • シリコン塗布ヘッドバンド GENTOS

    シリコン塗布ヘッドバンド

    GENTOS(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1台
    当日出荷
    ヘッドバンドセット 裏面シリコン塗布加工
  • ヘッドバンド GENTOS

    ヘッドバンド

    GENTOS(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1台
    当日出荷
    ヘッドバンドセット
  • コードコネクタボディ平刃形 3P アメリカン電機

    コードコネクタボディ平刃形 3P

    アメリカン電機
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    種類ボディ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)50差込口形状3P 50A 250Vタイプゴムカバー寸法B(Φmm)23寸法L(mm)114適合プラグR532