カテゴリ
- 切削工具(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 制御機器(4)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- バイク部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 研磨材(2)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 医療(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 作業服(1)
- 自転車部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- EIKO(栄工舎)(7)
- ParkerTAIYO(6)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
- アメリカン電機(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- 岩崎電気(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- 貝印(1)
- サンドビック(1)
- タンガロイ(1)
- テラモト(1)
- リューター(日本精密機械工作)(1)
- ノーブランド(1)
- KVK(1)
- T&D(ティアンドデイ)(1)
- リスパック(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- つくし工房(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「r542」の検索結果

プラグ平刃形 接地3P
アメリカン電機(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷形状平刃タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)50適合コードコネクタボディR544差込口形状接地3P 50A 250V
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR
OSG(オーエスジー)(9件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷から9日以内出荷ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
ステンレス保護管センサ
T&D(ティアンドデイ)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷先端がトガリ形状のTR-52i用ステンレス保護管センサ仕様空気中:約90秒、攪拌水中:約3秒(90%応答)適合TR-52i材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS316)、(3)フッ素樹脂収縮チューブ、(4)フッ素樹脂被覆電線測定範囲(℃)-60~155ケーブル長(m)2/ケーブル延長3 mまで可(専用延長ケーブルTR-2C30 )耐熱温度(℃)-70~180温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃) 平均±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃)防水仕様保護管部分のみ水中型 他各部は防浸型アズワン品番61-8494-05RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール型ランダムゴム砥石
リューター(日本精密機械工作)¥1,598税込¥1,7581パック(10本)当日出荷弾性砥石。ホイール型カーボランダムゴム砥石。シリコン、セラミック、グリーンカーボン等の砥粒と特殊な弾性結合材により製作した高品質、高精度品を揃えました。用途ガラス、陶磁器、石材、プラスチック、銭物、超硬合金材などの研磨用形状平型粒度#120色グレー砥材C(黒色炭化けい素)穴径(Φmm)1.8砥石径(Φmm)18結合剤R(ゴム)適合材ガラス、陶磁器、石材、プラスチック、銭物、超硬合金材など
シーリングキャップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥259税込¥2851個当日出荷T421-863-10A、T421-863E-10A、T421R-863-10A、T421R-863E-10Aの楕円さや管末端の保護に使用します。仕様信号線穴付材質ポリエチレン形状キャップ
ホイール型カーボランダムゴム砥石
リューター¥1,798税込¥1,9781袋(10枚)翌々日出荷特殊に開発された、シリコン・セラミック・グリーンカーボン等の砥粒と特殊な弾性結合材により製作した高品質、高精度品を揃えています。用途ガラス・陶磁器・石材・プラスチック・鋳物・超硬合金などの研磨用。トラスコ品番126-2681軸径(Φmm)1.8形状ホイール粒度(#)120厚さ(mm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000砥粒C適合材ガラス・陶磁器・石材・プラスチック・鋳物・超硬合金など外径(mm)18
TiNストレートリーマ TiN-SR
EIKO(栄工舎)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から3日以内出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
チェーン&スプロケットセット
SUNSTAR(サンスター)¥39,980~税込¥43,978~1セット当日出荷から12日以内出荷チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
法定表示板用ベース 4点用二列型
つくし工房¥33,980税込¥37,3781台4日以内出荷板厚5mmの樹脂(発泡ライト)を使用することによって、薄型・軽量化を図りました。用途法定表示板等を貼り付けるベース付属品取付金具×6個材質ABS発泡樹脂厚さ(mm)(看板)23質量(kg)3.8寸法(幅W×高さH)(mm)1070×870内寸(mm)1025×825表示内容青無地
ソリッドハンドリーマー
三洋工具¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷から5日以内出荷K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
超硬リーマ Rシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥12,980税込¥14,2781本3日以内出荷材質超硬超微粒子被削材調資材(~50HRC、~60HRC)刃形スパイラル全長L(mm)100シャンクストレートシャンクコーティングPurpleコーティングシャンク径d(Φmm)6刃長l1(mm)50
メディカルマット
テラモト¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷細かい繊維と消毒液で靴底の汚れを除去するマットです。付属品殺菌消毒液4L材質表面/ポリプロピレン100%、裏面/塩化ビニル、枠/塩化ビニル寸法(mm)750×900×10
TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび
EIKO(栄工舎)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から翌々日出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
超硬NVリーマー
ニチアロイ(日本超硬)¥32,980税込¥36,2781本翌々日出荷下穴のあるワークに使用。抜群の真直性で、鏡面仕上げ可能。用途アルミ合金・亜鉛合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10コーティングノンコート
【リビルト】 エアードライヤ(UDトラックス)
ノーブランド¥32,980税込¥36,2781個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカーUDトラックスサービス分類リサイクル・リビルト
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR
EIKO(栄工舎)¥4,298税込¥4,7281本翌々日出荷から3日以内出荷スパイラル 右刃左ネジレ12°用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
寿司容器 バイオPS 美枠寿司 3-7B はなまきえ桶金 リスパック
リスパック¥3,500税込¥3,8501袋(25点)5日以内出荷お寿司に。お刺身に。精肉に。環境対応素材。※フタは別売り。催事需要を喚起する大型サイズ!フタが嵌めやすく外れにくい嵌合設計で中身が乾きにくい。材質バイオHIPS寸法(mm)326×185×24質量(g)39![スレンダーパンツ(男女兼用) ネイビー トンボ[ウエア・白衣・検診衣]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41088748-170302-02.jpg)
スレンダーパンツ(男女兼用) ネイビー
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷膝から下のシルエットが細く、すっきり履きこなすことができます。さらりとした着心地で暑い季節も快適です。仕様総ゴム仕様、ウエスト調整ヒモ付き色ネイビー機能防縮・吸汗・速汗・防透加工素材ポリエステル100%
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(4件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個(2kg)5日以内出荷ダイハツ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーダイハツ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
LEDダイレクトリング照明
Kenko(ケンコートキナー)¥78,980税込¥86,8781個13日以内出荷から31日以内出荷LEDを傘状に傾けて高密度に配置することで、高い照度を得ることができるLED照明です。幅広い用途に最適。用途基盤・チップ部品の検査。 液晶アライメント・検査。 IC捺印検査(OCR)。照光形状リング形




































![スレンダーパンツ(男女兼用) ネイビー トンボ[ウエア・白衣・検診衣]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41088748-170302-02.jpg)