カテゴリ

  • 農業機械(23)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • バイク純正部品(13)
  • 切削工具(13)
  • 保管用品(11)
  • メカニカル部品(10)
  • 制御機器(8)
  • 自動車純正部品(5)
  • 作業服(4)
  • 物流用品(3)
  • 医療(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 梱包用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r544」の検索結果

関連キーワード
127件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スマートラック キタジマ

    スマートラック

    キタジマ(40件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    6日以内出荷
    ボルト・ナット止めのシンプル設計。豊富なサイズ展開でスペースに応じてお選び頂けます。
    総耐荷重(kg)80
  • コードコネクタボディ平刃形 接地3P アメリカン電機

    コードコネクタボディ平刃形 接地3P

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番442-9460形状平刃タイプタイプゴムカバー種類ボディ極数接地3P寸法L(mm)114定格電圧(V)250定格電流(A)50寸法B(Φmm)25適合プラグR542差込口形状接地3P 50A 250V
  • EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR

    OSG(オーエスジー)(9件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • チューブレス TB用バルブ TIPTOP

    チューブレス TB用バルブ

    TIPTOP(13件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    トラック・バス用のチューブレスバルブ
    用途トラック・バス(TB)用穴径(Φmm)9.7
  • 背中用保冷剤(200g) ブレイン

    背中用保冷剤(200g)

    ブレイン(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    超冷却!氷点下の持続力。-15℃から-5℃で長時間保冷します。日本製保冷剤。
    用途キャンプ、BBQ、釣り等の屋外レジャー。ジョギング、自転車、ゴルフ等のスポーツに。土木・建築等の工事現場、警備、農業など暑熱環境下の熱中症対策に。材質水、高分子樹脂寸法(mm)110×160質量(g)200対応商品BR-543(アイスバックスポーツ)、BR-530(アイスバック)
  • 露出配管用UVカットテープ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    露出配管用UVカットテープ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    長さ10M×50mm。 給水給油配管や空調配管の補修工事、その他露出配管に全般的お使い頂けます。 10年相当の紫外線照射試験をクリア。 剥離紙なしタイプなので巻きやすい。
    用途配管補修用材質ポリエチレン幅(mm)50長さ(m)10
  • ラディクール放射冷却アイスバックスポーツ(保冷剤付) ブレイン

    ラディクール放射冷却アイスバックスポーツ(保冷剤付)

    ブレイン
    4,898税込5,388
    1セット
    当日出荷
    炎天下でも日陰のような涼しさを!世界初の放射冷却素材ラディクールを使用した伸縮メッシュ素材のウェア。ラディクールは、直射日光下でも、水やエネルギーを消費することなく冷却できる新素材です。しかも、UVカット(紫外線遮蔽率約95%以上)。
    用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場にセット内容ウェア×1着、背中保冷剤×1、脇用保冷剤×2材質ポリエステル100%サイズフリーサイズ(胸囲100cmまで(※目安)体形その他の条件でフィット感が異なります)質量(g)【背中用保冷剤】200【脇用保冷剤】100
  • PVカラーロープ 三友

    PVカラーロープ

    三友
    47,980税込52,778
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    荷役、現場作業や園芸に使用できます。
    用途荷物の固定や園芸用に。
  • TB用チューブレスバルブ ニッケル TIPTOP

    TB用チューブレスバルブ ニッケル

    TIPTOP
    619税込681
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    トラック・バス用のチューブレスバルブ
  • 露出配管用UVカットテープ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    露出配管用UVカットテープ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    25mm×長さ10M。 給水給油配管や空調配管の補修工事、その他露出配管に全般的お使い頂けます。 10年相当の紫外線照射試験をクリア。 剥離紙なしタイプなので巻きやすい。
    用途おもに厨房や業務用の水栓として(一般家庭用としても使用可能)材質ポリエチレン幅(mm)25長さ(m)10
  • リーマ HS S柄 HR5 EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 HR5

    EIKO(栄工舎)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • 省スペース シューズラック YAMAZEN(山善)

    省スペース シューズラック

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1台
    当日出荷
    奥行26cmでスペースの少ない玄関にオススメの斜め置きラック。圧迫感のないオープンタイプで、出し入れもラクラク。収納目安:8足(紳士もの)、12足(婦人もの)。斜め向きの棚板には靴置き用のこぼれ止め付き。脚部にはガタつきを緩和するアジャスター付き。
    用途玄関収納、靴収納、シューズ収納として。段数4段
  • 耐火テープ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    耐火テープ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    給水・給湯、排水管、冷温水管等に。この製品ひとつで各種配管サイズに対応。内側フィルムで配管を保護、またスライドしやすく施工が簡単。
    縦(mm)50
  • TBアルコア用チューブレスバルブ TIPTOP

    TBアルコア用チューブレスバルブ

    TIPTOP(1件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    トラック・バス用のチューブレスバルブ
  • ハンディロープ AIOULE(ふじわら)

    ハンディロープ

    AIOULE(ふじわら)
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    よじれにくく滑車用ロープに最適。
  • リーマ HS S柄 SCR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 SCR

    EIKO(栄工舎)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SKH56刃形右刃ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)

    TiNストレートリーマ TiN-SR

    EIKO(栄工舎)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    低価格、汎用、TiN付リーマ
    用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
  • 丸物保持具 タンガロイ

    丸物保持具

    タンガロイ
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • リーマ 超硬S CSR5 EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSR5

    EIKO(栄工舎)
    7,598税込8,358
    1本
    翌々日出荷
    材質K10刃長(mm)30刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • ソリッドハンドリーマー 三洋工具

    ソリッドハンドリーマー

    三洋工具
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。
    材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
  • ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)

    ハンドリーマー

    F.P.(エフ・ピー・ツール)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    3日以内出荷
    刃数6被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
  • RCAプラグ(黒 L型) マル信無線電機

    RCAプラグ(黒 L型)

    マル信無線電機
    199税込219
    1個
    当日出荷
    はんだ付け不要のRCAプラグ(L型) ピンプラグとも呼ばれる映像機器やオーディオ機器に使用するRCAプラグです。はんだ付けが不要なタイプです。
    材質プラスチック形状L型備考信号線は「ねじ止め」、GNDは「かしめ」コネクタ形状プラグ
  • RG SRパッド カペラカーゴ RG(レーシングギア)

    RG SRパッド カペラカーゴ

    RG(レーシングギア)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
  • リス・ハムの主食ミックスフードお徳用 minimal LAND

    リス・ハムの主食ミックスフードお徳用

    minimal LAND
    778税込856
    1箱(500g)
    4日以内出荷
    リス・ハムスターが大好きなフルーツや野菜・穀物を配合しました。
    成分(保証成分)粗タンパク質12.3%以上、粗脂肪7.7%以上、粗繊維12.0%以下、粗灰分5.0%以下、水分10.9%以下寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×55×230カロリー(kcal)約335/100g原材料(成分)牧草ペレット(アルファルファ、小麦ふすま、パーム核ふすま、他)、赤ダリの種、白粟、ひまわりの種、コーンフレーク、発泡ペレット類(トウモロコシ、グリーンピース、にんじん)、小麦、えん麦、サフラワー、レーズン、にんじん、ピーナッツ、くるみ、かぼちゃの種、アプリコット、バナナ、アーモンド、穀物発酵エキス対象動物ハムスター・リスなどの小動物
  • TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび EIKO(栄工舎)

    TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび

    EIKO(栄工舎)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    低価格、汎用、TiN付リーマ
    用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
  • スペシャルワゴン用オプションキャビネット サカエ

    スペシャルワゴン用オプションキャビネット

    サカエ
    17,980税込19,778
    1個
    翌日出荷
    スペシャルワゴン用オプションキャビネットです。
    用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。段数1段RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬NVリーマー ニチアロイ(日本超硬)

    超硬NVリーマー

    ニチアロイ(日本超硬)
    32,980税込36,278
    1本
    翌々日出荷
    下穴のあるワークに使用。抜群の真直性で、鏡面仕上げ可能。
    用途アルミ合金・亜鉛合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10コーティングノンコート
  • リーマ HS S柄 HHHR5 EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 HHHR5

    EIKO(栄工舎)
    4,998税込5,498
    1本
    翌々日出荷
    材質SKH56刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)60°
  • スペシャルワゴン用オプション棚板 サカエ

    スペシャルワゴン用オプション棚板

    サカエ
    4,998税込5,498
    1枚
    翌日出荷
    スペシャルワゴン用オプション棚板です。
    用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。高さ(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピン・プラグジャック MR-544LN マル信無線電機

    ピン・プラグジャック MR-544LN

    マル信無線電機
    1,898税込2,088
    1パック(10個)
    当日出荷
    形状アングル種類丸型コンタクト形状オス
  • フェニックスラック TRUSCO

    フェニックスラック

    TRUSCO
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
    ホワイト支柱径(Φmm)31.8
  • RCAプラグ(白 L型) マル信無線電機

    RCAプラグ(白 L型)

    マル信無線電機
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    はんだ付け不要のRCAプラグ(L型) ピンプラグとも呼ばれる映像機器やオーディオ機器に使用するRCAプラグです。はんだ付けが不要なタイプです。
    材質プラスチック形状L型備考信号線は「ねじ止め」、GNDは「かしめ」コネクタ形状プラグ
  • 伸縮式樹脂台車 サカエ

    伸縮式樹脂台車

    サカエ(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    スタッキング・連結機能で好評のサカエの樹脂台車に伸縮式が追加されました。 タテにもヨコにも連結ができ、積載物を一度に運ぶことができます。 小さなコンテナから大きなコンテナまであらゆるコンテナに適合。状況によって使い分けが可能です。 10mmピッチで寸法の調整が可能です。
    仕様組立式材質PP樹脂(ポリプロピレン)キャスター径(Φmm)75均等耐荷重(kg)200色(本体)ブルー外寸法・高さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • RCAプラグ(黄 L型) マル信無線電機

    RCAプラグ(黄 L型)

    マル信無線電機
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    はんだ付け不要のRCAプラグ(L型) ピンプラグとも呼ばれる映像機器やオーディオ機器に使用するRCAプラグです。はんだ付けが不要なタイプです。
    材質プラスチック形状L型備考信号線は「ねじ止め」、GNDは「かしめ」コネクタ形状プラグ
  • RCAプラグ(赤 L型) マル信無線電機

    RCAプラグ(赤 L型)

    マル信無線電機
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    はんだ付け不要のRCAプラグ(L型) ピンプラグとも呼ばれる映像機器やオーディオ機器に使用するRCAプラグです。はんだ付けが不要タイプです。
    材質プラスチック形状L型備考信号線は「ねじ止め」、GNDは「かしめ」コネクタ形状プラグ
  • TiNスパイラルリーマ TiN-SPR EIKO(栄工舎)

    TiNスパイラルリーマ TiN-SPR

    EIKO(栄工舎)
    4,298税込4,728
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    スパイラル 右刃左ネジレ12°
    用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
  • テープのり ノリノスポット しっかり貼れる PLUS(プラス)[文具]

    テープのり ノリノスポット しっかり貼れる

    PLUS(プラス)[文具]
    249税込274
    1個
    当日出荷
    プリントや領収書貼りに最適!ホチキスタイプの新しいテープのり登場!用紙を挟んで押すだけなので糊の転写不具合がおきにくい簡単操作!。無駄貼りしないで「点で貼れる」【コストパフォーマンスの良さ】。授業中など机にスペースが無くても貼れる。用紙を差し込めば自然に端に転写可能【端ピタ転写】。ペンポーチにしっかり収まるコンパクトサイズ【学生の携帯ニーズにマッチ】。しっかり閉められる防塵性 【モバイル型の必須機構】
    材質樹脂テープ幅(mm)8.4テープ長さ(m)4テープ約650回分繰り返し・詰め替え対応
  • 中軽量ラック(SPLR型/150kgタイプ/高さ1500mm/連結) 金剛工業

    中軽量ラック(SPLR型/150kgタイプ/高さ1500mm/連結)

    金剛工業
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷
    ボルトレスタイプの為、基本組立が容易でレイアウト変更や棚移設が簡単に行えます。棚段間隔は25mm単位の調整が可能で、荷物の形状や数量に応じて棚段数の増減を自由に変更することができます。高さと奥行が同じサイズのラックであれば支柱を共有することで連結型として組立が可能で、2連、3連と簡単に連結する事ができます。
    用途オフィスの整理棚、倉庫の物品棚、店舗での陳列棚に。ホワイトグレー高さ(mm)1500材質(本体)スチールタイプ連結棚ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/台)1000均等耐荷重(kg/段)150
  • 中軽量ラック(SPLR型/150kgタイプ/高さ1500mm/単体) 金剛工業

    中軽量ラック(SPLR型/150kgタイプ/高さ1500mm/単体)

    金剛工業
    28,980税込31,878
    1台
    3日以内出荷
    ボルトレスタイプの為、基本組立が容易でレイアウト変更や棚移設が簡単に行えます。棚段間隔は25mm単位の調整が可能で、荷物の形状や数量に応じて棚段数の増減を自由に変更することができます。高さと奥行が同じサイズのラックであれば支柱を共有することで連結型として組立が可能で、2連、3連と簡単に連結する事ができます。
    用途オフィスの整理棚、倉庫の物品棚、店舗での陳列棚に。ホワイトグレー高さ(mm)1500材質(本体)スチールタイプ単体棚ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/台)1000均等耐荷重(kg/段)150