カテゴリ

  • 農業機械(3)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「r550cg」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーロラV50m(CG) タカギオーロラV50m(CG)タカギ
18,980税込20,878
1台
当日出荷
狭内径15mmのホース仕様により、普通ホースである内径12mmのホース仕様よりも流量たっぷり使用できるホースリールです。散水ノズルは流量調整可能で4水形ございます。
用途一般家庭での屋外散水用流量たっぷり水やりをされたい方に広い範囲で水やりをされる方にトラスコ品番-幅(mm)390ホース:チャコールグレー高さ(mm)410タイプオープン奥行(mm)421使用圧力(MPa)0.7ホース寸法(全長)(m)50ホース長さ(m)(蛇口側)1.2適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)15色(本体)ホワイト適合ホース内径×外径(Φmm)15~18×26まで巻取長さ(m)50最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
建設機械用ゴムクローラー 東日興産(TN)建設機械用ゴムクローラー東日興産(TN)(4件のレビュー)
549,800税込604,780
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
ノブボルトM6X15 BIGM(丸山製作所)ノブボルトM6X15BIGM(丸山製作所)
369税込406
1個
8日以内出荷
備考M6X15部品名称ノブボルトM6X15図解NoMS510RC-5K エンジン スタータシステム部品_No.76、MS550RC-2K カバー、ラベル部品_No.76、BSD-6020LTP-W 薬液配管部品_No.76、MS415R8CGF-RV(8.5) オプション3部品_No.76、MSA415R8CG-RV(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.76、MS550RCY-3 エンジン シリンダブロック部品_No.76、MSA415R4C-RV(8.5) ソウコウミッション部品_No.76、MB2013MG エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.76、MSA415R4C-120(10) ソウコウミッション部品_No.76、MS410RCL-M ホース巻取機部品_No.76、MSA513R2T-M ラジコン装置部品_No.76、MSA513R3-K-A ドラムクミタテ部品_No.76、MSA415R4C-1(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.76、MB265SPG ギヤケース部品_No.76、MSA515R4CS-1(10) ハイカンクミタテ部品_No.76など
トグルスイッチ BIGM(丸山製作所)トグルスイッチBIGM(丸山製作所)
4,198税込4,618
1個
8日以内出荷
仕様5フクム規格S-2F図解NoMSA615R8CG-RV(13) デンソウヒンクミタテ部品_No.10、MS513R2TS-K-1アワジ ホースガイドクミタテ部品_No.10、MS550RCY-2Y 高圧ホース部品_No.10、MSV415SL(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.6、MS615R4CF(13) デンソウヒンクミタテ部品_No.10、MS515R4CF-1(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.10、MS415R4CF-125(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.10、MSA515R4C(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.10、MS550RCY-2Y 自動整列巻取装置(2)部品_No.10、MSA515R4C-1(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.10、MS415R8CGF-RV(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.10、MS615DR4CSL-Y(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.11、MSV415R2SL(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.10、MS413R2TS-M-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.10など
6カクボルトWSW BIGM(丸山製作所)6カクボルトWSWBIGM(丸山製作所)
399税込439
1セット(5個)
8日以内出荷
規格M8X20(SM)部品名称6カクボルトWSW図解NoBSA-950-1 -2シリーズ エンジン取付2 ラジエータ、オイルクーラ部品_No.8、MSA415R8CG-RV(8.5) ドラムクミタテ部品_No.36、SSA-V602C ボンネット部品_No.53、SSA-Z550 動力噴霧機-2部品_No.29、MSA755DR6S-K(13) ソウコウクミタテ部品_No.18、SSA-Z500DX-2 操作レバー ~2017年2月部品_No.49、MRS90-502BSLT エンジン、デンドウブ部品_No.23、BSA-600LDEQ(JP) オプション4 ホイルカバー、護葉板部品_No.17、SSW-400CM-2 薬液配管,分水器部品_No.30、MS755DR6SF-K(13) フレーム部品_No.15、BSM-1070SLT アキュムレータ部品_No.10、SSA-アルフア1005MAT サブミッション取付部品_No.14、BSM-1365SLT-20HA 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.3、SSA-Z601S-1 フレーム、座席部品_No.19、SSA-G550 オプション(2)部品_No.47など