カテゴリ
- 自動車純正部品(160)
- バイク純正部品(62)
- 切削工具(13)
- 制御機器(12)
- メカニカル部品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 電気材料(6)
- バイク部品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 医療(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 安全標識(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 学童・教育用品(2)
- 梱包用品(1)
- 塗料(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- 建築金物(1)
- 自動車補修部品(1)
- 安全保護具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業機械(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- EIKO(栄工舎)(7)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
- Igus(イグス)(4)
- Kawasaki(8)
- KMEW(ケイミュー)(4)
- KOA(2)
- MAZDA(マツダ)(7)
- ParkerTAIYO(6)
- PROST's(5)
- つくし工房(2)
- スズキ(2)
- ニッサン(4)
- ビー・ブラウンエースクラップ(3)
- ホンダ(124)
- ミツビシ(77)
- ユーボン(2)
- 星和電機(SEIWA)(4)
- 武蔵ホルト(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

カッチングダクト(BDR)
ユーボン(6件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷から6日以内出荷カッチングダクト(BDR)は、通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプの配線ダクトです。 通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。 通線孔上部に切り込みがなくつながっていますので、丈夫で取り扱いやすい構造です。材質硬質塩化ビニール色グレー
プラグ平刃形 接地3P
アメリカン電機¥4,998税込¥5,4981個当日出荷トラスコ品番442-9486形状平刃タイプタイプゴムカバー種類プラグ極数接地3P寸法L(mm)115定格電圧(V)250寸法A(mm)82定格電流(A)60寸法B(Φmm)25寸法A(Φmm)74適合埋込コンセント9620N適合コードコネクタボディ-差込口形状接地3P 60A 250V
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809~税込¥890~1箱(20g)ほか当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR
OSG(オーエスジー)(9件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から9日以内出荷ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
極細高感度センサ
T&D(ティアンドデイ)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷仕様空気中:約50秒 攪拌水中:約1秒(90%応答)測定範囲-60 ~155 ℃センサーセンサ径が非常に細く、応答性が高い温度センサ温度精度平均±0.5℃[ -20~60℃], 平均±1.0℃ [ -60~ -20 ℃ / 60~80 ℃], 平均±2.0℃ [ 80~155 ℃]耐熱温度(℃)-70~180 ℃防水仕様保護管部分のみ水中形 他各部は防浸形RoHS指令(10物質対応)対応![あたま爽快パッド[クローバー] ブレイン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19566199-180525-02.jpg)
あたま爽快パッド[クローバー]
ブレイン(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷ヘルメット内がひんやり爽快!保冷剤付きで水に浸すだけでも涼感ゲット!用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。寸法(mm)240×240
丸棒手すりL止 BR-562
シロクマ¥5,398税込¥5,9381本翌々日出荷から4日以内出荷付属品取付ビス:A4×40仕様抗菌材質タモ集成材/アルミ/樹脂形状L止耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体適合径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
TiNストレートリーマ TiN-SR
EIKO(栄工舎)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から3日以内出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
チェーン&スプロケットセット
SUNSTAR(サンスター)¥38,980~税込¥42,878~1セット当日出荷から12日以内出荷チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
カッチングダクト BDRタイプ
星和電機(SEIWA)¥35,980税込¥39,5781セット(10本)3日以内出荷通線孔の内面に面取り加工を施したエッジレスタイプです。通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。通線孔上部に切り込みがなく、つながっていますので、長尺でもたわまず丈夫です。つながっている部分はニッパなどで簡単に切れます。国土交通省新技術活用評価委員会の認定を受け、新技術情報提供システム(NETIS)に登録されました。(技術名称:鉛フリー配線ダクト・登録番号: KK-050022・事業区分:試験フィールド事業に活用する新技術)。※RoHS2 指令規制 10 物質の含有は閾値以下です。その他【耐アルカリ性】40%水酸化ナトリウム【耐酸性】30%硫酸材質ポリ塩化ビニル樹脂(グレー)使用温度範囲(℃)-20~60硬さ【デュロメーター】84(HDD)耐電圧22.9(MV/mm)体積抵抗率(Ωcm)2.5×1e+16曲げ強さ(MPa)41.6密度(g/cm3)1.53荷重たわみ温度(℃)72
ソリッドハンドリーマー
三洋工具¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷から5日以内出荷K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
法定表示板用ベース 6点用二列型(H870mm)
つくし工房¥43,980税込¥48,3781台翌々日出荷板厚5mmの樹脂(発泡ライト)を使用することによって、薄型・軽量化を図りました。用途法定表示板等を貼り付けるベース付属品取付金具×6個材質ABS発泡樹脂厚さ(mm)(看板)23質量(kg)5.6寸法(幅W×高さH)(mm)1600×870内寸(mm)1555×825表示内容青無地
超硬リーマ Rシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥13,980税込¥15,3781本3日以内出荷材質超硬超微粒子被削材調資材(~50HRC、~60HRC)刃形スパイラル全長L(mm)100シャンクストレートシャンクコーティングPurpleコーティングシャンク径d(Φmm)6刃長l1(mm)50
カッチングダクト ADRタイプ
星和電機(SEIWA)¥26,980税込¥29,6781セット(10本)3日以内出荷電線が簡単に引き出せます。通線孔上部に切れ込みがあり、これを開くだけで容易に電線を通すことができます。側片は指先で簡単に折り取れます。電線の量に応じて自由に通線孔を広げてください。ポリ塩化ビニル樹脂に添加する安定剤を脱鉛化しました。通線孔の内外面に取り加工を施したエッジレスタイプです。RoHS2 指令規制 10 物質の含有は閾値以下です。その他【耐アルカリ性】40%水酸化ナトリウム【耐酸性】30%硫酸材質ポリ塩化ビニル樹脂(グレー)使用温度範囲(℃)-20~60硬さ【デュロメーター】84(HDD)耐電圧22.9(MV/mm)体積抵抗率(Ωcm)2.5×1e+16曲げ強さ(MPa)41.6密度(g/cm3)1.53荷重たわみ温度(℃)72
TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび
EIKO(栄工舎)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から翌々日出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
法定表示板用ベース 6点用二列型(H940mm)
つくし工房¥43,980税込¥48,3781台4日以内出荷板厚5mmの樹脂(発泡ライト)を使用することによって、薄型・軽量化を図りました。用途法定表示板等を貼り付けるベース付属品取付金具×6個材質ABS発泡樹脂厚さ(mm)(看板)23質量(kg)6.7寸法(幅W×高さH)(mm)1840×940内寸(mm)1795×895表示内容青無地
超硬NVリーマー
ニチアロイ(日本超硬)¥32,980税込¥36,2781本翌々日出荷下穴のあるワークに使用。抜群の真直性で、鏡面仕上げ可能。用途アルミ合金・亜鉛合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10コーティングノンコート
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら













![あたま爽快パッド[クローバー] ブレイン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19566199-180525-02.jpg)