カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
「r60dav8」の検索結果

MELSEC iQ Rシリーズ ディジタル アナログ変換ユニット
三菱電機¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷から5日以内出荷質量(kg)0.19消費電流(A)0.16(DC5V内部)絶縁方式入出力端子とシーケンサ電源間:フォトカプラ絶縁、出力チャンネル間:非絶縁、外部供給電源とアナログ出力間:トランス絶縁外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×131絶縁抵抗(MΩ)入出力端子とシーケンサ電源間:DC500V 10以上接続端子18点端子台短絡保護[出力]あり入出力占有点数16点(I/O割付:インテリ 16点)絶縁耐圧(V/1分間)入出力端子とシーケンサ電源間:AC500rms、外部供給電源とアナログ出力間:AC500rms
MELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ
三菱電機エンジニアリング¥15,980税込¥17,5781台当日出荷から7日以内出荷三菱電機株式会社製シーケンサMELSEC-Aシリーズの入力/出力/アナログ/高速カウンタユニットに接続されていた既設配線を MELSEC Qシリーズユニットへ接続可能にします。
FAグッズ アナログユニット専用接続ケーブル
三菱電機エンジニアリング¥6,998~税込¥7,698~1本7日以内出荷から62日以内出荷シールド付ケーブルを使用し、シールドを接地するための圧着端子を付けています。
MELSEC用(A ⇒ iQ-Rシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ
三菱電機エンジニアリング¥15,980~税込¥17,578~1台7日以内出荷三菱電機株式会社製シーケンサMELSEC-Aシリーズの入力/出力/アナログ/高速カウンタユニットに接続されていた既設配線を MELSEC iQ-Rシリーズユニットへ接続可能にします。